カテゴリ
- 農業機械(134)
- 建築金物(32)
- 作業工具(25)
- 電動工具(23)
- 空調・照明・電設資材(15)
- 店舗什器・備品(8)
- 卓上消耗品(8)
- バイク部品(7)
- 制御機器(7)
- カー用品(7)
- 電気材料(6)
- 切削工具(6)
- 事務用品(6)
- 農業・園芸資材(5)
- 保管用品(4)
- オフィス家具(3)
- 安全用品(3)
- 住設機器(3)
- 自動車補修部品(3)
- 厨房用品(2)
- 清掃用品(2)
- ポンプ・送風機・電熱機器(2)
- 日用品(1)
- 防災用品(1)
- 測定用品(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 医療(1)
- バッテリー・電装(1)
- 自転車整備工具・アクセサリー(1)
- 家電(1)
- パソコン/周辺機器(1)
- 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- BIGM(丸山製作所)(122)
- 田島メタルワーク(27)
- BOSCH(ボッシュ)(14)
- マキタ(13)
- PackStyle(パックスタイル)(8)
- エスコ(6)
- 扶桑精機(6)
- 三菱電機(6)
- 日本シーム工業(5)
- HiKOKI(ハイコーキ)(4)
- 神保電器(4)
- 第一機材(4)
- SP忠男(4)
- ANEX(3)
- TOA(3)
- ホンダ(3)
- アイウッド(3)
- 近江精機(3)
- ヤマニパッケージ(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「box13」の検索結果

ギフト箱 ナチュラルBOX13号ヒモ無 ヤマニパッケージ
ヤマニパッケージ¥26,980税込¥29,6781ケース(50点)3日以内出荷フタは片段。ナチュラルテイストのギフト箱です。材質段ボール、段ボール質量(g)210サイズ(mm)220×150×135
ギフト箱 ナチュラルBOX13号ヒモ付 ヤマニパッケージ
ヤマニパッケージ¥29,980税込¥32,9781ケース(50点)3日以内出荷フタは片段。身箱に茶色のヒモを通して簡単ラッピング。ナチュラルテイストのギフト箱です。材質段ボール、段ボール質量(g)215サイズ(mm)220×150×135
くるまにそなえるトランクボックス13点セット
エピオス¥4,498~税込¥4,948~1個ほか11日以内出荷くるまにそなえる車載用防災セット。アンティークトランクをモチーフにしたデザイン。ごちゃつきがちなクルマのトランクにピッタリ。用途災害時・非常時の備えになる防災セットその他直送限定セット内容トランク・ホイッスル・防災用ウェットティッシュ・軍手・レインコート・静音アルミブランケット・防災の心得・発光スティック・カイロ・携帯用トイレ・救急てぬぐい・災害時伝言カード・脱出用ハンマー寸法(mm)トランク:294×221×109
電子式保冷保温ボックス 13L 車載対応
オーム電機¥13,980税込¥15,3781台翌々日出荷5℃±3℃で保冷、55℃±5℃で保温ができます(周囲温度25℃の場合)。 車内アクセサリーソケットから給電が可能(専用DC電源コード付属)。 「保冷保温 切替スイッチ」でオールシーズン使用可能。 2Lのペットボトルが縦に収容できます。 仕切りのアレンジが可能です。 ドアポケットが大小それぞれ1個ずつ付いています。 ご自宅のリビングやアウトドアに。 スキンケアやサプリメントの保管に付属品専用ACアダプター(×1)、専用DC電源コード(×1)、庫内トレイ(×2)、ドアポケット・小(×1)、ドアポケット・大(×1)、保証書付取扱説明書使用温度範囲(℃)5~40外形寸法(mm)(約)幅265×高さ380×奥行338電源(V)AC100、DC12消費電力(W)40コード長さ(m)ACアダプター:約1.5、DC電源コード:約2.8本体質量(kg)約4.7(※ACアダプター含まず)冷却方式ペルチェ素子電子冷却方式保冷温度目安:5℃±3℃(周囲温度25℃)※周囲温度により変動します。保温温度目安:55℃±5℃(周囲温度25℃)※周囲温度により変動します。庫内寸法(mm)(約)幅203×高さ317×奥行205庫内容量(L)約13
Finder 単安定リレー スイッチボックス 13 Series
FINDER¥4,898税込¥5,3881個7日以内出荷取付方式DINレール接点構成SPST-NO端子形状ねじ端子接点最大許容電圧(V)AC400接点最大許容電流(A)20(80A-5ms)RoHS指令(10物質対応)対応接点定格制御容量(抵抗負荷)AC250V 12A
ABボックス18-13共蓋
PackStyle(パックスタイル)¥1,998税込¥2,1981袋(50点)4日以内出荷ABボックス(18-13サイズ)に対応の同素材の蓋です。※本体は別売りです。材質バガス・竹サイズ190×138×mm質量(g)13
電子式保冷保温ボックス 13L 車載対応 大容量 家庭用 アウトドア 防災兼用
オーム電機¥14,980税込¥16,4781台翌々日出荷5℃±3℃で保冷、55℃±5℃で保温ができます (周囲温度25℃の場合)。車内アクセサリーソケットから給電が可能(※専用DC電源コード付属)。「保冷保温切替スイッチ」でオールシーズン使用可能。2リットルペットボトルの縦収容が可能。仕切りのアレンジが可能。ご自宅のリビングやアウトドアに。スキンケアやサプリメントの保管に付属品専用ACアダプター×1、専用DC電源コード×1、庫内トレイ×2、ドアポケット×2、保証書付取扱説明書使用温度範囲(℃)5~40電源(V)AC100、DC12消費電力(W)47コード長さ(m)【ACアダプター】約1.5、【DC電源】約2.8本体質量(kg)約4.4(※ACアダプター含まず)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)庫内:(約)204×320×206外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(約)266×409×336冷却方式ペルチェ素子電子冷却方式温度調節範囲(℃)(目安)【保冷】5±3(周囲温度25)、【保温】55±5(周囲温度25)※周囲温度により変動します庫内容量(L)約13
弁当容器 ABボックス18-13(H57) パックスタイル
PackStyle(パックスタイル)¥26,980税込¥29,6781ケース(500点)3日以内出荷主原料のバガス(サトウキビの搾りかす)と竹の混合素材を使用したホワイト基調の業務用・使い捨てボックスです。シンプルなデザインの深型容器のため、テイクアウトやアウトドアなど幅広く対応。耐油耐水性。電子レンジ対応。別売りの蓋があります。※内側にコーティング加工がされていない為、米飯など粘り気のある内容物を直接入れると、材質の特性により食品に素材が付着する場合がございます。材質バガス・竹寸法(mm)180×128×57質量(g)20
コントロールボックス AC-13CT型
扶桑精機¥269,800税込¥296,7801個6日以内出荷エア吹き出し条件の細かい設定が可能です。稼働するまでの信号受け取り数の設定。遅延時間の設定。吹き出し時間の設定ができます。エア出口が2つあり、それぞれ遅延と吹き出しの設定ができます。用途スプレーガンやマジックカットへのエア供給の制御。トラスコ品番668-5394セット内容コントロールボックス、エア入り口にΦ6チューブ継手付き空気流量(L/min)最大250(0.4MPa時)
弁当容器 ABボックス18-13(H45) パックスタイル
PackStyle(パックスタイル)¥22,980税込¥25,2781ケース(500点)3日以内出荷主原料のバガス(サトウキビの搾りかす)と竹の混合素材を使用したホワイト基調の業務用・使い捨てボックスです。シンプルなデザインの深型容器のため、テイクアウトやアウトドアなど幅広く対応。耐油耐水性。電子レンジ対応。別売りの蓋があります。※内側にコーティング加工がされていない為、米飯など粘り気のある内容物を直接入れると、材質の特性により食品に素材が付着する場合がございます。材質バガス・竹寸法(mm)180×128×45質量(g)16
弁当容器 ABボックス18-13(H72) パックスタイル
PackStyle(パックスタイル)¥25,980税込¥28,5781ケース(500点)3日以内出荷主原料のバガス(サトウキビの搾りかす)と竹の混合素材を使用したホワイト基調の業務用・使い捨てボックスです。シンプルなデザインの深型容器のため、テイクアウトやアウトドアなど幅広く対応。耐油耐水性。電子レンジ対応。別売りの蓋があります。※内側にコーティング加工がされていない為、米飯など粘り気のある内容物を直接入れると、材質の特性により食品に素材が付着する場合がございます。材質バガス・竹寸法(mm)180×128×72質量(g)21
弁当容器 ABボックス18-13(H38) パックスタイル
PackStyle(パックスタイル)¥19,980税込¥21,9781ケース(500点)3日以内出荷主原料のバガス(サトウキビの搾りかす)と竹の混合素材を使用したホワイト基調の業務用・使い捨てボックスです。シンプルなデザインの深型容器のため、テイクアウトやアウトドアなど幅広く対応。耐油耐水性。電子レンジ対応。別売りの蓋があります。※内側にコーティング加工がされていない為、米飯など粘り気のある内容物を直接入れると、材質の特性により食品に素材が付着する場合がございます。材質バガス・竹寸法(mm)180×128×38質量(g)15
コントロールボックス AC-13C型
扶桑精機¥269,800税込¥296,7801個6日以内出荷エア吹き出し条件の細かい設定が可能です。稼働するまでの信号受け取り数の設定。遅延時間の設定。吹き出し時間の設定ができます。エア出口が2つあり、それぞれ遅延と吹き出しの設定ができます。用途スプレーガンやマジックカットへのエア供給の制御。トラスコ品番668-5387セット内容コントロールボックス空気流量(L/min)最大250(0.4MPa時)
コントロールボックス AC-13BT型
扶桑精機¥189,800税込¥208,7801個6日以内出荷スイッチ一つで繰り返し作動を永遠に繰り返します。遅延時間の設定。吹き出し時間の設定ができます。用途スプレーガンやマジックカットへのエア供給の制御。トラスコ品番668-5392セット内容コントロールボックス、エア入り口にΦ6チューブ継手付き空気流量(L/min)最大250(0.4MPa時)
コントロールボックス AC-13A型
扶桑精機¥209,800税込¥230,7801個6日以内出荷エア吹き出し条件の細かい設定が可能です。稼働するまでの信号受け取り数の設定。遅延時間の設定。吹き出し時間の設定ができます。用途スプレーガンやマジックカットへのエア供給の制御。トラスコ品番668-5389セット内容コントロールボックス空気流量(L/min)最大250(0.4MPa時)
コントロールボックス AC-13B型
扶桑精機¥189,800税込¥208,7801個6日以内出荷スイッチ一つで繰り返し作動を永遠に繰り返します。遅延時間の設定。吹き出し時間の設定ができます。用途スプレーガンやマジックカットへのエア供給の制御。トラスコ品番668-5388セット内容コントロールボックス空気流量(L/min)最大250(0.4MPa時)
コントロールボックス AC-13AT型
扶桑精機¥209,800税込¥230,7801個6日以内出荷エア吹き出し条件の細かい設定が可能です。稼働するまでの信号受け取り数の設定。遅延時間の設定。吹き出し時間の設定ができます。用途スプレーガンやマジックカットへのエア供給の制御。トラスコ品番668-5393セット内容コントロールボックス、エア入り口にΦ6チューブ継手付き空気流量(L/min)最大250(0.4MPa時)
6.35六角シャンクボックスビット H13 全長150L
近江精機¥11,980税込¥13,1781セット(10個)翌々日出荷独自の高精度基準を満たし、品質管理されています。 特殊品は小ロットの製作も可能です。全長(mm)150トラスコ品番807-2021材質特殊工具鋼質量(g)80先端サイズ13呼称ボックスビットへクスウェーブビット差込角対辺(mm)6.35適合メーカー瓜生製作、ヨコタ工業、ハイオス、日東工器(デルボ)、日本ニューマチック工業、日立、マックス、東日、カノン両頭機能片頭
6.35六角シャンクボックスビット H13 全長100L
近江精機¥7,498税込¥8,2481セット(10個)翌々日出荷独自の高精度基準を満たし、品質管理されています。 特殊品は小ロットの製作も可能です。全長(mm)100トラスコ品番807-2020材質特殊工具鋼質量(g)58先端サイズ13呼称ボックスビットへクスウェーブビット差込角対辺(mm)6.35適合メーカー瓜生製作、ヨコタ工業、ハイオス、日東工器(デルボ)、日本ニューマチック工業、日立、マックス、東日、カノン両頭機能片頭
6.35六角シャンクボックスビット H13 全長70L
近江精機¥5,798税込¥6,3781セット(10個)3日以内出荷独自の高精度基準を満たし、品質管理されています。 特殊品は小ロットの製作も可能です。全長(mm)70トラスコ品番807-2022材質特殊工具鋼質量(g)46先端サイズ13呼称ボックスビットへクスウェーブビット差込角対辺(mm)6.35適合メーカー瓜生製作、ヨコタ工業、ハイオス、日東工器(デルボ)、日本ニューマチック工業、日立、マックス、東日、カノン両頭機能片頭
DIN BOX タブレットホルダー VP-D13
槌屋ヤック(2件のレビュー)¥3,398税込¥3,7381個当日出荷DINポケットの空きスペースに取り付けるタブレットホルダー。 左右に広がるサポートアーム付きでスマートフォンから10インチクラスのタブレットまでホールドできる。 タブレットホルダーを上下方向3段階に角度調節が可能。仕様1DINBOX取付・10インチクラス寸法(mm)【収納可能サイズ】高さ100~180、幅(タブレット横向き)100~255、幅(スマートフォン)50以上、厚み15まで色ブラック耐荷重(kg)0.5以下
NFボックス
(487件のレビュー)¥349~税込¥384~1個当日出荷アステージ製造の国産高品質NFボックスです。生活用品、大工道具、アウトドア用品など幅広く使用できます。スタッキング(積み重ね)でき便利です。#1.5は#7、#11に2個スタッキングも可能で、#7と#11はともにスタッキング可能、#13と#25はともにスタッキング可能、#22と#45はともにスタッキング可能。#1.5のみ15cmまでの目盛り付きです。またアステージNFボックス用ふたが使用可能です。持手部分の形状を曲面フォルムにし、手にかかる負担を軽減しているので重量物を収納し持ち上げても手が痛くなりにくいです。用途運搬・保管に材質ポリプロピレンフタ別売コンテナ種類ベタ目スタッキング可
国産車用ブレーキパッド
BOSCH(ボッシュ)(172件のレビュー)¥4,798税込¥5,2781セット(4枚)当日出荷から6日以内出荷高い制動力と静粛性を備え、高次元でのトータルバランスを実現! 安全・快適性を追求したブレーキフィーリング!
POWER BOX パワーボックス サイレンサー CR2-PB-13
SP忠男¥73,980税込¥81,3781個4日以内出荷メーカー名:スペシャルパーツタダオ。メーカー品番:CR2-PB-13。適合情報:。ホンダ[HONDA] CRF250L [MD44] 17-20。ホンダ[HONDA] CRF250M [MD44] 17-20。ホンダ[HONDA] CRF250 RALLY [ラリー MD44] 17-20
ロックストッカー ブラック
JEJアステージ¥4,998税込¥5,4981個当日出荷ロック付き引き出しコンテナ 引き出し手前には「飛び出し防止ロック」付き ボックス底面には積み重ね時の転倒防止用に「積み重ねロック」付き用途同メーカーコンテナボックス#13/#25と積み重ねが可能です。色ブラック段数1材質本体・引出し・仕切り板:ポリプロピレン積載段数(段)3までRoHS指令(10物質対応)対応タイプストッカースタッキング可否可
NWボックス用仕切板
JEJアステージ(9件のレビュー)¥339~税込¥373~1枚ほか当日出荷小・中は全アイテムに共通して使用できます。 大はNWボックスM1・#13・#25、システムコンテナ130・250に共通して使用できます。 特大はNWボックスL1・#22・#45、システムコンテナ220・450に共通して使用できます。色乳白色RoHS指令(10物質対応)対応
充電式草刈機(本体のみ) MUR194DZ
マキタ(4件のレビュー)¥12,980税込¥14,2781台当日出荷だれでも手軽に快適草刈りタイプ本体のみ バッテリ・充電器別売り刈込み方式金属製8枚刃刈込み幅(mm)200寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1530×240×270質量(kg)2.5(バッテリー含む)付属品肩掛けバンド・保護メガネ・アクセサリバッグ・刃物(刈刃)カバー・ボックスレンチ13・六角棒スパナ4連続使用時間低速約1時間30分、高速約51分(1充電当たりの目安/満充電時の目安・無負荷)ハンドル形状ループハンドル回転数(min-1[回/分])低速4500/高速6000
ステンレス保冷剤 2枚入
MIクリエーションズ1セット(2枚)取扱い終了爆速氷結!! ステンレス保冷剤。凍結時間は約5時間。一般的な保冷剤と比べて速く凍るから毎日使える!。厚さは僅か13mm。クーラーボックスや冷凍庫内で場所を取らない!。熱伝導性が良く、急速に食品を冷やすためお弁当などの冷却に。材質本体:ステンレス/内容物:純水寸法(mm)116×176×13(1枚あたり)質量(g)450(1枚あたり)内容本体×2
コンテナボックスツールトレー
CAPTAIN STAG¥699税込¥7691個翌々日出荷DIY用品やアウトドア用品の小物整理に便利なトレーです。ハンドル付きなので持ち運び、移動も楽々。別売りのUL-1049 コンテナボックス#13、UL-1050 コンテナボックス#25に組み合わせて使用できます材質ポリプロピレン色ブラックサイズL質量(g)335寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)外寸:392×270×80