ステンレス保冷剤 2枚入

ステンレス保冷剤 2枚入 - MIクリエーションズステンレス保冷剤 2枚入 - MIクリエーションズステンレス保冷剤 2枚入 - MIクリエーションズステンレス保冷剤 2枚入 - MIクリエーションズステンレス保冷剤 2枚入 - MIクリエーションズステンレス保冷剤 2枚入 - MIクリエーションズ

爆速氷結!! ステンレス保冷剤
凍結時間は約5時間。
一般的な保冷剤と比べて速く凍るから毎日使える!
厚さは僅か13mm。
クーラーボックスや冷凍庫内で場所を取らない!
熱伝導性が良く、急速に食品を冷やすためお弁当などの冷却に。

材質本体:ステンレス/内容物:純水寸法(mm)116×176×13(1枚あたり)質量(g)450(1枚あたり)内容本体×2内容量1セット(2枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80231640STH-001 2P
オープン
2,998
3,298(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クーラー&ジャグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする