カテゴリ

  • 制御機器(7)
    • 中継ボックス(4)
    • スクリューレス端子台(1)
    • 防水型中継ボックス(1)
    • スイッチ用銘板(1)
  • 科学研究・開発用品(37)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
すべてのカテゴリ

「boxtm」の検索結果

44件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
BOXTMシリーズ 東洋技研BOXTMシリーズ東洋技研(2件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷から11日以内出荷
BOXと端子台が一体構造、作業効率化を実現、端子台内蔵タイプは、様々な極数を用意、上下同極、独立タイプと用途に応じて選定可能、センサーアンプ等の機器類の収納に最適、使用樹脂は耐油性、耐薬品性に優れた強化PBTを採用、穴あけ種類やフタ種類が豊富で幅広く使用可能
端子ねじM3.5×8L定格電圧(V)AC/DC600仕様BOXと端子台が一体構造、作業効率化を実現、端子台内蔵タイプは、様々な極数を用意、上下同極、独立タイプと用途に応じて選定可能、センサーアンプ等の機器類の収納に最適、使用樹脂は耐油性、耐薬品性に優れた強化PBTを採用、穴あけ種類やフタ種類が豊富で幅広く使用可能使用温度範囲(℃)-25~+100適合電線(mm2)(最大)2.0保護等級IP67絶縁抵抗(MΩ)100(DC500Vメガにて)相対湿度45%~85%締付トルク(N・m)1.4難燃性UL94V-0周囲温度(℃)-25~100(氷結又は、結露しないこと)材質(パッキン)NBR色(マンセル値)5Y7/1RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC2500レール取付不可
BOXTMシリーズ コーナー端子台 東洋技研BOXTMシリーズ コーナー端子台東洋技研(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
定格電圧(V)600定格電流(A)15材質(本体)強化PBT質量(g)約77使用温度範囲(℃)-25~+100端子ねじM3.5×8L材質(絶縁体)PBT(UL94V-0)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)相対湿度45%~85%締付トルク(N・m)1.4難燃性UL94V-0材質(端子)周囲温度(℃)-25~+100色(マンセル値)5Y7/1RoHS指令(10物質対応)対応標準締付トルク(N・m)1.4耐電圧(V/min)AC2500
樹脂製端子箱 BOXTM-1002-UB ユーボン樹脂製端子箱 BOXTM-1002-UBユーボン
2,898税込3,188
1個
3日以内出荷
BOXTMシリーズは、産業用設備等にマッチするコンパクトな樹脂製端子箱です。
仕様●本体材質強化:PBT(5Y7/1)●端子ネジ:M3.5×8L(SWCH-亜鉛メッキ)●端子局数:10使用温度範囲(℃)-25~100保護構造IP65定格電圧(V)AC、DC 600定格電流(A)15(BOXTM-401 20A)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)120×90×44.5難燃性UL94V-O適合電線2.0mm2/MAXパッキンNBR
中継ボックス 東洋技研中継ボックス東洋技研
1,798税込1,978
1個
当日出荷
材質強化PBT(UL94V-0)ベージュ
中継ボックス 東洋技研中継ボックス東洋技研
2,198税込2,418
1個(1個)
3日以内出荷
材質PBTタイプフタ低保護等級IP67RoHS指令(10物質対応)対応取込口レール取付
取付金具 東洋技研取付金具東洋技研
729税込802
1式(1式)
3日以内出荷
材質質量(g)約74
防水型中継ボックス 東洋技研防水型中継ボックス東洋技研
279税込307
1個
当日出荷
CoolRack M15 1.5ml/2mlx15本 BCS-125シリーズ biocisionCoolRack M15 1.5ml/2mlx15本 BCS-125シリーズbiocision
27,980税込30,778
1個
4日以内出荷
CoolRack(R)は氷・ドライアイス・液体窒素などで使用できる熱伝導性モジュールラックです。CoolBoxTMとの組み合わせで様々な種類のサンプルと温度帯に対応できます。CoolRack(R)にて保存すると、温度分布を均一に保つことが可能。コンタミネーションの危険なし。
CoolRack XT M24 1.5ml/2mlx24本 グレー biocisionCoolRack XT M24 1.5ml/2mlx24本 グレーbiocision
50,980税込56,078
1個
欠品中
CoolRack(R)は氷・ドライアイス・液体窒素などで使用できる熱伝導性モジュールラックです。CoolBoxTMとの組み合わせで様々な種類のサンプルと温度帯に対応できます。CoolRack(R)にて保存すると、温度分布を均一に保つことが可能コンタミネーションの危険なし
仕様●収容本数:1.5/2.0mlマイクロチューブ×24本●外寸:128×85×38mm●色:グレーアズワン品番65-3802-59
CoolRack CF45 クライオチューブx45本 グレー biocisionCoolRack CF45 クライオチューブx45本 グレーbiocision
52,980税込58,278
1個
4日以内出荷
CoolRack(R)は氷・ドライアイス・液体窒素などで使用できる熱伝導性モジュールラックです。CoolBoxTMとの組み合わせで様々な種類のサンプルと温度帯に対応できます。CoolRack(R)にて保存すると、温度分布を均一に保つことが可能コンタミネーションの危険なし
仕様●収容本数:クライオチューブ×45本●外寸:173×97×38mm●色:グレーアズワン品番65-3801-17
CoolBox XT MicroTube24 Workstation 1.5ml/2mlマイクロチューブx24本 グリーン biocisionCoolBox XT MicroTube24 Workstation 1.5ml/2mlマイクロチューブx24本 グリーンbiocision
139,800税込153,780
1式
4日以内出荷
CoolBoxTMは氷、電気、電池を使用せずに、サンプルを冷却または凍結することが出来るベンチトップ型のツールです。CoolBoxTMシステムは様々な種類のサンプルと温度帯に対応しており、熱伝導モジュールのCoolRack(R)やCoolSink(R)と合わせて使用することにより、遠心管やPCRチューブ、PCRプレート、マイクロプレートにも対応可能です。豊富なボック
仕様●CoolBoxTM XT●内寸:14×9.9×9.4cm(※Cooling Coreが中に入っている時の内寸)●外寸:20×16×15cm●色:グリーン●CoolRack(R) XT M24●収容本数:1.5/2.0mlマイクロチューブ×24本●サイズ:128×85×38mm●色:グレー●構成:CoolBoxTM XT本体、CoolBoxTM Cooling Core、CoolRack(R) XT M24(BCS-535)アズワン品番65-3802-70
CoolBox XT Starter biocisionCoolBox XT Starterbiocision
40,980税込45,078
1式
4日以内出荷
CoolBoxTMは氷、電気、電池を使用せずに、サンプルを冷却または凍結することが出来るベンチトップ型のツールです。CoolBoxTMシステムは様々な種類のサンプルと温度帯に対応しており、熱伝導モジュールのCoolRack(R)やCoolSink(R)と合わせて使用することにより、遠心管やPCRチューブ、PCRプレート、マイクロプレートにも対応可能です。豊富なボック
仕様●サイズ:16.2×12.0×6.1cm●色:パープル●構成:XTホルダーベース、XT Cooling Coreアズワン品番65-3802-50
CoolSink XT テストプレート用 BCSシリーズ biocisionCoolSink XT テストプレート用 BCSシリーズbiocision
54,980税込60,478
1個
4日以内出荷から48日以内出荷
CoolSink(R)CoolSink(R)は氷・ドライアイス・液体窒素・ウォーターバスなどで使用できる熱伝導性モジュールです。CoolBoxTMと組み合わせてご使用いただけます。
仕様●外寸:128×85×17mm
CoolBox 2XT Workstation BCS-503シリーズ biocisionCoolBox 2XT Workstation BCS-503シリーズbiocision
149,800税込164,780
1式
4日以内出荷から48日以内出荷
CoolBoxTMは氷、電気、電池を使用せずに、サンプルを冷却または凍結することが出来るベンチトップ型のツールです。CoolBoxTMシステムは様々な種類のサンプルと温度帯に対応しており、熱伝導モジュールのCoolRack(R)やCoolSink(R)と合わせて使用することにより、遠心管やPCRチューブ、PCRプレート、マイクロプレートにも対応可能です。豊富なボックスサイズ、カラーバリエーション。ボックスサイズは4種類。長時間、温度分布を均一に保つことが可能。電源や氷など必要なし。
CoolRack M30 1.5ml/2mlx30本 BCS-108シリーズ biocisionCoolRack M30 1.5ml/2mlx30本 BCS-108シリーズbiocision
49,980税込54,978
1個
4日以内出荷から48日以内出荷
CoolRack(R)は氷・ドライアイス・液体窒素などで使用できる熱伝導性モジュールラックです。CoolBoxTMとの組み合わせで様々な種類のサンプルと温度帯に対応できます。CoolRack(R)にて保存すると、温度分布を均一に保つことが可能。コンタミネーションの危険なし。
CoolRack XT PCR384 384PCRプレートx1枚 グレー biocisionCoolRack XT PCR384 384PCRプレートx1枚 グレーbiocision
67,980税込74,778
1個
4日以内出荷
CoolRack(R)は氷・ドライアイス・液体窒素などで使用できる熱伝導性モジュールラックです。CoolBoxTMとの組み合わせで様々な種類のサンプルと温度帯に対応できます。CoolRack(R)にて保存すると、温度分布を均一に保つことが可能コンタミネーションの危険なし
仕様●収容本数:384ウェルプレート×1枚●外寸:127×86×19mm●色:グレーアズワン品番65-3802-62
CoolRack M90 1.5ml/2mlx90本 グレー biocisionCoolRack M90 1.5ml/2mlx90本 グレーbiocision
74,980税込82,478
1個
4日以内出荷
CoolRack(R)は氷・ドライアイス・液体窒素などで使用できる熱伝導性モジュールラックです。CoolBoxTMとの組み合わせで様々な種類のサンプルと温度帯に対応できます。CoolRack(R)にて保存すると、温度分布を均一に保つことが可能コンタミネーションの危険なし
仕様●収容本数:1.5/2.0mlマイクロチューブ×90本●外寸:268×112×38mm●色:グレーアズワン品番65-3801-15
CoolRack XT M-PCR 0.2ml PCRx48本+1.5/2mLx12本 グレー biocisionCoolRack XT M-PCR 0.2ml PCRx48本+1.5/2mLx12本 グレーbiocision
59,980税込65,978
1個
4日以内出荷
CoolRack(R)は氷・ドライアイス・液体窒素などで使用できる熱伝導性モジュールラックです。CoolBoxTMとの組み合わせで様々な種類のサンプルと温度帯に対応できます。CoolRack(R)にて保存すると、温度分布を均一に保つことが可能コンタミネーションの危険なし
仕様●収容本数:PCRチューブ×48本(8連・シングル)+1.5ml/2mlチューブ×12本●外寸:127×86×38mm●色:グレーアズワン品番65-3802-55
CoolRack XT 5ml 5mlx12本 グレー biocisionCoolRack XT 5ml 5mlx12本 グレーbiocision
57,980税込63,778
1個
4日以内出荷
CoolRack(R)は氷・ドライアイス・液体窒素などで使用できる熱伝導性モジュールラックです。CoolBoxTMとの組み合わせで様々な種類のサンプルと温度帯に対応できます。CoolRack(R)にて保存すると、温度分布を均一に保つことが可能コンタミネーションの危険なし
仕様●収容本数:5.0ml遠心チューブ×12本●外寸:127×86×50mm●色:グレーアズワン品番65-3802-63
CoolRack M30-PF 500μl 0.5mlコニカルx30本 グレー biocisionCoolRack M30-PF 500μl 0.5mlコニカルx30本 グレーbiocision
58,980税込64,878
1個
4日以内出荷
CoolRack(R)は氷・ドライアイス・液体窒素などで使用できる熱伝導性モジュールラックです。CoolBoxTMとの組み合わせで様々な種類のサンプルと温度帯に対応できます。CoolRack(R)にて保存すると、温度分布を均一に保つことが可能コンタミネーションの危険なし
仕様●収容本数:0.5mlマイクロチューブ×30本●外寸:120×102×38mm●色:グレーアズワン品番65-3801-70
CoolRack M30-PF 1.5mlコニカルx30本 グレー biocisionCoolRack M30-PF 1.5mlコニカルx30本 グレーbiocision
58,980税込64,878
1個
4日以内出荷
CoolRack(R)は氷・ドライアイス・液体窒素などで使用できる熱伝導性モジュールラックです。CoolBoxTMとの組み合わせで様々な種類のサンプルと温度帯に対応できます。CoolRack(R)にて保存すると、温度分布を均一に保つことが可能コンタミネーションの危険なし
仕様●収容本数:1.5mlマイクロチューブ×30本●外寸:120×102×38mm●色:グレーアズワン品番65-3801-63
CoolRack XT PCR96 0.2ml PCRx96本 グレー biocisionCoolRack XT PCR96 0.2ml PCRx96本 グレーbiocision
61,980税込68,178
1個
4日以内出荷
CoolRack(R)は氷・ドライアイス・液体窒素などで使用できる熱伝導性モジュールラックです。CoolBoxTMとの組み合わせで様々な種類のサンプルと温度帯に対応できます。CoolRack(R)にて保存すると、温度分布を均一に保つことが可能コンタミネーションの危険なし
仕様●収容本数:96ウェルプレート×1枚/0.2mlチューブ×96本(12連・8連・シングル)●外寸:127×86×25mm●色:グレーアズワン品番65-3802-56
CoolBox XT Extension Collar BCS-502シリーズ biocisionCoolBox XT Extension Collar BCS-502シリーズbiocision
17,980税込19,778
1個
5日以内出荷
CoolBoxTMXTExtensionCollarCoolRack(R)TallTubeModules使用時にBCS-502と共に使用
仕様●内寸:14.0 x 9.4 x 7.0cm●外寸:20.0 x 16.0 x 7.0cm●色:グリーンアズワン品番65-3802-36
CoolBox XT スターターホルダー biocisionCoolBox XT スターターホルダーbiocision
12,980税込14,278
1個
7日以内出荷
CoolBoxTMは氷、電気、電池を使用せずに、サンプルを冷却または凍結することが出来るベンチトップ型のツールです。CoolBoxTMシステムは様々な種類のサンプルと温度帯に対応しており、熱伝導モジュールのCoolRack(R)やCoolSink(R)と合わせて使用することにより、遠心管やPCRチューブ、PCRプレート、マイクロプレートにも対応可能です。豊富なボック
仕様●外寸:16.2×12.0×6.1cm●色:パープル●構成:XTホルダーベースアズワン品番65-3802-53
CoolBox XT PCR96 Workstation 0.2mlx96本 グリーン biocisionCoolBox XT PCR96 Workstation 0.2mlx96本 グリーンbiocision
149,800税込164,780
1式
7日以内出荷
CoolBoxTMは氷、電気、電池を使用せずに、サンプルを冷却または凍結することが出来るベンチトップ型のツールです。CoolBoxTMシステムは様々な種類のサンプルと温度帯に対応しており、熱伝導モジュールのCoolRack(R)やCoolSink(R)と合わせて使用することにより、遠心管やPCRチューブ、PCRプレート、マイクロプレートにも対応可能です。豊富なボック
仕様●CoolBoxTM XT●内寸:14×9.9×9.4cm(※Cooling Coreが中に入っている時の内寸)●外寸:20×16×15cm●色:グリーン●CoolRack(R) XT PCR96●収容本数:96ウェルプレート×1枚/0.2mlチューブ×96本(12連・8連・シングル)●サイズ:127×86×25mm●色:グレー●構成:CoolBoxTM XT本体、CoolBoxTM Cooling Core、CoolRack(R) XT PCR96(BCS-529)アズワン品番65-3802-66
CoolRack 250ml-PF 250mlx1本 グレー biocisionCoolRack 250ml-PF 250mlx1本 グレーbiocision
78,980税込86,878
1個
7日以内出荷
CoolRack(R)は氷・ドライアイス・液体窒素などで使用できる熱伝導性モジュールラックです。CoolBoxTMとの組み合わせで様々な種類のサンプルと温度帯に対応できます。CoolRack(R)にて保存すると、温度分布を均一に保つことが可能コンタミネーションの危険なし
仕様●収容本数:250ml遠心管×1本●外寸:89×89×140mm●色:グレーアズワン品番65-3802-57
CoolBox 2XT PCR Sample Prep Workstation 0.2mlx96本もしくは1.5/2mlx24本 グリーン biocisionCoolBox 2XT PCR Sample Prep Workstation 0.2mlx96本もしくは1.5/2mlx24本 グリーンbiocision
239,800税込263,780
1式
48日以内出荷
CoolBoxTMは氷、電気、電池を使用せずに、サンプルを冷却または凍結することが出来るベンチトップ型のツールです。CoolBoxTMシステムは様々な種類のサンプルと温度帯に対応しており、熱伝導モジュールのCoolRack(R)やCoolSink(R)と合わせて使用することにより、遠心管やPCRチューブ、PCRプレート、マイクロプレートにも対応可能です。豊富なボック
仕様●CoolBoxTM2XT●内寸:21×14.3×13.4cm(※Cooling Coreが中に入っている時の内寸)●外寸:26.5×20×15cm●色:グリーン●CoolRack(R)XT M24●収容本数:1.5/2.0mlマイクロチューブ×24本●サイズ:128×85×38mm●色:グレー●CoolRack(R)XT PCR96●収容本数:96ウェルプレート×1枚/0.2mlチューブ×96本(12連8連シングル)●サイズ:127×86×25mm●色:グレー●構成:CoolBoxTM2XT本体、CoolBoxTMCooling Core、CoolRack(R)XT M24(BCS-535)、CoolRack(R)XT PCR96(BCS-529)アズワン品番65-3802-68
CoolBox XT starter M-PCR system 0.2mlx48本・1.5/2mlx12本 パープル biocisionCoolBox XT starter M-PCR system 0.2mlx48本・1.5/2mlx12本 パープルbiocision
99,980税込109,978
1式
48日以内出荷
CoolBoxTMは氷、電気、電池を使用せずに、サンプルを冷却または凍結することが出来るベンチトップ型のツールです。CoolBoxTMシステムは様々な種類のサンプルと温度帯に対応しており、熱伝導モジュールのCoolRack(R)やCoolSink(R)と合わせて使用することにより、遠心管やPCRチューブ、PCRプレート、マイクロプレートにも対応可能です。豊富なボック
仕様●CoolBoxTM XT Starter●サイズ:16.2×12.0×6.1cm●色:パープル●CoolRack(R) XT M-PCR●収容本数:PCRチューブ×48本(8連・シングル)+1.5ml/2mlチューブ×12本●サイズ:127×86×38mm●色:グレー●構成:CoolBoxTM XT Holder本体、CoolBoxTM Cooling Core、CoolRack(R) XT M-PCR(BCS-523)アズワン品番65-3802-65
CoolBox XT CryoTube24 Workstation 1.5ml/2mlクライオチューブx24本 グリーン biocisionCoolBox XT CryoTube24 Workstation 1.5ml/2mlクライオチューブx24本 グリーンbiocision
139,800税込153,780
1式
48日以内出荷
CoolBoxTMは氷、電気、電池を使用せずに、サンプルを冷却または凍結することが出来るベンチトップ型のツールです。CoolBoxTMシステムは様々な種類のサンプルと温度帯に対応しており、熱伝導モジュールのCoolRack(R)やCoolSink(R)と合わせて使用することにより、遠心管やPCRチューブ、PCRプレート、マイクロプレートにも対応可能です。豊富なボック
仕様●CoolBoxTM XT●内寸:14×9.9×9.4cm(※Cooling Coreが中に入っている時の内寸)●外寸:20×16×15cm●色:グリーン●CoolRack(R) XT CFT24●収容本数:1.5/2.0mlマイクロチューブ×24本●サイズ:128×85×38mm●色:グレー●構成:CoolBoxTM XT本体、CoolBoxTM Cooling Core、CoolRack(R) XT CFT24(BCS-534)アズワン品番65-3802-69
CoolBox XT starter PCR96 system 0.2mlx96本 パープル biocisionCoolBox XT starter PCR96 system 0.2mlx96本 パープルbiocision
99,980税込109,978
1式
48日以内出荷
CoolBoxTMは氷、電気、電池を使用せずに、サンプルを冷却または凍結することが出来るベンチトップ型のツールです。CoolBoxTMシステムは様々な種類のサンプルと温度帯に対応しており、熱伝導モジュールのCoolRack(R)やCoolSink(R)と合わせて使用することにより、遠心管やPCRチューブ、PCRプレート、マイクロプレートにも対応可能です。豊富なボック
仕様●CoolBoxTM XT Starter●サイズ:16.2×12.0×6.1cm●色:パープル●CoolRack(R) XT PCR96●収容本数:96ウェルプレート×1枚/0.2mlチューブ×96本(12連・8連・シングル)●サイズ:127×86×25mm●色:グレー●構成:CoolBoxTM XT Holder本体、CoolBoxTM Cooling Core、CoolRack(R) XT PCR96(BCS-529)アズワン品番65-3802-64
CoolBox XT Extension Collar BCS-502シリーズ biocisionCoolBox XT Extension Collar BCS-502シリーズbiocision
17,980税込19,778
1個
48日以内出荷
CoolBoxTM XT Extension CollarCoolRack(R) Tall Tube Modules使用時にBCS-502と共に使用
仕様●内寸:14.0 x 9.4 x 7.0cm●外寸:20.0 x 16.0 x 7.0cm●色:パープルアズワン品番65-3802-35
CoolBox 2XT Extension Collar BCS-503シリーズ biocisionCoolBox 2XT Extension Collar BCS-503シリーズbiocision
21,980税込24,178
1個
48日以内出荷
CoolBoxTM 2XT Extension CollarCoolRack(R) Tall Tube Modules使用時にBCS-503と共に使用
CoolBox XT PCR-Strip Workstation 0.2mlx48本・1.5/2mlx12本 グリーン biocisionCoolBox XT PCR-Strip Workstation 0.2mlx48本・1.5/2mlx12本 グリーンbiocision
149,800税込164,780
1式
48日以内出荷
CoolBoxTMは氷、電気、電池を使用せずに、サンプルを冷却または凍結することが出来るベンチトップ型のツールです。CoolBoxTMシステムは様々な種類のサンプルと温度帯に対応しており、熱伝導モジュールのCoolRack(R)やCoolSink(R)と合わせて使用することにより、遠心管やPCRチューブ、PCRプレート、マイクロプレートにも対応可能です。豊富なボックスサイズ、カラーバリエーションボックスサイズは4種類長時間、温度分布を均一に保つことが可能電源や氷など必要なし
仕様●CoolBoxTM XT●内寸:14×9.9×9.4cm(※Cooling Coreが中に入っている時の内寸)●外寸:20×16×15cm●色:グリーン●CoolRack(R) XT M-PCR●収容本数:PCRチューブ×48本(8連・シングル)+1.5ml/2mlチューブ×12本●サイズ:127×86×38mm●色:グレー●構成:CoolBoxTM XT本体、CoolBoxTM Cooling Core、CoolRack(R) XT M-PCR(BCS-523)アズワン品番65-3802-67
CoolSink LX55 55mLリザーバー用 biocisionCoolSink LX55 55mLリザーバー用biocision
47,980税込52,778
1個
48日以内出荷
CoolSink(R)CoolSink(R)は氷・ドライアイス・液体窒素・ウォーターバスなどで使用できる熱伝導性モジュールです。CoolBoxTMと組み合わせてご使用いただけます。CoolSink(R) XT 5555mlリザーバー用
仕様●外寸:146×64×35mmアズワン品番65-3801-84
CoolRack V16 Φ16x100mm 9本 グレー biocisionCoolRack V16 Φ16x100mm 9本 グレーbiocision
53,980税込59,378
1個
48日以内出荷
CoolRack(R)は氷・ドライアイス・液体窒素などで使用できる熱伝導性モジュールラックです。CoolBoxTMとの組み合わせで様々な種類のサンプルと温度帯に対応できます。CoolRack(R)にて保存すると、温度分布を均一に保つことが可能コンタミネーションの危険なし
仕様●収容本数:Φ16×100mmテストチューブ×9本●外寸:89×89×84mm●色:グレーアズワン品番65-3801-73
CoolRack V13 Φ13x75mm 9本 グレー biocisionCoolRack V13 Φ13x75mm 9本 グレーbiocision
53,980税込59,378
1個
48日以内出荷
CoolRack(R)は氷・ドライアイス・液体窒素などで使用できる熱伝導性モジュールラックです。CoolBoxTMとの組み合わせで様々な種類のサンプルと温度帯に対応できます。CoolRack(R)にて保存すると、温度分布を均一に保つことが可能コンタミネーションの危険なし
仕様●収容本数:Φ13mm×100mmテストチューブ/5mlクライオチューブ×9本●外寸:89×89×84mm●色:グレーアズワン品番65-3801-72
CoolRack M15-PF 1.5mlコニカルx15本 グレー biocisionCoolRack M15-PF 1.5mlコニカルx15本 グレーbiocision
38,980税込42,878
1個
48日以内出荷
CoolRack(R)は氷・ドライアイス・液体窒素などで使用できる熱伝導性モジュールラックです。CoolBoxTMとの組み合わせで様々な種類のサンプルと温度帯に対応できます。CoolRack(R)にて保存すると、温度分布を均一に保つことが可能コンタミネーションの危険なし
仕様●収容本数:1.5mlマイクロチューブ×15本●外寸:102×64×38mm●色:グレーアズワン品番65-3801-62
CoolRack 250ml 250mlx1本 グレー biocisionCoolRack 250ml 250mlx1本 グレーbiocision
78,980税込86,878
1個
48日以内出荷
CoolRack(R)は氷・ドライアイス・液体窒素などで使用できる熱伝導性モジュールラックです。CoolBoxTMとの組み合わせで様々な種類のサンプルと温度帯に対応できます。CoolRack(R)にて保存すると、温度分布を均一に保つことが可能コンタミネーションの危険なし
仕様●収容本数:250ml遠心管×1本●外寸:89×89×72mm●色:グレーアズワン品番65-3802-58
CoolRack VS13 Φ13x75mm 9本 グレー biocisionCoolRack VS13 Φ13x75mm 9本 グレーbiocision
53,980税込59,378
1個
48日以内出荷
CoolRack(R)は氷・ドライアイス・液体窒素などで使用できる熱伝導性モジュールラックです。CoolBoxTMとの組み合わせで様々な種類のサンプルと温度帯に対応できます。CoolRack(R)にて保存すると、温度分布を均一に保つことが可能コンタミネーションの危険なし
仕様●収容本数:Φ13×75mmテストチューブ×9本●外寸:89×89×61mm●色:グレーアズワン品番65-3801-74
CoolRack 96 2Dサンプル保存チューブ 0.5mlx96本 グレー biocisionCoolRack 96 2Dサンプル保存チューブ 0.5mlx96本 グレーbiocision
72,980税込80,278
1個
48日以内出荷
CoolRack(R)は氷・ドライアイス・液体窒素などで使用できる熱伝導性モジュールラックです。CoolBoxTMとの組み合わせで様々な種類のサンプルと温度帯に対応できます。CoolRack(R)にて保存すると、温度分布を均一に保つことが可能コンタミネーションの危険なし
仕様●収容本数:0.5ml 2Dサンプル保存チューブ×96本●外寸:131×89×36mm●色:グレーアズワン品番65-3802-19