7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
定格電圧(V)AC/DC600 仕様BOXと端子台が一体構造、作業効率化を実現、端子台内蔵タイプは、様々な極数を用意、上下同極、独立タイプと用途に応じて選定可能、センサーアンプ等の機器類の収納に最適、使用樹脂は耐油性、耐薬品性に優れた強化PBTを採用、穴あけ種類やフタ種類が豊富で幅広く使用可能 材質(本体)強化PBT 使用温度範囲(℃)-25~100 適合電線(mm2)(最大)2 保護等級IP67 絶縁抵抗(MΩ)100(DC500Vメガにて) 相対湿度45%~85% 締付トルク(N・m)0.8~1.4(端子ネジ) 難燃性UL94V-0 材質(端子)ネジ/鉄(Znメッキ三価クロメート) 周囲温度(℃)-25~100(氷結又は、結露しないこと) 材質(パッキン)NBR 色(マンセル値)5Y7/1 耐電圧(V/min)AC2500
1個
1,698 税込1,868
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

定格電圧(V)600 定格電流(A)15 端子ねじM3.5×8L 材質(絶縁体)PBT(UL94V-0) RoHS指令(10物質対応)対応 標準締付トルク(N・m)1.4
1個
1,198 税込1,318
欠品中

BOXTMシリーズは、産業用設備等にマッチするコンパクトな樹脂製端子箱です。
仕様●本体材質強化:PBT(5Y7/1)●端子ネジ:M3.5×8L(SWCH-亜鉛メッキ)●端子局数:10 使用温度範囲(℃)-25~100 保護構造IP65 定格電圧(V)AC、DC 600 定格電流(A)15(BOXTM-401 20A) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)120×90×44.5 難燃性UL94V-O 適合電線2.0mm2/MAX パッキンNBR
1個
2,898 税込3,188
3日以内出荷

1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個(1個)
1,998 税込2,198
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1式(1式)
689 税込758
3日以内出荷