カテゴリ
- 農業機械(172)
- 制御機器(44)
- 空圧工具(40)
- 作業工具(29)
- 清掃用品(24)
- 機構部品(18)
- メカニカル部品(16)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(12)
- 自動車補修部品(11)
- パソコン/周辺機器(9)
- 電気材料(8)
- 切削工具(8)
- 物流用品(7)
- 溶接用品(6)
- 安全用品(6)
- 卓上消耗品(5)
- 空調・照明・電設資材(5)
- 建材・エクステリア(5)
- ねじ・ボルト・釘(4)
- 防犯用品(4)
- FA担当者のオススメ新商品(4)
- 研磨材(4)
- 家電(4)
- 印刷用紙/インク/印刷機(4)
- 学童・教育用品(4)
- トラック用品・パーツ(4)
- 電動工具(4)
- 梱包用品(3)
- オフィス家具(3)
- カー用品(3)
- 安全保護具(3)
- 自転車部品(3)
- 事務用品(3)
- バイク部品(1)
- 店舗什器・備品(1)
- 理美容(1)
- 測定用品(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- 建築金物(1)
- ヘルスケア(1)
- 医療(1)
- 整備工具・収納(1)
- 手袋(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
- トラック輸送・安全用品(1)
絞り込み
ブランド
- BIGM(丸山製作所)(172)
- BAHCO(バーコ)(40)
- ケルヒャー(24)
- KTC(16)
- IDEC(和泉電気)(11)
- 日東工業(9)
- 渡辺電機工業(9)
- 協育歯車(7)
- 水本機械製作所(7)
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(6)
- トーアボージン(6)
- CKD(5)
- リスパック(5)
- ヒサゴ(4)
- MIYOSHI(小西製作所)(4)
- 雅(4)
- 日立Astemoアフターマーケットジャパン(4)
- 大阪魂(4)
- アイリスオーヤマ(3)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
「bp-12」の検索結果

【リサイクル】(泉精器)BP-12F ※お預かり再生(リターン式)
ノーブランド(1件のレビュー)¥6,398税込¥7,0381台5日以内出荷こちらの商品は、リターン再生品となります。 リターン再生品とは、お客様の劣化したバッテリーパックを先に無料回収し、セル(電池)のみを新品に交換したものです。 注文後はバッテリーを梱包して回収に来る運送会社に渡すだけです。あとは作業完了後、バッテリーをお客様にお届けします。用途電動工具用バッテリー(リサイクル)バッテリーニッケル水素(ニッカドより変更)バッテリー容量(Ah)3バッテリー電圧(V)12サービス分類リサイクル・リビルト
【リサイクル】(泉精器)BP-12MH ※お預かり再生(リターン式)
ノーブランド¥6,398税込¥7,0381台5日以内出荷こちらの商品は、リターン再生品となります。 リターン再生品とは、お客様の劣化したバッテリーパックを先に無料回収し、セル(電池)のみを新品に交換したものです。 注文後はバッテリーを梱包して回収に来る運送会社に渡すだけです。あとは作業完了後、バッテリーをお客様にお届けします。用途電動工具用バッテリー(リサイクル)バッテリーニッケル水素バッテリー容量(Ah)3バッテリー電圧(V)12サービス分類リサイクル・リビルト
BP12-D ドーム窓
日東工業¥5,298~税込¥5,828~1個ほか当日出荷から3日以内出荷監視カメラ収納用等にご利用ください。 キャビネットに丸穴の加工で簡単に取付け可能です。適合機種ヨコ幅300mm以上のPL全機種取付穴(mm)Φ151保護等級IP55取付穴径(Φmm)151設置場所屋内・屋外兼用材質(パッキン)EPDMRoHS指令(10物質対応)対応材質(リング)PBT+PC(ライトベージュ)対応板厚(mm)0.8~4材質(窓)ポリカーポネート(透明)
BP12-M 検針窓(丸窓)
日東工業(1件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1個ほか当日出荷から翌日出荷インバータ等の表示確認にご利用ください。 丸穴加工のみで簡単に取付けが可能です。設置場所屋内、屋外兼用材質(パッキン)EPDMRoHS指令(10物質対応)対応材質(リング)AES(ライトベージュ)対応板厚(mm)~4材質(窓)ポリカーポネート(透明)
BP12-E 検針窓
日東工業¥2,198税込¥2,4181個当日出荷WHM、タイマー等の点検用窓にご利用ください。仕様取付ねじ付寸法A(mm)138適合板厚(mm)取付用扉:1.5~2.3寸法C(mm)126寸法M(mm)100材質(枠)AES設置場所屋内、屋外兼用
BP12-A 検針窓・アルミ枠タイプ
日東工業¥18,980~税込¥20,878~1個翌日出荷高圧受電設備、配電盤等の検針窓等にご利用ください。付属品座金、取付用ナット適合板厚(mm)取付用扉:t2~3.2板厚(mm)網入ガラス:6保護等級IP44材質(枠)アルミニウム(アルマイト処理)材質(パッキン)CRゴムRoHS指令(10物質対応)対応材質(窓)網入ガラス
検針窓 BP12-G
日東工業¥3,198~税込¥3,518~1個3日以内出荷から4日以内出荷配電盤などの検針窓などにご利用ください。 特殊工具を使うことなく簡単に取付けできます。付属品取付ひも、取付説明書規格IP44適合板厚(mm)1.5/1.6板厚(mm)4材質(枠)CRゴム(黒)設置場所屋内・屋外兼用RoHS指令(10物質対応)対応材質(窓)強化処理ガラス
Oリング 1BP
NOK(29件のレビュー)¥59~税込¥65~1個当日出荷から4日以内出荷1種BはA305(1種A)とほぼ同等な性質を有し、A305よりも硬度が高く、耐圧性に優れた材料です。 シール材料として各種品目へ広く利用されており、性能、加工性のバランスが最も良い材料です。使用温度範囲(℃)-23~100(MAX120)硬さ(デュロメータA)90±5材料記号A105
BP12ベルト
ベルスター研磨材工業¥6,998~税込¥7,698~1箱(50本)24日以内出荷普及している小型ベルトサンダーの規格サイズの一つ、12×330mmに合わせたベルトです。用途所定サイズのベルトサンダーに装着して小さな面積のサビ、キズ、バリ等を除去します。長さ(mm)330幅(mm)12砥材アルミナ砥粒周長(mm)330
防水カブセ蓋プールボックス
伊藤電気製作所(10件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881個当日出荷から9日以内出荷RoHS2指令に対応しています。種別カブセ防水蓋材質樹脂タイプHIRoHS指令(10物質対応)対応
差込ゴム足 B-Pシリーズ
タカチ電機工業(1件のレビュー)¥279税込¥3071袋(10個)当日出荷タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。色ブラック取付け方法筐体に穴を開け、差し込んで取付けるタイプのゴム足です。入数10/袋
KAI生検トレパン 大径タイプ BP-120S 12MM 5ホンイリ トレパン 25-2298-01
カイインダストリーズ¥9,998税込¥10,9981箱5日以内出荷特殊刃先仕上げにより、切れ味が優れています。シームレス構造の為、切り残しなく切除されます。単回使用。γ線滅菌済。アズワン品番64-7813-47医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:21900BZX01212000医薬品医療機器等法届出不要の管理医療機器
パイプターンバックルJ&J
水本機械製作所(10件のレビュー)¥6,998税込¥7,6981個当日出荷枠を回転させると、ゆるめたり、締めたりすることができます。 リングを外すことにより、簡単に対象物に取付けられます。用途ワイヤロープの張り具合の調節に。材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ
セフティポンチ
SK11¥739税込¥8131本当日出荷握りやすく盤面から転ばない、軟質系塩ビグリップを使用しています。トタンなどに釘穴をつけるときや、スプレー缶等の穴あけに便利です 。握りやすく、盤面から転がらず、指の保護を考慮したセフティーなグリップ付きです。高周波熱処理を施しており、耐久性があります。用途穴あけ・千枚通し作業。材質機械構造用炭素鋼仕上クロームメッキ
アルカリ乾電池 BIGCAPA basic plus 単3形
アイリスオーヤマ¥499税込¥5491個(12本)当日出荷スタンダードタイプのアルカリ乾電池です。ガスケット表面に、減圧弁を採用することにより破裂を防ぎ、ワッシャー(絶縁リング)の使用でショート・液漏れを防ぎます。使用推奨期限は製造後10年になります。タイプ単3使用推奨期限10年
ボールプランジャー(軽荷重用) BP-L
MIYOSHI(小西製作所)¥669税込¥7361個当日出荷から3日以内出荷材質(ボール)鋼球SUJ2・硬度60~66HRC材質(ボディ)鋼材SUM22L・黒色四三酸化鉄皮膜材質(バネ)ステンレス鋼線SUS631J
エンプラケースプランジャー
イマオコーポレーション¥459税込¥5051個当日出荷から5日以内出荷はめ込みタイプのプランジャーです。用途割り出しやストッパーなどの位置決め部品。材質(本体)ポリアセタール色(本体)ブラック
ボールベアリングプーラー
KOTO(2件のレビュー)¥28,980税込¥31,8781個当日出荷フランジに打ち込まれていたり、ブロック内に嵌まっているボールベアリングを取り外します。 カバーを分解して内部のボールベアリングの溝を利用して取り外します。
レーザプリンタ用帳票 (給与)明細書
ヒサゴ¥8,898税込¥9,7881冊(500枚)当日出荷封筒にいれたとき、透けないように裏に地紋が入っています。サイズA4タテ面付2サイズ(mm)210×297ミシン目切り離し後のサイズ(mm)210×148.5適合プリンタインクジェット(染料・顔料)、カラーレーザー、レーザー、カラーコピー、コピー
N.B.A.A.ヘアピン
N.B.A.A¥1,798税込¥1,9781個(170g)当日出荷から3日以内出荷美容師の視点から考えられた、スタイリッシュで機能的なプロ仕様のオリジナルアイテム。成分炭素・ケイ素・マンガン・リン・硫黄
環境配慮形絶縁被覆付圧着スリーブ(B形)
ニチフ(1件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481パック(100個)当日出荷両サイドが広がっており電線が挿入しやすいです。圧着スリーブ突き合わせ用に絶縁被覆を組み合わせたものです。用途軟鋼のより線電線の突き合わせ接続に。材質スリーブ:無酸素銅(電気すずめっき)、絶縁体:ポリカーボネート形状B形全長(mm)25.5種類絶縁被覆付圧着スリーブ寸法L(mm)15JIS規格×RoHS指令(10物質対応)対応スリーブ形状突き合せ用
ラミジップ ハイバリアスタンド BPタイプ
セイニチ(生産日本社)(1件のレビュー)¥2,898税込¥3,1881パック(50枚)3日以内出荷から10日以内出荷ガス遮断性、保香性に優れたバリアPETを使用しています。また静防タイプのフィルムを使用しており、充填時に舞う粉末などの付着を軽減します(静電気防止)。フィルムの透明性が高く、内容物の色彩を損なうことなくディスプレイが可能です。チャック上4本リブ加工により、ノッチ位置からの直進性を促し、リブに指が掛かり易く開封性が向上しています。●乾燥剤使用可●脱酸素剤使用可●サイドベタシール6mm●底舟形シール●4角Rカット●Iノッチ用途乾燥農産加工食品、乾燥水産加工品、珍味、クッキーなど和洋菓子関係などに適しています。入数(枚)50
バンパープロ コーナージョイント BP2型用
岩田製作所¥3,398税込¥3,7381個当日出荷耐久性、耐衝撃に優れた発泡ウレタン製。耐油、耐水性に優れたPVCフィルムコーティングです。用途工事現場、工場での危険防止に。材質発泡ウレタン形状コーナー用色黒寸法(縦×横)(mm)45×45取付け方法貼付タイプ(両面テープ付属)
TBP 固定式電力用端子台
日東工業(1件のレビュー)¥49,980税込¥54,9781個当日出荷から5日以内出荷一種耐熱形、防爆用として使用できます。仕様IECレール取付:不可取付方式直付け定格絶縁電圧(V)600使用周囲温度(℃)-20~90結線方式ネジ材質(基台)ポリエステル樹脂耐熱区分一種耐熱形
ラミジップ エコバリアペーパー
セイニチ(生産日本社)(1件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1パック(50枚)ほか当日出荷から翌々日出荷紙素材でありながら高いバリア性を備えた新時代のラミジップ アルミ蒸着PETの高いバリア性により、幅広い用途に対応! 独自のチャックによりチャックテープと比較してプラスチックの使用料約30%削減用途農産加工品(粉末原料/お茶/紅茶/コーヒー/ドライフルーツ等)、菓子類(チョコ/キャンディ/クッキー類等)、ペットフード等色シルバーバイオマスマーク認定
アルカリ乾電池 BIGCAPA basic plus 単4形
アイリスオーヤマ¥499税込¥5491個(12本)当日出荷スタンダードタイプのアルカリ乾電池です。ガスケット表面に、減圧弁を採用することにより破裂を防ぎ、ワッシャー(絶縁リング)の使用でショート・液漏れを防ぎます。使用推奨期限は製造後10年になります。タイプ単4使用推奨期限10年
ボールプランジャー BP
MIYOSHI(小西製作所)¥1,398税込¥1,5381個3日以内出荷材質(ボール)ステンレスSUS304材質(ボディ)ステンレスSUS304・緩み止め加工(アロック)材質(バネ)ステンレスSUS304-WPB
サッシュチェーン
ニッサチェイン¥23,980税込¥26,3781本当日出荷から翌々日出荷板型材料を使用したチェーンのため、ダイレクトにビス止めを行うことができます。用途キャップの脱落防止に。点検口や排気口の連結部品等に。展示会等のPOPや看板の吊り下げに。全長(m)30
...