バッテリー電圧(V)7.2
バッテリー容量(mAh)1910min.(2010mAh typ.)
1個
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
充電タイマー機能による各種保護機能。リーダーソフトRS-BC225により各種設定の変更およびバッテリー情報のリスト表示が可能。USBケーブル(市販品:A-microBタイプ)によりRS-BC225がインストールされたパソコンへ接続
温度範囲(℃)充電:+15~+40
入力電圧(V)DC12~16
電流(mA)充電:925~1050
1個
¥9,398
税込¥10,338
6日以内出荷
ICOM/アイコム BP-290 バッテリーのリフレッシュサービスです。
適合IC-DV75、IC-DU75、IC-D70、IC-D70BT、ICDRR7、ICDRR7BT、IC-DRR7S、IC-DRR7SBT など
バッテリーリチウムイオン電池
バッテリー電圧(V)7.4
バッテリー容量(mAh)2100
サービス分類リサイクル・リビルト
1個
¥8,898
税込¥9,788
8日以内出荷
1種BはA305(1種A)とほぼ同等な性質を有し、A305よりも硬度が高く、耐圧性に優れた材料です。
シール材料として各種品目へ広く利用されており、性能、加工性のバランスが最も良い材料です。
使用温度範囲(℃)-23~100(MAX120)
硬さ(デュロメータA)90±5
材料記号A105
帯鉄用引締機です。
適合バンド帯鉄
適合バンド幅(mm)9~19
バンド厚さ(mm)0.4~0.7
ビルジポンプは、小型船舶、ヨットなどの船底にたまったビルジを排出するのに適しています。
船底にビルジがたまったとき、プッシュスイッチを押すだけで、ビルジポンプがビルジを汲み上げ、
ビルジがなくなればバキュームスイッチが作動し汲み上げを停止します。
【オートストップ装置】
排出終了後は、独自の 「オートストップ装置」 により、自動的に運転を停止し、カラ運転を防ぎます。
【専用モーター】
専用モーターと特殊構造のインペラを採用!
吸排水のパワーUPを実現。また軽量コンパクトな本体は、取り付けの場所を選ぶ際に、大変有利です。
【ギボシ接続】
本体とハーネスの接続にギボシ接続に変更したことで、取付やメンテナンス性が向上しました。
吐出量(L/min)20
最大自吸力(m)1
時間自吸時間:2~5秒
定格10分
先端形状六角
形状L型
トラスコ品番853-3079
材質特殊合金クロムバナジウム鋼(SNCM20V)
1個(9本)
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
フルーク(FLUKE) EBC290 バッテリーチャージャー
仕様【分割比】1000:1
範囲(電圧)0~40kVDCもしくはACピーク
対応D仕様入力インピーダンス10MΩ
入力インピーダンス1000MΩ
1個
¥25,980
税込¥28,578
24日以内出荷
ケースに入れた状態で充電可能
用途BP-290用
1個
¥6,898
税込¥7,588
当日出荷
SUVブランドの「HUMMER」をイメージしたスニーカー。透湿・防水のソックスインナー仕様で蒸れにくいレインシューズです。はっ水性生地のアッパー、カカトのブレを軽減するヒールスタビライザー等うれしい機能を装備。へたりにくくクッション性が持続する中敷き入りで快適な履き心地を維持します。
用途普段履き、軽作業用として
形状ミドルカット
色ブラック
材質(アッパー)TPU合成皮革(はっ水)
材質(ソール)ゴム
標準質量(g/片足)420
機能透湿防水・履き口レースフック、インソール入り
足幅3E
甲被タイプ紐タイプ
靴タイプスニーカー
1個
¥6,898
税込¥7,588
6日以内出荷
トラスコ品番434-2963
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥56,980
税込¥62,678
24日以内出荷
小型軽量で、広いエリアをカバーする 最先端の機能を備えたデジタルトランシーバー。素早く一斉連絡!かんたん操作!。13時間使える、インテリジェントバッテリーを標準装備。大音量、スピーカー出力クラス最大1000mW※を実現。過酷な現場でも使える、高度な防塵・防水性能と堅牢性。
用途建設・警備に!。自治体の活動に!。レジャー用に
仕様免許・資格要不要:不要
付属品ハンドストラップ、取扱説明書、申請書、保証書
トラスコ品番598-1028
セット内容バッテリーパック (BP-290)、急速充電器 (BC-226)、アンテナ (FA-S06U)、ACアダプター (BC-123S#64)
幅(mm)56
色黒
高さ(mm)92
奥行(mm)29
電源(V)7.4±10%
チャンネル数97CH(上空15CH)
保護等級IP67/66/55/54
出力(mW)(音声)1000
アンテナ長:105(mm)
距離(km)(市街地通話)0.5~1、(郊外通話)1~4
1台
¥51,980
税込¥57,178
当日出荷
マシンビジョンで使用頻度の高い10種類のフィルターをセットにしました。
レンズ径もM27/P0.5を中心に、アダプターを介する事によりM25.5/P0.5とM30.5/P0.5に対応可能です。
セット内容T-BP324(主波長290-365nm透過率85%以上)、T-BP470(主波長425-495nm透過率85%以上)、T-BP505(主波長480-550nm透過率90%以上)、T-BP525(主波長500-555nm透過率90%以上)、T-BP550(主波長410-690nm透過率90%以上)、T-BP590(主波長560-600nm透過率90%以上)、T-BP635(主波長615-645nm透過率90%以上)、T-BP660(主波長640-680nm透過率90%以上)、T-BP850(主波長820-910nm透過率90%以上)、T-PL、ステップアップリング、ステップダウンリング
1個
¥69,980
税込¥76,978
当日出荷
その他副次的に発する電波等の限度:4nW 以下(擬似空中線への入力)
付属品ミドルアンテナ FA-S06Uインテリジェントバッテリー BP-290連結充電器 BC-226ACアダプタ BC-123Sベルトクリップ MBB-3ハンドストラップ 6910018620簡易取扱説明書申請マニュアル登録申請用紙
質量(g)約 245(共に付属アンテナ、バッテリーパック装着時)
使用温度範囲(℃)-20~+60
出力スピーカー:【内部SP】1000mW以上 (負荷8Ω、10%歪時)【外部SP】500mW以上 (負荷8Ω、10%歪時)
チャンネル数送信:82ch / 受信:82ch+15ch※※上空利用チャンネル (S1~S15)受信のみ
感度樹脂:-5dBμV emf 以下 (BER=1×10-2 スタティック時) / 0dBμV emf 以下 (BER=3×10-2 フェージング時)
電源電圧(V)7.4±10%
時間使用可能:約 13時間 (パワーセーブ機能ON時) / 約 11時間 (パワーセーブ機能OFF時)※受信5:送信5:待受90の使用状態にて (5W出力時)※充電に必要な時間は、付属のバッテリーパック/充電器の組み合わせで約2.7時間です。
周波数範囲TX:351.03125~351.10000MHz、351.20000~351.63125MHz / RX:351.03125~351.63125MHz
送信出力5W (1W) +20% -50%
サイズ(mm)幅 56×高さ 92×奥行き 29(付属バッテリーパック装着時)
受信方式ダブルスーパーヘテロダイン方式
インピーダンス(Ω)空中線:50不平衡
消費電流<送信時>2.0A以下(5W)、1.0A以下(1W) / <受信>【内部SP】8Ω 600mA以下【外部SP】8Ω 350mA以下 / <待受時> 100mA以下(すべてBluetooth(R)機能OFF時)
変調方式4値FSK
電波型式F1E / F1D / F1F / F1C
1個
¥58,980
税込¥64,878
4日以内出荷
規格9X22
部品名称ピストンピン 9X22L
関連資料展開図1(0.91MB) 展開図2(0.91MB) 展開図3(1.14MB) 展開図4(1.04MB) 展開図5(1.09MB) 展開図6(1.06MB) 展開図7(1.08MB) 展開図8(0.92MB) 展開図9(1MB) 展開図10(1.15MB) 展開図11(1.1MB) 展開図12(1.14MB) 展開図13(1.12MB) 展開図14(0.98MB) 展開図15(0.97MB) 展開図16(0.91MB) 展開図17(0.92MB) 展開図18(0.64MB) 展開図19(0.64MB) 展開図20(0.65MB) 展開図21(0.68MB) 展開図22(1.01MB) 展開図23(0.68MB) 展開図24(0.68MB) 展開図25(0.74MB) 展開図26(0.8MB) 展開図27(0.6MB) 展開図28(0.6MB) 展開図29(0.77MB) 展開図30(0.65MB) 展開図31(0.68MB) 展開図32(0.66MB) 展開図33(0.65MB) 展開図34(0.68MB) 展開図35(0.95MB) 展開図36(0.65MB) 展開図37(0.55MB) 展開図38(0.59MB) 展開図39(0.65MB) 展開図40(0.81MB) 展開図41(0.75MB) 展開図42(0.57MB) 展開図43(0.69MB) 展開図44(0.64MB) 展開図45(0.74MB) 展開図46(0.68MB) 展開図47(0.64MB) 展開図48(0.71MB) 展開図49(0.66MB) 展開図50(0.78MB)
図解NoMW3SF05E(ULNV) 部品_No.19、MW3SF34G(2004) 部品_No.18、MKW1513-SEN2 動力噴霧機部品_No.18、MW270B 工業用ポンプ部品_No.20、MKW1010MD ポンプ部品_No.25、MW3SF29EL(2005) 部品_No.19、MW3SF22E(ULツキ) 部品_No.19、MW2SF30G(SDK)(2004) ポンプ部品_No.18、MW3SF30EE(2004) 部品_No.19、MW3SF29EL(HP) 部品_No.19、MKW270E-2M-1 エンジンナシ ポンプ部品_No.21、MW240 工業用ポンプ部品_No.22、MKW1010MD(2013) ポンプ部品_No.19、MKW1010-BCR ポンプ部品_No.18、MW3SF22ELP ULツキ(2004) 部品_No.19、MW3SF53G 部品_No.18、MW290 工業用ポンプ部品_No.21、MKW1010-BC-1 動力噴霧機部品_No.18、MKW1010-BP 動力噴霧機部品_No.19、MKW1515H ポンプ部品_No.18など
1個
¥1,098
税込¥1,208
7日以内出荷
種別P形固定用・運動用
型式旧型式:OR1BP290N
部品番号NOK:CO00110-B
JIS呼び旧JIS:P290
太さW(mm)8.4±0.15
材料記号JIS:1種B、NOK:A105
内径do(Φmm)289.5
内径許容差(mm)±2.14
バリ寸法(mm)0.18以下
1個
¥1,698
税込¥1,868
8日以内出荷
付属品BP290バッテリー、BC190/830電源アダプター、USBケーブル、ストラップ、VPS421 電圧プローブ2本
トラスコ品番595-0804
電源(V)AC100 リチウムイオンバッテリー 3.5時間
チャンネル数2
周波数帯域(MHz)100
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥489,800
税込¥538,780
24日以内出荷
オシロスコープ:2チャンネル入力
レコーダー:最大11時間/14日間
・デジタル・マルチメーター:5000カウント/19種類項目測定
・工業用バス解析:物理層の診断、波形表示
用途電設現場に必須の5種類の測定・解析機能が1台に集約
仕様【測定カテゴリ】CATⅣ600V【最高サンプリングレート】40MS/s
付属品STL120-Ⅳ、電圧プローブ2本、BP290バッテリ、BC430/820電源アダプタ、OC4USB光絶縁USBケーブル、磁石ハンガー、BB120ⅡバナナBNCアダプタ2個、波形解析ソフトウェア、ソフト・ケース
寸法(mm)259×132×55
質量(kg)1.4
機能エンベロープ
インターフェースIR(IR-USBケーブルで接続)
保証期間本体3年アクセサリ1年
時間軸レンジ1μs/div~5s/div
レコード長(最大)スコープ:480ポイント/ch、レコーダー:400Mサンプル(本体)
1個
¥209,800
税込¥230,780
24日以内出荷
オシロスコープ:2チャンネル入力
レコーダー:最大11時間/14日間
デジタル・マルチメーター:5000カウント/19種類項目測定
工業用バス解析:物理層の診断、波形表示
用途電設現場に必須の5種類の測定・解析機能が3台に集約
仕様【測定カテゴリ】CATⅣ600V【カーソル】垂直・水平【最高サンプリングレート】40MS/s【ピン種類】22:0.765A/20:1.027.5A/16:1.613A/12:1.2323A
付属品STL120-Ⅳ、電圧プローブ2本、BP290バッテリ、BC430/820電源アダプタ、OC4USB光絶縁USBケーブル、磁石ハンガー、BB120ⅡバナナBNCアダプタ2個、波形解析ソフトウェア、ソフト・ケース、VPS41電圧プローブ1本
寸法(mm)259×132×55
質量(kg)1.4
定格DC60V
機能エンベロープ
インターフェースIR(IR-USBケーブルで接続)
保証期間本体3年アクセサリ1年
時間軸レンジ1μs/div~5s/div
レコード長(最大)スコープ:480ポイント/ch、レコーダー:400Mサンプル(本体)、15Gサンプル(SD)
1個
¥299,800
税込¥329,780
24日以内出荷
オシロスコープ:2チャンネル入力
レコーダー:最大11時間/14日間
デジタル・マルチメーター:5000カウント/19種類項目測定
工業用バス解析:物理層の診断、波形表示
用途電設現場に必須の5種類の測定・解析機能が2台に集約
付属品STL 120-Ⅳ、電圧プローブ2本、BP290バッテリ、BC430/820電源アダプタ、OC4USB光絶縁USBケーブル、磁石ハンガー、BB 120Ⅱ バナナBNCアダプタ 2個、波形解析ソフトウェア、ソフト・ケース
寸法(mm)259×132×55
機能エンベロープ
インターフェースIR(IR-USBケーブルで接続)
保証期間本体3年 アクセサリ1年
時間軸レンジ1μs/div~5s/div
レコード長【最大】スコープ:480ポイント/ch、レコーダー:400Mサンプル(本体)
カテゴリー測定:CAT Ⅳ600V
サンプリング周期(ms)40/s
1個
¥269,800
税込¥296,780
50日以内出荷
オシロスコープ:2チャンネル入力
レコーダー:最大11時間/14日間
デジタル・マルチメーター:5000カウント/19種類項目測定
工業用バス解析:物理層の診断、波形表示
用途電設現場に必須の5種類の測定・解析機能が4台に集約
仕様カーソル:垂直・水平
付属品STL 120-Ⅳ、電圧プローブ2本、BP290バッテリ、BC430/820電源アダプタ、OC4USB光絶縁USBケーブル、磁石ハンガー、BB 120Ⅱ バナナBNCアダプタ 2個、波形解析ソフトウェア、ソフト・ケース、VPS41電圧プローブ1本
寸法(mm)259×132×55
定格30Vrms/60VDC、3A
プローブ開口2 ミニセンサー
機能エンベロープ
インターフェースIR(IR-USBケーブルで接続)
プラグ4バナナ・プラグ・オス
保証期間本体3年 アクセサリ1年
時間軸レンジ1μs/div~5s/div
レコード長【最大】スコープ:480ポイント/ch、レコーダー:400Mサンプル(本体)、15Gサンプル(SD)
カテゴリー測定:CAT Ⅳ600V
サンプリング周期(ms)40/s
1個
¥359,800
税込¥395,780
52日以内出荷
リプレイ:100画面自動補足。波形演算:A+B、A-B、A×B、AvsB(X-Yモード)、FFT。残像表示:オフ、短、中、長、無限。エンベロープ:〇。リミットテスト(合格/不合格):〇。トレンド・プロット(メータ):速度⇒毎秒3回以上、19200ポイント、最長22日間。トレンド・プロット(波形記録):速度⇒毎秒125Mサンプル、30000ポイント、最長40時間。内蔵メモリ:波形×30、ロギング×10、画面イメージ×9、外付けで最大32GBのUSBメモリーを装着。インターフェース:絶縁USB(USB-mini Bケーブル接続)、WiFiアダプター(国内非対応)
用途絶縁入力タイプの携帯型オシロスコープ
付属品BP290バッテリー、BC190/830電源アダプター、USBケーブル、ストラップ、VPS421 電圧プローブ2本
トラスコ品番595-0797
電源(V)AC100 リチウムイオンバッテリー 3.5時間
チャンネル数2
周波数帯域(MHz)60
1台
¥399,800
税込¥439,780
79日以内出荷
関連キーワード