カテゴリ

  • メカニカル部品(163)
  • 農業機械(122)
  • 自動車純正部品(82)
  • 清掃用品(47)
  • 作業工具(41)
  • 制御機器(24)
  • 空調・照明・電設資材(24)
  • 測定用品(24)
  • 防犯用品(18)
  • バイク純正部品(17)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(16)
  • 建材・エクステリア(14)
  • 油圧機器・油圧ホース(13)
  • FA担当者のオススメ新商品(12)
  • 卓上消耗品(11)
  • 自動車補修部品(9)
  • 機構部品(8)
  • 安全用品(6)
  • 塗装・養生・内装用品(6)
  • 建築金物(6)
  • 物流用品(5)
  • 電気材料(5)
  • 科学研究・開発用品(5)
  • 切削工具(5)
  • 研磨材(5)
  • 防災用品(4)
  • 医療(4)
  • 配管・水廻り設備部材(4)
  • 家電(4)
  • 事務用品(4)
  • ねじ・ボルト・釘(3)
  • 梱包用品(3)
  • 厨房用品(3)
  • 溶接用品(3)
  • 測量用品(土木/建設)(3)
  • 測定関連サービス(3)
  • パソコン/周辺機器(3)
  • 農業・園芸資材(3)
  • トラック用品・パーツ(3)
  • 船舶用品・漁業資材(2)
  • バッテリー・電装(2)
  • 鈑金・塗装(2)
  • 電動工具(2)
  • 保管用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • オフィス家具(1)
  • 安全標識(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 住設機器(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 作業服(1)
  • 自転車部品(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「bp-30」の検索結果

741件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • サイレンサー メイン (BP30) MAZDA(マツダ)

    サイレンサー メイン (BP30)

    MAZDA(マツダ)
    24,980税込27,478
    1個
    翌々日出荷
  • バンパープロ コーナータイプ63 金具付 岩田製作所

    バンパープロ コーナータイプ63 金具付

    岩田製作所
    16,980税込18,678
    1本
    翌々日出荷
    耐久性、耐衝撃に優れた発泡ポリウレタン 耐油性、耐水性に優れたPVCフィルムコーティング 視認性に優れたトラ模様
    付属品コーチスクリュー(鉄/亜鉛メッキ)6×40 6本、アンカープラグ(ナイロン) 6本長さ(m)1
  • Oリング 1BP NOK

    Oリング 1BP

    NOK(29件のレビュー)
    69税込76
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    1種BはA305(1種A)とほぼ同等な性質を有し、A305よりも硬度が高く、耐圧性に優れた材料です。 シール材料として各種品目へ広く利用されており、性能、加工性のバランスが最も良い材料です。
    使用温度範囲(℃)-23~100(MAX120)硬さ(デュロメータA)90±5材料記号A105
  • 国産車用ブレーキパッド BOSCH(ボッシュ)

    国産車用ブレーキパッド

    BOSCH(ボッシュ)(172件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1セット(4枚)
    当日出荷から6日以内出荷
    高い制動力と静粛性を備え、高次元でのトータルバランスを実現! 安全・快適性を追求したブレーキフィーリング!
  • 分別ペール用ゴミ袋 日本技研工業

    分別ペール用ゴミ袋

    日本技研工業(20件のレビュー)
    669税込736
    1パック(20枚)
    当日出荷
    角型分別ペールにフィットするマチ付きのゴミ袋。
    仕様マチ付き材質高密度ポリエチレン
  • 【リサイクル】ハンディターミナル用リサイクルバッテリー ブルーバード BAT-BP30 ※お預り再生サービス(リターン式) エム・デー・エス

    【リサイクル】ハンディターミナル用リサイクルバッテリー ブルーバード BAT-BP30 ※お預り再生サービス(リターン式)

    エム・デー・エス
    11,980税込13,178
    1個
    8日以内出荷
    ブルーバード/BLUEBIRD BAT-BP30 バッテリーのリフレッシュサービスです。
    サービス分類リサイクル・リビルト
  • ブッシング(絶縁型) 三桂製作所

    ブッシング(絶縁型)

    三桂製作所(1件のレビュー)
    129税込142
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    樹脂製だから軽量。錆びません。
    用途プリカチューブの端末に取付けるブッシング材質PC使用温度範囲(℃)-50~135色調グレー
  • レジンクロスBP30 ベルスター研磨材工業

    レジンクロスBP30

    ベルスター研磨材工業
    2,298税込2,528
    1箱(10本)ほか
    24日以内出荷
  • ボールポイントカラービット ANEX

    ボールポイントカラービット

    ANEX(13件のレビュー)
    299税込329
    1本
    当日出荷
    色で使いたいサイズが簡単に選べる 傾けて回せるボールポイント
    全長(mm)100先端形状ボールポイント本数1差込角対辺(mm)6.35刃先マグネットあり両頭機能片頭
  • BP30シリーズ IDEC(和泉電気)

    BP30シリーズ

    IDEC(和泉電気)
    1,898税込2,088
    1パック(10個)
    25日以内出荷から86日以内出荷
    取付方式プリント基板結線方式ネジ
  • 非常時携帯大便トイレ ベンリーポット ケンユー

    非常時携帯大便トイレ ベンリーポット

    ケンユー(3件のレビュー)
    599税込659
    1セット
    当日出荷
    便器を広げて置くだけで、どこでもすぐに使える大便用トイレです。 軽くコンパクトで手軽に持ち運びができる便利な携帯用です。
    用途地震・災害・断水時に 登山・アウトドアにセット内容便器枠1、便凝固剤1、水溶性ティッシュ1、密封袋1、蓄便袋1、持ち運び袋1材質ダンボール、ポリエチレン、高分子吸水樹脂・殺菌剤・消臭剤タイプ組立便座タイプ寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)330×115×155(組立時)使用可能回数1回分
  • 防水カブセ蓋プールボックス 伊藤電気製作所

    防水カブセ蓋プールボックス

    伊藤電気製作所(10件のレビュー)
    9,398税込10,338
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    RoHS2指令に対応しています。
    種別カブセ防水蓋材質樹脂タイプHIRoHS指令(10物質対応)対応
  • シリンダー南京錠(ツル長タイプ) SOL HARD

    シリンダー南京錠(ツル長タイプ)

    SOL HARD(2件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    強度と耐久性に優れています。 ツルを本体内部2ヶ所で止めるダブルロックを採用。(15~25mmはシングルロック)
    用途各種の扉、郵便受け箱、ロッカーなど。材質(本体)真鍮ロックキー式
  • 解体ブレード マヤ工業

    解体ブレード

    マヤ工業(17件のレビュー)
    969税込1,066
    1枚
    当日出荷から翌日出荷
    日立工機、マキタ、リョービ、ボッシュ、ヒルティ等、現在市販のほぼすべてのセーバーソー、レシプロソーの機種に装着可能です。 非常に折れにくく、安全なバイメタル材を使用しています。刃先材質にはコバルト入りハイスを採用しているため、ステンレスの切断にも適しており、長寿命です。
    用途厚さ3mm以上の厚物・ステンレス・鋳鉄管・軟鋼・鉄板・非金属・合成樹脂・パイプなど。幅(mm)19厚さ(mm)1.3
  • キーボックス 光

    キーボックス

    (4件のレビュー)
    7,598税込8,358
    1個
    当日出荷
    壁掛け・携帯ができるキーボックスです 鍵の管理 強力ネオジム磁石により扉がしっかり閉まります 取っ手付きで持ち運びも便利です 壁に取付・取り外しができるネジ付きです 本体キー2本付です
    材質(本体)スチールホルダー数1設置方式壁掛け・携帯兼用入数1施錠方法シリンダー錠
  • 蛇口プラグセット 三洋化成

    蛇口プラグセット

    三洋化成
    799税込879
    1個
    当日出荷
    ワンタッチで簡単に脱着できる。
    用途蛇口とホースの接続具です。材質ABS樹脂蛇口取付形状止めねじ型再生紙使用マーク適合
  • ベアリングプーラ・プーラセット(内輪引き抜き用) スーパーツール

    ベアリングプーラ・プーラセット(内輪引き抜き用)

    スーパーツール
    30,980税込34,078
    1セット
    当日出荷
    ベアリングの内輪引き抜き専用工具です。 内爪をベアリング内径にチャッキングし、スタンドにセットします。あとはナットを回すとベアリングが抜き取れます。 爪の届く長さは最大150mmです。
  • タンク・Bシリーズ アズワン

    タンク・Bシリーズ

    アズワン
    5,380税込5,918
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    ウェハー洗浄用・エッチング用に適しています。
    その他水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。
  • オールステンロック SOL HARD

    オールステンロック

    SOL HARD(1件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    本体、ツルおよび内部のスプリングはステンレスを使用していますので、真鍮製と比べて強度と耐久性がさらに優れています。
    用途各種の扉、郵便受け箱、ロッカー、カバン、工事現場の保管箱、工具箱、車止ポールなど。材質SUS-304 ステンレス (内部シリンダー部分は真鍮)種類別キーキー数3ロックキー式
  • 紙バンド ユタカメイク

    紙バンド

    ユタカメイク(3件のレビュー)
    859税込945
    1巻
    当日出荷から翌々日出荷
    クラフト製の平バンドです。カラーも豊富で手芸に人気です。従来の梱包用にも使用できます。
    用途荷物の結束や、手芸でバックやカゴの製作に。RoHS指令(10物質対応)対応
  • レジンクロスベルト(ベルトンペーパー) ベルスター研磨材工業

    レジンクロスベルト(ベルトンペーパー)

    ベルスター研磨材工業(6件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1箱(10本)ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    広く普及している携帯式ベルトサンダーに適合し、金属、樹脂、ガラス、石材、木工等の軽研磨、仕上げ研磨に適しています。 狭い所や、奥まった箇所、曲面部などを軽快に研磨することが可能です。#36・#40・#60~120はジルコニア、#30・#50・#150~600はアルミナ砥粒になります。
    幅W×全長(mm)30×540適合材金属、樹脂、ガラス、石材、木工等
  • Oリング 1B-P 大阪魂

    Oリング 1B-P

    大阪魂
    667税込734
    1袋(8個)ほか
    当日出荷から9日以内出荷
  • 電磁操作弁 ダイキン工業

    電磁操作弁

    ダイキン工業(6件のレビュー)
    39,980税込43,978
    1台
    当日出荷から91日以内出荷
    35MPa[350kgf/cm2]、100L/min(G02)、160L/min(G03)の高圧・大流量を実現しました。 IEC Pub529 IP65に準拠した防塵・防水構造に加え、欧州安全規格(CE)対応用機器として最適です。
    保護構造IEC Pub529 IP65耐電圧AC1500V 1分間接続方式ガスケット取付形絶縁抵抗(MΩ)50定格時間連続バルブ種類方向制御弁/電磁制御弁
  • リチウムイオン充電池(付属品) ICOM(アイコム)

    リチウムイオン充電池(付属品)

    ICOM(アイコム)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    バッテリー電圧(V)3.7バッテリー容量(mAh)1880(minimum)、1900(typical)防水性本体装着時 防水
  • 衝突防止メタルプレート 光

    衝突防止メタルプレート

    (3件のレビュー)
    399税込439
    1枚
    当日出荷
    仕様透明ガラス衝突防止、テープ付材質ABS樹脂(銀メッキ)寸法(mm)30mm丸×1.5質量(g)1.4
  • 油性木部用推奨ハケ アサヒペン

    油性木部用推奨ハケ

    アサヒペン
    339税込373
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    「油性ウッドガード外部用」「油性強着色ウッドステイン」に適した毛組みで仕上がりが良好。 。塗料の性質に適した毛組み。 。厳選した化学繊維と豚毛を配合した独自の毛組みで塗りやすさと仕上がりの良さを実現。油性ウッドガード外部用、油性強着色ウッドステインおよびその他の油性木部用塗料の塗装作業に
    用途油性木部用塗料の塗装作業に。形状毛丈(mm)50材質(毛)化繊/豚毛主な用途油性木部塗装用
  • 真ちゅう コネクター ニッサチェイン

    真ちゅう コネクター

    ニッサチェイン
    1,398税込1,538
    1箱(100個)
    当日出荷から4日以内出荷
    用途ボールチェーン専用パーツ 2仕上クロームRoHS指令(10物質対応)対応
  • ブルポイント ハウスビーエム

    ブルポイント

    ハウスビーエム(1件のレビュー)
    4,698税込5,168
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    打撃力をフルに伝える一体構造により強力な破砕力を生み出します。耐摩耗性に優れた特殊鋼を熱処理しているので工具寿命がアップ。
    用途電動ハンマー用。あらゆる構造物へのハツリ、破砕作業に。使用電動機電動ハンマー・ハンマードリル
  • メリー 骨抜きプライヤ 室本鉄工

    メリー 骨抜きプライヤ

    室本鉄工(3件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1丁
    当日出荷
    魚加工工場での骨抜き作業に! ばね部分を外して分解洗浄もできます。
    仕様ばね付先曲りプライヤー形状トラスコ品番824-8269材質ステンレス(SUS420)全長(mm)120質量(g)65先端厚さ(mm)1.2
  • 電動ドリル用ボールポイントビット トップ工業

    電動ドリル用ボールポイントビット

    トップ工業(1件のレビュー)
    739税込813
    1個
    当日出荷
    斜めからでもねじ穴をとらえることができ、角際などの狭い場所でもスムーズに回せます。最高級の特殊合金を採用し、精度が高くサビにくい無電解ニッケルメッキ処理を施しました。
    用途インパクトドライバーで、六角穴付きボルトの着脱に最適です本数1RoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットあり
  • 真ちゅう カップリング ニッサチェイン

    真ちゅう カップリング

    ニッサチェイン
    1,798税込1,978
    1箱(100個)
    当日出荷
    用途ボールチェーン専用パーツ 1仕上クロームRoHS指令(10物質対応)対応
  • スクレーパー 坂爪製作所(sakazume)

    スクレーパー

    坂爪製作所(sakazume)
    799税込879
    1個
    当日出荷
    用途狭小部のケレン作業やコーキング材の剥離除去などに仕様落下防止器具取付穴あり材質ハンドル部:ABS、エラストマー ブレード部:ステンレス鋼ブラック質量(g)44表面処理ブレード部:カチオン電着塗装柄長さ(mm)106寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)(約)163×30×16、ブレード部:(約)56×30×1.5
  • 蛍光荷締ベルト NEON オーエッチ工業

    蛍光荷締ベルト NEON

    オーエッチ工業
    959税込1,055
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    鮮やかな蛍光ベルトが視認性を向上。
    ベルト長さ(m)3使用荷重(kg)50破断強度(kg)250
  • ボールポイントカラービット1本組 ANEX

    ボールポイントカラービット1本組

    ANEX(1件のレビュー)
    399税込439
    1本
    当日出荷
    サイズを色で識別できます。 電動ドライバー装着時に塗装部分が邪魔にならない両端部非塗装です。
    用途六角穴付きネジ、六角穴付きボルト回しに仕様刃先マグネット入り全長(mm)150材質(ビット)クロムモリブデンバナジウム鋼先端形状ボールポイント本数1差込角対辺(mm)6.35刃先マグネットあり両頭機能片頭
  • スクレーパー 坂爪製作所(sakazume)

    スクレーパー

    坂爪製作所(sakazume)
    839税込923
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    用途狭小部のケレン作業やコーキング材の剥離除去などに仕様落下防止器具取付穴あり材質ハンドル部:ABS、エラストマー ブレード部:ステンレス鋼ブラック表面処理ブレード部:カチオン電着塗装柄長さ(mm)約106
  • 万力バーハンドル(超強力型) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    万力バーハンドル(超強力型)

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(1件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    最大口開きは標準型(BM)の1.4倍 本体は特殊熱処理により適度な弾性を有し、高耐久性を誇ります。 また、受け皿は大型で、20度までの角度締め付けが可能です。 旧品から、アームデザインを変更 ねじ頭部六角(旧対辺19mm→新対辺17mm)を有し、レンチ類での確実な締め付けが可能 締め付けねじ部の表面処理を変更し、摩擦の提言と耐焼き付き性の向上、締め付け力UPを実現 同じトルクで締め付けた時のワーク締め付け力がUPしました
    用途素材の取り付けや固定・保持作業用材質(本体)鋼鉄種類Lクランプ・F型クランプアゴの深さ(mm)174最大締付力(kN)21.5フレーム(mm)20×39.4皿振り角度(°)20皿径(Φmm)45
  • カバースペーサー ネグロス電工

    カバースペーサー

    ネグロス電工
    949税込1,044
    1個
    当日出荷から16日以内出荷
    カバーの突き合せ部分に生じる隙間をふさぐスペーサーです。 カバーヘの取リ付けが容易に行えます。 カバーを取り外す際に妨げとなりません。
    用途カバーの突き合わせ部分に生じる隙間をふさぐスペーサーです。
  • ボールプランタースタンド アイリスオーヤマ

    ボールプランタースタンド

    アイリスオーヤマ(1件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1セット(16台)
    翌日出荷
    ボールプランターを立体的に飾ることのできるワイヤー製のスタンドです。ポリエチレンコーティングを施していますので、サビにくく耐侯性に優れています。
    材質スチール(ポリエチレンコーティング)ブラック耐荷重(kg)約20
  • SOL シリンダー錠 SOL HARD

    SOL シリンダー錠

    SOL HARD
    979税込1,077
    1個
    当日出荷
    強度と耐久性に優れています。
    用途各種の扉、郵便受け箱、ロッカーなど。材質真鍮キー数3ロックキー式
  • エボ支柱 内外電機

    エボ支柱

    内外電機
    5,798税込6,378
    1セット(12個)
    4日以内出荷から8日以内出荷
...