カテゴリ
- 農業機械(122)
- 清掃用品(44)
- 作業工具(40)
- 空調・照明・電設資材(24)
- メカニカル部品(23)
- 測定用品(23)
- 防犯用品(18)
- 制御機器(17)
- 油圧機器・油圧ホース(12)
- FA担当者のオススメ新商品(11)
- 卓上消耗品(9)
- 自動車補修部品(9)
- 建材・エクステリア(7)
- 安全用品(6)
- 塗装・養生・内装用品(6)
- 機構部品(5)
- 切削工具(5)
- 研磨材(5)
- 電気材料(4)
- 科学研究・開発用品(4)
- 配管・水廻り設備部材(4)
- 家電(4)
- 事務用品(4)
- ねじ・ボルト・釘(3)
- 物流用品(3)
- 厨房用品(3)
- 測量用品(土木/建設)(3)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
- パソコン/周辺機器(3)
- トラック用品・パーツ(3)
- 建築金物(2)
- バッテリー・電装(2)
- 鈑金・塗装(2)
- 農業・園芸資材(2)
- 保管用品(1)
- 梱包用品(1)
- 店舗什器・備品(1)
- 溶接用品(1)
- オフィス家具(1)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- 安全標識(1)
- 防災用品(1)
- クリーンルーム用品(1)
- 整備工具・収納(1)
- 作業服(1)
- 自転車部品(1)
- 学童・教育用品(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
- 電動工具(1)
- 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
- BIGM(丸山製作所)(122)
- ケルヒャー(43)
- ビックス(18)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(16)
- ネグロス電工(15)
- KTC(14)
- 協育歯車(13)
- ダイキン工業(11)
- ダイヤトレンド(8)
- サン電子(6)
- IDEC(和泉電気)(5)
- ベルスター研磨材工業(5)
- リスパック(5)
- ICOM(アイコム)(5)
- TOSTEM(LIXIL)(5)
- 渡辺電機工業(5)
- ANEX(4)
- セキセイ(4)
- 日東工業(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「bp-30」の検索結果

バンパープロ コーナータイプ63 金具付
岩田製作所¥16,980~税込¥18,678~1本当日出荷から翌々日出荷耐久性、耐衝撃に優れた発泡ポリウレタン 耐油性、耐水性に優れたPVCフィルムコーティング 視認性に優れたトラ模様付属品コーチスクリュー(鉄/亜鉛メッキ)6×40 6本、アンカープラグ(ナイロン) 6本長さ(m)1
Oリング 1BP
NOK(29件のレビュー)¥69~税込¥76~1個当日出荷から4日以内出荷1種BはA305(1種A)とほぼ同等な性質を有し、A305よりも硬度が高く、耐圧性に優れた材料です。 シール材料として各種品目へ広く利用されており、性能、加工性のバランスが最も良い材料です。使用温度範囲(℃)-23~100(MAX120)硬さ(デュロメータA)90±5材料記号A105
国産車用ブレーキパッド
BOSCH(ボッシュ)(172件のレビュー)¥3,298~税込¥3,628~1セット(4枚)当日出荷から6日以内出荷高い制動力と静粛性を備え、高次元でのトータルバランスを実現! 安全・快適性を追求したブレーキフィーリング!
ブッシング(絶縁型)
三桂製作所(1件のレビュー)¥129税込¥1421個当日出荷から翌々日出荷樹脂製だから軽量。錆びません。用途プリカチューブの端末に取付けるブッシング材質PC使用温度範囲(℃)-50~135色調グレー
ボールポイントカラービット
ANEX(13件のレビュー)¥299税込¥3291本当日出荷色で使いたいサイズが簡単に選べる 傾けて回せるボールポイント全長(mm)100先端形状ボールポイント本数1差込角対辺(mm)6.35刃先マグネットあり両頭機能片頭
非常時携帯大便トイレ ベンリーポット
ケンユー(3件のレビュー)¥599税込¥6591セット当日出荷便器を広げて置くだけで、どこでもすぐに使える大便用トイレです。 軽くコンパクトで手軽に持ち運びができる便利な携帯用です。用途地震・災害・断水時に 登山・アウトドアにセット内容便器枠1、便凝固剤1、水溶性ティッシュ1、密封袋1、蓄便袋1、持ち運び袋1材質ダンボール、ポリエチレン、高分子吸水樹脂・殺菌剤・消臭剤タイプ組立便座タイプ寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)330×115×155(組立時)使用可能回数1回分
防水カブセ蓋プールボックス
伊藤電気製作所(10件のレビュー)¥9,398~税込¥10,338~1個当日出荷から9日以内出荷RoHS2指令に対応しています。種別カブセ防水蓋材質樹脂タイプHIRoHS指令(10物質対応)対応
シリンダー南京錠(ツル長タイプ)
SOL HARD(2件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷強度と耐久性に優れています。 ツルを本体内部2ヶ所で止めるダブルロックを採用。(15~25mmはシングルロック)用途各種の扉、郵便受け箱、ロッカーなど。材質(本体)真鍮ロックキー式
解体ブレード
マヤ工業(17件のレビュー)¥969税込¥1,0661枚当日出荷から翌日出荷日立工機、マキタ、リョービ、ボッシュ、ヒルティ等、現在市販のほぼすべてのセーバーソー、レシプロソーの機種に装着可能です。 非常に折れにくく、安全なバイメタル材を使用しています。刃先材質にはコバルト入りハイスを採用しているため、ステンレスの切断にも適しており、長寿命です。用途厚さ3mm以上の厚物・ステンレス・鋳鉄管・軟鋼・鉄板・非金属・合成樹脂・パイプなど。幅(mm)19厚さ(mm)1.3
ベアリングプーラ・プーラセット(内輪引き抜き用)
スーパーツール¥30,980~税込¥34,078~1セット当日出荷ベアリングの内輪引き抜き専用工具です。 内爪をベアリング内径にチャッキングし、スタンドにセットします。あとはナットを回すとベアリングが抜き取れます。 爪の届く長さは最大150mmです。
タンク・Bシリーズ
アズワン¥5,380税込¥5,9181個当日出荷から翌々日出荷ウェハー洗浄用・エッチング用に適しています。その他水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。
レジンクロスベルト(ベルトンペーパー)
ベルスター研磨材工業(6件のレビュー)¥2,298~税込¥2,528~1箱(10本)ほか当日出荷から9日以内出荷広く普及している携帯式ベルトサンダーに適合し、金属、樹脂、ガラス、石材、木工等の軽研磨、仕上げ研磨に適しています。 狭い所や、奥まった箇所、曲面部などを軽快に研磨することが可能です。#36・#40・#60~120はジルコニア、#30・#50・#150~600はアルミナ砥粒になります。幅W×全長(mm)30×540適合材金属、樹脂、ガラス、石材、木工等
リチウムイオン充電池(付属品)
ICOM(アイコム)¥4,998税込¥5,4981個当日出荷バッテリー電圧(V)3.7バッテリー容量(mAh)1880(minimum)、1900(typical)防水性本体装着時 防水
油性木部用推奨ハケ
アサヒペン¥339税込¥3731本当日出荷から4日以内出荷「油性ウッドガード外部用」「油性強着色ウッドステイン」に適した毛組みで仕上がりが良好。 。塗料の性質に適した毛組み。 。厳選した化学繊維と豚毛を配合した独自の毛組みで塗りやすさと仕上がりの良さを実現。油性ウッドガード外部用、油性強着色ウッドステインおよびその他の油性木部用塗料の塗装作業に用途油性木部用塗料の塗装作業に。形状平毛丈(mm)50材質(毛)化繊/豚毛主な用途油性木部塗装用
メリー 骨抜きプライヤ
室本鉄工(3件のレビュー)¥3,198税込¥3,5181丁当日出荷魚加工工場での骨抜き作業に! ばね部分を外して分解洗浄もできます。仕様ばね付先曲りプライヤー形状トラスコ品番824-8269材質ステンレス(SUS420)全長(mm)120質量(g)65先端厚さ(mm)1.2
電動ドリル用ボールポイントビット
トップ工業(1件のレビュー)¥739税込¥8131個当日出荷斜めからでもねじ穴をとらえることができ、角際などの狭い場所でもスムーズに回せます。最高級の特殊合金を採用し、精度が高くサビにくい無電解ニッケルメッキ処理を施しました。用途インパクトドライバーで、六角穴付きボルトの着脱に最適です本数1RoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットあり
スクレーパー
坂爪製作所(sakazume)¥799税込¥8791個当日出荷用途狭小部のケレン作業やコーキング材の剥離除去などに仕様落下防止器具取付穴あり材質ハンドル部:ABS、エラストマー ブレード部:ステンレス鋼色ブラック質量(g)44表面処理ブレード部:カチオン電着塗装柄長さ(mm)106寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)(約)163×30×16、ブレード部:(約)56×30×1.5
ボールポイントカラービット1本組
ANEX(1件のレビュー)¥399税込¥4391本当日出荷サイズを色で識別できます。 電動ドライバー装着時に塗装部分が邪魔にならない両端部非塗装です。用途六角穴付きネジ、六角穴付きボルト回しに仕様刃先マグネット入り全長(mm)150材質(ビット)クロムモリブデンバナジウム鋼先端形状ボールポイント本数1差込角対辺(mm)6.35刃先マグネットあり両頭機能片頭
スクレーパー
坂爪製作所(sakazume)¥839税込¥9231個当日出荷から翌々日出荷用途狭小部のケレン作業やコーキング材の剥離除去などに仕様落下防止器具取付穴あり材質ハンドル部:ABS、エラストマー ブレード部:ステンレス鋼色ブラック表面処理ブレード部:カチオン電着塗装柄長さ(mm)約106
万力バーハンドル(超強力型)
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(1件のレビュー)¥12,980税込¥14,2781個当日出荷から翌日出荷最大口開きは標準型(BM)の1.4倍 本体は特殊熱処理により適度な弾性を有し、高耐久性を誇ります。 また、受け皿は大型で、20度までの角度締め付けが可能です。 旧品から、アームデザインを変更 ねじ頭部六角(旧対辺19mm→新対辺17mm)を有し、レンチ類での確実な締め付けが可能 締め付けねじ部の表面処理を変更し、摩擦の提言と耐焼き付き性の向上、締め付け力UPを実現 同じトルクで締め付けた時のワーク締め付け力がUPしました用途素材の取り付けや固定・保持作業用材質(本体)鋼鉄種類Lクランプ・F型クランプアゴの深さ(mm)174最大締付力(kN)21.5フレーム(mm)20×39.4皿振り角度(°)20皿径(Φmm)45
カバースペーサー
ネグロス電工¥949~税込¥1,044~1個当日出荷から16日以内出荷カバーの突き合せ部分に生じる隙間をふさぐスペーサーです。 カバーヘの取リ付けが容易に行えます。 カバーを取り外す際に妨げとなりません。用途カバーの突き合わせ部分に生じる隙間をふさぐスペーサーです。
ボールポイントカラービット
ANEX¥499税込¥5491本当日出荷高精度な刃先加工で、各サイズ最適な傾き角度で、滑らかな回転と理想的なトルク伝達を実現しています。 先端は視認性が良く、ねじ合わせがしやすく、また後端は電動ドライバーのアンビルに影響を及ぼさないよう非塗装にしてあります。 強靭な特殊合金鋼を使用しています。 サイズで色が識別できます(耐熱カラー塗装)。用途六角穴付きネジ、六角穴付きボルト回しに材質クロムモリブデンバナジウム鋼全長(mm)200
バイオ分解テープ
マイゾックス¥18,980~税込¥20,878~1式(10巻)当日出荷から10日以内出荷土に還る分解タイプ。 屋外使用でも劣化しにくい新材料使用。 耐候性確認材料使用。用途測量・土木・植林等の目印としてテープ幅(mm)30テープ長さ(m)100