カテゴリ

  • 農業機械(71)
  • 制御機器(20)
  • 自動車純正部品(20)
  • メカニカル部品(16)
  • 清掃用品(14)
  • 作業工具(11)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(9)
  • 自動車補修部品(8)
  • 測定用品(7)
  • 防犯用品(6)
  • 機構部品(5)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(5)
  • 空調・電設資材(4)
  • 建築金物(4)
  • 切削工具(3)
  • パソコン/周辺機器(3)
  • フォークリフト・産機・建機用品(3)
  • 安全用品(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • 医療(2)
  • 自転車部品(2)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 物流用品(1)
  • 梱包用品(1)
  • 電気材料(1)
  • オフィス家具(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「bp-35」の検索結果

230件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
国産車用ブレーキパッド BOSCH(ボッシュ)国産車用ブレーキパッドBOSCH(ボッシュ)(169件のレビュー)
2,398税込2,638
1セット(4枚)
当日出荷から4日以内出荷
高い制動力と静粛性を備え、高次元でのトータルバランスを実現! 安全・快適性を追求したブレーキフィーリング!
Oリング 1BP NOKOリング 1BPNOK(29件のレビュー)
69税込76
1個
当日出荷から4日以内出荷
1種BはA305(1種A)とほぼ同等な性質を有し、A305よりも硬度が高く、耐圧性に優れた材料です。 シール材料として各種品目へ広く利用されており、性能、加工性のバランスが最も良い材料です。
使用温度範囲(℃)-23~100(MAX120)硬さ(デュロメータA)90±5材料記号A105
ベンリーパック 業務用 黒 ワタナベ工業ベンリーパック 業務用 黒ワタナベ工業(5件のレビュー)
339税込373
1冊(50枚)
当日出荷
中身が見えない手さげタイプです。
用途結べて衛生的。業務用サニタリーボックスにお使いください。
グラファイト替えゴム SHIFTグラファイト替えゴムSHIFT(59件のレビュー)
3,990税込4,389
1箱(10本)
当日出荷から14日以内出荷
国内最多の約620アイテムを金型から設計し、国内生産している唯一の専業メーカーです。
用途ワイパーゴムの交換に
バンパープロ BP35 八幡ねじバンパープロ BP35八幡ねじ
7,298税込8,028
1個
9日以内出荷
耐久性に優れており現場の過酷な環境下でも安心して使用できます。表面にはPUフィルムをコーティングしており、耐油・耐水性にも優れています。
用途扉や壁面などの平面に取り付けるフラットタイプです。トラスコ品番521-6355材質ポリウレタン(PU)赤/白長さ(m)1縦(mm)36横(mm)40使用環境温度(℃)-25~80粘着力(N/25mm)21硬度(ショア A)60~70程度
シリンダー南京錠(ツル長タイプ) SOL HARDシリンダー南京錠(ツル長タイプ)SOL HARD(2件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
強度と耐久性に優れています。 ツルを本体内部2ヶ所で止めるダブルロックを採用。(15~25mmはシングルロック)
用途各種の扉、郵便受け箱、ロッカーなど。材質(本体)真鍮ロックキー式
チェーンストア統一伝票 タイプ用1型 TOPPANエッジチェーンストア統一伝票 タイプ用1型TOPPANエッジ(1件のレビュー)
9,798税込10,778
1箱(1000枚)
当日出荷
寸法(幅W×奥行D)(mm)110X50複写枚数5
色込ボーガスペーパー平版 350×480mm 100枚 今村紙工色込ボーガスペーパー平版 350×480mm 100枚今村紙工
469税込516
1包(100枚)ほか
当日出荷から4日以内出荷
色込みの平版タイプのボーガスペーパーです。ハサミやカッターで切る必要がなく、効率的に無駄なく緩衝材を使えます。
用途段ボールなどの箱の隙間埋めにピッタリの緩衝材。材質マガジンペーパー51.2g/m2形状シート寸法(mm)350×480色込み質量(g/包)1000
Oリング 1B-P 大阪魂Oリング 1B-P大阪魂
667税込734
1袋(6個)ほか
翌々日出荷から9日以内出荷
超硬トリマ・ルータービット フラッシュビット EARTH MAN超硬トリマ・ルータービット フラッシュビットEARTH MAN
819税込901
1本
当日出荷
超硬チップで耐久性抜群。
用途ドアなどのフラッシュ材窓抜き、電源コンセントの穴あけなどに。幅(mm)(刃部サイズ)6.4
主幹リードバー (階段型) 日東工業主幹リードバー (階段型)日東工業
5,898税込6,488
1セット(5個)ほか
当日出荷から5日以内出荷
電線配線が行いやすい階段型のバーホルダです。 主幹リードバー(BP35-SD6JS・6RJW・6LJW・10J・20J・20JH・40J)、銅バーとの組合わせで簡単にブレーカと取付可能です。 定格電圧AC200Vまで使用可能です。
仕様配線用付属品取付ねじ付材質主幹リードバー:銅表面処理光沢すずめっきRoHS指令(10物質対応)対応
ベースネジ用プラグ RIKEN(理研機器)ベースネジ用プラグRIKEN(理研機器)
10,980税込12,078
1個
翌々日出荷から8日以内出荷
形状プラグ
SOL シリンダー錠 SOL HARDSOL シリンダー錠SOL HARD
989税込1,088
1個
当日出荷から3日以内出荷
強度と耐久性に優れています。
用途各種の扉、郵便受け箱、ロッカーなど。材質真鍮キー数3ロックキー式
生検トレパン BPシリーズ 貝印生検トレパン BPシリーズ貝印
1箱(20本)
翌々日出荷
特殊刃先仕上げにより、切れ味が優れています。継ぎ目のないステンレス製で、鋭利なカッティングエッジを採用しています。
用途生体組織検査に。材質ブレード/ステンレス鋼(SUS304)、ハンドル/PP(ポリプロピレン)先端長(mm)7一般的名称単回使用組織生検用針医療機器承認・認証・届出番号医療機器承認番号:21900BZX01212000医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク高
電線固定金具 内外電機電線固定金具内外電機
1,698税込1,868
1個ほか
3日以内出荷から8日以内出荷
Oリング J I S OR型 NOKOリング J I S OR型NOK(7件のレビュー)
50税込55特価
1個
当日出荷から10日以内出荷
型式OR
バンパープロ フラットタイプ 岩田製作所バンパープロ フラットタイプ岩田製作所
6,998税込7,698
1本
翌々日出荷
適合規格RoHS長さ(m)1
階段型バーホルダ 日東工業階段型バーホルダ日東工業
4,498税込4,948特価
1セット(10個)ほか
当日出荷から5日以内出荷
付属品取付ねじ付RoHS指令(10物質対応)対応
ブルポイント ミヤナガブルポイントミヤナガ
1,998税込2,198
1本
4日以内出荷
強力なハツリカとすぐれた安全性。 打撃力をフルに伝える一体構造により、強力な粉砕力を生み出し、効率良い作業が可能。 耐摩耗性にすぐれた特殊鋼を熱処理しているので、工具寿命がグンと長持ち。
用途あらゆる構造物へのハツリ、粉砕、溝堀り、角出し作業に。
作業台(一段) エスコ作業台(一段)エスコ
33,500税込36,850
1台
当日出荷から8日以内出荷
アルミ合金製 縞板天板
Satera A4モノクロレーザープリンター LBP351i CanonSatera A4モノクロレーザープリンター LBP351iCanon
62,980税込69,278
1台
3日以内出荷
A4 55枚/分の高速プリント。用紙対応力に優れ、多様な業種・業務で活躍。リカバリータイム0秒(スリープ低設定時)、高速起動でウォームアップタイム12秒以下(高速起動ON時)と立ち上がりも速い。MEAP ADVANCE標準搭載。
用紙サイズ【給紙カセット】A4/B5/A5/レター/リーガル/エグゼクティブ/ユーザー定義サイズ(幅:148.0~215.9mm×長さ:210.0~355.6mm) 【手差しトレイ】幅:76.2~215.9mm×長さ:127.0~355.6mmプリント方式半導体レーザー+乾式電子写真方式仕様TEC値:2.5kWh付属品トナーカートリッジ、他質量(kg)約24.7印字:モノクロシリーズSatera消費電力(W)スリープモード時:約1エコマーク認定認定寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)415×529×438対応両面印刷:標準対応時間リカバリータイム(スリープからの復帰時間目安):スリープモード3:10秒(デフォルト)用紙最大:A4インターフェースUSB 2.0 Hi-Speed×1、USB 2.0 Host×3、1000Base-T/100Base-TX/10Base-T、拡張スロット×1(SDカード用)保証期間無償:12ヶ月間(訪問修理)印刷速度A4:55枚/分 両面印刷:A4 36.5ページ/分(2ページ:両面表裏1枚)給紙容量カセット:550枚×1段、手差しトレイ:100枚(64g/m2)言語表示ページ記述:LIPS V(LX/IV/III/II+)、BMLinkSRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合適合トナートナーカートリッジ039シリーズ商品タイププリンターエコマーク認定番号15 155 065
ハイス鋼ストレートパンチ タカノハイス鋼ストレートパンチタカノ(1件のレビュー)
359税込395
1本
3日以内出荷
材質SKH51硬度61~64HRC
スペーサ 日東工業スペーサ日東工業
4,198税込4,618
1組
5日以内出荷
高さ調整にご利用ください。
仕様高さ調整用セット内容20コ入材質本体:ポリカーボネート樹脂本体:ブラックRoHS指令(10物質対応)対応
バーホルダ・フラットタイプ 日東工業バーホルダ・フラットタイプ日東工業
8,498税込9,348
1組
4日以内出荷から5日以内出荷
銅バーの幅によりお選びください。 600Vまで使用可能です。
セット内容10コ入材質本体:ナイロン本体:ブラックRoHS指令(10物質対応)対応
T字ブラケット CLOVER(クローバ)T字ブラケットCLOVER(クローバ)
839税込923
1個
5日以内出荷
構成部品T字ブラケット×2、4×30特先トラスコーススレッド×10
L形ブラケット CLOVER(クローバ)L形ブラケットCLOVER(クローバ)
859税込945
1個
5日以内出荷
構成部品L字ブラケット×2、4×30特先トラスコーススレッド×10
バーホルダ 日東工業バーホルダ日東工業
3,698税込4,068
1組(20個)ほか
4日以内出荷から5日以内出荷
材質本体:ポリエステル、ベース:ポリエステルRoHS指令(10物質対応)対応
バーホルダ・縦型 日東工業バーホルダ・縦型日東工業
3,998税込4,398
1組
5日以内出荷
銅バーを縦に固定することができます。 600Vまで使用可能です。
セット内容10コ入本体:ブラックRoHS指令(10物質対応)対応
Pタイル用フロアーハッチ(防水・防臭・下部止水式) ホーコスPタイル用フロアーハッチ(防水・防臭・下部止水式)ホーコス(1件のレビュー)
25,980税込28,578
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
オールSUS304ステンレス製。臭気の強い所などに使用できます。また、防臭対策として浄化槽の上面に二重蓋としても使用できます。パッキンはNRゴム及びスーパーシートの2枚貼りのため防水・防臭タイプの点検口に最適です。点検には、+ドライバーにてゆるめれば四隅の取手が浮かび上がり、蓋を持ち上げることができます。四隅のネジを締めると、蓋と外枠が固定されるため、安全です。
用途歩行用材質SUS304
ガスケット(R) リヤーコンビ (BB) MAZDA(マツダ)ガスケット(R) リヤーコンビ (BB)MAZDA(マツダ)
459税込505
1個
翌々日出荷
ブラケット(L) ユニットレベリンク MAZDA(マツダ)ブラケット(L) ユニットレベリンクMAZDA(マツダ)
489税込538
1個
翌々日出荷
オート レベリング - フロント (BB) MAZDA(マツダ)オート レベリング - フロント (BB)MAZDA(マツダ)
52,980税込58,278
1個
翌々日出荷
ユニット ヘッドランプレベリング (BB) MAZDA(マツダ)ユニット ヘッドランプレベリング (BB)MAZDA(マツダ)
45,980税込50,578
1個
翌々日出荷
ランプ(L) リヤーコンビネーション (BB) MAZDA(マツダ)ランプ(L) リヤーコンビネーション (BB)MAZDA(マツダ)
36,980税込40,678
1個
翌々日出荷
オート レベリング - リヤ (BB) MAZDA(マツダ)オート レベリング - リヤ (BB)MAZDA(マツダ)
48,980税込53,878
1個
翌々日出荷
(BBP3)ランプ(R)、リヤーコンビネーシヨン MAZDA(マツダ)(BBP3)ランプ(R)、リヤーコンビネーシヨンMAZDA(マツダ)
41,980税込46,178
1個
翌々日出荷
支持ホルダ 日東工業支持ホルダ日東工業
5,998税込6,598
1組
5日以内出荷
絶縁カバーの固定にご利用ください。
仕様絶縁カバーの固定セット内容20コ入材質本体:ナイロン本体:ブラックRoHS指令(10物質対応)対応
ランプ(R) リヤーコンビネーション (BB) MAZDA(マツダ)ランプ(R) リヤーコンビネーション (BB)MAZDA(マツダ)
36,980税込40,678
1個
翌々日出荷
青POM ギヤシリーズ 平歯車 協育歯車青POM ギヤシリーズ 平歯車協育歯車
1,698税込1,868
1個
当日出荷から9日以内出荷
フードコンタクト、青POM ギヤシリーズで青色ポリアセタール樹脂です。 食品素材色に無い青色のPOMは異物混入対策として食品、包装機器に最適です。
用途食品、包装機器、医療機器などに。材質青色ポリアセタール樹脂RoHS指令(10物質対応)対応
マンホールカバー 建築・設備用 簡易密閉形パッキン付(簡易防水・防臭型) 第一機材マンホールカバー 建築・設備用 簡易密閉形パッキン付(簡易防水・防臭型)第一機材
19,980税込21,978
1個
6日以内出荷から31日以内出荷
一般用のマンホールカバーです。