カテゴリ

  • 清掃用品(92)
  • 自動車純正部品(87)
  • メカニカル部品(65)
  • 農業機械(56)
  • 制御機器(30)
  • 作業工具(21)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(20)
  • 機構部品(18)
  • 物流用品(14)
  • 空調・照明・電設資材(13)
  • ねじ・ボルト・釘(12)
  • 科学研究・開発用品(12)
  • 防犯用品(10)
  • FA担当者のオススメ新商品(8)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(8)
  • 研磨材(7)
  • 油圧機器・油圧ホース(7)
  • 家電(6)
  • パソコン/周辺機器(6)
  • 梱包用品(5)
  • 電気材料(5)
  • 建材・エクステリア(5)
  • 配管・水廻り設備部材(5)
  • 溶接用品(4)
  • 洗剤・除去剤(4)
  • 建築金物(4)
  • 自動車補修部品(4)
  • 切削工具(4)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(4)
  • バイク純正部品(3)
  • 安全用品(3)
  • 防災用品(3)
  • ヘルスケア(3)
  • 医療(3)
  • 農業・園芸資材(3)
  • 電動工具(3)
  • バイク部品(2)
  • 理美容(2)
  • 測定用品(2)
  • 鈑金・塗装(2)
  • 事務用品(2)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
  • 厨房用品(1)
  • 日用品(1)
  • オフィス家具(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • ガレージ機器・整備設備(1)
  • 自転車部品(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「bp-50」の検索結果

570件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • (BP50-)スパーク プラグ MAZDA(マツダ)

    (BP50-)スパーク プラグ

    MAZDA(マツダ)
    629税込692
    1個
    翌々日出荷
  • Oリング 1BP NOK

    Oリング 1BP

    NOK(29件のレビュー)
    99税込109
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    1種BはA305(1種A)とほぼ同等な性質を有し、A305よりも硬度が高く、耐圧性に優れた材料です。 シール材料として各種品目へ広く利用されており、性能、加工性のバランスが最も良い材料です。
    使用温度範囲(℃)-23~100(MAX120)硬さ(デュロメータA)90±5材料記号A105
  • グラファイト替えゴム SHIFT

    グラファイト替えゴム

    SHIFT(59件のレビュー)
    3,890税込4,279
    1箱(10本)
    当日出荷から7日以内出荷
    国内最多の約620アイテムを金型から設計し、国内生産している唯一の専業メーカーです。
    用途ワイパーゴムの交換に
  • 無停電電源装置(UPS)用交換用バッテリ omron(オムロン)

    無停電電源装置(UPS)用交換用バッテリ

    omron(オムロン)(18件のレビュー)
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • CD Series(CDQ2BP50) SMC

    CD Series(CDQ2BP50)

    SMC
    21,980税込24,178
    1個
    13日以内出荷
    作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)50磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
  • ブッシング(絶縁型) 三桂製作所

    ブッシング(絶縁型)

    三桂製作所(1件のレビュー)
    259税込285
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    樹脂製だから軽量。錆びません。
    用途プリカチューブの端末に取付けるブッシング材質PC使用温度範囲(℃)-50~135色調グレー
  • 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2BP50-~) SMC

    薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2BP50-~)

    SMC
    18,980税込20,878
    1個
    13日以内出荷
    ・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
    作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)50磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
  • ボールポイントカラービット ANEX

    ボールポイントカラービット

    ANEX(13件のレビュー)
    299税込329
    1本
    当日出荷
    色で使いたいサイズが簡単に選べる 傾けて回せるボールポイント
    全長(mm)100先端形状ボールポイント本数1差込角対辺(mm)6.35刃先マグネットあり両頭機能片頭
  • ベロペットスポイト BeHAUS

    ベロペットスポイト

    BeHAUS(1件のレビュー)
    599税込659
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    ゴムスポイト不要のピペットです。
    用途液体点滴に材質ポリエチレンRoHS指令(10物質対応)対応
  • シリンダー南京錠(ツル長タイプ) SOL HARD

    シリンダー南京錠(ツル長タイプ)

    SOL HARD(2件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    強度と耐久性に優れています。 ツルを本体内部2ヶ所で止めるダブルロックを採用。(15~25mmはシングルロック)
    用途各種の扉、郵便受け箱、ロッカーなど。材質(本体)真鍮ロックキー式
  • LCL-51/52用アタッチメント TAKEX(竹中エンジニアリング)

    LCL-51/52用アタッチメント

    TAKEX(竹中エンジニアリング)
    3,298税込3,628
    1台
    5日以内出荷
    天井アタッチメントBP-50を使用すると、LED人感ライトLCL-51/52を天井や軒下へ簡単に設置できます。
  • 薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2BP50 SMC

    薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2BP50

    SMC
    21,980税込24,178
    1個
    13日以内出荷
    作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)50磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
  • ステンレス コネクター ニッサチェイン

    ステンレス コネクター

    ニッサチェイン(1件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1箱(100個)
    当日出荷
    仕上電解研磨RoHS指令(10物質対応)対応
  • オールステンロック SOL HARD

    オールステンロック

    SOL HARD(1件のレビュー)
    7,898税込8,688
    1個
    当日出荷
    本体、ツルおよび内部のスプリングはステンレスを使用していますので、真鍮製と比べて強度と耐久性がさらに優れています。
    用途各種の扉、郵便受け箱、ロッカー、カバン、工事現場の保管箱、工具箱、車止ポールなど。材質SUS-304 ステンレス (内部シリンダー部分は真鍮)種類別キーキー数3ロックキー式
  • 真ちゅう コネクター ニッサチェイン

    真ちゅう コネクター

    ニッサチェイン
    2,098税込2,308
    1箱(100個)
    当日出荷から4日以内出荷
    用途ボールチェーン専用パーツ 2仕上クロームRoHS指令(10物質対応)対応
  • Oリング 1B-P 大阪魂

    Oリング 1B-P

    大阪魂
    667税込734
    1袋(4個)ほか
    当日出荷から9日以内出荷
  • 電線固定金具 内外電機

    電線固定金具

    内外電機
    1,898税込2,088
    1個ほか
    当日出荷から9日以内出荷
  • 油性木部用推奨ハケ アサヒペン

    油性木部用推奨ハケ

    アサヒペン
    439税込483
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    「油性ウッドガード外部用」「油性強着色ウッドステイン」に適した毛組みで仕上がりが良好。 。塗料の性質に適した毛組み。 。厳選した化学繊維と豚毛を配合した独自の毛組みで塗りやすさと仕上がりの良さを実現。油性ウッドガード外部用、油性強着色ウッドステインおよびその他の油性木部用塗料の塗装作業に
    用途油性木部用塗料の塗装作業に。形状毛丈(mm)50材質(毛)化繊/豚毛主な用途油性木部塗装用
  • 防鳥用糸 TRUSCO

    防鳥用糸

    TRUSCO(1件のレビュー)
    429税込472
    1巻
    当日出荷
    簡単に取り付け可能な防鳥用のテグスとして使える糸です。 2本ヨリの丈夫な糸に光る銀ラメを織り込んだ商品です。 鳥は羽への異物接触を嫌う為、糸を張ることで効果を発揮します。
    用途防鳥用の糸として。 農作物を守る防御用の糸に。トラスコ品番207-1953材質ポリエチレン・ポリエステル幅(mm)63材質/仕上ポリエチレン高さ(mm)105質量(g)135タイプ光反射長さ(m)500奥行(mm)63アズワン品番64-8426-60線径(mm)0.44
  • 真ちゅう カップリング ニッサチェイン

    真ちゅう カップリング

    ニッサチェイン
    2,898税込3,188
    1箱(100個)
    当日出荷
    用途ボールチェーン専用パーツ 1仕上クロームRoHS指令(10物質対応)対応
  • 電動ドリル用ボールポイントビット トップ工業

    電動ドリル用ボールポイントビット

    トップ工業(1件のレビュー)
    739税込813
    1個
    当日出荷
    斜めからでもねじ穴をとらえることができ、角際などの狭い場所でもスムーズに回せます。最高級の特殊合金を採用し、精度が高くサビにくい無電解ニッケルメッキ処理を施しました。
    用途インパクトドライバーで、六角穴付きボルトの着脱に最適です本数1RoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットあり
  • ステンレス カップリング ニッサチェイン

    ステンレス カップリング

    ニッサチェイン
    1,998税込2,198
    1箱(100個)
    当日出荷
    用途カップリング/ビス止め用カップリング/ボールキャッチ仕上電解研磨RoHS指令(10物質対応)対応
  • 災害常備ポーチ キングジム

    災害常備ポーチ

    キングジム
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    外出先での「もしも」に備えて持ち歩く防災セット 災害常備ポーチ いつどこで起きるかわからない災害やトラブル。 移動中でも、出張中でも、旅行中でも。 外出先での「もしも」に備え、常に持ち運べる防災セットです。 落ち着いたデザイン コンパクトサイズ 水や汚れに強いPVC製ポーチ
    セット内容防災カード、備蓄氷糖(2個)、ポケットティッシュ、非常用簡易トイレ(汚物収納袋+抗菌性凝固剤)、マスク、ホイッスル、アルミブランケット材質PVC質量(g)約140外形寸法(幅W×高さH)(mm)約210×148
  • テクノ トメラーTMーAタイプ ビス付き 樹脂製 パック品 サンコーテクノ

    テクノ トメラーTMーAタイプ ビス付き 樹脂製 パック品

    サンコーテクノ
    1,298税込1,428
    1パック
    当日出荷から4日以内出荷
    あらゆる壁面へ器具等の取付けが可能です。壁厚に応じたサイズバリエーションがあります。
    用途中空壁用。タオルハンガー取付け、ペーパーホルダー取付け、転倒防止金具取付けなどセット内容施工用ピン付きドリル径(Φmm)8
  • バナナ・ジャンプワイヤー サンハヤト

    バナナ・ジャンプワイヤー

    サンハヤト
    1,098税込1,208
    1袋(2本)
    当日出荷
    バナナコネクターはスマートにデイジーチェーン出来ます
    用途バナナ・コネクターは電源や測定器に、ピンはブレッドボードに挿入できますトラスコ品番193-5121セット内容赤・黒2色セット質量(g)100ケーブル長(m)0.5定格電流(A)3絶縁被覆外径(Φmm)1.3適合電線範囲 撚線(mm2)0.405ケーブルサイズ(AWG)26
  • フレキシブルスタンド シグマ光機

    フレキシブルスタンド

    シグマ光機
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    クランプハンドルを緩めることにより、ホールド部をフレキシブルに動かし任意の位置にアクセサリー等を固定することができます。固定はカム式構造のため、クランプハンドルにより全体の関節を一度に固定・解除できます。
  • ボンベカバー フジ

    ボンベカバー

    フジ
    6,998税込7,698
    1枚
    当日出荷
    高圧ガス容器専用の日除けカバーでポリエステル ターポリン製 防炎タイプのボンベカバーです。シンプルな円筒形状の構造で脱着が容易な被せ式カバーとなります。
    用途高圧ガスボンベ日除けカバー形状円筒型 被せ式材質(カバー)防炎 ターポリンカバー寸法(mm)(折径)Φ625×(カバー丈)1350適合ボンベプロパン 50kg容器用外寸(外径Φ×高さH)(mm)(適合容器)370×1300
  • ボールポイントカラービット1本組 ANEX

    ボールポイントカラービット1本組

    ANEX(1件のレビュー)
    399税込439
    1本
    当日出荷
    サイズを色で識別できます。 電動ドライバー装着時に塗装部分が邪魔にならない両端部非塗装です。
    用途六角穴付きネジ、六角穴付きボルト回しに仕様刃先マグネット入り全長(mm)150材質(ビット)クロムモリブデンバナジウム鋼先端形状ボールポイント本数1差込角対辺(mm)6.35刃先マグネットあり両頭機能片頭
  • インパクトデスケーラー プレミア PROUP

    インパクトデスケーラー プレミア

    PROUP
    6,498税込7,148
    1個(500mL)
    当日出荷から5日以内出荷
    超強力溶解!プロ用スケール除去剤・サビ落とし剤です。サビ落とし・尿石・カルキ除去、配管スケールの除去などあらゆるカルシウム系の汚れ、サビ落としに。強酸性0.6以上の効力でありながら、手で触れる生分解性で環境にも人にも優しい。
    成分塩化水素(HCL) 、水、洗浄剤、潤滑剤、抑制剤pH0.6±0.5液性強酸性材質(内容器)ポリエチレン(PE)
  • カバースペーサー ネグロス電工

    カバースペーサー

    ネグロス電工
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷から16日以内出荷
    カバーの突き合せ部分に生じる隙間をふさぐスペーサーです。 カバーヘの取リ付けが容易に行えます。 カバーを取り外す際に妨げとなりません。
    用途カバーの突き合わせ部分に生じる隙間をふさぐスペーサーです。
  • SOL シリンダー錠 SOL HARD

    SOL シリンダー錠

    SOL HARD
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    強度と耐久性に優れています。
    用途各種の扉、郵便受け箱、ロッカーなど。材質真鍮キー数3ロックキー式
  • ボールプランタースタンド アイリスオーヤマ

    ボールプランタースタンド

    アイリスオーヤマ(1件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1セット(10台)
    翌日出荷
    ボールプランターを立体的に飾ることのできるワイヤー製のスタンドです。ポリエチレンコーティングを施していますので、サビにくく耐侯性に優れています。
    材質スチール(ポリエチレンコーティング)ブラック耐荷重(kg)約20
  • 交換用バッテリーパック(BZ35LT2/50LT2用) omron(オムロン)

    交換用バッテリーパック(BZ35LT2/50LT2用)

    omron(オムロン)
    16,980税込18,678
    1台
    翌日出荷
    交換用バッテリパック BZ35LT2/50LT2用
    付属品取扱説明書×1、リプレイスサービス取引申込書/UPSを長時間使用されているお客様へ×1適合機種BZ35LT2/50LT2幅(mm)94質量(kg)バッテリ:約1.9高さ(mm)108種類小型シール鉛蓄電池(長寿命タイプ)電圧(V)12外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)94×72×108保管温湿度範囲-15~40℃/10~90%RHバッテリー容量(Ah)5動作温湿度範囲0~40℃/25~85%RH充電電圧(V)13.65±0.15充電時間(時間)90%:12、80%:6電池寿命(年)4~5(周囲温度20℃)/2~2.5(周囲温度30℃)
  • 生検トレパン BPシリーズ 貝印

    生検トレパン BPシリーズ

    貝印
    1箱(20本)
    翌々日出荷
    特殊刃先仕上げにより、切れ味が優れています。継ぎ目のないステンレス製で、鋭利なカッティングエッジを採用しています。
    用途生体組織検査に。材質ブレード/ステンレス鋼(SUS304)、ハンドル/PP(ポリプロピレン)先端長(mm)7医療機器承認・認証・届出番号医療機器承認番号:21900BZX01212000一般的名称単回使用組織生検用針医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク高
  • ボールポイントカラービット ANEX

    ボールポイントカラービット

    ANEX
    499税込549
    1本
    当日出荷
    高精度な刃先加工で、各サイズ最適な傾き角度で、滑らかな回転と理想的なトルク伝達を実現しています。 先端は視認性が良く、ねじ合わせがしやすく、また後端は電動ドライバーのアンビルに影響を及ぼさないよう非塗装にしてあります。 強靭な特殊合金鋼を使用しています。 サイズで色が識別できます(耐熱カラー塗装)。
    用途六角穴付きネジ、六角穴付きボルト回しに材質クロムモリブデンバナジウム鋼全長(mm)200
  • レジンクロスBP10 50本 #180 ベルスター

    レジンクロスBP10 50本 #180

    ベルスター
    4,698税込5,168
    1箱(50本)
    当日出荷
    小型電動ベルトサンダー・エアツールに取り付けて、金属・樹脂などを軽快に研磨するレジンクロスベルトです。
    用途バリ取り、ビード取り、サビ取り、キズ取りなど。トラスコ品番612-2720長さ(mm)330幅(mm)10粒度180(#)砥材A
  • ハイス鋼ストレートパンチ タカノ

    ハイス鋼ストレートパンチ

    タカノ(1件のレビュー)
    409税込450
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    材質SKH51硬度61~64HRC
  • Oリング J I S OR型 NOK

    Oリング J I S OR型

    NOK(7件のレビュー)
    76税込84
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    型式OR
  • CD Series(CDA2BP50) SMC

    CD Series(CDA2BP50)

    SMC
    21,980税込24,178
    1個
    30日以内出荷
    作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)50
  • ベースネジ用プラグ RIKEN(理研機器)

    ベースネジ用プラグ

    RIKEN(理研機器)
    16,980税込18,678
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    形状プラグ
...