カテゴリ

  • 農業機械(221)
  • 制御機器(173)
  • 作業工具(90)
  • 清掃用品(76)
  • メカニカル部品(73)
  • 自動車純正部品(51)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(35)
  • 機構部品(29)
  • 空調・電設資材(22)
  • パソコン/周辺機器(21)
  • FA担当者のオススメ新商品(20)
  • バイク純正部品(19)
  • 科学研究・開発用品(19)
  • バイク部品(15)
  • 事務用品(15)
  • 切削工具(14)
  • 電気材料(13)
  • 電動工具(13)
  • 測定用品(12)
  • 店舗什器・備品(11)
  • 自動車補修部品(11)
  • 梱包用品(10)
  • 家電(10)
  • 安全用品(9)
  • 防犯用品(9)
  • 研磨材(9)
  • ねじ・ボルト・釘(8)
  • 建築金物(8)
  • 配管・水廻り設備部材(8)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(5)
  • 厨房用品(5)
  • カー用品(5)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(5)
  • 空圧工具(5)
  • 物流用品(4)
  • 卓上消耗品(4)
  • オフィス家具(4)
  • 船舶用品・漁業資材(4)
  • 介護用品(4)
  • 接着剤・補修材(3)
  • 防災用品(3)
  • 医療(3)
  • 整備工具・収納(3)
  • 油圧機器・油圧ホース(3)
  • 学童・教育用品(3)
  • テープ(2)
  • 理美容(2)
  • 洗剤・除去剤(2)
  • 測量用品(土木/建設)(2)
  • クリーンルーム用品(2)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • 自動車用オイル・ケミカル(2)
  • 作業服(2)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(2)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(2)
  • 自転車部品(2)
  • 農業・園芸資材(2)
  • 保管用品(1)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • 手袋(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
  • トラック用品・パーツ(1)

「bp-10」の検索結果

関連キーワード
1,096件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ラミグリップ LG BP‐10 セイニチ(生産日本社)ラミグリップ LG BP‐10セイニチ(生産日本社)
57,980税込63,778
1箱(2200枚)
翌々日出荷
材質構成 静防バリアPET#12/セミレトCP#60入数(枚)2200コード127-3954アズワン品番64-4797-12
バッテリー噴霧器 BP-10Li-DX1 麻場バッテリー噴霧器 BP-10Li-DX1麻場
36,980税込40,678
1台
翌々日出荷
本体3.2kgと軽く、手軽に扱えます。充電時間40分に対し、使用時間最大110分使用可能です。カードリッジ式のため、バッテリーを取り外して充電が可能です。ダイヤフラムポンプ採用により、静かで振動が少なく、住宅街でも安心してご使用いただけます。
質量(kg)3.2タンク容量(L)10最高圧力(MPa)0.3吐出量総:71.5~77L連続使用時間(分)110バッテリーリチウムイオン蓄電池10.8V/1.3Ah充電時間(分)40
サイレンサー メイン (BP10) MAZDA(マツダ)サイレンサー メイン (BP10)MAZDA(マツダ)
19,980税込21,978
1個
翌々日出荷
レジンクロスBP10 50本 #180 ベルスターレジンクロスBP10 50本 #180ベルスター
4,698税込5,168
1箱(50本)
当日出荷
小型電動ベルトサンダー・エアツールに取り付けて、金属・樹脂などを軽快に研磨するレジンクロスベルトです。
用途バリ取り、ビード取り、サビ取り、キズ取りなど。トラスコ品番612-2720長さ(mm)330幅(mm)10粒度180(#)砥材A
バッテリ動噴 BP-10Li-RW 麻場 「希」 麻場バッテリ動噴 BP-10Li-RW 麻場 「希」麻場
38,980税込42,878
1個
5日以内出荷
同クラス業界最軽量モデル
用途家庭菜園・畑の畝間・水田の畔の除草型式背負式質量(kg)2.5容量(L)10最高圧力(MPa)0.3吐出量(L/min)グラッパー25人力用:37.2/60、Zノズル人力用ノズルチップ:64/80、広角除草噴口W型ノズルチップ:76.5/90、ALV-5人力用ノズルチップ:8.5/50動力バッテリ式ポンプギヤ式吸水量(L/min)0.9充電時間(分)40噴口除草用(グラッパー25人力用/Zノズル人力用ノズルチップ/広角除草噴口W型ノズルチップ/ALV-5人力用ノズルチップ)
カートリッジ型バッテリ動噴10L BP-10Li-RW1 希 麻場カートリッジ型バッテリ動噴10L BP-10Li-RW1 希麻場
37,980税込41,778
1個
5日以内出荷
バッテリ動噴10Lクラス最軽量モデル!使える除草剤散布用噴口が充実!ギヤポンプ搭載で圧力0.3MPaの散布が可能です。バッテリはカートリッジ式で簡単に着脱できます。充電はバッテリを専用充電器に差し込むだけで継ぎ足し充電も可能です。40分の充電で50~90分の散布が可能です。
用途【グラッパー25(人力用)】少量散布除草剤用・扇形状の霧(飛散防止のカバー付き)発泡ノズルのため、散布跡が白く撒きむらや重複散布を防止します。【Zノズル(人力用)ノズルチップ】多量散布除草剤用・扇形状の霧粗い粒子のため風等で飛散しにくい仕組みです。【広角除草噴口W型ノズルチップ】多量散布除草剤用粗い粒子のため風等で飛散しにくい仕組みです。【ALV-5(人力用)ノズルチップ(高濃度少量散布ノズル)】少量散布除草剤用粗い粒子のため風等で飛散しにくい仕組みです。質量(kg)2.5タンク容量(L)10最高圧力(MPa)0.3吐出量(総吐出量)8.5~76.5L連続使用時間(分)50~90バッテリーリチウムイオン電池充電時間(分)40
分別ペール用ゴミ袋 日本技研工業分別ペール用ゴミ袋日本技研工業(19件のレビュー)
209税込230
1パック(30枚)
当日出荷
角型分別ペールにフィットするマチ付きのゴミ袋。
仕様マチ付き材質高密度ポリエチレン
プレーナブレード500(本刃) マキタプレーナブレード500(本刃)マキタ
59,980税込65,978
1個
3日以内出荷
無停電電源装置(UPS)用交換用バッテリ omron(オムロン)無停電電源装置(UPS)用交換用バッテリomron(オムロン)(17件のレビュー)
52,980税込58,278特価
1個
当日出荷から8日以内出荷
Oリング 1BP NOKOリング 1BPNOK(29件のレビュー)
59税込65
1個
当日出荷から4日以内出荷
1種BはA305(1種A)とほぼ同等な性質を有し、A305よりも硬度が高く、耐圧性に優れた材料です。 シール材料として各種品目へ広く利用されており、性能、加工性のバランスが最も良い材料です。
使用温度範囲(℃)-23~100(MAX120)硬さ(デュロメータA)90±5材料記号A105
T型タップホルダー ライト精機T型タップホルダーライト精機(31件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
タイプタップ用
ブランクプレート 未来工業ブランクプレート未来工業(20件のレビュー)
679税込747
1個
当日出荷
ダウンライト等を取り外した際の天井の不要な穴を塞ぐためのプレートです。 バネを天井に引っ掛けるだけの簡単取り付けです。
高耐候防水パッキンテープ TRUSCO高耐候防水パッキンテープTRUSCO(21件のレビュー)
959税込1,055
1巻ほか
当日出荷から9日以内出荷
表面が強度のあるスキン層になっており、高い止水性があります。 低反発性があり、温度変化に関係なく硬さが一定です。 長時間シール性が持続します。
用途防水・気密・防音・断熱に。材質(基材)低反発EPDMゴムスポンジ粘着力(N/25mm)10特性防水、気密
防水カブセ蓋プールボックス 伊藤電気製作所防水カブセ蓋プールボックス伊藤電気製作所(10件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷から9日以内出荷
RoHS2指令に対応しています。
種別カブセ防水蓋タイプHI材質樹脂RoHS指令(10物質対応)対応
PPフラットファイル グラッセル コクヨPPフラットファイル グラッセルコクヨ
799税込879
1パック(4冊)ほか
当日出荷
材質表紙/R-PP、とじ具/再生PSサイズA4-Sピッチ(mm)(綴じ)80背幅(mm)18穴数2穴収納サイズA4収納枚数(枚)150(適正)外寸法・幅(mm)242外寸法・高さ(mm)307
ブッシング(絶縁型) 三桂製作所ブッシング(絶縁型)三桂製作所(1件のレビュー)
53税込58
1個
当日出荷から3日以内出荷
樹脂製だから軽量。錆びません。
用途プリカチューブの端末に取付けるブッシング材質PC使用温度範囲(℃)-50~135色調グレー
基板用端子台 BP1シリーズ 10mmピッチ 1列 2極 1袋 10個入 IDEC(和泉電気)基板用端子台 BP1シリーズ 10mmピッチ 1列 2極 1袋 10個入IDEC(和泉電気)
1,798税込1,978
1袋(10個)
翌々日出荷
7.62mm、10mmピッチ端子台 BP1シリーズP.B.T樹脂製のプリント基板端子台 端子金具は黄銅(はんだメッキ)、端子ねじ、座金、スプリングワッシャは銅製(Niメッキ)です
仕様●極数:2●ピッチ:10mm●行数:1●実装タイプ:スルーホール●オス/メス:メス●結線方法:はんだ●定格電流:15A●接続方向:ストレート●定格電圧:250 V●シリーズ:BP1●深さ:15mm●コード番号:318-5261アズワン品番65-7764-77
基板用端子台 BP1シリーズ 10mmピッチ 1列 6極 1袋 10個入 IDEC(和泉電気)基板用端子台 BP1シリーズ 10mmピッチ 1列 6極 1袋 10個入IDEC(和泉電気)
4,398税込4,838
1袋(10個)
翌々日出荷
7.62mm、10mmピッチ端子台 BP1シリーズP.B.T樹脂製のプリント基板端子台 端子金具は黄銅(はんだメッキ)、端子ねじ、座金、スプリングワッシャは銅製(Niメッキ)です
仕様●コード番号:318-5306材質PBT極数6シリーズBP1定格電圧(V)250定格絶縁電圧(V)250通電電流(A)15定格電流(A)15端子間ピッチ(mm)10温度上昇45℃以下端子ねじM3.5耐熱性はんだ:260℃、 5秒以内(フロー)、60W、350℃、5秒以内(手はんだ)絶縁抵抗(MΩ)充電部相互間、充電部と接地金属部間:100以上行数1使用周囲温度(℃)-10~55(ただし、氷結しないこと)接続可能電線(mm2)ねじ端子部:0.75~2 max.2本、はんだ端子部:2 max.、裏面タブ端子部:1.25 max保存温度範囲(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)定格インパルス耐電圧(kV)DC4(標準波形1×40μs)耐衝撃(m/s2)1000耐振動(m/s2)50色(本体)黒(N1.5近似)アズワン品番65-7588-07推奨締付トルク(N・m)1.0~1.3耐電圧(V/min)AC2000結線方法はんだオス・メスメス実装タイプスルーホール使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)接続方向ストレート
剛彩ボールポイントビット ベッセル剛彩ボールポイントビットベッセル
689税込758
1個
当日出荷
六角穴付きボルト、六角穴付き止めネジ用のビット。 先端はボールポイント形状で傾き角度は26°。 狭く限られた場所での使用に最適。
本数1
レジンクロスBP10 ベルスター研磨材工業レジンクロスBP10ベルスター研磨材工業
5,898税込6,488
1箱(50本)
24日以内出荷
ボールポイントカラービット ANEXボールポイントカラービットANEX(13件のレビュー)
639税込703
1本
当日出荷
色で使いたいサイズが簡単に選べる 傾けて回せるボールポイント
全長(mm)100先端形状ボールポイント本数1差込角対辺(mm)6.35刃先マグネットあり両頭機能片頭
キーボックス 光キーボックス(4件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
当日出荷
壁掛け・携帯ができるキーボックスです 鍵の管理 強力ネオジム磁石により扉がしっかり閉まります 取っ手付きで持ち運びも便利です 壁に取付・取り外しができるネジ付きです 本体キー2本付です
材質(本体)スチールホルダー数1設置方式壁掛け・携帯兼用入数1施錠方法シリンダー錠
差込ゴム足 B-Pシリーズ タカチ電機工業差込ゴム足 B-Pシリーズタカチ電機工業(1件のレビュー)
159税込175
1袋(10個)
当日出荷
ブラック取付け方法筐体に穴を開け、差し込んで取付けるタイプのゴム足です。入数10/袋
豚毛コンデンサーブラシ H&H豚毛コンデンサーブラシH&H(3件のレビュー)
179税込197
1個
当日出荷から翌日出荷
パイプの内側の汚れ洗浄、サビ落とし、バリ取りなど 傷つきやすい製品の洗浄に 手の入りにくいとろこのほこり落としに
材質豚毛
ベロペットスポイト BeHAUSベロペットスポイトBeHAUS(1件のレビュー)
379税込417
1本
当日出荷から4日以内出荷
ゴムスポイト不要のピペットです。
用途液体点滴に材質ポリエチレンRoHS指令(10物質対応)対応
キーボード ワイヤレス Bluetooth 無線 ミニキーボード パンタグラフ 薄型 コンパクト マルチOS対応 PS5 エレコムキーボード ワイヤレス Bluetooth 無線 ミニキーボード パンタグラフ 薄型 コンパクト マルチOS対応 PS5エレコム(2件のレビュー)
3,298税込3,628
1個
当日出荷
持ち運びに便利な最薄部6.5mm・重さ264gの薄型・軽量設計! ペアリングした最大3台までのデバイスを瞬時に切り替えられるBluetooth(R)パンタグラフミニキーボード。
付属品ユーザーズマニュアル×1、動作確認用単4形アルカリ乾電池×2質量(g)【キーボード本体】約264※電池を含まず電源【キーボード本体】単4形アルカリ乾電池・単4形マンガン乾電池・単4形ニッケル水素2次電池のいずれか2本適合規格Bluetooth 3.0 Class2対応OSWindows 11、Windows 10、Windows 8.1、Android 9.0、macOS Catalina(10.15)、iOS13.4、iPad OS13.4 ※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。※最新情報は対応表をご確認ください。対応機種Bluetooth(R)HIDプロファイルに対応したPC、タブレット、スマートフォン外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【キーボード本体】286.5×121.5×20.4通信方式GFSK方式保証期間6カ月間電波到達距離(m)磁性体(鉄の机など)の上で使用する場合:約3、非磁性体(木の机など)の上で使用する場合:約10※メーカー環境でのテスト値であり保証値ではありません。電池使用可能期間アルカリ乾電池使用時の目安 約1.1年 ※メーカーテスト値(想定)ホットキー数13キー接続台数3台電波周波数2.4GHz帯対応プロファイルHID(Human Interface Device)
キーボード ワイヤレス Bluetooth 無線 フルキーボード パンタグラフ 薄型 コンパクト マルチOS対応 PS5 エレコムキーボード ワイヤレス Bluetooth 無線 フルキーボード パンタグラフ 薄型 コンパクト マルチOS対応 PS5エレコム(1件のレビュー)
5,698税込6,268
1個
当日出荷
一枚板のように美しい無線の最薄部6.5mmのBluetooth(R)薄型コンパクトキーボードです。 省電力を実現するBluetooth(R)3.0 Class2規格に適合しており、ブルートゥースに対応したパソコンやタブレットであれば、レシーバ無しで接続できます。 ※Bluetooth(R)に対応していないパソコンやタブレットでも、規格に適合したBluetooth(R)アダプタを用意することで使用可能です。(推奨Bluetooth(R)アダプタ:LBT-UAN05C2(別売)) パソコンやタブレット、スマートフォンなど、最大3台までのデバイスをペアリング可能です。切り替えボタンを押すことで登録したデバイスを瞬時に切り替えることができます。 専用ドライバなどのインストールは不要で、ペアリングするだけですぐに使用可能です。 キータイプには、ノートパソコンのキーボードと同じ、軽い力で打鍵できる「パンタグラフ方式」を採用しています。 キートップ下に鉄板を内蔵することで、しっかりとした打ち心地と安定感を実現しています。 Windows OS/Android OS/Macintosh OS/iOSのそれぞれに最適化した入力モードを搭載しています。 コンパクトながら19mmのキーピッチと、日本語104キーを採用し、快適なタイピングが可能です。 キートップにはスタイリッシュで見やすいオリジナルフォントを使用しています。 ボリューム操作やメディアプレーヤーの操作などを専用キーを押すだけで実行できる13種類のマルチファンクションキーを搭載しています。 Android端末で、キーボードの印字通りのキー入力ができるエレコム独自のアプリ「ELECOM Keyboard layout」に対応しています。 外出先での使用にも安心な電池式です。 不使用時の電池の消耗を防止できる電源スイッチを搭載しています。 電源ON、ペアリング状況などが分かるLEDランプがついています。
付属品ユーザーズマニュアル×1、動作確認用単4形アルカリ乾電池×2質量(g)【キーボード本体】約488※電池を含まず適合規格Bluetooth 3.0 Class2対応OSWindows 11、Windows 10、Windows 8.1、Android 9.0、macOS Catalina(10.15)、iOS13.4、iPad OS13.4 ※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。※最新情報は対応表をご確認ください。対応機種Bluetooth(R)HIDプロファイルに対応したPC、タブレット、スマートフォン外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【キーボード本体】367.1×127.5×21.2通信方式GFSK方式保証期間6カ月間電波到達距離(m)磁性体(鉄の机など)の上で使用する場合:約3、非磁性体(木の机など)の上で使用する場合:約10※メーカー環境でのテスト値であり保証値ではありません。電池使用可能期間アルカリ乾電池使用時の目安 約1.1年 ※メーカーテスト値(想定)ホットキー数13キー接続台数3台対応プロファイルHID(Human Interface Device)
フレックス黒P柄 ステン スパチュラL型 インテックカネキフレックス黒P柄 ステン スパチュラL型インテックカネキ
2,498税込2,748
1個
当日出荷
材質樹脂部:ポリプロピレン耐熱温度(℃)樹脂部:120
ポケット付きチャック袋 伊藤忠リーテイルリンクポケット付きチャック袋伊藤忠リーテイルリンク
739税込813
1袋(100枚)
当日出荷から8日以内出荷
薬剤情報とお薬を分けて入れることが出来るタイプのチャック袋です。
用途薬袋に材質低密度ポリエチレン(LDPE)厚さ(mm)0.04透明種類チャック袋入数(枚)100
アルカリ乾電池 BIGCAPA basic plus 単3形 アイリスオーヤマアルカリ乾電池 BIGCAPA basic plus 単3形アイリスオーヤマ
449税込494
1個(10本)
当日出荷
スタンダードタイプのアルカリ乾電池です。ガスケット表面に、減圧弁を採用することにより破裂を防ぎ、ワッシャー(絶縁リング)の使用でショート・液漏れを防ぎます。使用推奨期限は製造後10年になります。
タイプ単3使用推奨期限10年
フレックス黒P柄 ステンレス スパチュラ インテックカネキフレックス黒P柄 ステンレス スパチュラインテックカネキ
2,398税込2,638
1個
当日出荷
材質ブレード:ステンレス420J2、ハンドル:PP樹脂耐熱温度(℃)120
ナイスタック ビジネスパック(5個入) ニチバンナイスタック ビジネスパック(5個入)ニチバン(1件のレビュー)
2,198税込2,418
1箱(5個)
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合被着材の素材紙、新聞、封筒、ポスター主なワークパーツグリーンマーク認定
基板用端子台 BP1シリーズ 10mmピッチ 1列 4極 1袋 10個入 IDEC(和泉電気)基板用端子台 BP1シリーズ 10mmピッチ 1列 4極 1袋 10個入IDEC(和泉電気)
4,198税込4,618
1袋(10個)
7日以内出荷
7.62mm、10mmピッチ端子台 BP1シリーズP.B.T樹脂製のプリント基板端子台 端子金具は黄銅(はんだメッキ)、端子ねじ、座金、スプリングワッシャは銅製(Niメッキ)です
仕様●極数:4●ピッチ:10mm●行数:1●実装タイプ:スルーホール●オス/メス:メス●結線方法:はんだ●定格電流:15A●接続方向:ストレート●定格電圧:250 V●シリーズ:BP1●深さ:15mm●コード番号:318-5283アズワン品番65-7774-09
カラーレーザー&カラーコピー用名刺カード コクヨカラーレーザー&カラーコピー用名刺カードコクヨ(1件のレビュー)
509税込560
1袋(10枚)
当日出荷
幅広いプリンタに対応 イラスト入り名刺もきれい!
紙厚(mm)0.215面付10白色度(%)98程度紙質マット印刷両面印刷ラベルサイズ(mm)91×55坪量(g/m2)180カット名称マイクロミシン目シートサイズA4適合プリンタカラーレーザー、カラーコピー、モノクロレーザー、インクジェット(顔料、染料)
プレスボールプランジャ ナベヤプレスボールプランジャナベヤ(3件のレビュー)
399税込439特価
1個
当日出荷から17日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
レインボールL型レンチ ベッセルレインボールL型レンチベッセル(1件のレビュー)
999税込1,099
1本
当日出荷から翌日出荷
工具箱の中でも探しやすい。サイズで色分け、さらにリン酸マンガン下地で塗装が剥がれにくい。 新ボール形状。駆動部を六角穴の入り口付近へ接触するように設定し、最大傾き角は38°(メーカー設計値)。ボールの首部の断面積を大きくして強度をアップ。 先端はメッキの影響を受けない高精度のブラックポイント加工。 断面は3点3面接触形状の「ウルトラヘックス(H1.5を除く)」を採用し、ネジ穴の変形を低減しました。
サイズ規格ミリ形状L型先端形状ボールポイント
スリムレール用 エンドキャップ ヒナカ(旧:日中製作所)スリムレール用 エンドキャップヒナカ(旧:日中製作所)
479税込527
1パック(2個)
当日出荷から3日以内出荷
自動車用スリムカーテンレール用オプション部品
材質スチール
ブランクパネル 篠原電機ブランクパネル篠原電機
1,298税込1,428
1個
当日出荷から6日以内出荷
各メーカーのメーターに適合するサイズとなっております。
RoHS指令(10物質対応)対応
豚毛コンデンサーブラシ先毛付 H&H豚毛コンデンサーブラシ先毛付H&H
399税込439
1個
当日出荷から8日以内出荷
パイプの内側の汚れ洗浄、サビ落とし、バリ取りなど 傷つきやすい製品の洗浄に 手の入りにくいとろこのほこり落としに 先毛付で奥まで洗浄
材質豚毛
...