カテゴリ

  • 農業機械(172)
  • 制御機器(45)
  • 空圧工具(41)
  • 作業工具(29)
  • 機構部品(19)
  • メカニカル部品(16)
  • 清掃用品(11)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(11)
  • 自動車補修部品(10)
  • 切削工具(9)
  • パソコン/周辺機器(9)
  • 電気材料(8)
  • 物流用品(7)
  • 溶接用品(7)
  • 安全用品(6)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(6)
  • 電動工具(6)
  • 空調・電設資材(5)
  • 建材・エクステリア(5)
  • 安全保護具(5)
  • ねじ・ボルト・釘(4)
  • オフィス家具(4)
  • FA担当者のオススメ新商品(4)
  • 研磨材(4)
  • 家電(4)
  • 学童・教育用品(4)
  • トラック用品・パーツ(4)
  • 梱包用品(3)
  • 防犯用品(3)
  • カー用品(3)
  • 自転車部品(3)
  • 事務用品(3)
  • バイク部品(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • バイク純正部品(1)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 理美容(1)
  • 測定用品(1)
  • 建築金物(1)
  • 医療(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)

「bp-12」の検索結果

関連キーワード
479件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
PLAQU FREIN RENTHAL BP112 | BP-112 Renthal(レンサル)PLAQU FREIN RENTHAL BP112 | BP-112Renthal(レンサル)
12,980税込14,278
1個
36日以内出荷
Drag Specialties ACORN 8 MM (4) | MBP1208 DRAG SPECIALTIES(ドラッグスペシャリティーズ)Drag Specialties ACORN 8 MM (4) | MBP1208DRAG SPECIALTIES(ドラッグスペシャリティーズ)
6,698税込7,368
1個
36日以内出荷
真鍮製  樹脂管用リングタイプ継手 ミニチュアバルブ(ストレートタイプ)  SVBP 三興マテリアルサプライ真鍮製 樹脂管用リングタイプ継手 ミニチュアバルブ(ストレートタイプ) SVBP三興マテリアルサプライ
7,398税込8,138
1個
23日以内出荷
リング(そろばん玉 )に依る接 続 の為、管 部に何等の加工を要しません。 締付けは袋ナットによる接続の為、特殊工具や火気、接合剤等を要しません。 使用後も点検、模様替えのための取外し、再取付けが簡単に出来ます。継手にニッケルメッキが施してあり、対蝕性が十分であると共に外観上美麗です。 外径寸法が小型で軽量のためスペースが最小限に出来ます。油 、水 、空 気 等 に使 用できます。す なわち 銅と黄 銅を腐食しない流体ならばなんでも使用できるということです。
用途樹脂チューブ用※インサート付属使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)0.97
DL360 G12 10SFF/20EDSFF BP Power Cable HP(日本ヒューレット・パッカード)DL360 G12 10SFF/20EDSFF BP Power CableHP(日本ヒューレット・パッカード)
8,298税込9,128
1台
8日以内出荷
Oリング 1B-P 大阪魂Oリング 1B-P大阪魂
667税込734
1袋(14個)ほか
翌日出荷から8日以内出荷
BP4 ショートソケット 12PT ビックスBP4 ショートソケット 12PTビックス
3,500税込3,850
1本ほか
36日以内出荷
BP3 ショートソケット 12PT ビックスBP3 ショートソケット 12PTビックス
3,198税込3,518
1本ほか
36日以内出荷
D220
BP4 スタッドソケット ビックスBP4 スタッドソケットビックス
5,398税込5,938
1本ほか
36日以内出荷
L50
BP3 スタッドソケット ビックスBP3 スタッドソケットビックス
5,198税込5,718
1本ほか
36日以内出荷
L42D220
カッチングダクト ユーボンカッチングダクトユーボン
2,398税込2,638
1本
11日以内出荷
丈夫で扱いやすいBDRタイプ。通線孔の内外面に面取り加工を施したエッジレスタイプ。 特に通信線のような絶縁被覆が薄い電線の保護に有効です。通線孔上部に切り込みがなく、つながっていますので、長尺でもたわまず丈夫です。つながっている部分はニッパなどで簡単に切れます。ポリ塩化ビニル樹脂に添加する安定剤を脱鉛化しました。
ワイヤレス充電 スマホホルダー JB(日本ボデーパーツ工業)ワイヤレス充電 スマホホルダーJB(日本ボデーパーツ工業)
2,298税込2,528
1個
3日以内出荷
ワイヤレス充電スマホホルダー※急速タイプ電源取り出しはUSB深みのあるマットブラック
用途スマホの保管・充電にご使用ください。幅(mm)アーム開閉:50~90最大出力(W)15関連資料一覧チラシ(0.22MB)
結束ひっぱりニッパー スリーピークス結束ひっぱりニッパースリーピークス
3,298税込3,628
1個
翌々日出荷
ハクバ プラスシェル シティ フラップバックパック12 G05 カメラバッグ ハクバ写真産業ハクバ プラスシェル シティ フラップバックパック12 G05 カメラバッグハクバ写真産業
17,980税込19,778
1個
7日以内出荷
大きく開くフラップトップと両サイドアクセス構造の2気室構造に左右再度アクセス機能を搭載したバックパック上部は15インチ相当のPCスリーブやファスナーメッシュポケットで身の回り品などの収納に便利。下部収納は中仕切り材を機材に合わせてレイアウト変更可能でカメラをしっかり保護します。キャリーカートのバーに通せるホルダー付きでスーツケースとあわせての使用も便利。背面は通気性の高いメッシュ素材で快適な背負い心地。
付属品中仕切り×3、上下仕切り(位置調整不可)、チェストベルト材質ポリエステル、ターポリン寸法(mm)PC収納部参考収容:約W240×H350×D20質量(g)約950容量(L)約12内寸法(mm)カメラ収納部:約W260×H220×D120、上段収納部:約W260×H180×D120外寸法(mm)約W310×H430×D150
KM 70/30 C Bp 2SB バッテリーパワープラスセット ケルヒャーKM 70/30 C Bp 2SB バッテリーパワープラスセットケルヒャー
489,800税込538,780
1個
4日以内出荷
業務用スイーパーKM 70/25 C Bp 2SB にバッテリーと充電器が付属した特別セットです。バッテリーは高出力、長時間駆動が可能なケルヒャーバッテリーパワープラス36/75です。 KM 70/25 C Bp 2SBは手動の清掃にくらべ12倍効率よくゴミを集められる業務用スイーパーです。両サイドのブラシはモーター駆動のため、手押し式スイーパーながら、軽く押して清掃ができます。98cmのワイドブラシと大容量コンテで、効率よくごもをかき集めます。
用途・倉庫、ロジスティクスホール、および荷積みエリアの清掃に・駐車場やガソリンスタンドの清掃に・校庭などの清掃エリアや自治体環境に・小規模なワークショップや農業にも最適です仕様●最大清掃能力(m2/h):3920●駆動力:36ボルト質量(kg)40.2容量(L)コンテナ:45 / 20本体質量(kg)(アクセサリーを含む)33.5清掃幅(cm)48、(サイドブラシ2個使用時)98フィルター面積(m2)0.6作業幅(mm)(サイドブラシ1個使用時)700
KM 70/25 C Bp 2SB バッテリーパワープラスセット ケルヒャーKM 70/25 C Bp 2SB バッテリーパワープラスセットケルヒャー
389,800税込428,780
1個
4日以内出荷
業務用スイーパーKM 70/25 C Bp 2SB にバッテリーと充電器が付属した特別セットです。バッテリーは高出力、長時間駆動が可能なケルヒャーバッテリーパワープラス36/75です。 KM 70/25 C Bp 2SBは手動の清掃にくらべ12倍効率よくゴミを集められる業務用スイーパーです。両サイドのブラシはモーター駆動のため、手押し式スイーパーながら、軽く押して清掃ができます。98cmのワイドブラシと大容量コンテで、効率よくごもをかき集めます。
用途・倉庫、ロジスティクスホール、および荷積みエリアの清掃に・駐車場やガソリンスタンドの清掃に・校庭などの清掃エリアや自治体環境に・小規模なワークショップや農業にも最適です仕様●最大清掃能力(m2/h):3920●駆動力:36ボルト質量(kg)38.7容量(L)コンテナ:45 / 20本体質量(kg)(アクセサリーを含む)32清掃幅(cm)48、(サイドブラシ2個使用時)98作業幅(mm)(サイドブラシ1個使用時)700
ワークポジショニング用器具林業用(直径12mmロープ) ツヨロン(藤井電工)ワークポジショニング用器具林業用(直径12mmロープ)ツヨロン(藤井電工)
17,980税込19,778
1本
翌々日出荷
主として林業の枝打ち作業用に開発された器具です。ロープの芯にワイヤーを撚り込んで枝を打ち落とす際の、刃物の接触を考慮しています。補助ベルトには床皮を張っています。U字吊り専用、ハーネス型墜落制止用器具と併用してご使用ください。
用途林業の枝打ち作業用U字吊り専用、ハーネス型墜落制止用器具と併用してご使用ください。トラスコ品番629-3011寸法(mm)(胴ベルト幅×長さ)45×1200サイズMベルト幅W×長さL(mm)補助:75×650バックルスチール製スライドバックル胴ベルト幅(mm)45胴ベルト長さ(mm)1200適応ウエスト(cm)90~100
ノズルセット 径35mm ケルヒャーノズルセット 径35mmケルヒャー
3,698税込4,068
1個
当日出荷
業務用掃除機でご利用いただける、コーナーノズル、ハンドノズル、サクションブラシのセットです。ブラシ内径35mmのケルヒャードライ掃除機、乾湿両用掃除機に接続することが可能です。
適合機種BVL 3/1 Bp、BVL 5/1 Bp、T 10/1、T 11/1 Classic Re!Plast (再生プラ使用掃除機)、T 12/1、T 7/1 Classic、T 7/1 Plus、NT 25/1 Ap、NT 35/1 Ap、NT 35/1 Tact 帯電防止、NT 45/1 Tact、NT 55/1 Tact、質量(kg)0.1寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)210×120×40パイプ径(Φmm)35
六角軸ビットブリスターパック ユニカ六角軸ビットブリスターパックユニカ
2,798税込3,078
1本
翌日出荷から9日以内出荷
打撃回転力をロスなく効率的に伝えるハンマードリル専用ビットです。六角軸ビットで強力タイプです。ブリスターパック包装です。
用途被削材:コンクリート。適合機種ハンマードリル材質合金鋼(刃部:超硬チップ)全長(mm)280有効長(mm)162シャンク径(mm)13RoHS指令(10物質対応)対応
BP12ベルト ベルスター研磨材工業BP12ベルトベルスター研磨材工業
6,998税込7,698
1箱(50本)
24日以内出荷
普及している小型ベルトサンダーの規格サイズの一つ、12×330mmに合わせたベルトです。
用途所定サイズのベルトサンダーに装着して小さな面積のサビ、キズ、バリ等を除去します。長さ(mm)330幅(mm)12砥材アルミナ砥粒周長(mm)330
ボールプランジャ(ジュウ 大阪魂ボールプランジャ(ジュウ大阪魂
1,072税込1,179
1個
翌日出荷
材質本体:SUS304相当、ボール:SUJ2、スプリング:SWP-B、スペーサ:SUS304タイプ重荷重用硬度ボール:HRC55~使用可能温度範囲‐30℃~80℃
ボールプランジャ(ケイ 大阪魂ボールプランジャ(ケイ大阪魂
1,072税込1,179
1個
翌日出荷
材質本体:SCM435、ボール:SUJ2、スプリング:SWP-B、スペーサー:SUS304タイプ軽荷重用硬度本体:29~35HRC、ボール:HRC55~使用温度(℃)‐30~80表面処理四三酸化鉄被膜
SUSボールプランジャ(L 大阪魂SUSボールプランジャ(L大阪魂
1,236税込1,360
1個
翌日出荷
材質本体:SUS304相当、ボール:SUS440C、スプリング:SUS631J1、スペーサ:SUS304タイプ軽荷重用硬度HRC55~使用温度(℃)‐30~80
SUSボールプランジャ(H 大阪魂SUSボールプランジャ(H大阪魂
1,236税込1,360
1個
翌日出荷
材質本体:SUS304相当、ボール:SUS440C、スプリング:SUS631J1、スペーサ:SUS304タイプ重荷重用硬度HRC55~使用温度(℃)‐30℃~80℃
3M Bright Screen Privacy Filter for 12.1in Laptop、16:10、BP121W1B 3M3M Bright Screen Privacy Filter for 12.1in Laptop、16:10、BP121W1B3M
9,698税込10,668
1個
翌々日出荷
3M ブライトスクリーン プライバシーフィルターは、85%の可光線透過率を実現する独自の技術により、非常に鮮明な画面表示を実現します。タッチ対応。薄さ0.29mm。
寸法(縦×横×厚さ)(mm)163×261×0.29可視光線透過率(%)85視認角度(°)60対応インチサイズ12.1型タッチパネル方式対応アスペクト比16:10のぞき見防止対応ブルーライトカット対応
片手ハンマー(グラスファイバー柄) GROZ片手ハンマー(グラスファイバー柄)GROZ
1,298税込1,428
1本
翌日出荷
ヘッドは特殊鋼を高周波焼入れした50~58HRCで頑丈です。柄はグラスファイバーを採用しており、強度・耐久性に優れ、安全に使用できます。グリップはエラストマー樹脂(TPR)でグリップ力を高めているとともに、衝撃を吸収するため手の疲れを軽減します。
用途金属の曲げ加工、コンクリートや石材の加工、刻印・マーク・ポンチの打ち込みに。材質グリップ:エラストマー樹脂(TPR)材質(柄部)グラスファイバー材質(頭)特殊鋼主な用途打込作業RoHS指令(10物質対応)対応
表面ノズル DN35 ケルヒャー表面ノズル DN35ケルヒャー
3,898税込4,288
1個
4日以内出荷
アップライトクリーナー(CVシリーズ)との併用に便利な表面ノズル。角度を付けて棚の上を清掃したり、真っすぐに伸ばしてカーテンを清掃することもできます。パイプ径35mmの他の製品にもご利用頂けます。
適合機種BVL 3/1 Bp、BVL 5/1 Bp、CV 30/1 Plus、CV 30/2 Bp、CV 38/1、HV 1/1 Bp、T 10/1、T 12/1、T 7/1 Classic、T 7/1 Plus、T 9/1 Bpグレーパイプ径(Φmm)ID 35
軽フロアノズル ケルヒャー軽フロアノズルケルヒャー
4,998税込5,498
1個
4日以内出荷
ケルヒャーの業務用乾式掃除機(ドライクリーナー)用フロアノズルです。内径35mm、ノズル幅290mm。カーペットでも軽やかに清掃できます。
適合機種BVL 3/1 Bp、BVL 5/1 Bp、T 10/1、T 12/1、T 7/1 Classic、T 7/1 Plus、T 9/1 Bp幅(mm)290パイプ径(Φmm)ID 35入数1
フロアノズル ケルヒャーフロアノズルケルヒャー
5,398税込5,938
1個
予約販売
ケルヒャーの業務用乾式掃除機(ドライクリーナー)用フロアノズルです。幅 270mm ブラシ & ステンレスプレート切り替えスイッチ、ローラー付
適合機種BVL 5/1 Bp、NT 30/1 Ap、NT 40/1 Ap、NT 40/1 Tact、NT 50/1 Tact、NT 65/2 Tact2、T 10/1、T 12/1、T 7/1 Classic、T 7/1 Plus、T 9/1 Bp、NT 25/1 Ap(販売終了品)、NT 35/1 Ap(販売終了品)幅(mm)270質量(kg)0.5寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)267×250×75パイプサイズID 35入数1
布製フィルターバッグ ケルヒャー布製フィルターバッグケルヒャー
10,980税込12,078
1個
4日以内出荷
布製フィルターバッグのため、フィルター内のゴミを捨てれば、繰り返し使用する事ができます。取り付けの際はねじ込むように、取り外しの際はしっかり握って少しずつ引っ張ってください。1枚入り。 T10/1, T12/1, T7/1Classic, T7/1Plus, T9/1BPの業務用乾式掃除機に対応。
適合機種T 10/1、T 12/1、T 7/1 Classic、T 7/1 Plus、T 9/1 Bp質量(kg)0.1寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)140×145×35入数1
テンキー付きコミュニケーション・レシーバー アルインコテンキー付きコミュニケーション・レシーバーアルインコ
37,980税込41,778
1台
4日以内出荷
AM/FMに加えて、別回路でFM放送76-108MHzを受信 使いやすいテンキー付きでビギナー向け アナログ通信が残るバンドに特化した分、受信性能を向上 接続ポートはUSB Type-C 各200chの「クイックメモリー」と「クイックサーチパス」バンクを実装、ダイヤル押下の簡単操作でサーチ中のノイズを飛ばしたり、見つけた信号を仮メモリーして、それらを従来のバンクに移動させるのも簡単 従来のスキャンSKIPと新機能「お気に入り選択(逆SKIP)」、SKIPリセットで一層効率的になったメモリースキャン サウンド&サイレント、選べる簡易盗聴器発見モード 使用可能時間目安:EBP-179 約12.5時間、アルカリ乾電池2本 約15時間 別途購入オプション品:カールコードイヤホンEME-26、ソフトケースESC-68
汚れ取りブラシ・替ペーパー ヤナセ(柳瀬)汚れ取りブラシ・替ペーパーヤナセ(柳瀬)
169税込186
1個
4日以内出荷から15日以内出荷
替えペーパーです。届きにくい溝、角、隙間が磨けます。マジックテープ式のため、取り換え簡単です。
用途金属、木工のバリ取り、下地直し。寸法(mm)15×50砥材A適合材金属、木工
N.B.A.A.ヘアピン N.B.A.AN.B.A.A.ヘアピンN.B.A.A
1,798税込1,978
1個(170g)
当日出荷から3日以内出荷
美容師の視点から考えられた、スタイリッシュで機能的なプロ仕様のオリジナルアイテム。
成分炭素・ケイ素・マンガン・リン・硫黄
バキュームクリーナー用アクセサリー ベンディングパイプ ケルヒャーバキュームクリーナー用アクセサリー ベンディングパイプケルヒャー
3,298税込3,628
1個
当日出荷
クリップシステムのためのベンディングパイプです。空気弁付、静電気防止設計です。
トラスコ品番314-8540適合機種NT30/1Ap、NT30/1TactH、NT30/1Tact帯電防止、NT40/1Ap、NT40/1Tact、NT50/1Tact、T10/1、T12/1、T7/1クラシック、T7/1プラス、T9/1Bp幅(mm)290高さ(mm)60奥行(mm)70
メタルフレーム遮光めがね BL-1 トーアボージンメタルフレーム遮光めがね BL-1トーアボージン
4,298税込4,728
1個
翌々日出荷
スプリング丁番の弾力性により快適にお使いいただけるメタルフレームめがねです
長さ(mm)161幅(mm)147高さ(mm)51適合規格JISパッドノーズパッド:◯紫外線カット
メタルフレーム遮光めがね UL-13 トーアボージンメタルフレーム遮光めがね UL-13トーアボージン
4,398税込4,838
1個
9日以内出荷
長さ(mm)155幅(mm)149高さ(mm)51適合規格JISパッドノーズパッド:◯紫外線カット
セミアイカップ遮光めがね トーアボージンセミアイカップ遮光めがねトーアボージン
2,998税込3,298
1個
当日出荷から翌々日出荷
長さ(mm)169幅(mm)143高さ(mm)41適合規格JISパッドノーズパッド:◯紫外線カット
アイカップ遮光めがね トーアボージンアイカップ遮光めがねトーアボージン
3,998税込4,398
1個
翌々日出荷
軽量メタルフレーム遮光めがね UL-23 トーアボージン軽量メタルフレーム遮光めがね UL-23トーアボージン
4,398税込4,838
1個
9日以内出荷
メタルなのに軽くて掛けやすいフレームです
長さ(mm)151幅(mm)143高さ(mm)46タイプノーズパッドあり紫外線カット
W型遮光めがね TA-124W トーアボージンW型遮光めがね TA-124Wトーアボージン
3,490税込3,839
1個
翌々日出荷
長さ(mm)150幅(mm)140高さ(mm)58紫外線カット
W型遮光オーバーグラス 2800IR トーアボージンW型遮光オーバーグラス 2800IRトーアボージン
5,398税込5,938
1個
翌々日出荷
長さ(mm)159幅(mm)162高さ(mm)65紫外線カット
...