カテゴリ

  • 農業機械(72)
  • 作業工具(26)
  • 制御機器(11)
  • 機構部品(10)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(9)
  • 測定用品(5)
  • 建材・エクステリア(5)
  • 安全用品(4)
  • 自動車補修部品(4)
  • ねじ・ボルト・釘(3)
  • 物流用品(3)
  • 電気材料(3)
  • 作業服(3)
  • 切削工具(3)
  • 自転車部品(3)
  • 梱包用品(2)
  • 船舶用品・漁業資材(2)
  • 自動車純正部品(2)
  • 研磨材(2)
  • 照明(1)
  • 清掃用品(1)
  • オフィス家具(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 建築金物(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 事務用品(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
  • トラック純正部品(1)
  • 縫製用品(1)

「bp-19」の検索結果

関連キーワード
185件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
バンパープロ コーナータイプΦ62 岩田製作所バンパープロ コーナータイプΦ62岩田製作所
7,998税込8,798
1本
当日出荷から翌々日出荷
耐久性、耐衝撃に優れた発泡ポリウレタン 簡単に取付可能な両面テープ付 耐油性、耐水性に優れたPVCフィルムコーティング 視認性に優れたトラ模様
長さ(m)1
Oリング 1BP NOKOリング 1BPNOK(29件のレビュー)
539税込593
1個
当日出荷から4日以内出荷
1種BはA305(1種A)とほぼ同等な性質を有し、A305よりも硬度が高く、耐圧性に優れた材料です。 シール材料として各種品目へ広く利用されており、性能、加工性のバランスが最も良い材料です。
使用温度範囲(℃)-23~100(MAX120)硬さ(デュロメータA)90±5材料記号A105
封緘器 PPバンド用 モノタロウ封緘器 PPバンド用モノタロウ(14件のレビュー)
8,998税込9,898
1台
当日出荷
用途PPバンドシールを閉じる作業に。質量(kg)1.32
豚毛コンデンサーブラシ H&H豚毛コンデンサーブラシH&H(3件のレビュー)
219税込241
1個
当日出荷から翌日出荷
パイプの内側の汚れ洗浄、サビ落とし、バリ取りなど 傷つきやすい製品の洗浄に 手の入りにくいとろこのほこり落としに
材質豚毛
豚毛コンデンサーブラシ先毛付 H&H豚毛コンデンサーブラシ先毛付H&H
399税込439
1個
当日出荷から8日以内出荷
パイプの内側の汚れ洗浄、サビ落とし、バリ取りなど 傷つきやすい製品の洗浄に 手の入りにくいとろこのほこり落としに 先毛付で奥まで洗浄
材質豚毛
工業用・工場設備配管(水・油・薬品・エアー)用ホース[トヨバイオプロホース TBP] TOYOX(トヨックス)工業用・工場設備配管(水・油・薬品・エアー)用ホース[トヨバイオプロホース TBP]TOYOX(トヨックス)
1,398税込1,538
1本
当日出荷から8日以内出荷
天然資源由来原料を使用し地球環境保護を考えた耐圧ブレードホースです。この耐圧ブレードホースの外管にはバイオマス可塑剤を使用しています。バイオマス度15%を満たす認定商品です。この耐圧ブレードホースは温室効果ガス排出低減効果がある商品です。多目的用途用ホースとして水・油・薬品・エアー等に使用できます。耐圧ブレードホースとしてメーカー製トヨロンホースと同等の性能です。
用途工業用・工場設備配管(水・油・薬品・エアー)用ホース材質【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】ポリエステル糸グリーン透明/ライン+ブルー縦糸入り使用温度範囲(℃)-5~60最高使用圧力(MPa)1.0(23℃)、0.8(60℃)使用流体水(工業用水)、薬品、鉱物油、動植物油、粉体、空気法規制RoHS2修正規制適合RoHS指令(10物質対応)対応特性耐圧、耐油、耐薬品関連資料商品情報1(0.61MB) 商品情報2(4.59MB) Q&A(産業用ホース)(7.77MB) Q&A(継手、バンド)(2.95MB) Q&A(カムロック)(3.22MB)取扱説明書取扱説明書(0.75MB)バイオマスマーク認定バイオマスマーク認定番号220384バイオマス配合率(%)15
リチウムイオンバッテリーパック(標準容量) EBP-198 アルインコリチウムイオンバッテリーパック(標準容量) EBP-198アルインコ
14,980税込16,478
1個
当日出荷
適合機種DJ-DPS70KA、DJ-DPS70YA、DJ-DPS70KB、DJ-DPS70EKA,DJ-DPS70EYA、DJ-DPS70EKB、DJ-DPS71KA、DJ-DPS71EKA、DJ-DPS71KB、DJ-DPS71EKB、DJ-DPX1KA、DJ-DPX1RA、DJ-DPX2KA、DJ-DPX2EKA、DJ-DPXRA、DJ-DPX3ERARoHS指令(10物質対応)対応
パイロット球 T10S91 6.3V 0.15A オーム電機パイロット球 T10S91 6.3V 0.15Aオーム電機
199税込219
1個
当日出荷
口金S-9-1形状T-10クリア定格6.3V-0.15A全高(mm)28直径(mm)10
プラグ 大阪コネクター製造プラグ大阪コネクター製造
259税込285
1個
3日以内出荷
六角穴沈み込みタイプです。亜鉛ダイガスト製なので赤さびでません。
材質亜鉛ダイガスト製
Oリング 1B-P 大阪魂Oリング 1B-P大阪魂
8,634税込9,497
1袋(10個)
翌日出荷から8日以内出荷
マリンヒンジ TAKIGEN(タキゲン)マリンヒンジTAKIGEN(タキゲン)(13件のレビュー)
467税込514
1個
当日出荷から6日以内出荷
表面に突起が少ないので床面の使用も安全です。
用途船艇用ハッチ・天蓋材質(軸)ステンレス(SUS304)標準色アイボリー材質(羽根)ポリアミド(PA)
プラスチックずっとカレンダーボード ナカバヤシプラスチックずっとカレンダーボードナカバヤシ
929税込1,022
1枚
当日出荷から5日以内出荷
書いて消せるカレンダーです。個人の予定は勿論、家族の予定・連絡ボードに使えます。
材質フレーム:天然木(松)、盤面:スチール、芯材:ダンボール板、MDF付属品イレーザー付マーカー0.8mm(赤・黒各1本)、吊り紐(1本)、吊り下げ金具(2個)、ネジ(2本)、丸マグネットシート(12個セット)、虫眼鏡マグネットシート(2個セット)仕様裏面スタンド付きRoHS指令(10物質対応)対応繰り返し・詰め替え対応
ビルジポンプ 日立オートパーツ&サービスビルジポンプ日立オートパーツ&サービス
28,980税込31,878
1台
取扱停止中
ビルジポンプは、小型船舶、ヨットなどの船底にたまったビルジを排出するのに適しています。 船底にビルジがたまったとき、プッシュスイッチを押すだけで、ビルジポンプがビルジを汲み上げ、 ビルジがなくなればバキュームスイッチが作動し汲み上げを停止します。 【オートストップ装置】 排出終了後は、独自の 「オートストップ装置」 により、自動的に運転を停止し、カラ運転を防ぎます。 【専用モーター】 専用モーターと特殊構造のインペラを採用! 吸排水のパワーUPを実現。また軽量コンパクトな本体は、取り付けの場所を選ぶ際に、大変有利です。 【ギボシ接続】 本体とハーネスの接続にギボシ接続に変更したことで、取付やメンテナンス性が向上しました。
吐出量(L/min)20最大自吸力(m)1時間自吸時間:2~5秒定格10分
超硬トリマ・ルータービット ギンサジ面ビット EARTH MAN超硬トリマ・ルータービット ギンサジ面ビットEARTH MAN
1,598税込1,758
1本
翌々日出荷から9日以内出荷
超硬チップで耐久性抜群。ガイドにベアリングを使用しているため、加工側面(曲面・平面・外側・内側)を問いません
用途木材や樹脂などの飾り面加工に。軸径(Φmm)6幅(mm)(ベアリング)9.5
クリップ付ホワイトボード 河淳クリップ付ホワイトボード河淳
1,498税込1,648
1個
4日以内出荷
材質(本体)PP
ストックカート用ホワイトボード 河淳ストックカート用ホワイトボード河淳
899税込989
1個
4日以内出荷
材質(本体)PP
リチウムイオンバッテリーパック (大容量) EBP-199 アルインコリチウムイオンバッテリーパック (大容量) EBP-199アルインコ
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷
適合機種DJ-DPS70KA、DJ-DPS70YA、DJ-DPS70KB、DJ-DPS70EKA,DJ-DPS70EYA、DJ-DPS70EKB、DJ-DPS71KA、DJ-DPS71EKA、DJ-DPS71KB、DJ-DPS71EKB、DJ-DPX1KA、DJ-DPX1RA、DJ-DPX2KA、DJ-DPX2EKA、DJ-DPXRA、DJ-DPX3ERARoHS指令(10物質対応)対応
ストックカート棚板 河淳ストックカート棚板河淳
9,998税込10,998
1個
5日以内出荷
均等耐荷重(kg)100
バンパープロ コーナータイプ 岩田製作所バンパープロ コーナータイプ岩田製作所
8,498税込9,348
1本
翌々日出荷
リボン留め クラフトギャラリーリボン留めクラフトギャラリー
399税込439
1袋(2個)
6日以内出荷
アクセサリーの制作に欠かせないベーシックパーツです。 リボンの端と端を留めて、ネックレスやブレスレットに加工するのに使用します。
材質カン/真鍮、その他/鉄
Φ19アルミパイプ用プラスティックブッシング TMEHジャパンΦ19アルミパイプ用プラスティックブッシングTMEHジャパン
137税込151
1個
翌々日出荷
Φ19アルミパイプ用のブッシングです。
材質ナイロン6、(ナット:ステンレス)質量(g)6対応ねじミリネジM6-P1.0適合パイプAP1914J
ハイス鋼ストレートパンチ タカノハイス鋼ストレートパンチタカノ(1件のレビュー)
329税込362
1本
3日以内出荷
材質SKH51硬度61~64HRC
3/8"DRx19.0mm ディープソケット エスコ3/8"DRx19.0mm ディープソケットエスコ
1,560税込1,716
1個
翌日出荷
全長(mm)55質量(g)98対辺(mm)19外径(Φmm)25差込角(inch)3/8"アズワン品番64-7890-96
Oリング J I S OR型 NOKOリング J I S OR型NOK(7件のレビュー)
459税込505特価
1個
当日出荷から10日以内出荷
型式OR
歩道用スチールグレーチング 中部コーポレーション歩道用スチールグレーチング中部コーポレーション
6,998税込7,698
1セット
3日以内出荷
歩行者専用道路の溝に適した溝蓋です。
用途歩道用長さ(mm)993材質スチール質量(kg)5.9ピッチ(mm)【ベアリングバー】30、【クロスバー】50適合荷重5.0KN/m2
【リビルト】 オートマチックミッション(マツダ) ノーブランド【リビルト】 オートマチックミッション(マツダ)ノーブランド
119,800税込131,780
1個
翌々日出荷
リビルト部品は、中古部品(コア)を完全に分解・洗浄し、消耗品及び不良部品を交換した商品です。新品同等の性能を保持しながらコストダウンも可能です。組付部品は新品を使用し、専門工場での一貫生産により高い精度で仕上げており、確かな品質と低価格を実現しております。
メーカーマツダ保証期間1年又は2万km基本交換部品オーバーホールキット、ソレノイドバルブ、クラッチディスク、プレート等サービス分類リサイクル・リビルト
シェンケクランピングシステム  固定ベース SCS-BP SCS-BP190 イマオコーポレーションシェンケクランピングシステム 固定ベース SCS-BP SCS-BP190イマオコーポレーション
99,980税込109,978
1個
4日以内出荷
・ボルトセットと合わせてご使用ください。・RoHS指令適合製品です。
タイプフェノール樹脂製RoHS指令(10物質対応)対応
マリンヒンジ TAKIGEN(タキゲン)マリンヒンジTAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
601税込661
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質ポリアミド(PA)、軸/ステンレス(SUS304)適合なべ・バインドねじ用アイボリー
S30 ハイトイ水下エルボ Panasonic(パナソニック)S30 ハイトイ水下エルボPanasonic(パナソニック)
11,980税込13,178
1箱(10個)
4日以内出荷から10日以内出荷
プリント板用スペーサー丸型 MAC8(マックエイト)プリント板用スペーサー丸型MAC8(マックエイト)
6,998税込7,698
1袋(100個)
9日以内出荷から47日以内出荷
プリント板をシャーシーに取付ける場合等に御利用下さい。
材質アセタール・コポリマー(UL94HB)使用温度範囲(℃)-40~+85RoHS指令(10物質対応)対応
SCS-BP 固定ベース イマオコーポレーションSCS-BP 固定ベースイマオコーポレーション
99,980税込109,978
1個
5日以内出荷
ボルトセットと合わせてご使用ください。 RoHS指令適合製品です。
RoHS指令(10物質対応)対応
たてとい はいとい水下エルボ Panasonic(パナソニック)たてとい はいとい水下エルボPanasonic(パナソニック)
1,298税込1,428
1個
4日以内出荷から7日以内出荷
分類たて系列部材
日立製 ビルジポンプ 日立日立製 ビルジポンプ日立
19,980税込21,978
1式
6日以内出荷
船底の排水用途ビルジポンプは小型漁船・ヨットなどの船底にたまったビルジを船外に排出するのに最適自動停止機能付き船底にビルジがたまった時、スイッチを押すだけでビルジを汲み上げビルジがなくなればバキュームスイッチが動作し汲み上げを停止※メンテナンス部品はメーカー供給終了(セット品のみの販売)
セット内容ビルジポンプ本体(ケーブル3m・スイッチ部含む)ストレーナーデリバリノズルホース 3mその他ビス・ニューズなど電流(A)起動:20電圧(V)12消費電力(W)起動:240定格電流(A)10定格消費電力(W)120吐出量(L/min)20時間自吸:2~5秒高さ(m)自吸:1
丁番スペーサー(1枚) 新日軽(LIXIL)丁番スペーサー(1枚)新日軽(LIXIL)
6,698税込7,368
1個
7日以内出荷
ブラック系適合シリーズエアパス5型、エアパス6型、ユピテルⅡ、リベール
軒天エルボ Panasonic(パナソニック)軒天エルボPanasonic(パナソニック)
21,980税込24,178
1箱(10個)
6日以内出荷
仕様S30(落とし口)サイズ(たてとい)S30適合サイズ(たてとい)S30
グラビオ専用施工部材納め部材R出隅P型6mm DAIKEN(旧:大建工業)グラビオ専用施工部材納め部材R出隅P型6mmDAIKEN(旧:大建工業)
12,980税込14,278
1箱(1本)
7日以内出荷から36日以内出荷
安全性と耐久性に配慮したラインナップ。細かい配慮が必要なお部屋や空間におすすめです。
用途壁材・腰壁~不燃壁材~長さ(mm)2730幅(mm)50厚さ(mm)50基材MDF
グラビオ専用施工部材納め部材R出隅P型3mm DAIKEN(旧:大建工業)グラビオ専用施工部材納め部材R出隅P型3mmDAIKEN(旧:大建工業)
12,980税込14,278
1箱(1本)
7日以内出荷から36日以内出荷
安全性と耐久性に配慮したラインナップ。細かい配慮が必要なお部屋や空間におすすめです。
用途壁材・腰壁~不燃壁材~長さ(mm)2730幅(mm)50厚さ(mm)50基材MDF
【リサイクル】ハンディターミナル用リサイクルバッテリー ICOM BP-198 ※お預り再生サービス(リターン式) エム・デー・エス【リサイクル】ハンディターミナル用リサイクルバッテリー ICOM BP-198 ※お預り再生サービス(リターン式)エム・デー・エス
14,980税込16,478
1個
8日以内出荷
ICOM/アイコム BP-198 バッテリーのリフレッシュサービスです。
適合IC-T81 などバッテリーニッケル水素電池バッテリー電圧(V)4.8バッテリー容量(mAh)700サービス分類リサイクル・リビルト
Schneider Electric 汎用ボックス, ポリカーボネイト, 高さ:175 mm, 奥行き:100 mm NSYTBP191610H シュナイダーエレクトリックSchneider Electric 汎用ボックス, ポリカーボネイト, 高さ:175 mm, 奥行き:100 mm NSYTBP191610Hシュナイダーエレクトリック
7,498税込8,248
1個
7日以内出荷
仕様Schneider Electric Thalassa TBP ポリカーボネート製産業用壁面 Box Enclosures です。 Schneider Electric の Thalassa TBP 壁面ボックス Box Enclosures は、さまざまな用途で小型コンポーネントを保護し、 2 種類のカバー、不透明、透明を提供します。NEMA 4-4X 等級( IK 08 機械的抵抗)の IP66 等級の液体からコンポーネントを保護するのに最適で、 960 ° C までのグローワイヤ耐性を備えたタイプ II 二重電気絶縁が施されていますThalassa TBP には、 36 種類以上の各種モデルが用意されています。 Thalassa TBP 壁面ボックスエンクロージャの特長と利点 UL508A 認定です。 4 本のプラスチック製キャプティブねじでカバーをロックします(シール外側のコースねじ)。 30 以上の Thalassa TBP モデルからお選びいただけます。 10 mm 及び 20 mm の低カバー。 40 mm 、 60 mm 、 80 mm の高カバー。 カバーの種類 x 2 (不透明及び透明)。 エンクロージャ及びカバー用の固定スタッドです。 機械加工が簡単 保護。 IP66 、 NEMA 4-4X に適合しています。 ウォールボックスエンクロージャの LID にポリウレタンガスケットが付いています。 二重電気絶縁、タイプ II グローワイヤ抵抗 :960 ° C 動作温度: -25 → +80 ° C IK 08 の機械的抵抗です。 耐久性に優れた丸形設計です。 用途: Thalassa TBP 壁面ボックスエンクロージャは、あらゆる環境でコンポーネントの保護が重要になるさまざまな用途を備えています。ジャンクションボックスは、電子カードを保護します。過酷な条件下では、海を含む埃や液体から保護する必要がある場合に役立ちます。 NSYTBP191610H Thalassa TBP 汎用産業用ポリカーボネート製壁面ボックスエンクロージャ。 Thalassa TBP 産業用ボックスエンクロージャ。 壁面取り付け型。 屋外(キャノピー、シェルター、結露防止バルブ付き) 一体型成形ボディ。 高プレーンフロントカバー。 プラスチックねじで固定。 外側密閉領域によりロック - フラットキャプティブねじ カバーと非脱落型ネジは取り外し可能。 グレー RAL7035 、ポリカーボネート製です。 絶縁クラス II NEMA 4.4x に IP66 準拠。 IK08 は IEC62262 に準拠しています。 960 ° までの耐火性。 内部寸法。 高さ 175 mm 、幅 150 mm 、奥行き 100 mm 付属品 エンクロージャ本体 x 1 、エンクロージャカバー x 1 、カバーねじ x 4 。材質ポリカーボネイト幅(mm)150グレー高さ(mm)175奥行(mm)100外形寸法(mm)175×150×100シリーズThalassa TBP範囲Thalassa色(フタ)グレーコードRAL 7035RoHS指令(10物質対応)対応各種認証Better World 認証:Green Premium