カテゴリ

  • メカニカル部品(164)
  • 農業機械(122)
  • 自動車純正部品(82)
  • 作業工具(40)
  • 清掃用品(31)
  • 制御機器(25)
  • 空調・電設資材(24)
  • 測定用品(24)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(16)
  • 防犯用品(14)
  • FA担当者のオススメ新商品(12)
  • 建材・エクステリア(12)
  • バイク純正部品(8)
  • 自動車補修部品(8)
  • 機構部品(7)
  • 建築金物(7)
  • 安全用品(6)
  • 科学研究・開発用品(6)
  • 切削工具(6)
  • 研磨材(6)
  • 油圧機器・油圧ホース(6)
  • 家電(6)
  • 物流用品(5)
  • 電気材料(5)
  • 塗装・養生・内装用品(5)
  • 配管・水廻り設備部材(5)
  • 卓上消耗品(4)
  • 防災用品(4)
  • 医療(4)
  • 事務用品(4)
  • パソコン/周辺機器(4)
  • 農業・園芸資材(4)
  • ねじ・ボルト・釘(3)
  • 梱包用品(3)
  • 厨房用品(3)
  • 測量用品(土木/建設)(3)
  • 測定関連サービス(3)
  • バッテリー・電装(3)
  • トラック用品・パーツ(3)
  • 溶接用品(2)
  • 船舶用品・漁業資材(2)
  • 自動車用オイル・ケミカル(2)
  • 鈑金・塗装(2)
  • カー用品(2)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(2)
  • 電動工具(2)
  • 保管用品(1)
  • オフィス家具(1)
  • 安全標識(1)
  • 住設機器(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 自転車部品(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
  • 空圧工具(1)

「bp-30」の検索結果

705件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ケーブルラック用支持材 パイプ型ブラケット カナフジ電工ケーブルラック用支持材 パイプ型ブラケットカナフジ電工
5,098税込5,608
1個
9日以内出荷
ラック傾斜部のブラケットです。
種類溶融亜鉛メッキ仕上
スクレーパー 坂爪製作所(sakazume)スクレーパー坂爪製作所(sakazume)
839税込923
1個
翌々日出荷
用途狭小部のケレン作業やコーキング材の剥離除去などに仕様落下防止器具取付穴あり材質ハンドル部:ABS、エラストマー ブレード部:ステンレス鋼ブラック表面処理ブレード部:カチオン電着塗装柄長さ(mm)約106
ターボフロアツール DN 35/32 ケルヒャーターボフロアツール DN 35/32ケルヒャー
19,980税込21,978
1個
7日以内出荷
ノズル内のブラシがゴミをかき出し、絡まったゴミもしっかり吸い取ります。
用途掃除機の先端に取り付けるのノズルです。ブラシで強力にゴミを掻き出し、吸引します。適合機種CV 38/1、LVS 1/1 Bp、NT 30/1 Ap、NT 40/1 Ap、NT 40/1 Tact、NT 50/1 Tact、T 10/1 Bp、T 15/1、T 7/1 Classic、NT 25/1 Ap、NT 35/1 Ap、NT 35/1 Tact 帯電防止、NT 45/1 Tact、NT 55/1 Tact、T 10/1、T 12/1、T 7/1 Plus
Eシリーズ用ピストンベース 大阪ジャッキ製作所Eシリーズ用ピストンベース大阪ジャッキ製作所
13,980税込15,378
1個
3日以内出荷
ジャッキのロッド先端で受ける荷重の面積を拡げたいときに使用します。
ブレーカーピンアダプタ(赤のみ) 三和電気計器ブレーカーピンアダプタ(赤のみ)三和電気計器
1,798税込1,978
1個
3日以内出荷
ブレーカーの点検孔に挿入可能なテストピンアダプタ
用途補修用のブレーカーピン式アダプタ適合機種:MG102適合テストリード:ATL102寸法(mm)【金属露出】約3.5全長(mm)105質量(g)3RoHS指令(10物質対応)対応
ベベルプロトラクター マルイテクノベベルプロトラクターマルイテクノ
29,980税込32,978
1個
60日以内出荷
目盛部が見やすいです。主要部はステンレス総焼き入れです。ブレードは取り外し可能です。2辺の挟角の測定、板金曲げ角度から肘膝角度までの測定に対応します。
付属品ブレード:150mm・300mm、鋭角アタッチメントトラスコ品番465-7381材質ステンレス(SUS420J2)器差±5分サイズ(mm)100×70×16
Strut Tower Bar BP8P/DM8P MAZDA3/CX-30 BLITZStrut Tower Bar BP8P/DM8P MAZDA3/CX-30BLITZ
15,980税込17,578
1本
4日以内出荷
中空構造アルミシャフトを採用することで、軽量かつ高剛性を実現したストラットタワーバー。コーナリング時やブレーキング時のボディの歪みを抑制し、サスペンション性能をフルに発揮させることで車両の運動性能を向上させます。シャフト部分は、ブラスト後にブラック特殊コーティングを施すことで通常のブラックよりも傷に強く、質感の高い風合いを実現。シャフトセンター部には、BLITZのロゴをレーザー刻印することで、耐久性と質感の高さを演出します。ブラケット部分は、BLITZのノウハウを注ぎ込んだ車種別専用設計を採用し高強度を実現しました。さらにレッドの鮮やかな塗装により、強度だけではなくエンジンルームのドレスアップにも貢献します。DAMPER ZZ-R SpecDSCにも対応し、モーターとの干渉を防ぎ、同時装着が可能です。
Strut Tower Bar BP8P/DM8P MAZDA3/CX-30 BL BLITZStrut Tower Bar BP8P/DM8P MAZDA3/CX-30 BLBLITZ
15,980税込17,578
1本
4日以内出荷
中空構造アルミシャフトを採用することで、軽量かつ高剛性を実現したストラットタワーバー。コーナリング時やブレーキング時のボディの歪みを抑制し、サスペンション性能をフルに発揮させることで車両の運動性能を向上させます。シャフト部分は、ブラスト後にブラック特殊コーティングを施すことで通常のブラックよりも傷に強く、質感の高い風合いを実現。シャフトセンター部には、BLITZのロゴをレーザー刻印することで、耐久性と質感の高さを演出します。ブラケット部分は、BLITZのノウハウを注ぎ込んだ車種別専用設計を採用し高強度を実現しました。さらにブルーの鮮やかな塗装により、強度だけではなくエンジンルームのドレスアップにも貢献します。DAMPER ZZ-R SpecDSCにも対応し、モーターとの干渉を防ぎ、同時装着が可能です。
ドベーキーピンセット ロング 荒川製作所ドベーキーピンセット ロング荒川製作所
24,998税込27,498
1本
4日以内出荷
アズワン品番67-9356-54
BK ステン(+-)BPナベ G=30 大阪魂BK ステン(+-)BPナベ G=30大阪魂
7,685税込8,454
1セット(100個)ほか
翌日出荷
GB ステン(+-)BPナベ G=30 大阪魂GB ステン(+-)BPナベ G=30大阪魂
7,096税込7,806
1セット(100個)ほか
翌日出荷
BP1000シリーズ                ドーベルマン 30mmブラシ ROLLINGDOGBP1000シリーズ ドーベルマン 30mmブラシROLLINGDOG
599税込659
1本
7日以内出荷
*サイズ:30mm*ラフ加工のソリッドラウンドテーパー毛を採用*ビーバーテール形状のブナ材ハンドルにレーザー刻印を施し、快適でしっかりとしたグリップを実現*油性塗料に最適
特定小電力トランシーバー 子機 同時通話トランシーバー IC?5880 ICOM トランシーバー 無線機 インカム ICOM(アイコム)特定小電力トランシーバー 子機 同時通話トランシーバー IC?5880 ICOM トランシーバー 無線機 インカムICOM(アイコム)
119,800税込131,780
1個
4日以内出荷
クレーン作業の安全性と効率性を高める、作業連絡用同時通話型トランシーバー広いエリアでの作業連絡に最適な同時通話型トランシーバー揚重作業や玉掛けなど安全でスムーズな作業が求められる現場に最適な同時通話型トランシーバー。アイコムのIC-MS5880/IC-5880は電話のように「話す」と「聞く」が同時にでき、スムーズな会話が可能です。送受信の切り替え操作なしですぐに通話ができるため作業効率と安全性が向上し、さらに音声遅延の少ないアナログ方式により緻密な指示が可能です。しかも回線補償器を利用することで、通話エリアの拡張が可能です。従来の同時通話システムではカバーできなかった工場やプラントなどより広いエリアを同時通話でカバーできます。クレーンの揚重作業や玉掛けなど、緻密な指示やタイミングが重要視される作業現場で効果を発揮する同時通話型トランシーバー一般的な無線機(交互通信)とは異なりIC-MS5880/IC-5880は、電話のように「話す」と「聞く」が同時にできる同時通話型トランシーバーです※。意思伝達がスムーズになり、作業の効率や確度が高まります。しかも、送受信の切り替え操作が不要なので、必要なタイミングですぐに話すことができ安全性も向上します。通信方式は音声の遅延が少ないアナログ方式を採用し、クレーンの揚重作業や玉掛けなど、緻密な指示やタイミングが重要視される作業現場で大きな効果を発揮します。※親機IC-MS5880/1台と子機IC-5880/4台で最大5者間の同時通話が行えます。また、親機IC-MS5880/2台を相互接続ケーブルOPC-1654で接続することで、最大9者(親機1組・子機8台)による同時通話システムを構築できます。回線補償器により同時通話でのコミュニケーション範囲を延長し、工場やプラントなど広い範囲での作業連絡に最適。回線補償器AG-5880を同軸ケーブルで親機IC-MS5880とつなぐことで、従来の同時通話システムではカバーしきれなかった工場やプラントなどより広い作業現場での同時通話を実現します。中継アンテナのように動作する回線補償器を3台まで親機から離れた場所に設置し、最長150m(同軸ケーブル各50m×3台)までコミュニケーション範囲を拡張できます。通常システムと同じ、5者間または9者間での同時通話が可能です。本館と別館など敷地内に点在する建物間での子機間やオフィスの固定電話器からの同時通話が可能。事務連絡や電話応答の手間を短縮。RoIPゲートウェイ VE-PG4を利用することで、親機IC-MS5880をIPネットワークに接続し、通話エリアを拡張できます。例えば本館と別館など離れた建物間を接続し、子機間IC-5880の同時通話を実現します。また、VE-PG4を利用してIP電話に接続できるので、オフィスの電話器から子機IC-5880の一斉呼び出しや同時通話ができ、事務連絡や電話応答の手間を短縮できます。急な雨や水場での使用も安心なIP67の防塵・防水性能を実現。最高水準の防塵・防水性能IP67を実現。雨天や土埃が舞う環境でも気にせず使えます。作業中も気にならない軽量/コンパクト&堅牢ボディ。51.4 (W) × 95.5 (H) × 26.0 (D) mm (BP-238N含む、突起物除く)のコンパクトボディは、わずか155g(BP-304A装着時)と非常に軽量。かさばらず、携帯しやすいトランシーバーです。通話の秘匿性を高める秘話機能を新たに搭載。通話内容が第三者に漏れにくくなります。付属のリチウムイオン電池パックで約15時間の使用が可能。呼出ブザーによりヘッドセット等を外した状態でも呼出されたことを確認できます。5 段階でマイク感度の調整が可能。周囲のノイズを低減し、通話だけをクリアに浮かびあがらせるコンパンダ機能を搭載。誤操作を防ぐことができるキーロック機能。バッテリー残量をLCD表示と警告音によりお知らせ。従来機の IC-4880 と通話互換。IC-4880のヘッドセットがそのまま使用可能。
仕様【周波数範囲/チャンネル数】414MHz帯/72チャンネル(送信)、454MHz帯/24チャンネル(受信)付属品バッテリーパック BP-304A、キャリングケース LC-196、アンテナ質量(g)約155(BP-304A及びアンテナを含む)使用温度範囲(℃)-10~+50寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)51.4×95.5×26.0 ※突起物を除く電源電圧(V)DC 3.7 ±10%通信方式複信方式防塵防水性能IP67送信出力1mW +20% -50%消費電流260mA以下受信感度【12dB SINAD】-12dBμV (-119dBm)以下電波型式F3E低周波出力10mW以上 (33Ω10%歪時)
Oリング 1B-P 大阪魂Oリング 1B-P大阪魂
667税込734
1袋(8個)ほか
翌日出荷から8日以内出荷
BP3 BX3 スライドマグネット ビックスBP3 BX3 スライドマグネットビックス
8,498税込9,348
1本ほか
36日以内出荷
D220
BP3 BX3 リングマグネット ビックスBP3 BX3 リングマグネットビックス
5,598税込6,158
1本ほか
36日以内出荷
D220
BP3 防振ソケット(IR) ビックスBP3 防振ソケット(IR)ビックス
6,798税込7,478
1本ほか
36日以内出荷
その他【Sq】9.5A12D220
BP3 ロングソケット ビックスBP3 ロングソケットビックス
3,500税込3,850
1本ほか
36日以内出荷
D220
BP3 ヘックスローブソケット ビックスBP3 ヘックスローブソケットビックス
5,198税込5,718
1本ほか
36日以内出荷
D220
BP3 BX3 RM 防振ソケット(IR) ビックスBP3 BX3 RM 防振ソケット(IR)ビックス
9,198税込10,118
1本ほか
36日以内出荷
その他【Sq】9.5A12D220
BP3 BX3 SM 防振ソケット(IS) ビックスBP3 BX3 SM 防振ソケット(IS)ビックス
11,980税込13,178
1本ほか
36日以内出荷
その他【Sq】9.5A12D220
BP3 BX3 RM 防振ソケット(IS) ビックスBP3 BX3 RM 防振ソケット(IS)ビックス
9,998税込10,998
1本ほか
36日以内出荷
その他【Sq】9.5A12D220
BP3 ショートソケット 12PT ビックスBP3 ショートソケット 12PTビックス
3,198税込3,518
1本ほか
36日以内出荷
D220
BP3 防振ソケット(IS) ビックスBP3 防振ソケット(IS)ビックス
5,398税込5,938
1本ほか
36日以内出荷
その他【Sq】9.5A12D220
BP3 ロングソケット 圧入マグネット ビックスBP3 ロングソケット 圧入マグネットビックス
5,598税込6,158
1本ほか
36日以内出荷
D220
BP3 BX3 MG 防振ソケット(IR) ビックスBP3 BX3 MG 防振ソケット(IR)ビックス
6,398税込7,038
1本ほか
36日以内出荷
その他【Sq】9.5A12D220
BP3 スタッドソケット ビックスBP3 スタッドソケットビックス
5,198税込5,718
1本ほか
36日以内出荷
L42D220
BP3 BX3 SM 防振ソケット(IR) ビックスBP3 BX3 SM 防振ソケット(IR)ビックス
10,980税込12,078
1本ほか
36日以内出荷
その他【Sq】9.5A12D220
BP3 BX3 MG 防振ソケット(IS) ビックスBP3 BX3 MG 防振ソケット(IS)ビックス
6,998税込7,698
1本ほか
36日以内出荷
その他【Sq】9.5A12D220
BP3 ショートソケット 6PT ビックスBP3 ショートソケット 6PTビックス
2,898税込3,188
1本ほか
36日以内出荷
D220
BP3 ヘックスビットソケット ビックスBP3 ヘックスビットソケットビックス
3,798税込4,178
1本ほか
36日以内出荷
D220
BP3 ショートソケット 圧入マグネット ビックスBP3 ショートソケット 圧入マグネットビックス
4,498税込4,948
1本ほか
36日以内出荷
L32D220
デジマチックノギス+インプットツールダイレクトセット Mitutoyo(ミツトヨ)デジマチックノギス+インプットツールダイレクトセットMitutoyo(ミツトヨ)
159,800税込175,780
1セット
3日以内出荷から5日以内出荷
表示部の背面にジョウが取り付けられていますので、穴中心間距離を素早く測定することができます。オフセット機能、プリセット機能付のため測定値の直読が可能です。測定データの出力端子があり、統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。
最小表示量(mm)0.01
デジマチックノギス+データロガープリンタセット Mitutoyo(ミツトヨ)デジマチックノギス+データロガープリンタセットMitutoyo(ミツトヨ)
189,800税込208,780
1セット
3日以内出荷から5日以内出荷
表示部の背面にジョウが取り付けられていますので、穴中心間距離を素早く測定することができます。オフセット機能、プリセット機能付のため測定値の直読が可能です。測定データの出力端子があり、統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。
最小表示量(mm)0.01
デジマチックノギス+インプットツール(USB)セット Mitutoyo(ミツトヨ)デジマチックノギス+インプットツール(USB)セットMitutoyo(ミツトヨ)
159,800税込175,780
1セット
3日以内出荷から5日以内出荷
表示部の背面にジョウが取り付けられていますので、穴中心間距離を素早く測定することができます。オフセット機能、プリセット機能付のため測定値の直読が可能です。測定データの出力端子があり、統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。
最小表示量(mm)0.01
デジマチックノギス+インプットツール(RS-232C)+フットスイッチセット Mitutoyo(ミツトヨ)デジマチックノギス+インプットツール(RS-232C)+フットスイッチセットMitutoyo(ミツトヨ)
179,800税込197,780
1セット
3日以内出荷から5日以内出荷
表示部の背面にジョウが取り付けられていますので、穴中心間距離を素早く測定することができます。オフセット機能、プリセット機能付のため測定値の直読が可能です。測定データの出力端子があり、統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。
最小表示量(mm)0.01
デジマチックノギス+インプットツール(RS-232C)セット Mitutoyo(ミツトヨ)デジマチックノギス+インプットツール(RS-232C)セットMitutoyo(ミツトヨ)
179,800税込197,780
1セット
3日以内出荷から5日以内出荷
表示部の背面にジョウが取り付けられていますので、穴中心間距離を素早く測定することができます。オフセット機能、プリセット機能付のため測定値の直読が可能です。測定データの出力端子があり、統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。
最小表示量(mm)0.01
デジマチックノギス+データロガープリンタ+フットスイッチセット Mitutoyo(ミツトヨ)デジマチックノギス+データロガープリンタ+フットスイッチセットMitutoyo(ミツトヨ)
189,800税込208,780
1セット
3日以内出荷から5日以内出荷
表示部の背面にジョウが取り付けられていますので、穴中心間距離を素早く測定することができます。オフセット機能、プリセット機能付のため測定値の直読が可能です。測定データの出力端子があり、統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。
最小表示量(mm)0.01
デジマチックノギス+インプットツール(USB)+フットスイッチセット Mitutoyo(ミツトヨ)デジマチックノギス+インプットツール(USB)+フットスイッチセットMitutoyo(ミツトヨ)
169,800税込186,780
1セット
3日以内出荷から5日以内出荷
表示部の背面にジョウが取り付けられていますので、穴中心間距離を素早く測定することができます。オフセット機能、プリセット機能付のため測定値の直読が可能です。測定データの出力端子があり、統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。
最小表示量(mm)0.01
デジマチックノギス+インプットツール(USB)セット Mitutoyo(ミツトヨ)デジマチックノギス+インプットツール(USB)セットMitutoyo(ミツトヨ)
149,800税込164,780
1セット
5日以内出荷
表示部の背面にジョウが取り付けられていますので、穴を正面にして端面?穴中心距離を素早く測定することができます。オフセット機能、プリセット機能付のため測定値の直読が可能です。測定データの出力端子があり、統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。
最小表示量(mm)0.01
...
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら