カテゴリ
- メカニカル部品(40)
- 農業機械(14)
- 自動車純正部品(7)
- 制御機器(2)
- FA担当者のオススメ新商品(2)
- 物流用品(1)
- 機構部品(1)
- 洗剤・除去剤(1)
- 医療(1)
- 家電(1)
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「bp060a」の検索結果
![超小型ボールプランジャータッチスイッチ[BPシリーズ] Metrol(メトロール)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono44791120-230824-02.jpg)
超小型ボールプランジャータッチスイッチ[BPシリーズ]
Metrol(メトロール)¥3,398~税込¥3,738~1個当日出荷から7日以内出荷世界最小クラスのΦ4ミニボールプランジャースイッチ、BPシリーズをご紹介します。 従来のボールプランジャにタッチスイッチを搭載し、割出しと確認信号出力を同時に実現。 この1台2役の機能により、部品数の節減と機械の小型化が可能になります。 インデックス回転体や摺動体の切り欠きによる割出し位置決めなどに採用実績多数。 世界最小級のミニボールプランジャスイッチとして、1台2役の機能を実現 割出し、位置決め機能と確認信号の出力を同時に可能に 部品点数と設計工数の節減により、機械の小型化を実現用途あらゆる生産設備や工作機械、ロボットの高精度な位置決めやワークや治具の有無検出などにご利用いただけます。 マイクロスイッチやリミットスイッチの置き換えとして採用実績多数 インデックステーブルの切り欠きによる割出しと信号出力 半導体製造装置のガラス基板搬送時の位置決め XYテーブルのステッピングモーターの原点出し仕様当て方:直進・偏角・摺動●動作までの動き:0.3mm使用温度範囲(℃)0~80(氷結ないこと)接点構成接点形、1信号型材質(ケース)SUS303繰返し精度(μm)10振動10~55Hz 複振幅1.5 X、Y、Z各方向耐衝撃(m/s2)300(3回、X・Y・Z各方向)コンタクト形状端面 SΦ3RoHS指令(10物質対応)対応軸受種類ボールコンタクト動作形態A:NOIP等級IP40ケーブル形状ストレート応差(mm)0接点定格DC5V~DC24V 定常電流10mA以下(突入電流 20mA以下) LED付の場合、LEDに10mA以上の電流が流れないよう電流制限が必要です。![耐熱形タッチスイッチ[HTシリーズ] Metrol(メトロール)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono44791768-230824-02.jpg)
耐熱形タッチスイッチ[HTシリーズ]
Metrol(メトロール)¥15,980税込¥17,5781個当日出荷から17日以内出荷タッチスイッチHTシリーズは、200℃の高温環境でも使用可能なメトロール独自技術で開発した位置決めスイッチです。 金型や射出成形機といった高温環境での位置決めや開閉確認に適用可能で、幅広い業界から支持を得ています。 この高温環境に適用するために、耐熱用部品、高温用接着剤、耐熱ケーブルを特別に設計・採用しています。 最高使用温度150℃/200℃と高温環境に対応 耐熱用プラスチック部品・高温用接着剤・耐熱コードを特別に採用 高温環境下での位置決めや開閉確認に幅広く使用されている用途あらゆる生産設備や工作機械、ロボットの高精度な位置決めやワークや治具の有無検出などにご利用いただけます。 マイクロスイッチやリミットスイッチの置き換えとして採用実績多数 樹脂成形金型のエジェクターピンの戻り検出 射出成形機のバブルゲートの開閉確認タイプ外形:ネジ径使用温度範囲(℃)0~200 (氷結ないこと)ケーブル長(m)2材質(ケース)SUS303寿命接点精度:300万回ケーブル耐熱性2芯Φ2.8AWG24相当繰返し精度(μm)10引張強度(N)30LEDLED無し振動10~55Hz 複振幅1.5 X、Y、Z各方向材質(コンタクト)SUS HRC曲半径R28RoHS指令(10物質対応)対応動作形態A:NOセンサ形状円柱形ケーブル形状ストレートケーブルタイプキャブタイヤ接点定格DC5V~DC24V 定常電流10mA以下(突入電流 20mA以下) LED付の場合、LEDに10mA以上の電流が流れないよう電流制限が必要です。
糸くずフィルター サンヨー洗濯機用 617-236-9099
ELPA(6件のレビュー)¥949税込¥1,0441パック(2個)当日出荷◇洗濯物への糸屑の付着を防ぐ、ゴミ取りネットです。 ◇お使いの洗濯機に適合する、糸くずフィルターをお選びください。 ◇適合メーカー: サンヨー SANYO ◇適合型番: 617-236-9099 LINT-11 617-229-9242 617-229-4674 LINT-10用途◇適合洗濯機: ASW-42EG ASW-42M ASW-42MY1 ASW-42N ASW-42S3 ASW-42S5 ASW-42S6 ASW-42S7 ASW-42S8 ASW-42S9 ASW-42T6 ASW-48MVP ASW-505V ASW-50E2 ASW-50EG ASW-50N ASW-50S3 ASW-50S8 ASW-50T ASW-50V6 ASW-60AP ASW-60B ASW-60BP ASW-A50V ASW-A60V ASW-A60VP ASW-AE6 ASW-AE6P ASW-B42K1 ASW-B42K2 ASW-B42N ASW-B60V ASW-BC42S9 ASW-BIC500 ASW-C50J2 ASW-C50V ASW-C60ZP ASW-CA50 ASW-DE50 ASW-EG42A ASW-EG42B ASW-EG50A ASW-EG50B ASW-EGC50 ASW-J50Z ASW-J50ZY ASW-J60ZP ASW-LP42 ASW-LP42B ASW-ME42 ASW-N423 ASW-N425 ASW-N426 ASW-PJ42B ASW-PT50 ASW-T42 ASW-T42A ASW-T42B ASW-T42C ASW-T42D ASW-T42E ASW-TZ60P ASW-V51 ASW-Y60ZP適合機種メーカーサンヨー洗濯機用
iOシリーズ5 電動歯ブラシ ブラウンオーラルB
ブラウン¥20,980税込¥23,0781台当日出荷から7日以内出荷歯科クリーニング後のような磨き上がりを、自宅で。遠心マイクロモーション(TM)。歯を1本1本包み込んで磨き上げるオーラルBの代名詞「丸型回転ブラシ」に、ブラシ1本1本を振動させる革新のテクノロジー「遠心マイクロモーション(TM)」を新搭載。歯垢を物理的にこすり取るから、99.7%UPの歯垢除去力で、歯垢の蓄積まで防ぎます。仕様●AIブラッシング ガイド:6か所で検知●インタラクティブ ディスプレイ:モード表示のみ●スマート押しつけ防止センサー:〇●ブラシの動き:丸型回転、遠心マイクロモーション●モード数:5充電時間16時間
LM レベリングパッド(SUS製)
イマオコーポレーション¥13,980税込¥15,3781個当日出荷から9日以内出荷ステンレススチール製品は、硫化物の含有量が低いため医療機器、食品関係の装置、薬産業等の衛生面及び気候上で腐食の心配がある場所での使用に適しています。LM-BP(絶縁タイプ)はパッド底のポリアセタールにより機械接地面と機械を電気的に絶縁します。RoHS指令適合製品です。材質(ねじ部)SUS304材質(ナット)SUS304RoHS指令(10物質対応)対応
SHARE LINK 18V充電式ブラシレスハンディチェーンソー
EARTH MAN(1件のレビュー)¥17,980税込¥19,7781個翌日出荷小径の丸太・角材等木材の切断や、枝の切断に使うことができます。1回の充電で35×35mmの角材を約150回切断することが可能です。(2.0Ahバッテリーパック取付け時)用途小径の丸太・角材等木材の切断に 。枝の切断に仕様【本体】●モーター電圧:DC18V ●チェーンスピード:約6.5m/s ●有効切断長:約125mm(推奨切断太さΦ80mm以下) ●オイルタンク容量:約30ml ●本体サイズ:約長さ430×幅100×高さ170mm(バッテリーパック除く) ●質量:約1.2kg(バッテリーパック除く) ●使用環境温度:5~40℃付属ソーチェーン ●コマ数:32 ●ゲージ:.043"(1.1mm) ●ピッチ:1/4"【充電器】●型式:SL-18SBC-A ●定格電圧:AC100V ●定格周波数:50/60Hz ●充電時間:約60分 ●出力電圧:DC20V ●コード長:約1.8m【バッテリーパック】●型式:SL-182BP-A ●電池種類:リチウムイオン電池 ●電圧:DC18V ●容量:2.0Ah 36Wh付属品●ハンディチェーンソー本体×1 ●チェーンカバー×1 ●チェーンソーオイル(約30ml)×1 ●18V専用充電器×1 ●18V専用2.0Ahバッテリーパック×1 ●取扱説明書×1バッテリー容量(Ah)2サイズ(mm)125
【互換品】 HDMI A-HDMI A 2.0規格 1m ケーブル LG エルジー BP350Q 対応 通信ケーブル 4Kフルハイビジョンテレビ
メディアカバーマーケット¥979税込¥1,0771本4日以内出荷。 HDMI A-HDMI A 2.0規格 ケーブル特徴。。対応デバイスは、Apple TV 4K, ブルーレイプレーヤー, Fire TV, Roku Ultra, PS5,PS4,PS4 Pro, PS3, Xbox One/360, Wii U, Nintendo Switch,テレビやモニターとパソコン、レコーダー・プレイヤー、AVアンプ、ゲーム機など。あらゆるデバイス間を接続する時におすすめするHDMI-HDMIケーブルです。このHDMI ケーブルはHDMIVer2.0基準に適合。サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキプラグを採用して伝導のロスを減らします。PVCカバー多重加工とシールドが外部との干渉を防ぎ、デジタル信号の密度と純度を保持します。HDMI ケーブルは共有されたインターネット接続にも対応しています。別のイーサネットケーブルを用意する必要はありません。複数のデバイス間でインターネット接続が可能です。4K@50/60(3840×2160p)に対応しています。(「フルスペックハイビジョン」画質である1080p/60の4倍の解像度)。音声は最大1536KHzのサンプリング周波数(CDは44.1KHz)最高で32chまでのオーディオ転送にも対応。【対応機種】。【LG】。★パソコン。13U70P-GA74J。13U70P-GA74J1。13U70P-GA75J。13U70P-GR31J。13U70P-GR32J。13U70P-GR3CJ1。13U70P-GR51J。13U70P-GR54J。13U70P-GR54J1。13U70Q-GA73J。13U70Q-GA74J。13U70Q-GA74J1。13U70Q-GA77J。13U70Q-GR31J。13U70Q-GR54J。13U70Q-GR54J1。14U70Q-GR55J1。14U70Q-KA78J。14U70Q-KA78J1。14U70Q-KR35J。14U70Q-KR55J。14U70Q-KR55J1。14Z90N-VA74J。14Z90N-VR31J。14Z90N-VR32J。14Z90N-VR51J。14Z90N-VR51J1。14Z90N-VR52J。14Z90N-VR53J1。14Z90N-VR54J1。14Z90P-KA54J。14Z90P-KA54J1。14Z90P-KA55J。14Z90P-KA55J1。14Z90P-KR31J。14Z90P-NP56J。14Z90Q-GR31J。14Z90Q-KA78J1。14Z90Q-KR54J1。14Z90Q-KR55J。14Z95P-KA78J1。14Z95P-KR54J。14Z95P-KR55J。14Z95P-KR55J1。14Z95P-KR56J1。14Z95P-NP53J。14Z95P-NP56J。14ZB90R-MA51J1。14ZB90R-MA78J1。14ZB90R-MR54J。14ZB90R-MR54J1。14ZB90R-MR55J。14ZB90R-NP55J。15Z90N-VA72J。15Z90N-VR51J。15Z90N-VR51J1。15Z90N-VR52J。15Z90N-VR52J1。15Z95P-KA78J。15Z95P-KR56J1。16U70Q-KA56J。16U70Q-KA76J1。16U70Q-KA79J。16U70Q-KA79J1。16U70Q-KR53J1。16U70Q-KR55J。16U70Q-KR55J1。16U70Q-KR56J。16U70Q-KR56J1。16U70Q-KR5CJ1。16Z90P-KA52J1。16Z90P-KA54J。16Z90P-KA54J1。16Z90P-KA55J。16Z90P-KA55J1。16Z90P-KA56J1。16Z90P-KA75J。16Z90P-KA78J。16Z90P-KA78J1。16Z90Q-AA79J1。16Z90Q-KA76J1。16Z90Q-KA78J。16Z90Q-KA78J1。16Z90Q-KA79J。16Z95P-KA76J。16Z95P-KA78J。16Z95P-KA79J。16Z95P-KA79J1。16ZB90R-MA78J。16ZB90R-MA78J1。17Z90N-VA52J。17Z90N-VA72J。17Z90N-VA73J。17Z90N-VA74J。17Z90N-VA74J1。17Z90N-VA76J1。17Z90P-KA74J。17Z90P-KA76J。17Z90P-KA78J。17Z90P-KA78J1。17Z90P-KA79J。17Z90P-KA79J1。17Z90Q-AA79J1。17Z90Q-KA76J1。17Z90Q-KA78J。17Z90Q-KA78J1。17Z90Q-KA79J。17Z90Q-KD78J1。17Z90R-DA79J。17Z95P-KA76J。17Z95P-KA78J。17Z95P-KA78J1。17Z95P-KA79J。17Z95P-NP56J。17ZB90R-MA78J。17ZB90R-MA78J1。17ZB90R-NP55J。★ブルーレイディスク/DVDレコーダー。BP350Q。UBK80。UBK90。UP970。★モニター。24GN600-B。24GN650-B。24GN650-BAJP。24GN65R-B。24GQ50F-B。24MD4KL-B。25GR75FG-B。27BP85UN-W。27EP950-B。27GL83A-B。27GL850-B。27GN600-B。27GN60R-B。27GN650-B。27GN65R-B。27GN800-B。27GP83B-B。27GQ50F-B。27GR75Q-B。27UL500-W。27UL550-W。27UL850-W。27UN880-B。27UP550N-W。27UP550-W。27UP600-W。27UP650-W。27UP850N-W。27UP850-W。27UQ850-W。28MQ750-C。28MQ780-B。29WL500-B。29WN600-W。29WP500-B。29WP60G-B。29WQ600-W。32EP950-B。32GN650-B。32GP750-B。32GP83B-B。32MP60G-B。32SQ730S-H。32SQ730S-W。32SQ780S-W。32UL500-W。32UL750-W。32UL950-W。32UN500-W。32UN550-WAJP。32UN650-W。32UN880-B。32UP550N-W。32UP550-W。34GL750-B。34GN73A-B。34GN850-B。34WL500-B。34WL75C-B。34WN650-W。34WN750-B。34WN780-B。34WP500-B。34WP550-B。34WP60C-B。34WP65C-B。34WP65G-B。34WP85C-B。34WP85CN-B。34WP88C-B。34WP88CN-B。34WQ60C-B。34WQ650-W。34WQ75C-B。35WN75C-B。35WN75CN-B。38WP85C-W。43SQ700S-W。43UN700-B。43UN700-BAJP。43UN700T-B。HDMIタイプA規格が搭載された機器に対応しております。すべての対応機種を記載できていない場合がございます。色ブラックケーブル長(m)1コネクタ形状HDMI(A)オス - HDMI(A)オスプラグ金メッキケーブル種類スタンダードケーブルタイプHDMI2.0対応 HDMI A-HDMI A ケーブル変換タイプオス-オス
双輪キャスター Φ60 自在 ネジ式 A60Nシリーズ
東海キャスター¥1,098税込¥1,2081個6日以内出荷。双輪であるため高い旋回能力を発揮します。OA機器、情報機器、ディスプレイ用什器、医療機器など。仕様●許容荷重(daN):147●許容荷重(kg):150●車輪径D(mm):60●車輪幅(mm):49●取付高H(mm):70●ネジ径T(mm):U1/2●ネジピッチ:山20●軸長L(mm):16●自在式●ネジ式●材質・仕上:本体/アルミ合金ダイカスト、車輪・側板/ナイロンアズワン品番65-8880-09
フランジボルト(8X60)
BIGM(丸山製作所)¥97税込¥1071個8日以内出荷図解NoGS305E-Hエンジン シリンダヘッド、シリンダバレル部品 フランジボルト(8X60)_No.14、TSW17H エンジン シリンダヘッド、シリンダバレル部品_No.11、BP5040A エンジン シリンダヘッド、シリンダバレル部品 フランジボルト(8X60)_No.11、MLSE30 エンジン(シリンダヘッド・シリンダバレル)部品_No.14、エンジン(HONDA) エンジン(MKW1511DX-H,MBW1511DX-H)シリンダヘッド,シリンダバレル部品_No.14、MKW1210H(JP) シリンダヘッド,シリンダバレル部品_No.11、TSW41H エンジン シリンダヘッド、シリンダバレル部品_No.11、BP8040A エンジン シリンダヘッド、シリンダバレル部品 フランジボルト(8X60)_No.11、TSW12H エンジン シリンダヘッド、シリンダバレル部品_No.11、TSW12H-C エンジン シリンダヘッド、シリンダバレル部品_No.11、MKW728H シリンダヘッド,シリンダバレル部品_No.14、MLKW1511H シリンダヘッド,シリンダバレル部品_No.11、GKSE30 エンジン(シリンダヘッド・シリンダバレル)部品_No.14、GSW15C-H エンジン シリンダヘッド、シリンダバレル部品 フランジボルト(8X60)_No.11
フランジナット M6
BIGM(丸山製作所)¥60税込¥661個8日以内出荷規格M6図解NoMS410EA-H フューエルタンク リコイルスタータ マフラ部品_No.34、MS170ECH-R エンジン フューエルタンク,ファンカバー,スタータ部品_No.85、TSW12H-C エンジン エアクリーナ、マフラ、フューエルタンク部品_No.7、TSW41H エンジン エアクリーナ、マフラ、フューエルタンク部品_No.7、GS17EH エンジン フューエルタンク、ファンカバー、スタータ部品 フランジナット M6_No.85、MKW728H フライホイール,イグニッションコイル,コントロール部品_No.27、GS25EH エンジン エアクリーナ、キャブレタ、ガバナ部品 フランジナット M6_No.60、BP5040A エンジン フライホイール、イグニッションコイル、コントロール部品 フランジナット M6_No.25、GS305EH エアクリーナ、キャブレタ、ガバナ部品 フランジナット M6_No.58、GS204E-H搭載エンジン エンジン フューエルタンク、リコイルスタータ、マフラ部品 フランジナット M6_No.33など
フューエルチューブA
BIGM(丸山製作所)¥449税込¥4941個8日以内出荷図解NoBCS254H Y18 エンジン キャブレタ、フューエルタンク、リコイルスタータ部品_No.58、HBC254H エンジン キャブレタ、フューエルタンク、リコイルスタータ部品_No.62、BP2540H エンジン キャブレタ、フューエルタンク、リコイルスタータ部品 フユーエルチユーブA_No.61、AS51ET-20 エンジン(キャブレタ,フューエルタンク,リコイルスタータ)部品 フユーエルチユーブA_No.60、MS7300H-20 エンジン(キャブレタ,フューエルタンク,リコイルスタータ)部品_No.60、MLSE-30HR エンジン キャブレタ、フューエルタンク、リコイルスタータ部品 フユーエルチユーブA_No.60、MLSE-51H 100M エンジン キャブレタ、フューエルタンク、リコイルスタータ部品 フユーエルチユーブA_No.60、BCS254H エンジン キャブレタ、フューエルタンク、リコイルスタータ部品_No.69、MS7310H-20 エンジン(キャブレタ,フューエルタンク,リコイルスタータ)部品_No.60、GKP2540H リコイルスタータ,キャブレタ部品 フユーエルチユーブA_No.61、BCS254H エンジン キャブレタ、フューエルタンク、リコイルスタータ部品_No.58、BP2541H エンジン キャブレタ、フューエルタンク、リコイルスタータ部品 フユーエルチユーブA_No.60、HBC254H エンジン キャブレタ、フューエルタンク、リコイルスタータ部品_No.73、AS51TR-50 エンジン(キャブレタ,フューエルタンク,リコイルスタータ)部品 フユーエルチユーブA_No.60、BCS254H Y18 エンジン キャブレタ、フューエルタンク、リコイルスタータ部品_No.69、AS51EMR-20 エンジン(キャブレタ,フューエルタンク,リコイルスタータ)部品 フユーエルチユーブA_No.60、MLSE-51H エンジン キャブレタ、フューエルタンク、リコイルスタータ部品 フユーエルチユーブA_No.60
Oリング G60
BIGM(丸山製作所)¥289税込¥3181個8日以内出荷規格G60図解NoGKP410E 本体,付属品(2014年11月~)部品 Oリング G60_No.12、MP4120E-5M332056 本体,付属品部品 Oリング G60_No.10、MP5020E-K本体,付属品部品OリングG60_No.9、MP4120E-K 本体,付属品部品 Oリング G60_No.9、MP5030E-2M 本体,付属品部品 Oリング G60_No.12、BSA-3000C,BSA-3000C-W ギヤポンプ部品_No.37、MP4120E-5M332060 本体,付属品部品 Oリング G60_No.10、MP4020E-6M 本体,付属品部品 Oリング G60_No.9、SSA-R1000 フロントデフ分解部品_No.25、BP504A-1 本体、付属品部品 Oリング G60_No.11、SSA-V1000 フロントデフ分解部品_No.10、MP4030E-K 本体,付属品部品 Oリング G60_No.9、MHD18 本体部品_No.10、MHL351A ブーム、運転台関係部品_No.23、MP4020E-M332195 本体付属品部品 Oリング G60_No.9など
シャフト
BIGM(丸山製作所)¥2,598税込¥2,8581個8日以内出荷図解NoBP252MA エンジン クランクケース、シリンダ、リコイルスタータ部品 シヤフト_No.44、MP2530E2SP クランクケース,シリンダ部品 シヤフト_No.66、BP2520MA エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品 シヤフト_No.46、MLP252E クランクケース,シリンダ部品 シヤフト_No.48、BP2521A エンジン クランクケース、シリンダ部品 シヤフト_No.48、BP252MR エンジン クランクケース、シリンダ部品 シヤフト_No.60、GKP252 クランクケース,シリンダ部品 シヤフト_No.46、GKP250 クランクケース,シリンダ部品 シヤフト_No.50、BP2520AS エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品 シヤフト_No.46、BP252 エンジン クランクケース、シリンダ部品 シヤフト_No.67、BP2521AS エンジン クランクケース、シリンダ部品 シヤフト_No.48、GKP252-1 クランクケース,シリンダ部品 シヤフト_No.48、BP2520A エンジン クランクシャフト、シリンダ、コイル部品 シヤフト_No.46、ERS-201 付属品3 送水ポンプ-クランクケース、シリンダ、燃料タンク部品_No.66、MP2530E2 クランクケース,シリンダ部品 シヤフト_No.66、GKP252E クランクケース,シリンダ部品 シヤフト_No.46、GKP251 クランクケース,シリンダ部品 シヤフト_No.50、BP252A エンジン クランクケース、シリンダ部品 シヤフト_No.25、BP252AS エンジン クランクケース、シリンダ、リコイルスタータ部品 シヤフト_No.25、GKP2520E クランクケース,シリンダ,コイル部品 シヤフト_No.46、BP2520AS(NF) エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品 シヤフト_No.46、BP2521MA エンジン クランクケース、シリンダ部品 シヤフト_No.48
ロツカアーム
BIGM(丸山製作所)¥1,998税込¥2,1981個8日以内出荷図解NoMS154EA-3M シリンダブロック,シリンダヘッド2006年7月生産分から部品_No.21、MSW1008-M-1 シリンダブロック,シリンダヘッド部品_No.20、MRS60-300BST エンジン(GM182LE-13A)2004年1月生産分からシリンダブロック、シリンダヘッド部品_No.21、BP4040A エンジン シリンダブロック、シリンダ部品 ロツカアーム_No.20、MSV413B-M-1(8.5X130) エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド部品_No.21、MSW1008-M シリンダブロック,シリンダヘッド部品_No.20、GSW708 エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド部品 ロツカアーム_No.21、GKP2540E シリンダブロック,シリンダ部品 ロツカアーム_No.20、MRS60-300-3 エンジン(GM182LN-12D) シリンダブロック、シリンダヘッド部品_No.21、BP404A-1 エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド部品 ロツカアーム_No.21、MSW1511-M-1 シリンダブロック,シリンダヘッド部品_No.20など
ワッシャー
BIGM(丸山製作所)¥599税込¥6591セット(10個)8日以内出荷部品名称ワツシヤ図解NoSPV20 エンジン リコイルスタータ部品_No.10、BK23A リコイルスタータ部品_No.10、BK23AL エンジン リコイルスタータ部品 ワツシヤ_No.10、TK20B エンジン リコイルスタータ部品_No.10、KC20A エンジン リコイルスタータ部品_No.10、AD-20A エンジン(リコイルスタータ)部品 ワツシヤ_No.10、BC20C(チップソー) エンジン(リコイルスタータ)部品 ワツシヤ_No.10、AC20 エンジン(リコイルスタータ)部品 ワツシヤ_No.10、BK20 エンジン リコイルスタータ部品_No.10、KY23A エンジン リコイルスタータ部品_No.10、KC26B エンジン リコイルスタータ部品_No.10、SV23A エンジン リコイルスタータ部品_No.10、KC26BL エンジン リコイルスタータ部品_No.10、BHT600DR エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品_No.34、BC20C(8枚刃) エンジン(リコイルスタータ)部品 ワツシヤ_No.10、GS25S エンジン クランクケース、シリンダ、リコイルスタータ部品 ワツシヤ_No.60、BK23AG エンジン リコイルスタータ部品_No.10、BP252A エンジン リコイルスタータ部品 ワツシヤ_No.10、JHT600DR エンジン キャブレータ、リコイルスタータ部品_No.34
プーリ リコイルスタータ
BIGM(丸山製作所)¥329税込¥3621個8日以内出荷図解NoMS072H エンジン(キャブレタ,フューエルタンク,リコイルスタータ)部品_No.12、MB350HU エンジン キャブレータ、リコイルスタータ、フューエルタンク部品_No.61、MS072EH-R-A(60L エンジン キャブレータ、リコイルスタータ部品_No.12、MS072EHR-A(70M) エンジン キャブレタ、フューエルタンク、リコイルスタータ部品_No.12、BP2541H エンジン キャブレタ、フューエルタンク、リコイルスタータ部品 プーリ リコイルスタータ_No.6、BCS254H エンジン キャブレタ、フューエルタンク、リコイルスタータ部品_No.6、MS072EH-A エンジン キャブレタ、フューエルタンク、リコイルスタータ部品 プーリ リコイルスタータ_No.12、MSE-50H-A キャブレタ、フューエルタンク、リコイルスタータ部品_No.12、BC250H GX25 クランクシャフト、ピストン、リコイルスタータ部品 プーリ リコイルスタータ_No.20、BCS250H エンジン GX25 クランクシャフト、ピストン、リコイルスタータ部品_No.20など
ボデイASSY ポンプ
BIGM(丸山製作所)¥2,398税込¥2,6381個8日以内出荷規格20~25フクム図解NoBP2540H エンジン キャブレタ、フューエルタンク、リコイルスタータ部品 ボデイASSY ポンプ_No.18、MS072EH-R-A(60L エンジン キャブレータ、リコイルスタータ部品_No.18、MS072H エンジン(キャブレタ,フューエルタンク,リコイルスタータ)部品_No.18、MLSE-51H エンジン キャブレタ、フューエルタンク、リコイルスタータ部品 ボデイASSY ポンプ_No.18、MS7310H-20 エンジン(キャブレタ,フューエルタンク,リコイルスタータ)部品_No.18、BP2541H エンジン キャブレタ、フューエルタンク、リコイルスタータ部品 ボデイASSY ポンプ_No.18、HBC254H エンジン キャブレタ、フューエルタンク、リコイルスタータ部品_No.18、BCS250H エンジン GX25 キャブレータ、エアクリーナ部品_No.5、MS072EHR(70M)-1 エンジン キャブレタ、フューエルタンク、リコイルスタータ部品_No.18、MLSE-51H 100M エンジン キャブレタ、フューエルタンクなど
ボルト、ソケツト 5X12
BIGM(丸山製作所)¥71税込¥781個8日以内出荷図解NoMB350HU エンジン クランクケース、シリンダ、マフラ部品_No.9、MBS250H エンジン クランクケースセット、フューエルタンク部品_No.18、MS072EH-A エンジン クランクケース、シリンダ部品 ボルト、ソケツト 5X12_No.18、MB250HU エンジン クランクケースセット、フューエルタンク部品_No.18、MS072EHR-A(70M) エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.18、MSE-30HR エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.18、MS073H-20 -A エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.18、MS072EHR-1 エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.18、MS072H エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.18、BCS254H エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.21、MS072EHR-A エンジン クランクケース、シリンダ部品 ボルト、ソケツト 5X12_No.18、HBC254H エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.21、MSE-25H エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.18、BCS254H Y18 エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.21、BP2541H エンジン クランクケース、シリンダ部品 ボルト、ソケツト 5X12_No.21、MS072EH-R-A(60L) エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.18、MS072EHR(70M)-1 エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.18、BC250H GX 25 クラッチケースセット、フューエルタンク部品 ボルト、ソケツト 5X12_No.18、MSE-50H-A クランクケース、シリンダ部品_No.18、MKF-265H クランクケース,シリンダ部品_No.18、BCS250H エンジン GX25 クランクケース、フューエルタンク部品_No.18
スタータASSY リコイル
BIGM(丸山製作所)¥3,998税込¥4,3981個8日以内出荷図解NoMS072EHR-A(70M) エンジン キャブレタ、フューエルタンク、リコイルスタータ部品_No.1、MSE-30HR エンジン キャブレタ、フューエルタンク、リコイルスタータ部品_No.1、MS072EH-R-A(60L エンジン キャブレータ、リコイルスタータ部品_No.1、MS072H エンジン(キャブレタ,フューエルタンク,リコイルスタータ)部品_No.1、BP2541H エンジン キャブレタ、フューエルタンク、リコイルスタータ部品 スタータASSY リコイル_No.1、BCS254H エンジン キャブレタ、フューエルタンク、リコイルスタータ部品_No.1、MSE-50H-A キャブレタ、フューエルタンク、リコイルスタータ部品_No.1、MKF-265H キャブレタ,フューエルタンク部品_No.1、MSE-25H エンジン キャブレタ、フューエルタンク、リコイルスタータ部品_No.1、MS072EH-A エンジン キャブレタ、フューエルタンク、リコイルスタータ部品 スタータASSY リコイル_No.1、MS073H-20 -A エンジン(キャブレタ,フューエルタンク,リコイルスタータ)部品_No.1、MS072EHR(70M)-1 エンジン キャブレタ、フューエルタンク、リコイルスタータ部品_No.1、MS072EHR-A エンジン キャブレタ、フューエルタンク、リコイルスタータ部品 スタータASSY リコイル_No.1、BCS250H エンジン GX25 クランクシャフト、ピストン、リコイルスタータ部品_No.15、BCS254H Y18 エンジン キャブレタ、フューエルタンク、リコイルスタータ部品_No.1、MB250HU エンジン クランクシャフト、ピストン、リコイルスタータ部品_No.15、MBS250H エンジン クランクシャフト、ピストン、リコイルスタータ部品_No.15、BC250H GX25 クランクシャフト、ピストン、リコイルスタータ部品 スタータASSY リコイル_No.15、MS072EHR-1 エンジン キャブレタ、フューエルタンク、リコイルスタータ部品_No.1
ナット
BIGM(丸山製作所)¥449税込¥4941セット(5個)8日以内出荷規格M8ZZ70028C図解NoMS415R8CGF-RV(8.5) エンジン フューエルタンク、コック、マフラ部品_No.27、AD472 エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.20、MS415R4CF-1(8.5) エンジン フューエルタンク、コック、マフラ部品_No.27、MLS415R4CF(10) エンジン フューエルタンク、コック、マフラ部品_No.27、MRS60-300BST エンジン(GM182LE-13A)2004年1月生産分からフューエルタンク、コック、マフラ部品_No.23、BP804 タンク、コック、マフラ部品 ナット_No.23、AB300-1 エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.55、SSW-400CM-2 作業用エンジン(フューエルタンク,セルスタータ,マフラ)部品_No.24、MSV413R2L(10) エンジン フューエルタンク、コック、マフラ部品_No.24、MS515EA フューエルタンク コック マフラ部品_No.24、MSW1110-M エアクリーナ,キャブレタ,マフラ部品_No.52など
エキゾーストバルブ(EE)
BIGM(丸山製作所)¥799税込¥8791個8日以内出荷図解NoMKF-265H クランクケース,シリンダ部品_No.36、MSE-25H エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.36、MS072H エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.36、MS072EHR(70M)-1 エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.36、MBS250H エンジン クランクシャフト、ピストン、リコイルスタータ部品_No.12、MS072EHR-A(70M) エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.36、BP2541H エンジン クランクケース、シリンダ部品 エキゾーストバルブ(EE)_No.39、MS073H-20 -A エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.36、MS072EH-R-A(60L) エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.36、MS072EHR-A エンジン クランクケース、シリンダ部品 エキゾーストバルブ(EE)_No.36、MS072EH-A エンジン クランクケース、シリンダ部品 エキゾーストバルブ(EE)_No.36、HBC254H エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.38、BC250H GX25 クランクシャフト、ピストン、リコイルスタータ部品 エキゾーストバルブ(EE)_No.12、BP2540H エンジン クランクケース、シリンダ部品 エキゾーストバルブ(EE)_No.39、MB250HU エンジン クランクシャフト、ピストン、リコイルスタータ部品_No.12、GKP2540H クランクケース,マフラ部品 エキゾーストバルブ(EE)_No.39、BCS250H エンジン GX25 クランクシャフト、ピストン、リコイルスタータ部品_No.12、MSE-50H-A クランクケース、シリンダ部品_No.36、MSE-30HR エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.36、MS072EHR-1 エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.36
ACパワーモーラ AC中重荷重用ローラ(高出力モータ) PM605BP PM605BP-60-500-3-200-UR700A
伊東電機¥38,570税込¥42,4271個41日以内出荷・高出力モータBP。標準タイプの約2.5倍の高出力タイプ。・連続運転・間欠運転いずれも可能です。・間欠運転の最小タクトタイムは3秒ON、5秒OFFです。【パワーモーラの特長】パワーモーラは、品物の搬送に必要な部分だけを駆動する「ラン・オン・デマンド搬送」によって、外付けモータ駆動に比べて省エネ効果を発揮します。・エアレスのため、圧縮エアーを生み出すエネルギーが不要です。安全への配慮・モータのトルクは手で止めることができる程度です。・モータ・ギヤ部がローラーに内蔵されているため、万が一の巻き込み時に怪我のリスクを低減できます。快適空間の創出・モータ・ギヤ部はローラー内に密閉されています。・ラン・オン・デマンド搬送(一斉駆動なし)とエアーレスにより騒音を低減します。メンテナンス・取換が簡単なため、ダウンタイムの短縮が図れます。・万が一の故障時もライン全体が止まることはありません。・給油等のメンテナンスも不要です。省スペース・従来の方式の様に外付けモータや回転シャフトが不要なため、すっきりとしたコンベヤになります。・ラインの低床化や、ショートライン・組み立てラインへの適用も簡単です。その他【呼び周速度】60タイプPM605BP-60-□-3-200シリーズPM605BP電源三相200Vパイプ径(Φmm)60.5パイプ寸法(mm)500周速度(m/min)(50/60Hz)58.8/70.7ローラーストレートローラ定格接線力(N)(50Hz)12.2
ACパワーモーラ AC中重荷重用ローラ(高出力モータ) PM570BP PM570BP-60-950-3-200-UR630A
伊東電機¥42,275税込¥46,5031個41日以内出荷・高出力モータBP。標準タイプの約2.5倍の高出力タイプ。・連続運転・間欠運転いずれも可能です。・間欠運転の最小タクトタイムは3秒ON、5秒OFFです。【パワーモーラの特長】パワーモーラは、品物の搬送に必要な部分だけを駆動する「ラン・オン・デマンド搬送」によって、外付けモータ駆動に比べて省エネ効果を発揮します。・エアレスのため、圧縮エアーを生み出すエネルギーが不要です。安全への配慮・モータのトルクは手で止めることができる程度です。・モータ・ギヤ部がローラーに内蔵されているため、万が一の巻き込み時に怪我のリスクを低減できます。快適空間の創出・モータ・ギヤ部はローラー内に密閉されています。・ラン・オン・デマンド搬送(一斉駆動なし)とエアーレスにより騒音を低減します。メンテナンス・取換が簡単なため、ダウンタイムの短縮が図れます。・万が一の故障時もライン全体が止まることはありません。・給油等のメンテナンスも不要です。省スペース・従来の方式の様に外付けモータや回転シャフトが不要なため、すっきりとしたコンベヤになります。・ラインの低床化や、ショートライン・組み立てラインへの適用も簡単です。その他【呼び周速度】60タイプPM570BP-60-□-3-200シリーズPM570BP電源三相200Vパイプ径(Φmm)Φ57パイプ寸法(mm)950周速度(m/min)(50/60Hz)55.4/66.6ローラーストレートローラ定格接線力(N)(50Hz)13
ACパワーモーラ AC中重荷重用ローラ(高出力モータ) PM570BP PM570BP-60-700-3-200-UR630A
伊東電機¥36,955税込¥40,6511個41日以内出荷・高出力モータBP。標準タイプの約2.5倍の高出力タイプ。・連続運転・間欠運転いずれも可能です。・間欠運転の最小タクトタイムは3秒ON、5秒OFFです。【パワーモーラの特長】パワーモーラは、品物の搬送に必要な部分だけを駆動する「ラン・オン・デマンド搬送」によって、外付けモータ駆動に比べて省エネ効果を発揮します。・エアレスのため、圧縮エアーを生み出すエネルギーが不要です。安全への配慮・モータのトルクは手で止めることができる程度です。・モータ・ギヤ部がローラーに内蔵されているため、万が一の巻き込み時に怪我のリスクを低減できます。快適空間の創出・モータ・ギヤ部はローラー内に密閉されています。・ラン・オン・デマンド搬送(一斉駆動なし)とエアーレスにより騒音を低減します。メンテナンス・取換が簡単なため、ダウンタイムの短縮が図れます。・万が一の故障時もライン全体が止まることはありません。・給油等のメンテナンスも不要です。省スペース・従来の方式の様に外付けモータや回転シャフトが不要なため、すっきりとしたコンベヤになります。・ラインの低床化や、ショートライン・組み立てラインへの適用も簡単です。その他【呼び周速度】60タイプPM570BP-60-□-3-200シリーズPM570BP電源三相200Vパイプ径(Φmm)Φ57パイプ寸法(mm)700周速度(m/min)(50/60Hz)55.4/66.6ローラーストレートローラ定格接線力(N)(50Hz)13
ACパワーモーラ AC中重荷重用ローラ(高出力モータ) PM570BP PM570BP-60-763-3-200-UR630A
伊東電機¥39,710税込¥43,6811個41日以内出荷・高出力モータBP。標準タイプの約2.5倍の高出力タイプ。・連続運転・間欠運転いずれも可能です。・間欠運転の最小タクトタイムは3秒ON、5秒OFFです。【パワーモーラの特長】パワーモーラは、品物の搬送に必要な部分だけを駆動する「ラン・オン・デマンド搬送」によって、外付けモータ駆動に比べて省エネ効果を発揮します。・エアレスのため、圧縮エアーを生み出すエネルギーが不要です。安全への配慮・モータのトルクは手で止めることができる程度です。・モータ・ギヤ部がローラーに内蔵されているため、万が一の巻き込み時に怪我のリスクを低減できます。快適空間の創出・モータ・ギヤ部はローラー内に密閉されています。・ラン・オン・デマンド搬送(一斉駆動なし)とエアーレスにより騒音を低減します。メンテナンス・取換が簡単なため、ダウンタイムの短縮が図れます。・万が一の故障時もライン全体が止まることはありません。・給油等のメンテナンスも不要です。省スペース・従来の方式の様に外付けモータや回転シャフトが不要なため、すっきりとしたコンベヤになります。・ラインの低床化や、ショートライン・組み立てラインへの適用も簡単です。その他【呼び周速度】60タイプPM570BP-60-□-3-200シリーズPM570BP電源三相200Vパイプ径(Φmm)Φ57パイプ寸法(mm)763周速度(m/min)(50/60Hz)55.4/66.6ローラーストレートローラ定格接線力(N)(50Hz)13
ACパワーモーラ AC中重荷重用ローラ(高出力モータ) PM570BP PM570BP-60-588-3-200-UR630A
伊東電機¥34,295税込¥37,7251個41日以内出荷・高出力モータBP。標準タイプの約2.5倍の高出力タイプ。・連続運転・間欠運転いずれも可能です。・間欠運転の最小タクトタイムは3秒ON、5秒OFFです。【パワーモーラの特長】パワーモーラは、品物の搬送に必要な部分だけを駆動する「ラン・オン・デマンド搬送」によって、外付けモータ駆動に比べて省エネ効果を発揮します。・エアレスのため、圧縮エアーを生み出すエネルギーが不要です。安全への配慮・モータのトルクは手で止めることができる程度です。・モータ・ギヤ部がローラーに内蔵されているため、万が一の巻き込み時に怪我のリスクを低減できます。快適空間の創出・モータ・ギヤ部はローラー内に密閉されています。・ラン・オン・デマンド搬送(一斉駆動なし)とエアーレスにより騒音を低減します。メンテナンス・取換が簡単なため、ダウンタイムの短縮が図れます。・万が一の故障時もライン全体が止まることはありません。・給油等のメンテナンスも不要です。省スペース・従来の方式の様に外付けモータや回転シャフトが不要なため、すっきりとしたコンベヤになります。・ラインの低床化や、ショートライン・組み立てラインへの適用も簡単です。その他【呼び周速度】60タイプPM570BP-60-□-3-200シリーズPM570BP電源三相200Vパイプ径(Φmm)Φ57パイプ寸法(mm)588周速度(m/min)(50/60Hz)55.4/66.6ローラーストレートローラ定格接線力(N)(50Hz)13
ACパワーモーラ AC中重荷重用ローラ(高出力モータ) PM570BP PM570BP-60-538-3-200-UR630A
伊東電機¥34,295税込¥37,7251個41日以内出荷・高出力モータBP。標準タイプの約2.5倍の高出力タイプ。・連続運転・間欠運転いずれも可能です。・間欠運転の最小タクトタイムは3秒ON、5秒OFFです。【パワーモーラの特長】パワーモーラは、品物の搬送に必要な部分だけを駆動する「ラン・オン・デマンド搬送」によって、外付けモータ駆動に比べて省エネ効果を発揮します。・エアレスのため、圧縮エアーを生み出すエネルギーが不要です。安全への配慮・モータのトルクは手で止めることができる程度です。・モータ・ギヤ部がローラーに内蔵されているため、万が一の巻き込み時に怪我のリスクを低減できます。快適空間の創出・モータ・ギヤ部はローラー内に密閉されています。・ラン・オン・デマンド搬送(一斉駆動なし)とエアーレスにより騒音を低減します。メンテナンス・取換が簡単なため、ダウンタイムの短縮が図れます。・万が一の故障時もライン全体が止まることはありません。・給油等のメンテナンスも不要です。省スペース・従来の方式の様に外付けモータや回転シャフトが不要なため、すっきりとしたコンベヤになります。・ラインの低床化や、ショートライン・組み立てラインへの適用も簡単です。その他【呼び周速度】60タイプPM570BP-60-□-3-200シリーズPM570BP電源三相200Vパイプ径(Φmm)Φ57パイプ寸法(mm)538周速度(m/min)(50/60Hz)55.4/66.6ローラーストレートローラ定格接線力(N)(50Hz)13
ACパワーモーラ AC中重荷重用ローラ(高出力モータ) PM570BP PM570BP-60-888-3-200-UR630A
伊東電機¥40,945税込¥45,0401個41日以内出荷・高出力モータBP。標準タイプの約2.5倍の高出力タイプ。・連続運転・間欠運転いずれも可能です。・間欠運転の最小タクトタイムは3秒ON、5秒OFFです。【パワーモーラの特長】パワーモーラは、品物の搬送に必要な部分だけを駆動する「ラン・オン・デマンド搬送」によって、外付けモータ駆動に比べて省エネ効果を発揮します。・エアレスのため、圧縮エアーを生み出すエネルギーが不要です。安全への配慮・モータのトルクは手で止めることができる程度です。・モータ・ギヤ部がローラーに内蔵されているため、万が一の巻き込み時に怪我のリスクを低減できます。快適空間の創出・モータ・ギヤ部はローラー内に密閉されています。・ラン・オン・デマンド搬送(一斉駆動なし)とエアーレスにより騒音を低減します。メンテナンス・取換が簡単なため、ダウンタイムの短縮が図れます。・万が一の故障時もライン全体が止まることはありません。・給油等のメンテナンスも不要です。省スペース・従来の方式の様に外付けモータや回転シャフトが不要なため、すっきりとしたコンベヤになります。・ラインの低床化や、ショートライン・組み立てラインへの適用も簡単です。その他【呼び周速度】60タイプPM570BP-60-□-3-200シリーズPM570BP電源三相200Vパイプ径(Φmm)Φ57パイプ寸法(mm)888周速度(m/min)(50/60Hz)55.4/66.6ローラーストレートローラ定格接線力(N)(50Hz)13
ACパワーモーラ AC中重荷重用ローラ(高出力モータ) PM570BP PM570BP-60-808-3-200-UR630A
伊東電機¥40,945税込¥45,0401個41日以内出荷・高出力モータBP。標準タイプの約2.5倍の高出力タイプ。・連続運転・間欠運転いずれも可能です。・間欠運転の最小タクトタイムは3秒ON、5秒OFFです。【パワーモーラの特長】パワーモーラは、品物の搬送に必要な部分だけを駆動する「ラン・オン・デマンド搬送」によって、外付けモータ駆動に比べて省エネ効果を発揮します。・エアレスのため、圧縮エアーを生み出すエネルギーが不要です。安全への配慮・モータのトルクは手で止めることができる程度です。・モータ・ギヤ部がローラーに内蔵されているため、万が一の巻き込み時に怪我のリスクを低減できます。快適空間の創出・モータ・ギヤ部はローラー内に密閉されています。・ラン・オン・デマンド搬送(一斉駆動なし)とエアーレスにより騒音を低減します。メンテナンス・取換が簡単なため、ダウンタイムの短縮が図れます。・万が一の故障時もライン全体が止まることはありません。・給油等のメンテナンスも不要です。省スペース・従来の方式の様に外付けモータや回転シャフトが不要なため、すっきりとしたコンベヤになります。・ラインの低床化や、ショートライン・組み立てラインへの適用も簡単です。その他【呼び周速度】60タイプPM570BP-60-□-3-200シリーズPM570BP電源三相200Vパイプ径(Φmm)Φ57パイプ寸法(mm)808周速度(m/min)(50/60Hz)55.4/66.6ローラーストレートローラ定格接線力(N)(50Hz)13
ACパワーモーラ AC中重荷重用ローラ(高出力モータ) PM605BP PM605BP-60-200-3-200-UR700A
伊東電機¥33,440税込¥36,7841個41日以内出荷・高出力モータBP。標準タイプの約2.5倍の高出力タイプ。・連続運転・間欠運転いずれも可能です。・間欠運転の最小タクトタイムは3秒ON、5秒OFFです。【パワーモーラの特長】パワーモーラは、品物の搬送に必要な部分だけを駆動する「ラン・オン・デマンド搬送」によって、外付けモータ駆動に比べて省エネ効果を発揮します。・エアレスのため、圧縮エアーを生み出すエネルギーが不要です。安全への配慮・モータのトルクは手で止めることができる程度です。・モータ・ギヤ部がローラーに内蔵されているため、万が一の巻き込み時に怪我のリスクを低減できます。快適空間の創出・モータ・ギヤ部はローラー内に密閉されています。・ラン・オン・デマンド搬送(一斉駆動なし)とエアーレスにより騒音を低減します。メンテナンス・取換が簡単なため、ダウンタイムの短縮が図れます。・万が一の故障時もライン全体が止まることはありません。・給油等のメンテナンスも不要です。省スペース・従来の方式の様に外付けモータや回転シャフトが不要なため、すっきりとしたコンベヤになります。・ラインの低床化や、ショートライン・組み立てラインへの適用も簡単です。その他【呼び周速度】60タイプPM605BP-60-□-3-200シリーズPM605BP電源三相200Vパイプ径(Φmm)60.5パイプ寸法(mm)200周速度(m/min)(50/60Hz)58.8/70.7ローラーストレートローラ定格接線力(N)(50Hz)12.2
ACパワーモーラ AC中重荷重用ローラ(高出力モータ) PM570BP PM570BP-60-608-3-200-UR630A
伊東電機¥37,810税込¥41,5911個41日以内出荷・高出力モータBP。標準タイプの約2.5倍の高出力タイプ。・連続運転・間欠運転いずれも可能です。・間欠運転の最小タクトタイムは3秒ON、5秒OFFです。【パワーモーラの特長】パワーモーラは、品物の搬送に必要な部分だけを駆動する「ラン・オン・デマンド搬送」によって、外付けモータ駆動に比べて省エネ効果を発揮します。・エアレスのため、圧縮エアーを生み出すエネルギーが不要です。安全への配慮・モータのトルクは手で止めることができる程度です。・モータ・ギヤ部がローラーに内蔵されているため、万が一の巻き込み時に怪我のリスクを低減できます。快適空間の創出・モータ・ギヤ部はローラー内に密閉されています。・ラン・オン・デマンド搬送(一斉駆動なし)とエアーレスにより騒音を低減します。メンテナンス・取換が簡単なため、ダウンタイムの短縮が図れます。・万が一の故障時もライン全体が止まることはありません。・給油等のメンテナンスも不要です。省スペース・従来の方式の様に外付けモータや回転シャフトが不要なため、すっきりとしたコンベヤになります。・ラインの低床化や、ショートライン・組み立てラインへの適用も簡単です。その他【呼び周速度】60タイプPM570BP-60-□-3-200シリーズPM570BP電源三相200Vパイプ径(Φmm)Φ57パイプ寸法(mm)608周速度(m/min)(50/60Hz)55.4/66.6ローラーストレートローラ定格接線力(N)(50Hz)13
ACパワーモーラ AC中重荷重用ローラ(高出力モータ) PM570BP PM570BP-60-488-3-200-UR630A
伊東電機¥31,540税込¥34,6941個41日以内出荷・高出力モータBP。標準タイプの約2.5倍の高出力タイプ。・連続運転・間欠運転いずれも可能です。・間欠運転の最小タクトタイムは3秒ON、5秒OFFです。【パワーモーラの特長】パワーモーラは、品物の搬送に必要な部分だけを駆動する「ラン・オン・デマンド搬送」によって、外付けモータ駆動に比べて省エネ効果を発揮します。・エアレスのため、圧縮エアーを生み出すエネルギーが不要です。安全への配慮・モータのトルクは手で止めることができる程度です。・モータ・ギヤ部がローラーに内蔵されているため、万が一の巻き込み時に怪我のリスクを低減できます。快適空間の創出・モータ・ギヤ部はローラー内に密閉されています。・ラン・オン・デマンド搬送(一斉駆動なし)とエアーレスにより騒音を低減します。メンテナンス・取換が簡単なため、ダウンタイムの短縮が図れます。・万が一の故障時もライン全体が止まることはありません。・給油等のメンテナンスも不要です。省スペース・従来の方式の様に外付けモータや回転シャフトが不要なため、すっきりとしたコンベヤになります。・ラインの低床化や、ショートライン・組み立てラインへの適用も簡単です。その他【呼び周速度】60タイプPM570BP-60-□-3-200シリーズPM570BP電源三相200Vパイプ径(Φmm)Φ57パイプ寸法(mm)488周速度(m/min)(50/60Hz)55.4/66.6ローラーストレートローラ定格接線力(N)(50Hz)13




![超小型ボールプランジャータッチスイッチ[BPシリーズ] Metrol(メトロール)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono44791120-230824-02.jpg)
![耐熱形タッチスイッチ[HTシリーズ] Metrol(メトロール)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono44791768-230824-02.jpg)