カテゴリ
- 制御機器(3)
- 保管用品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「bp11-55d」の検索結果

ドアユニット
日東工業¥21,980~税込¥24,178~1台翌日出荷から4日以内出荷仕様盤外装用保護等級IP44塗装色ライトベージュ塗装LB色(5Y7/1)日塗工L25-70B設置場所屋内・屋外兼用RoHS指令(10物質対応)対応![[BP11-DG] 窓付ドアユニット 防塵・防水パッキン付 日東工業](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono86505959-260819-02.jpg)
[BP11-DG] 窓付ドアユニット 防塵・防水パッキン付
日東工業¥36,980税込¥40,6781台3日以内出荷自立盤などの操作用小扉としてご使用ください。自立盤などの扉を開放せずに内部機器の監視、操作が可能です。施錠可能な防水平面ハンドルを採用しています。(キーNo.N200)。開閉角度は約103°です。コーキング処理が不要です。(一部の場合は除く。)
BP11-DG 窓付ドアユニット(防塵・防水パッキン付)
日東工業¥34,980税込¥38,4781個3日以内出荷(BP11-DG)窓付ドアユニット(防塵・防水パッキン付)用途・自立盤などの操作用小扉としてご使用ください。・自立盤などの扉を解放せずに内部機器の監視、操作が可能です。・施錠可能な防水平面ハンドルを採用しています。(キーNO.200)・開閉角度は約103°です。・コーキング処理が不要です。(一部の場合は除く。詳細は取扱説明書をご確認ください。)材質鉄、枠:CRゴム(黒)、窓:強化処理ガラス板厚(mm)1.6(窓4.0)塗装色ライトベージュ塗装(5Y7/1)設置場所屋内・屋外兼用RoHS指令(10物質対応)対応IP等級IP55(カテゴリー2)
スイッチパネル
日東工業¥6,498税込¥7,1481台4日以内出荷から5日以内出荷ドアユニットの機器取付台としてご利用ください。材質本体:鉄色本体:ライトベージュ塗装(5Y7/1)板厚(mm)1.6RoHS指令(10物質対応)対応





![[BP11-DG] 窓付ドアユニット 防塵・防水パッキン付 日東工業](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono86505959-260819-02.jpg)