曜日別特売

BP11-DG 窓付ドアユニット(防塵・防水パッキン付)

BP11-DG 窓付ドアユニット(防塵・防水パッキン付) - 日東工業

(BP11-DG)窓付ドアユニット(防塵・防水パッキン付)

用途
・自立盤などの操作用小扉としてご使用ください。・自立盤などの扉を解放せずに内部機器の監視、操作が可能です。・施錠可能な防水平面ハンドルを採用しています。(キーNO.200)・開閉角度は約103°です。・コーキング処理が不要です。(一部の場合は除く。詳細は取扱説明書をご確認ください。)
材質
鉄、枠:CRゴム(黒)、窓:強化処理ガラス
板厚(mm)
1.6(窓4.0)
塗装色
ライトベージュ塗装(5Y7/1)
設置場所
屋内・屋外兼用
RoHS指令(10物質対応)
対応
IP等級
IP55(カテゴリー2)
内容量
1個
取扱説明書:(1.64MB)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
3件中 1~3件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
窓寸法(幅×高さ)(mm)
外形寸法(横×縦)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80786338BP11-44DGK250×250400×400
¥38,500
¥29,980
¥32,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
80786347BP11-55DGK350×310500×500
¥43,000
¥34,980
¥38,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
80786356BP11-33DGK150×150300×300
¥30,000
¥24,980
¥27,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥6,000/税込¥6,600
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥6,000/税込¥6,600

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャビネット・ツールキャビネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする