[BP11-DG] 窓付ドアユニット 防塵・防水パッキン付
自立盤などの操作用小扉としてご使用ください。
自立盤などの扉を開放せずに内部機器の監視、操作が可能です。
施錠可能な防水平面ハンドルを採用しています。(キーNo.N200)
開閉角度は約103°です。
コーキング処理が不要です。(一部の場合は除く。)
- 材質
- 鉄
- 規格
- IP55(カテゴリー2)
- 板厚(mm)
- 1.6(窓4.0)
- 塗装色
- ライトベージュ塗装(5Y7/1)
- 設置場所
- 屋内・屋外兼用
- 入数
- 1
- 材質(窓)
- 強化処理ガラス
- 枠
- CRゴム(黒)
- 内容量
- 1台
注意
※ハンドルは左回転です。ドアユニット(BP-11D(S)右回転)とは異なりますのでご注意ください。特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
キャビネットパーツ の新着商品
カテゴリ







![注文コード:86505959 [BP11-DG] 窓付ドアユニット 防塵・防水パッキン付 - 日東工業](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono86505959-260819-02.jpg)
![注文コード:86505959 [BP11-DG] 窓付ドアユニット 防塵・防水パッキン付 - 日東工業](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono86505959-260819-04.jpg)
![注文コード:86505959 [BP11-DG] 窓付ドアユニット 防塵・防水パッキン付 - 日東工業](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono86505959-260819-06.jpg)
![注文コード:86507499 [BP11-DG] 窓付ドアユニット 防塵・防水パッキン付 - 日東工業](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono86507499-260819-02.jpg)
![注文コード:86507499 [BP11-DG] 窓付ドアユニット 防塵・防水パッキン付 - 日東工業](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono86507499-260819-04.jpg)
![注文コード:86507499 [BP11-DG] 窓付ドアユニット 防塵・防水パッキン付 - 日東工業](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono86507499-260819-06.jpg)
![注文コード:86513860 [BP11-DG] 窓付ドアユニット 防塵・防水パッキン付 - 日東工業](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono86513860-260819-02.jpg)
![注文コード:86513860 [BP11-DG] 窓付ドアユニット 防塵・防水パッキン付 - 日東工業](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono86513860-260819-04.jpg)













