カテゴリ

  • 制御機器(3)
  • 保管用品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「bp11-55d」の検索結果

4件中 1~4件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ドアユニット 日東工業

    ドアユニット

    日東工業
    ¥21,980~税込¥24,178~
    1台
    翌日出荷から4日以内出荷
    仕様盤外装用保護等級IP44塗装色ライトベージュ塗装LB色(5Y7/1)日塗工L25-70B設置場所屋内・屋外兼用RoHS指令(10物質対応)対応
  • [BP11-DG] 窓付ドアユニット 防塵・防水パッキン付 日東工業

    [BP11-DG] 窓付ドアユニット 防塵・防水パッキン付

    日東工業
    ¥36,980税込¥40,678
    1台
    3日以内出荷
    自立盤などの操作用小扉としてご使用ください。自立盤などの扉を開放せずに内部機器の監視、操作が可能です。施錠可能な防水平面ハンドルを採用しています。(キーNo.N200)。開閉角度は約103°です。コーキング処理が不要です。(一部の場合は除く。)
    材質鉄規格IP55(カテゴリー2)板厚(mm)1.6(窓4.0)塗装色ライトベージュ塗装(5Y7/1)設置場所屋内・屋外兼用入数1材質(窓)強化処理ガラス枠CRゴム(黒)
  • BP11-DG 窓付ドアユニット(防塵・防水パッキン付) 日東工業

    BP11-DG 窓付ドアユニット(防塵・防水パッキン付)

    日東工業
    ¥34,980税込¥38,478
    1個
    3日以内出荷
    (BP11-DG)窓付ドアユニット(防塵・防水パッキン付)
    用途・自立盤などの操作用小扉としてご使用ください。・自立盤などの扉を解放せずに内部機器の監視、操作が可能です。・施錠可能な防水平面ハンドルを採用しています。(キーNO.200)・開閉角度は約103°です。・コーキング処理が不要です。(一部の場合は除く。詳細は取扱説明書をご確認ください。)材質鉄、枠:CRゴム(黒)、窓:強化処理ガラス板厚(mm)1.6(窓4.0)塗装色ライトベージュ塗装(5Y7/1)設置場所屋内・屋外兼用RoHS指令(10物質対応)対応IP等級IP55(カテゴリー2)
  • スイッチパネル 日東工業

    スイッチパネル

    日東工業
    ¥6,498税込¥7,148
    1台
    4日以内出荷から5日以内出荷
    ドアユニットの機器取付台としてご利用ください。
    材質本体:鉄色本体:ライトベージュ塗装(5Y7/1)板厚(mm)1.6RoHS指令(10物質対応)対応