ヒサゴ(給与)明細書OP/GB1150、BP1203を入れる専用封筒です。封緘シール付き。
伝票に印刷された宛名部分が窓から見えるようになっています。
色グラシン紙
寸法(mm)215×100
質量(g/枚)4
窓枠あり
1冊(1000枚)
¥32,980
税込¥36,278
欠品中
封筒にいれたとき、透けないように裏に地紋が入っています。
サイズA4タテ
面付2
サイズ(mm)210×297
ミシン目切り離し後のサイズ(mm)210×148.5
適合プリンタインクジェット(染料・顔料)、カラーレーザー、レーザー、カラーコピー、コピー
ブラインド効果のある網目状シート。
用途梯子形ラックの美観アップに。
材質ポリエチレン
色(マンセル値)5Y7/1
。 USB3.0 MicroB USBケーブル 特徴。。USB3.0対応のUSBケーブル(A-MicroBタイプ)(USB3.0/USB3.0 Gen1/USB3.20Gen1 は同仕様)です。外付けハードドライブ、USBハブ、スマートフォン、タブレットに接続可能でポータブルUSB 3.0 ハードドライブにとって不可欠なアクセサリーです。Micro USB ケーブルはUSB 3.0に対応し、従来(USB2.0)規格の10倍以上という「最大5Gbps」(Super Speed:理論値)の高速データ転送を実現します。USB2.0との下位互換にもサポートできます。Micro USB Type-bケーブルはストレインリリーフを成型したコネクターで耐久性にも優れ、人間工学に基づいて設計されたトレッドを採用。ケーブルが簡単に挿抜可能です。また、USBコードは耐腐食性金メッキコネクタなので、より良いパフォーマンスと耐久性を実現します。。USB Micro ケーブルは金メッキコネクター、純銅導体と箔&編組シールドの組み合わせでケーブルの性能が高まり、エラーフリーのデータ転送と高速充電速度も実現します。Micro USB 3.0 ポートが搭載のデバイス:Samsung Galaxy S5、Galaxy Note 3、 Galaxy Note Pro 12.2、又はポータブルUSB 外付けハードドライブ(Toshiba Canvio、Seagate FreeAgent、Western Digital (WD) My Passport と Elements hard drivesを含む)などに対応します。【対応機種】。【Silicon Power/シリコンパワー】。★ポータブルHDD。Diamond D05。SP010TBPHDD05S3T。SP020TBPHDD05S3T。Diamond D03。SP010TBPHDD03S3K。Armor A15。SP010TBPHDA15S3L。SP010TBPHDA15S3K。SP020TBPHDA15S3L。SP020TBPHDA15S3K。Armor A15 TV。SP500GBPHDA15S3KTV。SP010TBPHDA15S3KTV。SP020TBPHDA15S3KTV。Diamond D06。SP010TBPHDD06S3K。SP020TBPHDD06S3K。SP010TBPHDD06S3K90。SP020TBPHDD06S3K90。Stream S03。SP010TBPHDS03S3K。SP010TBPHDS03S3W。SP020TBPHDS03S3K。SP020TBPHDS03S3W。Stream S03 TV。SP500GBPHDS03S3WTV。SP500GBPHDS03S3KTV。SP010TBPHDS03S3WTV。SP010TBPHDS03S3KTV。SP020TBPHDS03S3WTV。SP020TBPHDS03S3KTV。★ポータブルSSD。Bolt B10。SP128GBPSDB10SBK。SP256GBPSDB10SBK。SP512GBPSDB10SBK。など。すべての対応機種は記載できておりません。
色ブラック
ケーブル長(m)1
コネクタ形状USB3.0(Standard-A)オス-USB3.0(Standard-MicroB)オス
プラグ金メッキ
伝送速度(Gbps)最大5
USBタイプUSB3.0対応 USBケーブル(A-MicroBタイプ)
変換タイプオス-オス
1本
¥1,098
税込¥1,208
4日以内出荷
関連キーワード