カテゴリ

  • 制御機器(2)
  • 切削工具(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
さらに商品を絞り込む

「bp2002」の検索結果

関連キーワード
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
マルチプリンタ帳票 A4 白紙 2面 ヒサゴマルチプリンタ帳票 A4 白紙 2面ヒサゴ(7件のレビュー)
1,194税込1,313
1袋(100枚)ほか
当日出荷
コピー用紙より断然便利なミシン目入り用紙汎用帳票です。 ヒサゴのホームページから各種伝票テンプレートがダウンロードできます。
用途フォームオーバーレイ※(※元となるフォーム(書式)とデータを重ねて印刷する)機能に対応した無地の帳票です。サイズA4タテ厚さ(mm)0.09タイプ白紙白色度(%)80紙厚(mm)約0.09面付2サイズ(mm)210×297ミシン目切り離し後のサイズ(mm)210×148.5適合プリンタレーザプリンタ、コピー機、インクジェットプリンタなどミシン目あり
SMDレジスタ 20kΩ 0603 1608M 0.1W 1セット 25個入 VISHAYSMDレジスタ 20kΩ 0603 1608M 0.1W 1セット 25個入VISHAY
609税込670
1セット(25個)
7日以内出荷
薄膜フラットチップ抵抗器は、実績のあるプロ製品の信頼性と、Advanced レベルの精度及び安定性を兼ね備えています。したがって、計測器と産業用電子機器及び医療用電子機器の分野での用途に最適です。低 TCR : ± 10 ppm/ K → ± 25 ppm/ K 高精度抵抗値許容差: ± 0.1 % 及び ± 0.25 % 優れた総合的な安定性:クラス 0.1 及び 0.25 耐硫化性 用途 自
仕様●入数:1テープ(25個入り)●抵抗:20kΩ●テクノロジー:薄膜●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●許容差:±0.1%●定格電力:0.1W●温度係数:±25ppm/K●シリーズ:MCT●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-7167-44
Vishay 薄膜チップ抵抗器, 1608サイズ VISHAYVishay 薄膜チップ抵抗器, 1608サイズVISHAY
139税込153
1個ほか
7日以内出荷
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら