カテゴリ

  • 研磨材(3)
  • メカニカル部品(2)
  • 制御機器(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 農業機械(1)

「bp2012」の検索結果

11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
マルチプリンタ帳票 A4 カラー 3面 ヒサゴマルチプリンタ帳票 A4 カラー 3面ヒサゴ
1,498税込1,648
1袋(100枚)
当日出荷
コピー用紙より断然便利なミシン目入り用紙汎用帳票です。 カラータイプなので仕分けに便利です。 ヒサゴのホームページから各種伝票テンプレートがダウンロードできます。
用途フォームオーバーレイ※(※元となるフォーム(書式)とデータを重ねて印刷する)機能に対応した無地の帳票です。サイズA4厚さ(mm)0.09ラベルサイズ(mm)210×99タイプカラー白色度(%)80面付3面用紙サイズA4適合プリンタレーザプリンタ、コピー機、インクジェットプリンタなどミシン目あり
レジンクロスベルト(ベルトンペーパー) ベルスター研磨材工業レジンクロスベルト(ベルトンペーパー)ベルスター研磨材工業(3件のレビュー)
2,298税込2,528
1箱(20本)
当日出荷から翌々日出荷
広く普及している携帯式ベルトサンダーに適合し、金属、樹脂、ガラス、石材、木工等の軽研磨、仕上げ研磨に適しています。狭い所や、奥まった箇所、曲面部などを軽快に研磨することが可能です。
幅W×全長(mm)20×520
BPシリーズ プリント基板用端子台 IDEC(和泉電気)BPシリーズ プリント基板用端子台IDEC(和泉電気)
299税込329
1個ほか
翌々日出荷から44日以内出荷
STLシリーズ ガイド付シリンダ(STL-BP~) CKDSTLシリーズ ガイド付シリンダ(STL-BP~)CKD
61,388税込67,527
1個
8日以内出荷から20日以内出荷
作動方式複動・ストローク調整形(押出し)
レジンクロスベルト 20×520mm ベルスター研磨材工業レジンクロスベルト 20×520mmベルスター研磨材工業
3,698税込4,068
1箱(20本)
24日以内出荷
小型電動ベルトサンダー、エアツールに取り付けて、金属、樹脂などを軽快に研磨するレジンクロスベルトです。
用途荒番手、中番手、細番手などで研削、研磨した表面をさらに美しく仕上げる研磨に用いる超細番手です。長さ(mm)520幅(mm)20砥材A
レジンクロスBP20 ベルスター研磨材工業レジンクロスBP20ベルスター研磨材工業
2,398税込2,638
1箱(20本)
24日以内出荷
三角タップ Panasonic(パナソニック)三角タップPanasonic(パナソニック)(4件のレビュー)
619税込681
1個
当日出荷
定格電圧(V)125コンセント個数2コンセント形状2P定格電流(A)15定格容量(W)1500プラグ形状2P
ユニットバス用収納棚 INAX(LIXIL)ユニットバス用収納棚INAX(LIXIL)
1,098税込1,208
1個
当日出荷から13日以内出荷
ユニットバス用収納棚
青POM ギヤシリーズ 平歯車 協育歯車青POM ギヤシリーズ 平歯車協育歯車
4,798税込5,278
1個
当日出荷から9日以内出荷
フードコンタクト、青POM ギヤシリーズで青色ポリアセタール樹脂です。 食品素材色に無い青色のPOMは異物混入対策として食品、包装機器に最適です。
用途食品、包装機器、医療機器などに。材質青色ポリアセタール樹脂RoHS指令(10物質対応)対応
平歯車 モジュール2 ポリアセタール(青色) 協育歯車平歯車 モジュール2 ポリアセタール(青色)協育歯車
4,598税込5,058
1個
5日以内出荷
モジュール2材質ポリアセタールB1圧力角(°)20精度等級JIS B 1702-1 (ISO)9~10級RoHS指令(10物質対応)対応
アダプタ BIGM(丸山製作所)アダプタBIGM(丸山製作所)
609税込670
1個
7日以内出荷
備考BP-1/4 ※~2012年10月部品名称アダプタ関連資料展開図1(0.96MB) 展開図2(1.37MB) 展開図3(1.42MB) 展開図4(1.42MB) 展開図5(1.42MB) 展開図6(1.16MB) 展開図7(1.23MB) 展開図8(1.45MB) 展開図9(0.72MB) 展開図10(1.02MB) 展開図11(1.15MB) 展開図12(0.73MB) 展開図13(1.45MB) 展開図14(0.72MB) 展開図15(1.02MB) 展開図16(1.15MB) 展開図17(0.73MB) 展開図18(1.47MB) 展開図19(1.21MB) 展開図20(1.46MB) 展開図21(1.24MB) 展開図22(1.5MB) 展開図23(1.23MB) 展開図24(1.21MB) 展開図25(0.83MB) 展開図26(0.79MB) 展開図27(1.45MB) 展開図28(0.68MB) 展開図29(1.04MB) 展開図30(1.07MB) 展開図31(0.82MB) 展開図32(1.01MB) 展開図33(1.04MB) 展開図34(1.47MB) 展開図35(1.21MB) 展開図36(1.46MB) 展開図37(1.24MB) 展開図38(1.21MB) 展開図39(1.22MB) 展開図40(0.95MB) 展開図41(1.26MB) 展開図42(0.97MB) 展開図43(1.26MB) 展開図44(0.97MB) 展開図45(1.06MB) 展開図46(1.09MB) 展開図47(1.1MB) 展開図48(1.06MB) 展開図49(1.09MB) 展開図50(1.12MB)図解NoSSA-アルフア605MA フロントアクスル分解-3部品_No.8、BSA-600LDEQ(JP) 油圧機器1 台車部品_No.19、BSA-650-Y(-1) 950-Y(-1)シリーズ フロントデフ、リヤデフリンケージ組立部品_No.アダプタ、BSA-600LDEQ(JP) 油圧機器2 ブーム部品_No.9、SSA-Z500MA-1 油圧機器部品_No.29、SSA-V602C 油圧機器部品_No.32、SSA-アルフア1005VT フロントアクスル分解-3部品_No.9、SSA-Z550 油圧機器部品_No.29、SSA-Z601S 油圧機器部品_No.29、SSA-V602C-DX 油圧機器部品_No.32、BSA-950-1 -2シリーズ フロントデフ、リヤデフリンケージ組立部品_No.アダプタ、BSA-500JD-125THシリーズ 油圧機器部品_No.26、BSA-600LDMQ(JP) ブームリフト部品_No.13、BSM-1050SLT-20HA3U 油圧バルブ部品_No.26、BSA-600LDEQ(JP) ステアリングリンケージ部品_No.3など