カテゴリ

  • 安全保護具(20)
  • 制御機器(10)
  • 作業工具(10)
  • パソコン/周辺機器(8)
  • 農業機械(5)
  • 安全用品(4)
  • バイク純正部品(3)
  • 物流用品(3)
  • FA担当者のオススメ新商品(3)
  • 自動車純正部品(3)
  • 作業服(3)
  • 事務用品(3)
  • 機構部品(2)
  • カー用品(2)
  • 空調・電設資材(1)
  • 電気材料(1)
  • メカニカル部品(1)
  • オフィス家具(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 研磨材(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト

「bp23」の検索結果

関連キーワード
85件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ブラケット (BP23) MAZDA(マツダ)ブラケット (BP23)MAZDA(マツダ)
1,598税込1,758
1個
翌々日出荷
国産車用ブレーキパッド BOSCH(ボッシュ)国産車用ブレーキパッドBOSCH(ボッシュ)(169件のレビュー)
2,898税込3,188
1セット(4枚)
当日出荷から6日以内出荷
高い制動力と静粛性を備え、高次元でのトータルバランスを実現! 安全・快適性を追求したブレーキフィーリング!
Oリング 1BP NOKOリング 1BPNOK(29件のレビュー)
779税込857
1個
当日出荷から4日以内出荷
1種BはA305(1種A)とほぼ同等な性質を有し、A305よりも硬度が高く、耐圧性に優れた材料です。 シール材料として各種品目へ広く利用されており、性能、加工性のバランスが最も良い材料です。
使用温度範囲(℃)-23~100(MAX120)硬さ(デュロメータA)90±5材料記号A105
貼付ゴム足・型抜きタイプ B-Pシリーズ タカチ電機工業貼付ゴム足・型抜きタイプ B-Pシリーズタカチ電機工業(9件のレビュー)
159税込175
1袋(10個)
当日出荷から4日以内出荷
材質合成ゴム寸法a(mm)-寸法b(mm)-寸法h(mm)-入数10/袋RoHS指令(10物質対応)対応
19型マウントユニット 日東工業19型マウントユニット日東工業
3,298税込3,628
1セット(2個)ほか
当日出荷から5日以内出荷
キャビネットに19インチマウントユニットを取り付けることにより、19インチ機器の収納が可能です。 木製基板・鉄製基板に取り付けが可能です。 EIA規格に準拠しており、1U~6Uタイプがあります。 配線処理用としてラックオプション・ケーブルホルダー(RD87-2RK・3RK)の取り付けが可能です。(BP23-202UB~206UBのみ)
材質本体:鉄本体:ライトベージュ塗装(近似)板厚(mm)2.3RoHS指令(10物質対応)対応
通信機器用棚板・基板用 日東工業通信機器用棚板・基板用日東工業
3,898税込4,288
1台
当日出荷から8日以内出荷
HUB・モデム・メディアコンバータなど、小型機器をキャビネット内に取り付ける場合にご使用ください。 長穴を利用して、ラックオプション・結束テープ(RD852-50)にて機器を固定することが可能です。(BP23-2415BBは結束テープを付属。)
材質本体:鉄本体:ライトベージュ塗装(5Y7/1)板厚(mm)1.2、1.6、2.3RoHS指令(10物質対応)対応
通信機器用マウントブラケット 日東工業通信機器用マウントブラケット日東工業(1件のレビュー)
7,898税込8,688
1セット(10個)
当日出荷から4日以内出荷
HUB・ルーター・モデムなどの通信機器をキャビネットの基板へ取り付ける際にご使用ください。 高さ調整機構により幅広い機器に対応します。
材質表面処理ニッケルめっきRoHS指令(10物質対応)対応
スリムレール用 天井ブラケット ヒナカ(旧:日中製作所)スリムレール用 天井ブラケットヒナカ(旧:日中製作所)
639税込703
1パック(4個)
当日出荷
自動車用スリムカーテンレール用オプション部品
材質スチール
ホワイトボード〈ピタボ〉(吸着シートタイプ) コクヨホワイトボード〈ピタボ〉(吸着シートタイプ)コクヨ(4件のレビュー)
11,980税込13,178
1本
当日出荷から4日以内出荷
裏面に壁やガラスなどの平滑面に貼れる吸着シートを採用したホワイトボード。粘着剤を使用していないので、のり残りがなく、きれいにはがせ、再使用できます。※何度も繰り返し使用すると、吸着力が低下します。付属品/ホワイトボード用マーカー(黒・赤)各1本・イレーザー(マグネット付き)1個・トレー1個・CamiApp<キャミアップ>対応シール4枚。
用途会議の意見集約に。区分本体シリーズホワイトボード ピタボ繰り返し・詰め替え対応
ステンレス コネクター ニッサチェインステンレス コネクターニッサチェイン(1件のレビュー)
1,598税込1,758
1箱(100個)
当日出荷
仕上電解研磨RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス カップリング ニッサチェインステンレス カップリングニッサチェイン
1,198税込1,318
1箱(100個)
当日出荷
用途カップリング/ビス止め用カップリング/ボールキャッチ仕上電解研磨RoHS指令(10物質対応)対応
防炎厚地オクトプラス(ボディーカバー) アラデン防炎厚地オクトプラス(ボディーカバー)アラデン(5件のレビュー)
21,980税込24,178
1個
翌々日出荷から6日以内出荷
☆大切なお車を不審火から守る為に開発された防炎加工のボディーカバー!!マシンをガード!洗車の手間も省けて経済的!大気汚染(排ガス他)・酸性雨・紫外線・砂ボコリ・夜露・霜・樹液・鳥のふん・イタズラ・による塗装のいたみ・汚れを防止。太陽光の熱や紫外線・雨などから守り、ボディーや塗装面の劣化の進行を防止。また、ダッシュボードの劣化、シートの焼け(退色)防止に。屋外駐車であっても雨風から車を保護する。盗難防止!車種・車内がわかりにくいので盗難防止に。強風対策ボディの前・中・後と強風対策用ベルトが付いていますので、強風対策も万全です。※フロントウインドー部分に大型吸盤をセット、まず1点を固定することで、ズレルことなく簡単に大きな車でも一人でカバーをかけることが出来ます。品質表示:ポリエステル100%厚織り生地撥水・防炎加工(難燃性)カラーコーティング
用途車用カバー付属品収納袋材質ポリエステル100%厚織り生地、撥水・防炎後加工(難燃性)カラーコーティング
トランシーバー用リチウムイオンバッテリーパック ICOM(アイコム)トランシーバー用リチウムイオンバッテリーパックICOM(アイコム)
7,998税込8,798
1台
当日出荷
トラスコ品番336-1641質量(g)53対応機種IC-4855バッテリー容量(mAh)1350
傾斜金具 日東工業傾斜金具日東工業
4,298税込4,728
1セット(30個)
当日出荷から5日以内出荷
端子の取り付けに制約がある場合、また同一平面に何段かの端子が並ぶ場合など、この金具を利用することにより、配線が容易に行えます。
材質本体:鉄表面処理クロメートめっきRoHS指令(10物質対応)対応
バンパープロ コーナータイプΦ62 岩田製作所バンパープロ コーナータイプΦ62岩田製作所
7,998税込8,798
1本
当日出荷から翌々日出荷
耐久性、耐衝撃に優れた発泡ポリウレタン 簡単に取付可能な両面テープ付 耐油性、耐水性に優れたPVCフィルムコーティング 視認性に優れたトラ模様
長さ(m)1
BP-230 B-2323/B-2333用 棚板 ハミレックス HAMILeX(ハミレックス)BP-230 B-2323/B-2333用 棚板 ハミレックスHAMILeX(ハミレックス)
6,998税込7,698
1個
翌々日出荷
質量(kg)約3耐荷重(kg)30外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)538×420×18
のびのび軍足 先丸 5足組 アトムのびのび軍足 先丸 5足組アトム(1件のレビュー)
1,390税込1,529
1セット(5足)
当日出荷
生成サイズ(cm)25~27指タイプ先丸
Eシリーズ用ピストンベース 大阪ジャッキ製作所Eシリーズ用ピストンベース大阪ジャッキ製作所
12,980税込14,278
1個
3日以内出荷
ジャッキのロッド先端で受ける荷重の面積を拡げたいときに使用します。
600x400x500mm/1段踏台 エスコ600x400x500mm/1段踏台エスコ
34,900税込38,390
1個
翌日出荷
最大使用荷重(kg)150仕様縞板天板材質アルミ合金製段数1段設置寸法・奥行(mm)615設置寸法・幅(mm)415天板寸法・幅(mm)600天板寸法・奥行(mm)400
ハイス鋼ストレートパンチ タカノハイス鋼ストレートパンチタカノ(1件のレビュー)
339税込373
1本
3日以内出荷
材質SKH51硬度61~64HRC
E31・C31 電線管片サドル(ねじ無・薄鋼用) エスコE31・C31 電線管片サドル(ねじ無・薄鋼用)エスコ
850税込935
1個(10袋)
翌日出荷
電線管を造営材に取り付ける場合に使用します。 薄鋼用薄鋼電線管用(C管)、ねじ無し電線用管(E管)
仕様●呼び:E31・C31●適合径(mm):32●入数(個):10●材質:鋼板製電気亜鉛めっき●ねじ穴径:Φ6.5×12mmアズワン品番65-2262-46
ウィンドウガスケットリムーバー BAHCO(バーコ)ウィンドウガスケットリムーバーBAHCO(バーコ)
189,800税込208,780
1個
翌々日出荷
トラスコ品番383-8197
G 1/4" 雄ねじプラグ(スイベル式/イエロー) エスコG 1/4" 雄ねじプラグ(スイベル式/イエロー)エスコ
1,540税込1,694
1個
翌日出荷
材質アルミ・鋼鉄質量(g)140耐圧(MPa)1.5使用流体圧縮空気アズワン品番64-2196-59ねじサイズG1/4"
カップ型軸付ワイヤーブラシ エスコカップ型軸付ワイヤーブラシエスコ
3,440税込3,784
1個
翌日出荷
P パフォーマンスライン。使用頻度が高い方向けの丈夫で長持ちするタイプ。
材質真鍮軸径(Φmm)6.35幅(mm)19適合ツール電動ドライバー最大回転数(min-1[r.p.m])13000外径(mm)44線径(mm)0.3
23本組 ドリル・ドライバーセット エスコ23本組 ドリル・ドライバーセットエスコ
1,550税込1,705
1セット
翌日出荷
ドリルは丸軸、ドライバー、マグネットビットアダプターは六角軸です。使用頻度が高く、実用的な、スクリュードライバーとドリルビットの23本セット。木材や金属、プラスチックなどのネジ締めや穴あけ作業に適しています。クリアケース付
仕様●型番:15095-JP●入数:23本●サイズ(mm):【ドリルビット】1.5・2.0・2.5・3.0・3.5・4.0・4.5・5.0・6.0・8.0・10.0【スクリュードライバービット】25mm(+)#1・#2・#350mm(+)#225mm(-)6×25・8×25・10×2550mm(-)8×50(Torx)10・15・20【マグネット式ビットアダプター】六角軸6.35mm●材質:鋼材(6150)●適合機種:EA813WA-11、EA813WA-13アズワン品番65-3893-61
19型タテ置き棚板 日東工業19型タテ置き棚板日東工業
5,698税込6,268
1台
3日以内出荷から5日以内出荷
UPSなど据置型の機器を19インチタテ置き型キャビネットへ取り付ける際にご使用ください。 長穴を利用して、ラックオプション・結束テープ(RD852-50)にて機器を固定することが可能です。
材質本体:鉄本体:ライトベージュ塗装(5Y7/1)板厚(mm)1.6RoHS指令(10物質対応)対応
トランシーバー用緊急用乾電池ケース ICOM(アイコム)トランシーバー用緊急用乾電池ケースICOM(アイコム)(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
トラスコ品番298-1637質量(g)50対応機種IC-4855使用電池単3形アルカリ乾電池2本
ガスケットコンバーター (BP) MAZDA(マツダ)ガスケットコンバーター (BP)MAZDA(マツダ)
1,798税込1,978
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
Google Pixel Tablet 2023 用 フィルム アンチグレア ハードコート 指紋軽減 反射防止 マット 気泡防止 エレコムGoogle Pixel Tablet 2023 用 フィルム アンチグレア ハードコート 指紋軽減 反射防止 マット 気泡防止エレコム
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷
Google Pixel Tablet(2023年モデル)の液晶画面を傷や汚れから守る、反射防止タイプの液晶保護フィルムです。光の映り込みを抑え、見やすい画面を実現する反射防止タイプです。時間の経過とともに気泡が目立たなくなる特殊吸着層を採用したエアーレスタイプです。小さな気泡ができたときには、指などで押し出すことで気泡を抜くことができます。摩擦を軽減する表面仕上げで、指滑りを向上し快適な操作を実現します。指紋汚れが目立ちにくい指紋軽減加工を施しています。フィルムを貼ったままでも本体操作ができる、タッチスクリーン入力に対応しています。貼り付け面にシリコン皮膜をコーティングし、接着剤や両面テープを使わずに貼り付け可能な自己吸着タイプです。貼りやすく、貼り直しも可能です。端末の形状に合わせたサイズにカット済みなので、パッケージから取り出してすぐに使用可能です。フィルムがキレイに貼れる、専用ヘラと、クリーニングクロス、ホコリ取りシールが付属しています。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
セット内容液晶保護フィルム(エアーレス・反射防止仕様)×1、ヘラ×1、クリーニングクロス×1、ホコリ取りシール×1材質接着面:シリコン、外側:PET対応機種Google Pixel Tablet(2023年モデル)
19型マウントブラケット 日東工業19型マウントブラケット日東工業
9,998税込10,998
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
セット内容スリット付基板 1コ、支持金具 4コ、ねじ部品 一式、結束テープ材質スリット付基板:鉄、支持金具:溶融亜鉛めっき鋼板板厚(mm)スリット付基板:1.2、支持金具:1.6許容質量(kg)3
Google Pixel Tablet 2023 用 ガラスフィルム 超透明 強化ガラス 表面硬度10H 指紋防止 飛散防止 気泡防止 エレコムGoogle Pixel Tablet 2023 用 ガラスフィルム 超透明 強化ガラス 表面硬度10H 指紋防止 飛散防止 気泡防止エレコム
3,598税込3,958
1個
翌々日出荷
ガラス特有のなめらかな指滑りを実現するGoogle Pixel Tablet(2023年モデル)用液晶保護ガラスです。表面硬度10Hの強化ガラス採用により、保護ガラス表面の傷を防止します。表面硬度は実力値です。握ったときやかばんからの取り出し時にも引っかかりがない、ラウンドエッジ加工を施しています。指紋汚れを付きにくくする指紋防止コーティングを施しています。万が一、割れてしまった場合もガラス片が飛散しにくい安全設計です。フィルムを貼ったままでも本体操作ができる、タッチスクリーン入力に対応しています。貼り付け面にシリコン皮膜をコーティングし、接着剤や両面テープを使わずに貼り付け可能な自己吸着タイプです。貼りやすく、貼り直しも可能です。時間の経過とともに気泡が目立たなくなる特殊吸着層を採用したエアーレスタイプです。端末の形状に合わせたサイズにカット済みなので、パッケージから取り出してすぐに使用可能です。フィルムがキレイに貼れる、専用ヘラと、クリーニングクロス、ホコリ取りシールが付属しています。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
セット内容液晶保護ガラス(10H)×1、ヘラ×1、クリーニングクロス×1、ホコリ取りシール×1材質接着面:シリコン、外側:ガラス、PET対応機種Google Pixel Tablet(2023年モデル)
Google Pixel Tablet 2023 用 フィルム アンチグレア ハードコート 指紋防止 反射防止 マット 気泡防止 エレコムGoogle Pixel Tablet 2023 用 フィルム アンチグレア ハードコート 指紋防止 反射防止 マット 気泡防止エレコム
2,198税込2,418
1個
翌々日出荷
Google Pixel Tablet(2023年モデル)の液晶画面を傷や汚れから守る、指紋防止・反射防止タイプの液晶保護フィルムです。光の映り込みを抑え、見やすい画面を実現する反射防止タイプです。時間の経過とともに気泡が目立たなくなる特殊吸着層を採用したエアーレスタイプです。小さな気泡ができたときには、指などで押し出すことで気泡を抜くことができます。摩擦を軽減する表面仕上げで、指滑りを向上し快適な操作を実現します。指紋汚れを付きにくくする指紋防止コーティングを施しています。フィルムを貼ったままでも本体操作ができる、タッチスクリーン入力に対応しています。貼り付け面にシリコン皮膜をコーティングし、接着剤や両面テープを使わずに貼り付け可能な自己吸着タイプです。貼りやすく、貼り直しも可能です。端末の形状に合わせたサイズにカット済みなので、パッケージから取り出してすぐに使用可能です。フィルムがキレイに貼れる、専用ヘラと、クリーニングクロス、ホコリ取りシールが付属しています。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
セット内容液晶保護フィルム(エアーレス・防指紋・反射防止仕様)×1、ヘラ×1、クリーニングクロス×1、ホコリ取りシール×1材質接着面:シリコン、外側:PET対応機種Google Pixel Tablet(2023年モデル)
青POM ギヤシリーズ 平歯車 協育歯車青POM ギヤシリーズ 平歯車協育歯車
1,198税込1,318
1個
当日出荷から9日以内出荷
フードコンタクト、青POM ギヤシリーズで青色ポリアセタール樹脂です。 食品素材色に無い青色のPOMは異物混入対策として食品、包装機器に最適です。
用途食品、包装機器、医療機器などに。材質青色ポリアセタール樹脂RoHS指令(10物質対応)対応
のびのび軍足 指付 5足組 アトムのびのび軍足 指付 5足組アトム(2件のレビュー)
1,290税込1,419
1セット(5足)
当日出荷
Google Pixel Tablet 2023 ケース ソフトレザー フラップ マグネット開閉 ベルト開閉 背面クリア エレコムGoogle Pixel Tablet 2023 ケース ソフトレザー フラップ マグネット開閉 ベルト開閉 背面クリアエレコム
4,998税込5,498
1個
翌々日出荷
薄型・軽量設計のGooglePixelTablet(2023年モデル)用フラップケースです。傷に強いポリカーボネートを使用し、本体の背面デザインを活かせるクリアケースを採用しています。傷や汚れが付きにくく、高級感のあるソフトレザー素材を使用しています。動画視聴やタイピングなどのシーンに合わせて2つのスタンド角度を選べます。不使用時に液晶画面部分を保護するフラップが付いています。フラップはマグネットで簡単に留めることができます。フラップ内側には本体を傷つけにくい起毛素材を採用しています。本体装着部の縁が液晶画面を覆わず、見やすく操作しやすい設計です。ケースを装着したままで、各種ケーブルの接続や写真撮影、ボタンの操作が可能です。充電スピーカーホルダーには対応しません。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINKECOLOGY』マークを表示した製品です。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。
材質表面:合成皮革、裏地:ポリエステル、本体装着部:ポリカーボネート対応機種Google Pixel Tablet(2023年モデル)
純綿軍足 先丸 5足組 アトム純綿軍足 先丸 5足組アトム
1,390税込1,529
1セット(5足)
当日出荷
生成サイズ(cm)25~27指タイプ先丸
Google Pixel Tablet 2023 ケース ハード カバー 充電スピーカーホルダー対応 エレコムGoogle Pixel Tablet 2023 ケース ハード カバー 充電スピーカーホルダー対応エレコム
4,998税込5,498
1個
翌々日出荷
強じんなポリカーボネート素材と起毛素材の2層構造を使用した、充電スピーカーホルダーに対応のGooglePixelTablet(2023年モデル)用ケースです。ケース内側に起毛素材を使用し、端末を優しく包み込みます。ケースの縁が液晶画面を覆わず、見やすく操作しやすい設計です。ケースを装着したままで、各種ケーブルの接続や写真撮影、ボタンの操作が可能です。充電スピーカーホルダーに対応します。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINKECOLOGY』マークを表示した製品です。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。
材質ケース本体:ポリカーボネート、ポリエステル対応機種Google Pixel Tablet(2023年モデル)
Google Pixel Tablet 2023 用 フィルム 超透明 ハードコート 指紋防止 気泡防止 エレコムGoogle Pixel Tablet 2023 用 フィルム 超透明 ハードコート 指紋防止 気泡防止エレコム
2,198税込2,418
1個
翌々日出荷
Google Pixel Tablet(2023年モデル)の液晶画面を傷や汚れから守る、指紋防止・超透明タイプの液晶保護フィルムです。つやのある超透明加工により、画像の輪郭がくっきり見えます。光線透過率約92.5%を実現した超透明フィルムにより、画質を損なわない透明感を実現しています。光線透過率は実力値です。指紋汚れを付きにくくする指紋防止コーティングを施しています。時間の経過とともに気泡が目立たなくなる特殊吸着層を採用したエアーレスタイプです。小さな気泡ができたときには、指などで押し出すことで気泡を抜くことができます。フィルムを貼ったままでも本体操作ができる、タッチスクリーン入力に対応しています。貼り付け面にシリコン皮膜をコーティングし、接着剤や両面テープを使わずに貼り付け可能な自己吸着タイプです。貼りやすく、貼り直しも可能です。端末の形状に合わせたサイズにカット済みなので、パッケージから取り出してすぐに使用可能です。フィルムがキレイに貼れる、専用ヘラと、クリーニングクロス、ホコリ取りシールが付属しています。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
セット内容液晶保護フィルム(エアーレス・防指紋・超透明仕様)×1、ヘラ×1、クリーニングクロス×1、ホコリ取りシール×1材質接着面:シリコン、外側:PET対応機種Google Pixel Tablet(2023年モデル)
Google Pixel Tablet 2023 用 フィルム アンチグレア 抗菌 高精細 チラツキ防止 ハードコート 指紋防止 エレコムGoogle Pixel Tablet 2023 用 フィルム アンチグレア 抗菌 高精細 チラツキ防止 ハードコート 指紋防止エレコム
2,498税込2,748
1個
翌々日出荷
特殊加工で反射防止特有のちらつきを防止し画像を鮮明に再現。気泡がキレイに抜けるエアーレス加工。液晶画面を傷や汚れから守る、防指紋・反射防止・抗菌タイプのGoogle Pixel Tablet(2023年モデル)用液晶保護フィルムです。Google Pixel Tablet(2023年モデル)の液晶画面を傷や汚れから守る、指紋防止・高精細反射防止タイプの液晶保護フィルムです。ナノテクノロジー高精細加工により光の映り込みを抑え、反射防止フィルム特有のちらつきを防止することで見やすい画面を実現しています。摩擦を軽減する表面仕上げで、指滑りを向上し快適な操作を実現します。指紋汚れを付きにくくする指紋防止コーティングを施しています。時間の経過とともに気泡が目立たなくなる特殊吸着層を採用したエアーレスタイプです。小さな気泡ができたときには、指などで押し出すことで気泡を抜くことができます。フィルムに抗菌機能を施し、細菌の繁殖を防ぎます。こちらの製品は表面上における細菌の増殖を抑制、あるいは阻害する性能を有したもので、財団法人日本規格協会(JSA)が定める抗菌性試験に準拠したものです。※抗菌とは、製品の表面上に存在する細菌の増殖を抑制することです。JIS(日本産業規格)では抗菌加工されていない製品の表面と比較して、細菌を99%以上抑制出来ている場合、その製品に抗菌効果があると規定しています。フィルムを貼ったままでも本体操作ができる、タッチスクリーン入力に対応しています。貼り付け面にシリコン皮膜をコーティングし、接着剤や両面テープを使わずに貼り付け可能な自己吸着タイプです。貼りやすく、貼り直しも可能です。端末の形状に合わせたサイズにカット済みなので、パッケージから取り出してすぐに使用可能です。フィルムがキレイに貼れる、専用ヘラと、クリーニングクロス、ホコリ取りシールが付属しています。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
セット内容液晶保護フィルム(エアーレス・防指紋・高精細・反射防止・抗菌仕様)×1、ヘラ×1、クリーニングクロス×1、ホコリ取りシール×1材質接着面:シリコン、外側:PET対応機種Google Pixel Tablet(2023年モデル)
エレガンスプレート 神保電器エレガンスプレート神保電器
2,798税込3,078
1箱(10個)
翌々日出荷
【施工上のご注意】プレートネジは必要以上に締付けないでください。器具取付け壁面は、出来るだけ平らにしてください。
適合締付トルク(N・m[kgf・cm])~0.3(3.06)