カテゴリ

  • 自動車補修部品(5)
  • 制御機器(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 農業機械(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)

「bp2e」の検索結果

関連キーワード
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スパークプラグ(B~) NGK(日本特殊陶業)スパークプラグ(B~)NGK(日本特殊陶業)(1843件のレビュー)
299税込329特価
1個ほか
当日出荷から9日以内出荷
標準プラグ(新車組み付け用プラグ)
リブスターベルト 三ツ星ベルトリブスターベルト三ツ星ベルト(663件のレビュー)
669税込736
1本
当日出荷から6日以内出荷
ディスクパッド MKカシヤマディスクパッドMKカシヤマ(524件のレビュー)
1,798税込1,978特価
1セット(4枚)ほか
当日出荷から121日以内出荷
多種類の原材料を、長年の蓄積した情報と品質工学などを使い、適切な割合で配合し、車種・用途・市場状況などの要求に合わせ、効き・寿命・鳴き・振動・相手材の攻撃性等の性能を追求した摩擦材の開発を行っています。また、摩擦材に使用する原材料は、ELV、REACHなどの環境規制に対応した、環境負荷の少ないものを選定しています。
エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)エアーフィルター(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(106件のレビュー)
1,190税込1,309
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用エアーエレメントです。
渡り金具フォーク形 IDEC(和泉電気)渡り金具フォーク形IDEC(和泉電気)(12件のレビュー)
499税込549
1セット(10個)ほか
当日出荷
端子形状フォーク形
ハイドリックエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)ハイドリックエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(19件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷から5日以内出荷
電磁操作弁 ダイキン工業電磁操作弁ダイキン工業(6件のレビュー)
27,980税込30,778
1台ほか
当日出荷から90日以内出荷
35MPa[350kgf/cm2]、100L/min(G02)、160L/min(G03)の高圧・大流量を実現しました。 IEC Pub529 IP65に準拠した防塵・防水構造に加え、欧州安全規格(CE)対応用機器として最適です。
保護構造IEC Pub529 IP65耐電圧AC1500V 1分間接続方式ガスケット取付形絶縁抵抗(MΩ)50定格時間連続バルブ種類方向制御弁/電磁制御弁
ハキダシグチ BIGM(丸山製作所)ハキダシグチBIGM(丸山製作所)(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
7日以内出荷
規格PF1クロ、G1クロ関連資料展開図1(1.05MB) 展開図2(0.97MB) 展開図3(1.18MB) 展開図4(1.18MB)図解NoMP2520E2-B 本体,付属品部品 ハキダシグチ_No.20、MP254HK-1 本体,付属品部品 ハキダシグチ_No.19、BP252 ホンタイ、フゾクヒン部品 ハキダシグチ_No.18、MP2520E2-M 本体,付属品部品 ハキダシグチ_No.18、ERS-201 付属品2 送水ポンプ-本体部品_No.18、BP252MR ホンタイ、フゾクヒン部品 ハキダシグチ_No.17、BEP25 本体部品_No.18、MP2520EW-M 本体部品_No.27、BP254B 本体 付属品部品 ハキダシグチ_No.19、MP2530E2 本体,付属品部品 ハキダシグチ_No.18、MP2530E2SP 本体,付属品部品 ハキダシグチ_No.18、MP2520EW-K 本体部品_No.27、MP2520E2 本体,付属品部品 ハキダシグチ_No.19