カテゴリ

  • 農業機械(123)
  • 自動車純正部品(82)
  • メカニカル部品(75)
  • 作業工具(40)
  • 清掃用品(36)
  • 制御機器(27)
  • 測定用品(26)
  • 空調・電設資材(24)
  • バイク純正部品(21)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(16)
  • 防犯用品(14)
  • 卓上消耗品(12)
  • FA担当者のオススメ新商品(12)
  • 建材・エクステリア(12)
  • パソコン/周辺機器(11)
  • 鈑金・塗装(9)
  • 自動車補修部品(8)
  • 機構部品(7)
  • 建築金物(7)
  • 科学研究・開発用品(6)
  • 研磨材(6)
  • 油圧機器・油圧ホース(6)
  • 家電(6)
  • 物流用品(5)
  • 電気材料(5)
  • 安全用品(5)
  • 塗装・養生・内装用品(5)
  • 切削工具(5)
  • 配管・水廻り設備部材(5)
  • 防災用品(4)
  • 医療(4)
  • 事務用品(4)
  • 農業・園芸資材(4)
  • ねじ・ボルト・釘(3)
  • 梱包用品(3)
  • 厨房用品(3)
  • 測量用品(土木/建設)(3)
  • 測定関連サービス(3)
  • バッテリー・電装(3)
  • トラック用品・パーツ(3)
  • 溶接用品(2)
  • 船舶用品・漁業資材(2)
  • 自動車用オイル・ケミカル(2)
  • カー用品(2)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • 電動工具(2)
  • 保管用品(1)
  • オフィス家具(1)
  • 安全標識(1)
  • 住設機器(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 自転車部品(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 空圧工具(1)

「bp30」の検索結果

関連キーワード
660件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サイレンサー メイン (BP30) MAZDA(マツダ)サイレンサー メイン (BP30)MAZDA(マツダ)
24,980税込27,478
1個
翌々日出荷
【リサイクル】ハンディターミナル用リサイクルバッテリー ブルーバード BAT-BP30 ※お預り再生サービス(リターン式) エム・デー・エス【リサイクル】ハンディターミナル用リサイクルバッテリー ブルーバード BAT-BP30 ※お預り再生サービス(リターン式)エム・デー・エス
11,980税込13,178
1個
8日以内出荷
ブルーバード/BLUEBIRD BAT-BP30 バッテリーのリフレッシュサービスです。
サービス分類リサイクル・リビルト
分別ペール用ゴミ袋 日本技研工業分別ペール用ゴミ袋日本技研工業(19件のレビュー)
499税込549
1パック(20枚)
当日出荷
角型分別ペールにフィットするマチ付きのゴミ袋。
仕様マチ付き材質高密度ポリエチレン
レジンクロスBP30 ベルスター研磨材工業レジンクロスBP30ベルスター研磨材工業
2,298税込2,528
1箱(10本)ほか
24日以内出荷
国産車用ブレーキパッド BOSCH(ボッシュ)国産車用ブレーキパッドBOSCH(ボッシュ)(168件のレビュー)
3,398税込3,738
1セット(4枚)
当日出荷から6日以内出荷
高い制動力と静粛性を備え、高次元でのトータルバランスを実現! 安全・快適性を追求したブレーキフィーリング!
Oリング 1BP NOKOリング 1BPNOK(29件のレビュー)
69税込76
1個
当日出荷から4日以内出荷
1種BはA305(1種A)とほぼ同等な性質を有し、A305よりも硬度が高く、耐圧性に優れた材料です。 シール材料として各種品目へ広く利用されており、性能、加工性のバランスが最も良い材料です。
使用温度範囲(℃)-23~100(MAX120)硬さ(デュロメータA)90±5材料記号A105
防水カブセ蓋プールボックス 伊藤電気製作所防水カブセ蓋プールボックス伊藤電気製作所(10件のレビュー)
8,498税込9,348
1個
当日出荷から9日以内出荷
RoHS2指令に対応しています。
種別カブセ防水蓋タイプHI材質樹脂RoHS指令(10物質対応)対応
ブッシング(絶縁型) 三桂製作所ブッシング(絶縁型)三桂製作所(1件のレビュー)
95税込105
1個
当日出荷から3日以内出荷
樹脂製だから軽量。錆びません。
用途プリカチューブの端末に取付けるブッシング材質PC使用温度範囲(℃)-50~135色調グレー
非常時携帯大便トイレ ベンリーポット ケンユー非常時携帯大便トイレ ベンリーポットケンユー(2件のレビュー)
599税込659
1セット
当日出荷
便器を広げて置くだけで、どこでもすぐに使える大便用トイレです。 軽くコンパクトで手軽に持ち運びができる便利な携帯用です。
用途地震・災害・断水時に 登山・アウトドアに使用可能回数1回分セット内容便器枠1、便凝固剤1、水溶性ティッシュ1、密封袋1、蓄便袋1、持ち運び袋1材質段ボール、ポリエチレン、高分子吸水樹脂、殺菌剤、消臭剤寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)330×115×155(組立時)
ボールポイントカラービット ANEXボールポイントカラービットANEX(13件のレビュー)
299税込329
1本
当日出荷
色で使いたいサイズが簡単に選べる 傾けて回せるボールポイント
全長(mm)100先端形状ボールポイント本数1差込角対辺(mm)6.35刃先マグネットあり両頭機能片頭
キーボックス 光キーボックス(4件のレビュー)
6,598税込7,258
1個
当日出荷
壁掛け・携帯ができるキーボックスです 鍵の管理 強力ネオジム磁石により扉がしっかり閉まります 取っ手付きで持ち運びも便利です 壁に取付・取り外しができるネジ付きです 本体キー2本付です
材質(本体)スチールホルダー数1設置方式壁掛け・携帯兼用入数1施錠方法シリンダー錠
シリンダー南京錠(ツル長タイプ) SOL HARDシリンダー南京錠(ツル長タイプ)SOL HARD(2件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
強度と耐久性に優れています。 ツルを本体内部2ヶ所で止めるダブルロックを採用。(15~25mmはシングルロック)
用途各種の扉、郵便受け箱、ロッカーなど。材質(本体)真鍮ロックキー式
解体ブレード マヤ工業解体ブレードマヤ工業(17件のレビュー)
969税込1,066
1枚
当日出荷から翌々日出荷
日立工機、マキタ、リョービ、ボッシュ、ヒルティ等、現在市販のほぼすべてのセーバーソー、レシプロソーの機種に装着可能です。 非常に折れにくく、安全なバイメタル材を使用しています。刃先材質にはコバルト入りハイスを採用しているため、ステンレスの切断にも適しており、長寿命です。
用途厚さ3mm以上の厚物・ステンレス・鋳鉄管・軟鋼・鉄板・非金属・合成樹脂・パイプなど。幅(mm)19厚さ(mm)1.3
タンク・Bシリーズ アズワンタンク・Bシリーズアズワン
4,890税込5,379特価
1個
当日出荷から翌々日出荷
ウェハー洗浄用・エッチング用に適しています。
その他水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。
ベアリングプーラ・プーラセット(内輪引き抜き用) スーパーツールベアリングプーラ・プーラセット(内輪引き抜き用)スーパーツール
30,980税込34,078
1セット
当日出荷
ベアリングの内輪引き抜き専用工具です。 内爪をベアリング内径にチャッキングし、スタンドにセットします。あとはナットを回すとベアリングが抜き取れます。 爪の届く長さは最大150mmです。
蛇口プラグセット 三洋化成蛇口プラグセット三洋化成
729税込802
1個
当日出荷
ワンタッチで簡単に脱着できる。
用途蛇口とホースの接続具です。材質ABS樹脂蛇口取付形状止めねじ型再生紙使用マーク適合
電動ドリル用ボールポイントビット トップ工業電動ドリル用ボールポイントビットトップ工業(1件のレビュー)
739税込813
1個
当日出荷
斜めからでもねじ穴をとらえることができ、角際などの狭い場所でもスムーズに回せます。最高級の特殊合金を採用し、精度が高くサビにくい無電解ニッケルメッキ処理を施しました。
用途インパクトドライバーで、六角穴付きボルトの着脱に最適です本数1RoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットあり
レジンクロスベルト(ベルトンペーパー) ベルスター研磨材工業レジンクロスベルト(ベルトンペーパー)ベルスター研磨材工業(6件のレビュー)
2,198税込2,418
1箱(10本)ほか
当日出荷から翌々日出荷
広く普及している携帯式ベルトサンダーに適合し、金属、樹脂、ガラス、石材、木工等の軽研磨、仕上げ研磨に適しています。 狭い所や、奥まった箇所、曲面部などを軽快に研磨することが可能です。#36・#40・#60~120はジルコニア、#30・#50・#150~600はアルミナ砥粒になります。
幅W×全長(mm)30×540適合材金属、樹脂、ガラス、石材、木工等
ブルポイント ハウスビーエムブルポイントハウスビーエム(1件のレビュー)
4,698税込5,168
1本
当日出荷から5日以内出荷
打撃力をフルに伝える一体構造により強力な破砕力を生み出します。耐摩耗性に優れた特殊鋼を熱処理しているので工具寿命がアップ。
用途電動ハンマー用あらゆる構造物へのハツリ、破砕作業に。使用電動機電動ハンマー・ハンマードリル
リチウムイオン充電池(付属品) ICOM(アイコム)リチウムイオン充電池(付属品)ICOM(アイコム)
4,998税込5,498
1個
当日出荷
バッテリー電圧(V)3.7バッテリー容量(mAh)1880(minimum)、1900(typical)防水性本体装着時 防水
衝突防止メタルプレート 光衝突防止メタルプレート(3件のレビュー)
399税込439
1枚
当日出荷
材質ABS樹脂(銀メッキ)仕様透明ガラス衝突防止、テープ付寸法(mm)30mm丸×1.5質量(g)1.4
紙バンド ユタカメイク紙バンドユタカメイク(3件のレビュー)
799税込879
1巻
当日出荷から翌々日出荷
クラフト製の平バンドです。カラーも豊富で手芸に人気です。従来の梱包用にも使用できます。
用途荷物の結束や、手芸でバックやカゴの製作に。RoHS指令(10物質対応)対応
ボールポイントカラービット1本組 ANEXボールポイントカラービット1本組ANEX(1件のレビュー)
459税込505
1本
当日出荷
サイズを色で識別できます。 電動ドライバー装着時に塗装部分が邪魔にならない両端部非塗装です。
用途六角穴付きネジ、六角穴付きボルト回しに差込角対辺(mm)6.35材質(ビット)クロムモリブデンバナジウム鋼全長(mm)150仕様刃先マグネット入り先端形状ボールポイント本数1刃先マグネットあり両頭機能片頭
真ちゅう カップリング ニッサチェイン真ちゅう カップリングニッサチェイン
1,798税込1,978
1箱(100個)
当日出荷から3日以内出荷
用途ボールチェーン専用パーツ 1仕上クロームRoHS指令(10物質対応)対応
電磁操作弁 ダイキン工業電磁操作弁ダイキン工業(6件のレビュー)
31,980税込35,178
1台
当日出荷から90日以内出荷
35MPa[350kgf/cm2]、100L/min(G02)、160L/min(G03)の高圧・大流量を実現しました。 IEC Pub529 IP65に準拠した防塵・防水構造に加え、欧州安全規格(CE)対応用機器として最適です。
保護構造IEC Pub529 IP65耐電圧AC1500V 1分間接続方式ガスケット取付形絶縁抵抗(MΩ)50定格時間連続バルブ種類方向制御弁/電磁制御弁
オールステンロック SOL HARDオールステンロックSOL HARD(1件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷
本体、ツルおよび内部のスプリングはステンレスを使用していますので、真鍮製と比べて強度と耐久性がさらに優れています。
用途各種の扉、郵便受け箱、ロッカー、カバン、工事現場の保管箱、工具箱、車止ポールなど。材質SUS-304 ステンレス (内部シリンダー部分は真鍮)種類別キーキー数3ロックキー式
真ちゅう コネクター ニッサチェイン真ちゅう コネクターニッサチェイン
1,398税込1,538
1箱(100個)
当日出荷から4日以内出荷
用途ボールチェーン専用パーツ 2仕上クロームRoHS指令(10物質対応)対応
蛍光荷締ベルト NEON オーエッチ工業蛍光荷締ベルト NEONオーエッチ工業
959税込1,055
1個
当日出荷から8日以内出荷
鮮やかな蛍光ベルトが視認性を向上。
ベルト長さ(m)3使用荷重(kg)50破断強度(kg)250
メリー 骨抜きプライヤ 室本鉄工メリー 骨抜きプライヤ室本鉄工(3件のレビュー)
3,198税込3,518
1丁
当日出荷
魚加工工場での骨抜き作業に! ばね部分を外して分解洗浄もできます。
全長(mm)120仕様ばね付先曲りプライヤー形状トラスコ品番824-8269材質ステンレス(SUS420)質量(g)65先端厚さ(mm)1.2
万力バーハンドル(超強力型) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)万力バーハンドル(超強力型)LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(1件のレビュー)
12,980税込14,278
1個
当日出荷から翌日出荷
最大口開きは標準型(BM)の1.4倍 本体は特殊熱処理により適度な弾性を有し、高耐久性を誇ります。 また、受け皿は大型で、20度までの角度締め付けが可能です。 旧品から、アームデザインを変更 ねじ頭部六角(旧対辺19mm→新対辺17mm)を有し、レンチ類での確実な締め付けが可能 締め付けねじ部の表面処理を変更し、摩擦の提言と耐焼き付き性の向上、締め付け力UPを実現 同じトルクで締め付けた時のワーク締め付け力がUPしました
用途素材の取り付けや固定・保持作業用アゴの深さ(mm)174皿径(Φmm)45最大締付力(kN)21.5材質(本体)鋼鉄種類Lクランプ・F型クランプフレーム(mm)20×39.4皿振り角度(°)20
Oリング 1B-P 大阪魂Oリング 1B-P大阪魂
667税込734
1袋(8個)ほか
翌々日出荷から9日以内出荷
油性木部用推奨ハケ アサヒペン油性木部用推奨ハケアサヒペン
339税込373
1本
翌々日出荷から4日以内出荷
「油性ウッドガード外部用」「油性強着色ウッドステイン」に適した毛組みで仕上がりが良好。 塗料の性質に適した毛組み。 厳選した化学繊維と豚毛を配合した独自の毛組みで塗りやすさと仕上がりの良さを実現。油性ウッドガード外部用、油性強着色ウッドステインおよびその他の油性木部用塗料の塗装作業に
用途油性木部用塗料の塗装作業に。形状毛丈(mm)50材質(毛)化繊/豚毛主な用途油性木部塗装用
ボールプランタースタンド タカショーボールプランタースタンドタカショー(6件のレビュー)
879税込967
1個
当日出荷
花やグリーンをもっと素敵にディスプレイ。
材質スチール幅(mm)262質量(kg)約0.5ブラック耐荷重(kg)8まで(この値は実測値です。保証値ではありません。)内径(Φcm)約19
SOL シリンダー錠 SOL HARDSOL シリンダー錠SOL HARD
979税込1,077
1個
当日出荷から3日以内出荷
強度と耐久性に優れています。
用途各種の扉、郵便受け箱、ロッカーなど。材質真鍮キー数3ロックキー式
ベースネジ用プラグ RIKEN(理研機器)ベースネジ用プラグRIKEN(理研機器)
13,980税込15,378
1個
翌々日出荷から8日以内出荷
形状プラグ
折りたたみ式簡易水槽 ダッシュプール キーストン折りたたみ式簡易水槽 ダッシュプールキーストン
17,980税込19,778
1個
5日以内出荷
組立スピーディー:支柱や枠を使用しない為、一人で短時間で組み立てできます。 コンパクト:折り畳み後はコンパクトで省スペースに収納可能。 水槽を広げるだけで自立します。
用途ダッシュバッグの吸水や後処理。土木、建築現場用水の貯水。農業や各種イベント時の水槽として。仕様排水口、収納バッグ(PE製)付材質PVC質量(kg)9.5容量(L)567寸法(直径Φ×高さH)(mm)1200×500
バンパープロ コーナータイプ63 金具付 岩田製作所バンパープロ コーナータイプ63 金具付岩田製作所
14,980税込16,478
1本
当日出荷から翌々日出荷
耐久性、耐衝撃に優れた発泡ポリウレタン 耐油性、耐水性に優れたPVCフィルムコーティング 視認性に優れたトラ模様
付属品コーチスクリュー(鉄/亜鉛メッキ)6×40 6本、アンカープラグ(ナイロン) 6本長さ(m)1
スクレーパー 坂爪製作所(sakazume)スクレーパー坂爪製作所(sakazume)
839税込923
1個
翌々日出荷
用途狭小部のケレン作業やコーキング材の剥離除去などに仕様落下防止器具取付穴あり材質ハンドル部:ABS、エラストマー ブレード部:ステンレス鋼ブラック表面処理ブレード部:カチオン電着塗装柄長さ(mm)約106
エボ支柱 内外電機エボ支柱内外電機
5,798税込6,378
1セット(12個)
4日以内出荷から8日以内出荷
生検トレパン BPシリーズ 貝印生検トレパン BPシリーズ貝印
1箱(20本)
翌々日出荷から12日以内出荷
特殊刃先仕上げにより、切れ味が優れています。継ぎ目のないステンレス製で、鋭利なカッティングエッジを採用しています。
用途生体組織検査に。材質ブレード/ステンレス鋼(SUS304)、ハンドル/PP(ポリプロピレン)先端長(mm)7一般的名称単回使用組織生検用針医療機器承認・認証・届出番号医療機器承認番号:21900BZX01212000医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク高
...