カテゴリ

  • 物流用品(202)
  • 農業機械(110)
  • 制御機器(109)
  • 作業工具(76)
  • 自動車補修部品(40)
  • メカニカル部品(35)
  • カー用品(35)
  • 事務用品(35)
  • 機構部品(25)
  • 建材・エクステリア(20)
  • 切削工具(20)
  • 安全用品(19)
  • FA担当者のオススメ新商品(19)
  • 空調・照明・電設資材(17)
  • 電気材料(17)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(17)
  • オフィス家具(13)
  • パソコン/周辺機器(13)
  • 清掃用品(12)
  • 科学研究・開発用品(12)
  • 溶接用品(10)
  • 安全保護具(10)
  • バイク部品(8)
  • 作業服(8)
  • 測定用品(7)
  • ねじ・ボルト・釘(6)
  • 日用品(6)
  • 家電(6)
  • 梱包用品(5)
  • 建築金物(5)
  • 配管・水廻り設備部材(5)
  • 油圧機器・油圧ホース(5)
  • 店舗什器・備品(4)
  • 整備工具・収納(4)
  • 研磨材(4)
  • 電動工具(4)
  • 空圧工具(4)
  • 接着剤・補修材(3)
  • 船舶用品・漁業資材(3)
  • 防犯用品(3)
  • 農業・園芸資材(3)
  • フォークリフト・産機・建機用品(3)
  • 洗剤・除去剤(2)
  • 防災用品(2)
  • 測量用品(土木/建設)(2)
  • 医療(2)
  • 鈑金・塗装(2)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(2)
  • トラック用品・パーツ(2)
  • テープ(1)
  • 厨房用品(1)
  • 塗料(1)
  • 安全標識(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 手袋(1)
  • 自転車部品(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 農具(1)
  • 縫製用品(1)
  • エンジン工具(1)

「bp5」の検索結果

972件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • (065)スパークプラグ BP5HS スバル

    (065)スパークプラグ BP5HS

    スバル
    569税込626
    1個
    当日出荷
  • バンパープロ フラットタイプ BP5・BP6 岩田製作所

    バンパープロ フラットタイプ BP5・BP6

    岩田製作所
    9,798税込10,778
    1個
    翌々日出荷
    発泡ポリウレタンにより丈夫で耐久性に優れ、工場の過酷な環境下でも安心してお使いいただけます。表面にはPVCフィルムをコーティング。耐油、耐水性にも優れています。視認性い優れた虎柄ストライプ。簡単に取付可能な両面テープ付。
  • RG DAMPER レガシー BP5 RG(レーシングギア)

    RG DAMPER レガシー BP5

    RG(レーシングギア)
    91,980税込101,178
    1個
    3日以内出荷
  • 部品 ディスクグラインダ G10BP5 HiKOKI(ハイコーキ)

    部品 ディスクグラインダ G10BP5

    HiKOKI(ハイコーキ)
    109税込120
    1個
    翌々日出荷
  • (065)スパークプラグ,BP5ESEH29 スバル

    (065)スパークプラグ,BP5ESEH29

    スバル
    559税込615
    1個
    5日以内出荷
  • バンパープロ BP5 八幡ねじ

    バンパープロ BP5

    八幡ねじ
    7,598税込8,358
    1個
    9日以内出荷
    耐久性に優れており現場の過酷な環境下でも安心して使用できます。表面にはPUフィルムをコーティングしており、耐油・耐水性にも優れています。
    用途扉や壁面などの平面に取り付けるフラットタイプです。トラスコ品番521-7929材質ポリウレタン(PU)幅(mm)50黄/黒高さ(mm)20長さ(m)1使用環境温度(℃)-25~80粘着力(N/25mm)21硬度(ショア A)60~70程度
  • スパークプラグ BP5ES BIGM(丸山製作所)

    スパークプラグ BP5ES

    BIGM(丸山製作所)
    1,098税込1,208
    1個
    8日以内出荷
    図解NoMHL250 エンジン部 1999年 エンジン マグネト リコイルスタータ部品_No.37、SSW-400CM 作業用エンジン(クランクシャフト,ピストン)部品_No.24、MS153EW-3M エンジン(ミツビシGM91LN-104)スイッチ,ラベル,プラグ部品_No.6、MS510ENR-2M クランクシャフト、イグニッション、バルブ部品_No.25、MS410EA-M クランクシャフト ピストン マグネト部品_No.23、SSW-303C 作業用エンジン(クランクシャフト)部品_No.23、MS310EC-2M クランクシャフト イグニッションコイル バルブ部品_No.25、MRS90-500SLT エンジン クランクシャフト、ピストン、マグネト部品_No.24、MS410ESL-2M クランクシャフト、ピストン、マグネト部品_No.23、MRS60-300クミタテ エンジン クランクシャフト、ピストン&ロッド、マグネト、プラグ部品_No.22、MS510ENR-2M-1 クランクシャフト部品_No.23など
  • スパークプラグ(B~) NGK(日本特殊陶業)

    スパークプラグ(B~)

    NGK(日本特殊陶業)(1857件のレビュー)
    369税込406
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    標準プラグ(新車組み付け用プラグ)
  • T型タップホルダー ライト精機

    T型タップホルダー

    ライト精機(31件のレビュー)
    899税込989
    1個
    当日出荷
    タイプタップ用
  • Oリング 1BP NOK

    Oリング 1BP

    NOK(29件のレビュー)
    49税込54
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    1種BはA305(1種A)とほぼ同等な性質を有し、A305よりも硬度が高く、耐圧性に優れた材料です。 シール材料として各種品目へ広く利用されており、性能、加工性のバランスが最も良い材料です。
    使用温度範囲(℃)-23~100(MAX120)硬さ(デュロメータA)90±5材料記号A105
  • グラファイト替えゴム SHIFT

    グラファイト替えゴム

    SHIFT(59件のレビュー)
    3,890税込4,279
    1箱(10本)
    当日出荷から6日以内出荷
    国内最多の約620アイテムを金型から設計し、国内生産している唯一の専業メーカーです。
    用途ワイパーゴムの交換に
  • 無停電電源装置(UPS)用交換用バッテリ omron(オムロン)

    無停電電源装置(UPS)用交換用バッテリ

    omron(オムロン)(18件のレビュー)
    15,980税込17,578特価
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • ビス止ゴム足 B-Pシリーズ タカチ電機工業

    ビス止ゴム足 B-Pシリーズ

    タカチ電機工業(13件のレビュー)
    579税込637
    1袋(10個)
    当日出荷
  • BNC型コネクタ付き 同軸ケーブル トーコネ(旧:東洋コネクター)

    BNC型コネクタ付き 同軸ケーブル

    トーコネ(旧:東洋コネクター)(1件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1本
    当日出荷
    形状ストレートプラグ種類ケーブル結線方式中心:圧着/外部:圧着RoHS指令(10物質対応)対応特性インピーダンス(Ω)50アダプタタイプBNC-BNCコネクタタイプBNC嵌合部形状プラグ・プラグ
  • キズペン SOFT99

    キズペン

    SOFT99(18件のレビュー)
    589税込648
    1本(7g)
    当日出荷から6日以内出荷
    塗るというより描くだけ、アッという間の60秒カンタン補修。ボディにも樹脂バンパーにもどちらにもご使用いただけます。 キズを埋めながら隠せるクレヨンタイプだから垂直な部分にもスイスイ塗れます。 防錆剤配合でキズ部分のサビ発生を防止。耐熱温度80℃、乾燥後はシンナーでしか落とせないほどの硬度・耐久性を発揮とカンタンな作業からは想像もつかない高性能補修アイテムです。 コンパウンドでの磨き仕上げでさらに美しい仕上りも得ることができます。
    塗布面積(m2)約0.2完全硬化時間約1週間
  • ブッシング(絶縁型) 三桂製作所

    ブッシング(絶縁型)

    三桂製作所(1件のレビュー)
    259税込285
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    樹脂製だから軽量。錆びません。
    用途プリカチューブの端末に取付けるブッシング材質PC使用温度範囲(℃)-50~135色調グレー
  • ボールポイントカラービット ANEX

    ボールポイントカラービット

    ANEX(13件のレビュー)
    299税込329
    1本
    当日出荷
    色で使いたいサイズが簡単に選べる 傾けて回せるボールポイント
    全長(mm)100先端形状ボールポイント本数1差込角対辺(mm)6.35刃先マグネットあり両頭機能片頭
  • たて継手(S30) Panasonic(パナソニック)

    たて継手(S30)

    Panasonic(パナソニック)(10件のレビュー)
    389税込428
    1個
    当日出荷
    種類たて継手サイズS30適合サイズ(たてとい)S30
  • ベルポスト 名刺入れ セキセイ

    ベルポスト 名刺入れ

    セキセイ
    1,298税込1,428
    1冊
    当日出荷
    高級感のあるPUレザー使用。 。名刺の置き場に困らない。もらった名刺を一時置きできる便利なコーナーポケット付き。 。本体にマグネット搭載しているのでスムーズに開閉でき、大事な名刺をしっかりホールド。 。抜群の収納力。名刺約40枚収容可能。 。ブランド名:BelPosto(ベルポスト)ベルポストとはイタリア語で「素敵な場所」の意味。使う人の毎日が少しでも快適で素敵になりますようにと名付けました。
    用途出会いの瞬間を美しく彩る。シンプルさと機能美を備えた名刺入れ。仕様カードサイズ、マグネット開閉タイプ、コーナーポケット付、メインポケット1+サブポケット2材質【表地材質】PU【裏地材質】ナイロン【中芯材質】紙【POP材質】紙【外装材質】PET寸法(mm)71×111×21収納枚数(枚)名刺約40程度(名刺の厚さによって異なります)
  • パワーグリップクランプ ヤマナカ

    パワーグリップクランプ

    ヤマナカ
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ビーカーなどの円筒状のものをワンタッチで、しかも簡単に固定させるための多目的クランプで、サビに強いステンレス製です。 締付け時に器具の損傷を防止するためのステンレス鋼板製のベルトを、内側に取り付けてあります。
    材質ステンレス(SUS304)柄長さ(mm)250
  • たてとい S30 伸縮たて継手 Panasonic(パナソニック)

    たてとい S30 伸縮たて継手

    Panasonic(パナソニック)(3件のレビュー)
    779税込857
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    角形状のたてとい部材。たてといの熱伸縮を吸収し、ますやチーズなどの部材の破損トラブルを防止します。
    長さ(mm)120
  • 日精 LTEアンテナ4T-5M-BPヒンバン5 日精電機[制御機器]

    日精 LTEアンテナ4T-5M-BPヒンバン5

    日精電機[制御機器]
    5,398税込5,938
    1個
    当日出荷
    RX210/RX230/RX280/AX220/NSX7000に対応した高性能外部アンテナ。ケーブル長5M。IPX6相当の防水性能を有する。取り付けはマグネット可能。LTE通信の為、1台のルータに2本のアンテナ接続が必要。
    用途5メートルのケーブルにより電波環境の良い場所への設置が可能付属品取扱説明書ブラックRoHS指令(10物質対応)対応
  • ベロペットスポイト BeHAUS

    ベロペットスポイト

    BeHAUS(1件のレビュー)
    599税込659
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    ゴムスポイト不要のピペットです。
    用途液体点滴に材質ポリエチレンRoHS指令(10物質対応)対応
  • シリンダー南京錠(ツル長タイプ) SOL HARD

    シリンダー南京錠(ツル長タイプ)

    SOL HARD(2件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    強度と耐久性に優れています。 ツルを本体内部2ヶ所で止めるダブルロックを採用。(15~25mmはシングルロック)
    用途各種の扉、郵便受け箱、ロッカーなど。材質(本体)真鍮ロックキー式
  • BP51-K クランプ 日東工業

    BP51-K クランプ

    日東工業(2件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1セット(20個)ほか
    当日出荷
    ケーブル束をはさみ、レバーを押し込むだけでロックできます。 粘着シート付ですので、平滑面であればどこにでも取付が可能です。
    材質ナイロングレーRoHS指令(10物質対応)対応
  • CEM3用バッテリパック 東日製作所

    CEM3用バッテリパック

    東日製作所
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷
    適合CEM3/CME3-P、CTA2、CTB2専用
  • レインボールL型レンチ ベッセル

    レインボールL型レンチ

    ベッセル(1件のレビュー)
    529税込582
    1本
    当日出荷から翌日出荷
    工具箱の中でも探しやすい。サイズで色分け、さらにリン酸マンガン下地で塗装が剥がれにくい。 新ボール形状。駆動部を六角穴の入り口付近へ接触するように設定し、最大傾き角は38°(メーカー設計値)。ボールの首部の断面積を大きくして強度をアップ。 先端はメッキの影響を受けない高精度のブラックポイント加工。 断面は3点3面接触形状の「ウルトラヘックス(H1.5を除く)」を採用し、ネジ穴の変形を低減しました。
    サイズ規格ミリ形状L型先端形状ボールポイント
  • ボールポイントカラービット5本組 ANEX

    ボールポイントカラービット5本組

    ANEX(5件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1セット(5本組)
    当日出荷
    サイズを色で識別できます。 電動ドライバー装着時に塗装部分が邪魔にならない両端部非塗装です。
    用途六角穴付きネジ、六角穴付きボルト回しに材質(ビット)クロムモリブデンバナジウム鋼
  • バンパープロ 岩田製作所

    バンパープロ

    岩田製作所(3件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1本
    当日出荷
    耐久性、耐衝撃に優れた発泡ウレタン製。耐油、耐水性に優れたPVCフィルムコーティングです。
    用途工事現場、工場での危険防止に。黄×黒材質発泡ウレタン長さ(m)1取付け方法貼付タイプ(両面テープ付属)
  • 多用途不乾性止水パテ剤 ウォーターストッパブルパテ ヘルメチック

    多用途不乾性止水パテ剤 ウォーターストッパブルパテ

    ヘルメチック
    26,980税込29,678
    1個
    当日出荷
    後通線も可能な常に不乾性で高耐久性の止水パテ剤です。
    仕様多用途止水・浸水対策用不乾性パテ剤/建築物や電気設備の浸水対策対応品/水が流れている状態で止水施工が可能耐熱温度(℃)95危険物の類別非危険物特性耐久
  • エンプラケースプランジャー イマオコーポレーション

    エンプラケースプランジャー

    イマオコーポレーション
    149税込164
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    はめ込みタイプのプランジャーです。
    用途割り出しやストッパーなどの位置決め部品。材質(本体)ポリアセタール色(本体)ブラック
  • パイプターンバックルJ&J 水本機械製作所

    パイプターンバックルJ&J

    水本機械製作所(10件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    枠を回転させると、ゆるめたり、締めたりすることができます。 リングを外すことにより、簡単に対象物に取付けられます。
    用途ワイヤロープの張り具合の調節に。材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ
  • オールステンロック SOL HARD

    オールステンロック

    SOL HARD(1件のレビュー)
    7,898税込8,688
    1個
    当日出荷
    本体、ツルおよび内部のスプリングはステンレスを使用していますので、真鍮製と比べて強度と耐久性がさらに優れています。
    用途各種の扉、郵便受け箱、ロッカー、カバン、工事現場の保管箱、工具箱、車止ポールなど。材質SUS-304 ステンレス (内部シリンダー部分は真鍮)種類別キーキー数3ロックキー式
  • ステンレス コネクター ニッサチェイン

    ステンレス コネクター

    ニッサチェイン(1件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1箱(100個)
    当日出荷
    仕上電解研磨RoHS指令(10物質対応)対応
  • 竹ブラシ(豚毛) H&H

    竹ブラシ(豚毛)

    H&H
    179税込197
    1個
    当日出荷
    メッキ磨き、接着剤塗布、機械部品の洗浄などに 機械部品の洗浄や接着剤などの糊付けに
    材質豚毛
  • 湿度計 CRECER(クレセル)

    湿度計

    CRECER(クレセル)
    989税込1,088
    1個
    当日出荷
    小型の壁掛け用湿度計です。
    湿度測定範囲(%)0~100質量(g)18精度±5%(35~85%)寸法(Φ×mm)58×18設置方式壁掛け温度表示方式アナログ
  • エルボ(S30) Panasonic(パナソニック)

    エルボ(S30)

    Panasonic(パナソニック)(8件のレビュー)
    809税込890
    1個
    当日出荷
    種類エルボサイズS30(105°)適合サイズ(たてとい)S30曲り角度105
  • ボールプランジャー(軽荷重用) BP-L MIYOSHI(小西製作所)

    ボールプランジャー(軽荷重用) BP-L

    MIYOSHI(小西製作所)
    319税込351
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    材質(ボール)鋼球SUJ2・硬度60~66HRC材質(ボディ)鋼材SUM22L・黒色四三酸化鉄皮膜材質(バネ)ステンレス鋼線SUS631J
  • ステンレスケースプランジャー イマオコーポレーション

    ステンレスケースプランジャー

    イマオコーポレーション
    339税込373
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    はめ込みタイプのプランジャーです。
    用途割り出しやストッパーなどの位置決め部品。寸法F(mm)-寸法D(mm)-寸法E(mm)-材質(ボール)SUS420耐熱温度(℃)120寸法C(Φmm)-寸法B(Φmm)-寸法A(Φmm)-
  • 3G-SDI対応 高性能75Ω トーコネ(旧:東洋コネクター)

    3G-SDI対応 高性能75Ω

    トーコネ(旧:東洋コネクター)
    349税込384
    1個
    当日出荷
    種類コネクタ嵌合部形状プラグ特性インピーダンス(Ω)75結線方式(中心)圧着、(外部)圧着表面処理(本体)Ni、(中心コンタクト)Au圧着工具TC-35CA、P-741RoHS指令(10物質対応)対応電圧定在波比1.2max. at DC~3.2GHz
関連キーワード
...