SK11翌々日出荷
ハードユーザーも安心して使用できる品質と耐久性です。ダブルアクション回転で強力に研磨、研削します。レギュレーター(空気流量調整)が付いているので状態に合わせて研磨、研削が出来ます。非吸塵タイプなのでコンパクトで取り回しが楽です。マジック式なのでペーパーの交換が簡単にできます。
用途木工、塗装、パテなどの研磨、研削。仕様125Φマジック式穴なしタイプ・ペーパーA80番・A180番・A240番各1枚付き・パッド交換用スパナ付属付属品常圧汎用ワンタッチプラグ、R1/4ねじ、エアーツールオイル材質本体:アルミダイキャスト他質量(g)900最高使用圧力(MPa)0.68空気消費量(L/min)400エア取入口Rc1/4本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)165×110×125使用ペーパー125mmマジック式穴なしタイプ無負荷往復回数(回/min)11000