カテゴリ

  • 農業機械(9)
  • バイク純正部品(4)
  • 自動車補修部品(3)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(3)
  • バイク部品(1)

「bp6hs」の検索結果

関連キーワード
20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
(065)スパークプラグBP6HS EY28 スバル(065)スパークプラグBP6HS EY28スバル
619税込681
1個
当日出荷
スパークプラグ(B~) NGK(日本特殊陶業)スパークプラグ(B~)NGK(日本特殊陶業)(1846件のレビュー)
348税込383特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
標準プラグ(新車組み付け用プラグ)
スパークプラグ NGK(日本特殊陶業)スパークプラグNGK(日本特殊陶業)(6件のレビュー)
399税込439
1本
当日出荷から6日以内出荷
BP6HS     スパ - クプラグ 94703 - 00108 YAMAHA(ヤマハ)BP6HS スパ - クプラグ 94703 - 00108YAMAHA(ヤマハ)
459税込505
1個
4日以内出荷
スパークプラグ(BP6HS) BIGM(丸山製作所)スパークプラグ(BP6HS)BIGM(丸山製作所)
1,198税込1,318
1個
7日以内出荷
規格BP6HS関連資料展開図1(0.77MB) 展開図2(0.77MB) 展開図3(0.82MB) 展開図4(0.91MB) 展開図5(0.91MB) 展開図6(0.8MB) 展開図7(0.75MB) 展開図8(0.75MB) 展開図9(0.73MB) 展開図10(0.79MB) 展開図11(0.79MB) 展開図12(0.85MB) 展開図13(0.74MB) 展開図14(0.67MB) 展開図15(0.79MB) 展開図16(0.78MB) 展開図17(0.73MB) 展開図18(0.73MB) 展開図19(0.74MB) 展開図20(0.72MB) 展開図21(0.72MB) 展開図22(0.78MB) 展開図23(0.84MB) 展開図24(0.84MB)図解NoMS335EW-M-1 クランクシャフト,ピストン,マグネト部品_No.2、MS515EA-1 クランクシャフト ピストン マグネト部品_No.2、GSLF204-M エンジン クランクシャフト、ピストン、マグネト部品 スパークプラグ(BP6HS)_No.2、MS415CA-1 エンジン クランクシャフト、ピストン、マグネト部品_No.2、GKSL3315-1 エンジン クランクシャフト、ピストン、マグネト部品_No.2、BP2540A エンジン クランクシャフト、ピストン、マグネト部品 スパークプラグ(BP6HS)_No.22、GS17EM エンジン クランクシャフト、ピストン、マグネト部品 スパークプラグ(BP6HS)_No.2、MSV415L-1(10) エンジン クランクシャフト、ピストン、マグネト部品_No.2、CSH-95-2 エンジン クランクシャフト、ピストン、マグネト部品_No.2、GKP4040E-1 クランクシャフト,ピストン,マグネト部品 スパークプラグ(BP6HS)_No.22など
スパ-クプラグ BP6HS NGK      09482-00084 スズキスパ-クプラグ BP6HS NGK 09482-00084スズキ
389税込428
1個
4日以内出荷
メーカー名:スズキ メーカー品番:09482-00084
BP6HS - 10  スパ - クプラグ 94703 - 00232 YAMAHA(ヤマハ)BP6HS - 10 スパ - クプラグ 94703 - 00232YAMAHA(ヤマハ)
459税込505
1個
7日以内出荷
NGKスパークプラグ NTK(日本特殊陶業)NGKスパークプラグNTK(日本特殊陶業)(17件のレビュー)
499税込549
1個
当日出荷
燃費が良く、環境にも優しく、エンジンパワーをフルに引き出すよう設計されたスパークプラグ 中心電極は、多量の熱を素早く逃がすよう、先端近くまで銅を封入した「銅芯入り」構造 銅芯入りプラグと銅芯なしプラグの熱特性を比較すると、銅芯入りプラグは熱範囲が広く、優れた熱特性、耐汚損性 焼けにも、くすぶりにも強い超「ワイドレンジ」プラグを実現 高温での絶縁性に優れ、確実なスパーク 熱伝導性に優れ、焼けすぎを防止 熱衝撃(急熱・急冷)に強く、優れた機械的強度 特殊粉末で絶縁体と主体金具を接合し、優れた気密性 特殊ニッケル合金の電極を使用し、優れた耐久性を実現
用途2輪・農林・船舶・産業用端子形状分離型仕様BP-6HS
刈払機用スパークプラグ セフティー3刈払機用スパークプラグセフティー3(1件のレビュー)
669税込736
1個
当日出荷
刈払機のメンテナンス用スパークプラグです。チェーンソー・発電機等にも対応しています。
用途刈払機メンテナンス用品材質
スパークプラグ No.2 SK11スパークプラグ No.2SK11
599税込659
1個
当日出荷
交換用のスパークプラグです。農機具・発電機・汎用エンジン用にお使いいただけるスパークプラグです。
用途交換用スパークプラグ。適合型番:NGK/BP6HS・チャンピオン/L82YC・デンソー(ND)/W20FP-U適合機種ヤマハ発電機(EF1200A・EF2000A/S・EF2600A/S)
汎用エンジン(GBシリーズ) Willbe(旧三菱重工メイキエンジン)汎用エンジン(GBシリーズ)Willbe(旧三菱重工メイキエンジン)(1件のレビュー)
75,980税込83,578
1台
3日以内出荷から5日以内出荷
独自の「メカニカルデコンプ機構」をさらに進化させ、よりばらつきの少ない管理方法によって、すべてのエンジンで軽い引き力を実感いただけます。リコイル引き力は従来機に比べ、約15パーセント以上低減。これにより、ゴツゴツ感をあまり感じず、スムーズな始動が可能となりました。 新設計気化器の最適セッティングとガバナリンク系の最適作動シンクロ化を計り、しかも従来比20%の性能アップをはかった点火コイルで、素早い始動を実現しました。 業界最高水準の気化器防蝕処理を全機に採用、長期保管時の燃料腐食を抑え、再始動性も向上しました。 カムプロフィールの最適化や内部フリクションの低減等により最大出力が向上(GB131、GB181では従来機比約5パーセントアップ)、余裕の作業性能を発揮します。 新設計ガバナー系により、エンジン性能をフルに引き出し、しかも無負荷時はもちろん、全回転域で安定した運転ができます。 本体(シリンダブロック)の高剛性化、板金部品の削減や制振化、冷却ファンの形状見直しによる風切り音の最小化、新カムプロフィールによる動弁音の低減など、機械音を大幅に抑える数々の工夫により、静粛性がグッとアップしました。 またマフラーの内部構造を見直し、耳障りな高周波の音をカットしたため、排気音は耳に優しいマイルドな音色となりました。 様々な作業機に対応する豊富なアプリケーションを準備。お客様のニーズにお応えします。
形式空冷 4ストローク傾斜形横軸 OHVガソリンエンジン使用燃料自動車用無鉛ガソリン回転方向左(軸出力側より見て)潤滑方式強制飛沫式気化器形式フロート、蝶弁、横向き吸込み式点火方式無接点マグネット点火エアークリーナー半湿式ポリウレタンフォーム推奨潤滑油エンジンオイルSE級以上 SAE#30、寒冷時 SAE#20速度調節方式遠心重錘式
BP6HSA    スパ - クプラグ 90793 - 20039 YAMAHA(ヤマハ)BP6HSA スパ - クプラグ 90793 - 20039YAMAHA(ヤマハ)
679税込747
1個
3日以内出荷
小型耕うん機 ISEKI小型耕うん機ISEKI
129,800税込142,780
1台
3日以内出荷
女性にやさしい農業女子プロジェクト仕様です。簡易うね立て培土器が標準装備です。
用途田畑の耕運作業。容量(L)【エンジンオイル】0.4タンク容量(L)1.2連続使用時間(分)60耕うん幅(mm)600/310点火プラグ(NGK)BP6HS馬力(PS)最大3排気量(cc)98
小型耕うん機 ISEKI小型耕うん機ISEKI
119,800税込131,780
1台
3日以内出荷
家庭菜園に最適な実力タイプです。らくらく移動輪とサイドデイスクが標準装備で綺麗な作業が出来ます。
用途田畑の耕運作業。容量(L)【エンジンオイル】0.4タンク容量(L)1.2連続使用時間(分)60耕うん幅(mm)600/310点火プラグ(NGK)BP6HS馬力(PS)最大3排気量(cc)98
ハイデルスポンプ 三菱4サイクル SEM-40GB 工進ハイデルスポンプ 三菱4サイクル SEM-40GB工進
61,980税込68,178
1台
4日以内出荷
田畑の潅水や農機具の洗浄など手軽に使える口径40ミリのエンジンポンプ4サイクルエンジンを搭載、燃料は自動車用無鉛ガソリン・エンジンオイルを使用します。搭載エンジン、ダブルフランジ(吐出2方向)など用途に応じてお選びください。接続部は管用平行ネジ全機種カップリング・バンド・ストレーナー付きページ下部の部品展開図より部品の検索・購入ができるようになりました!(※PC版サイトのみ対応)
用途田畑の潅水、農機の洗浄、水やり等に付属品ストレーナー1個、ホースバンド3個、ワンタッチカップリング2個、エンジン工具一式質量(kg)27.1種類ハイデルスポンプ出力エンジン:定格4.7PS 最大6.3PSタンク容量(L)約3.1口径(Φmm)40全揚程(m)34本体質量(kg)27.1最大吐出量(L/min)350定格出力(kW)3.4/3600rpm使用燃料自動車用無鉛ガソリン吸入揚程(m)8燃料タンク容量(L)3.1プラグNGK:BP6HS連続運転時間(h)約2時間本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)404×495×435エンジンタイプ空冷4サイクル 三菱GB13G(181CC)エンジン形式三菱GB13G(181CC)始動方式リコイルスターター方式最大出力(kW)4.6吸入/吐出口径40関連資料パーツリスト(0.37MB)エンジンオイル量(L)0.55運転時間(時間)約2
ハイデルスポンプ 三菱4サイクル SEM-50GB 工進ハイデルスポンプ 三菱4サイクル SEM-50GB工進
61,980税込68,178
1台
欠品中
田畑の潅水や農機具の洗浄など手軽に使える口径50ミリのエンジンポンプ4サイクルエンジンを搭載、燃料は自動車用無鉛ガソリン・エンジンオイルを使用します。搭載エンジン、ダブルフランジ(吐出2方向)など用途に応じてお選びください。接続部は管用平行ネジ全機種カップリング・バンド・ストレーナー付きページ下部の部品展開図より部品の検索・購入ができるようになりました!(※PC版サイトのみ対応)
用途田畑の潅水、農機の洗浄、水やり等に付属品ストレーナー1個、ホースバンド3個、ワンタッチカップリング2個、エンジン工具一式質量(kg)25.9種類ハイデルスポンプ出力エンジン:定格4.7PS 最大6.3PSタンク容量(L)約3.1口径(Φmm)50全揚程(m)26本体質量(kg)25.9最大吐出量(L/min)560定格出力(kW)3.4/3600rpm使用燃料自動車用無鉛ガソリン吸入揚程(m)8燃料タンク容量(L)3.1プラグNGK:BP6HS連続運転時間(h)約2時間本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)404×495×435エンジンタイプ空冷4サイクル 三菱GB13G(181CC)エンジン形式三菱GB13G(181CC)始動方式リコイルスターター方式最大出力(kW)4.6吸入/吐出口径50関連資料パーツリスト(0.37MB)エンジンオイル量(L)1.55運転時間(時間)約2
ハイデルスエンジンポンプ 三菱エンジン搭載 SEM-50WGB 工進ハイデルスエンジンポンプ 三菱エンジン搭載 SEM-50WGB工進
81,980税込90,178
1台
欠品中
田畑の潅水や農機具の洗浄など手軽に使える口径50ミリのエンジンポンプ4サイクルエンジンを搭載、燃料は自動車用無鉛ガソリン・エンジンオイルを使用します。搭載エンジン、ダブルフランジ(吐出2方向)など用途に応じてお選びください。接続部は管用平行ネジ全機種カップリング・バンド・ストレーナー付きページ下部の部品展開図より部品の検索・購入ができるようになりました!(※PC版サイトのみ対応)
用途田畑の潅水、農機の洗浄、水やり等に仕様ダブルフランジ(吐出2サイズ)付属品ストレーナー1個、ホースバンド3個、ワンタッチカップリング2個、カップリングクミ1個、タケノコ2個、止水キャップ、エンジン工具一式質量(kg)27タイプダブルフランジ(吐出2サイズ)種類ハイデルスエンジンポンプ出力エンジン:定格4.7PS 最大6.3PSタンク容量(L)約3.1口径(Φmm)50・25全揚程(m)28本体質量(kg)27最大吐出量(L/min)560/185定格出力(kW)3.4/3600rpm使用燃料自動車用無鉛ガソリン吸入揚程(m)8燃料タンク容量(L)3.1プラグNGK:BP6HS連続運転時間(h)約1.9時間本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)404×495×435エンジンタイプ空冷4サイクル 三菱GB13G(181CC)エンジン形式三菱GB13G(181CC)始動方式リコイルスターター方式最大出力(kW)4.6吸入/吐出口径50/25関連資料パーツリスト(0.67MB)エンジンオイル量(L)0.55運転時間(時間)約1.9
家庭用ミニ耕うん機 KM49 ISEKI家庭用ミニ耕うん機 KM49ISEKI
279,800税込307,780
1台
7日以内出荷
ハンドル左右調節機構ハンドルの左右振り換えで、ハウス内の作業が便利。ハウス際の支柱も気にすることなく作業ができます。ワンタッチ左右各1段のハンドル調節は切替レバーを握るだけ。作業者にやさしい新機構です。エンジン燃焼効率がよく、高出力と低燃費を実現。オイルバス式のエアクリーナで土ぼこりの多い畑作業に最適です。また、ワンタッチキャブドレンを装備し、工具なしでガソリンの抜き取りが簡単にできます。始動安全装置&緊急停止スイッチポンと押すだけで、すぐにエンジンが止まり安心です。
寸法(mm)【車軸】六角棒対辺:23・長さ:55使用燃料自動車用無鉛ガソリン燃料タンク容量(L)1.6始動方式リコイル式点火プラグNGK-BP6HS変速段数前進:2、後進:1
スパークプラグ BIGM(丸山製作所)スパークプラグBIGM(丸山製作所)
629税込692
1個
7日以内出荷
規格BP6HS部品名称スパークプラグ関連資料展開図1(1.39MB) 展開図2(1.04MB) 展開図3(0.96MB) 展開図4(1.26MB) 展開図5(0.98MB) 展開図6(0.98MB) 展開図7(1.09MB) 展開図8(0.98MB) 展開図9(0.98MB) 展開図10(1.09MB) 展開図11(1.09MB) 展開図12(0.98MB)図解NoMGC702D リコイルスタータ,プラグ部品_No.28、MRS40H-150 エンジン リコイルスタータ、プラグ部品_No.29、MGC702R ファンカバー,リコイルスタータ部品_No.28、MSV613-K-A エンジン リコイルスタータ、プラグ部品_No.18、MGC702 リコイルスタータ,プラグ部品_No.28、MSW1511-K-1 燃料関係,リコイルスタータ,フライホイール,点火装置部品_No.52、MGC602 リコイルスタータ,プラグ部品_No.28、SDW1109 -A 燃料関係,リコイルスタータ,フライホイール,点火装置部品_No.52、MSV613-K-A(13×130M) エンジン リコイルスタータ、プラグ部品_No.18、MGC602R ファンカバー,リコイルスタータ部品_No.28、MGC702RD ファンカバー,リコイルスタータ部品_No.28、MRS30-131 エンジン リコイルスタータ、プラグ部品_No.1
スパークプラグ BIGM(丸山製作所)スパークプラグBIGM(丸山製作所)
582税込640
1個
7日以内出荷
規格BP6HS部品名称スパークプラグ関連資料展開図1(0.99MB) 展開図2(1.02MB) 展開図3(0.97MB) 展開図4(0.92MB) 展開図5(0.9MB) 展開図6(1.01MB) 展開図7(0.95MB) 展開図8(0.93MB) 展開図9(0.94MB) 展開図10(0.9MB) 展開図11(0.92MB) 展開図12(0.9MB) 展開図13(0.97MB) 展開図14(1MB) 展開図15(0.98MB) 展開図16(0.9MB) 展開図17(1MB) 展開図18(0.93MB) 展開図19(0.95MB) 展開図20(0.93MB) 展開図21(1MB) 展開図22(1.01MB) 展開図23(0.94MB) 展開図24(0.92MB) 展開図25(1MB) 展開図26(1.01MB) 展開図27(0.74MB) 展開図28(0.74MB) 展開図29(0.75MB) 展開図30(0.75MB) 展開図31(0.75MB) 展開図32(0.75MB) 展開図33(0.88MB) 展開図34(1.01MB) 展開図35(0.91MB) 展開図36(0.88MB) 展開図37(0.99MB) 展開図38(0.97MB) 展開図39(0.99MB) 展開図40(0.97MB) 展開図41(0.99MB) 展開図42(1MB) 展開図43(0.99MB) 展開図44(0.74MB) 展開図45(1.01MB) 展開図46(1.27MB) 展開図47(1.08MB) 展開図48(1.09MB) 展開図49(0.9MB) 展開図50(0.89MB)図解NoMS330EC-2K リコイルスタータ イグニッションコイル スパイラルケース 付属品部品_No.1、MGC1000 フライホイール,点火装置部品_No.10、MSA413-K エンジン ファンカバー、ガバナ、コントロールパネル、リコイルスタータ、フライホイール、プラグ部品_No.51、MS330CA-K エンジン リコイルスタータ、イグニッションコイル、スパイラルケース部品_No.1、MSV313-K ガバナ、リコイルスタータ、プラグ部品_No.1、MS334CNA-K エンジン リコイルスタータ、プラグ部品_No.31、MSV313B-K エンジン ガバナ、リコイルスタータ、プラグ部品_No.1、MS313CA2-K-A エンジン リコイルスタータ、プラグ部品_No.16、MS313ESL-K エンジン リコイルスタータ、イグニッションコイル、スパイラルケース部品_No.1、MS330CNA-K-1 エンジン リコイルスタータ、プラグ部品_No.16、MSW1511-K -A 燃料関係,リコイルスタータ,フライホイール,点火装置部品_No.52など
関連キーワード
bp6hk特集
  • おすすめ人気ランキング
  • bp6hk