カテゴリ
- 農業機械(22)
- 作業工具(14)
- 自動車純正部品(6)
- 自動車補修部品(5)
- 物流用品(2)
- 機構部品(2)
- 油圧機器・油圧ホース(2)
- バイク純正部品(1)
- 制御機器(1)
- 建築金物(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
ブランド
- BIGM(丸山製作所)(22)
- ベッセル(7)
- MAZDA(マツダ)(6)
- KTC(4)
- FPC(3)
- ダイキン工業(2)
- 水本機械製作所(2)
- 新日軽(LIXIL)(2)
- CKD(1)
- 富士電機(1)
- NGK(日本特殊陶業)(1)
- NTK(日本特殊陶業)(1)
- MIYOSHI(小西製作所)(1)
- MANN-FILTER(1)
- YAMAHA(ヤマハ)(1)
- 日立Astemoアフターマーケットジャパン(1)
- 多摩興業(1)
エコロジープロダクト
「bp8h」の検索結果

ボールプランジャー(重荷重用) BP-H
MIYOSHI(小西製作所)¥399税込¥4391個3日以内出荷から5日以内出荷材質(ボール)鋼球SUJ2・硬度60~66HRC材質(ボディ)鋼材SUM22L・黒色四三酸化鉄皮膜材質(バネ)ステンレス鋼線SUS631J
レインボールL型レンチ
ベッセル(1件のレビュー)¥889税込¥9781本当日出荷工具箱の中でも探しやすい。サイズで色分け、さらにリン酸マンガン下地で塗装が剥がれにくい。 新ボール形状。駆動部を六角穴の入り口付近へ接触するように設定し、最大傾き角は38°(メーカー設計値)。ボールの首部の断面積を大きくして強度をアップ。 先端はメッキの影響を受けない高精度のブラックポイント加工。 断面は3点3面接触形状の「ウルトラヘックス(H1.5を除く)」を採用し、ネジ穴の変形を低減しました。形状L型先端形状ボールポイントサイズ規格ミリ
ブレーキローター
日立Astemoアフターマーケットジャパン(72件のレビュー)¥9,398税込¥10,3381枚当日出荷から9日以内出荷ブレーキ力を発生させるため回転する摺動面に摩擦材(パッド又はライニング)を強制的に圧着させ、摩擦力を利用して車両を減速、停止させます。 摩擦により発生する不具合(制動力の低下およびジャダー等)を防止するため、ブレーキローターの定期的な点検・交換が重要です。
本締めボールポイントレンチ(ロングタイプ) 8300BP-L
ベッセル¥999税込¥1,0991本当日出荷奥深い場所に最適なロングタイプです。ねじれ、折れに強いEX剛金を使用しています。傾き角度は最大38°(設計値)です。レンチを傾けると駆動する位置が六角穴の入り口付近に移動するため、首部が太くても傾き角度が最大38°得られます。ネジを緩めるときに障害物に接触しても、レンチが抜けやすい設計になっています。ボール部が六角穴にはまり込んで抜けなくなることがありません。永久保証付きです。(過度な使用方法による破損や変形、摩耗や消耗は適用外です。)六角穴付ボルトの保持が可能です。用途各種金型、工作機械類、ロボット、自動機、自動車、二輪車整備などの各種組み立て、メンテナンスに。仕様全身熱処理、マグネット入り材質EX剛金材質/仕上軸:ビット材タイプロング先端形状ボールポイント傾き角(°)38サイズ規格ミリ
本締めボールポイントレンチ(エクストラロングタイプ) 8300BP-XL
ベッセル¥1,398税込¥1,5381本当日出荷奥深い場所に最適なロングタイプです。ねじれ、折れに強いEX剛金を使用しています。傾き角度は最大38°(設計値)です。レンチを傾けると駆動する位置が六角穴の入り口付近に移動するため、首部が太くても傾き角度が最大38°得られます。ネジを緩めるときに障害物に接触しても、レンチが抜けやすい設計になっています。ボール部が六角穴にはまり込んで抜けなくなることがありません。永久保証付きです。(過度な使用方法による破損や変形、摩耗や消耗は適用外です。)六角穴付ボルトの保持が可能です。用途各種金型、工作機械類、ロボット、自動機、自動車、二輪車整備などの各種組み立て、メンテナンスに。仕様全身熱処理、マグネット入り材質EX剛金材質/仕上軸:ビット材タイプロング先端形状ボールポイント傾き角(°)38サイズ規格ミリ
本締めボールポイントレンチ 8300BP
ベッセル¥719税込¥7911本当日出荷奥深い場所に最適なロングタイプです。ねじれ、折れに強いEX剛金を使用しています。傾き角度は最大38°(設計値)です。レンチを傾けると駆動する位置が六角穴の入り口付近に移動するため、首部が太くても傾き角度が最大38°得られます。ネジを緩めるときに障害物に接触しても、レンチが抜けやすい設計になっています。ボール部が六角穴にはまり込んで抜けなくなることがありません。永久保証付きです。(過度な使用方法による破損や変形、摩耗や消耗は適用外です。)六角穴付ボルトの保持が可能です。用途各種金型、工作機械類、ロボット、自動機、自動車、二輪車整備などの各種組み立て、メンテナンスに。仕様全身熱処理、マグネット入り材質EX剛金材質/仕上軸:ビット材先端形状ボールポイント傾き角(°)38サイズ規格ミリ
サーモスタット
多摩興業¥1,598税込¥1,7581個当日出荷から4日以内出荷サーモスタットとは自動車の冷却回路の中にある部品です。 エンジンの温度を適温に保つため、水温を感知し、冷却水を流したり止めたりするバルブです。 また、サーモスタットは、電気が無くても自分で温度を感知し、自分でバルブを開閉させるセンサー&アクチュエータ機能を1つにパッケージした大変優れた部品です。
本締めボールポイントレンチ短軸仕様(ロングタイプ) 8200BP-L
ベッセル¥989税込¥1,0881本当日出荷狭い場所で使いやすい短軸仕様です。ねじれ、折れに強いEX剛金を使用しています。傾き角度は最大38°(設計値)です。レンチを傾けると駆動する位置が六角穴の入り口付近に移動するため、首部が太くても傾き角度が最大38°得られます。ネジを緩めるときに障害物に接触しても、レンチが抜けやすい設計になっています。ボール部が六角穴にはまり込んで抜けなくなることがありません。永久保証付きです。(過度な使用方法による破損や変形、摩耗や消耗は適用外です。)指が入るよう曲げ角度を95°に設定しています。用途各種金型、工作機械類、ロボット、自動機、自動車、二輪車整備などの各種組み立て、メンテナンスに。仕様全身熱処理、マグネット入り材質EX剛金材質/仕上軸:ビット材タイプロング角度(°)短軸95先端形状ボールポイント傾き角(°)38サイズ規格ミリ
本締めボールポイントレンチ短軸仕様(ショートタイプ) 8200BP-S
ベッセル(1件のレビュー)¥749税込¥8241本当日出荷狭い場所で使いやすい短軸仕様です。ねじれ、折れに強いEX剛金を使用しています。傾き角度は最大38°(設計値)です。レンチを傾けると駆動する位置が六角穴の入り口付近に移動するため、首部が太くても傾き角度が最大38°得られます。ネジを緩めるときに障害物に接触しても、レンチが抜けやすい設計になっています。ボール部が六角穴にはまり込んで抜けなくなることがありません。永久保証付きです。(過度な使用方法による破損や変形、摩耗や消耗は適用外です。)指が入るよう曲げ角度を95°に設定しています。用途各種金型、工作機械類、ロボット、自動機、自動車、二輪車整備などの各種組み立て、メンテナンスに。仕様全身熱処理、マグネット入り材質EX剛金材質/仕上軸:ビット材タイプショート角度(°)短軸95先端形状ボールポイント傾き角(°)38サイズ規格ミリ
本締めボールポイントレンチ短軸仕様 8200BP
ベッセル¥769税込¥8461本当日出荷狭い場所で使いやすい短軸仕様です。ねじれ、折れに強いEX剛金を使用しています。傾き角度は最大38°(設計値)です。レンチを傾けると駆動する位置が六角穴の入り口付近に移動するため、首部が太くても傾き角度が最大38°得られます。ネジを緩めるときに障害物に接触しても、レンチが抜けやすい設計になっています。ボール部が六角穴にはまり込んで抜けなくなることがありません。永久保証付きです。(過度な使用方法による破損や変形、摩耗や消耗は適用外です。)指が入るよう曲げ角度を95°に設定しています。用途各種金型、工作機械類、ロボット、自動機、自動車、二輪車整備などの各種組み立て、メンテナンスに。仕様全身熱処理、マグネット入り材質EX剛金材質/仕上軸:ビット材角度(°)短軸95先端形状ボールポイント傾き角(°)38サイズ規格ミリ
樹脂柄ボールポイントドライバセット
KTC¥25,980税込¥28,5781セット当日出荷グリップエンドのサイズ表示で先端形状の区別ができます。トラスコ品番383-9630セット内容樹脂柄ボールポイントヘキサゴンドライバD1H-1/16BP/5/64BP/3/32BP/1/8BP/9/64BP/5/32BP/3/16BP/7/32BP/1/4BP/5/16BP質量(g)1300入組点数10商品構成セット品
国産車用キャビンフィルター フレシャスプラス
MANN-FILTER¥3,298税込¥3,6281個3日以内出荷から8日以内出荷フレシャスプラスは優れた除塵作用で空気中の細かいチリやホコリの除去をはじめ、PM2.5対策にも効果を発揮します。 またポリフェノール配合でスギ花粉などのアレルゲンを抑制、気になる臭いや排気ガスを吸着し、社内の空気をきれい・安心・快適に保ちます。用途車内の空気清浄(ホコリ・花粉などのアレルゲン抑制、脱臭)
ヘキサゴンレンチセット
FPC¥18,980税込¥20,8781セット6日以内出荷用途12.7sqヘキサゴンレンチセットです。セット内容4H-5・6・8・10・12・14・17、ドライバービット(BP-3×50(+)No.3、BF-7×50(-)1×7)、ラチェットハンドル(RH-411)、エクステンションバー(ETB-450)、クロスバー(CB-461)、ビットホルダー(BH-4)、メタルケース質量(g)2443ケース寸法(mm)320×140×38
ゴムマルパッキン
BIGM(丸山製作所)¥469税込¥5161セット(5個)7日以内出荷図解NoBP2521MA 付属品部品 ゴムマルパッキン_No.8、BP252AS ホンタイ、フゾクヒン部品 ゴムマルパッキン_No.28、MP254HK-1 本体,付属品部品 ゴムマルパッキン_No.37、GKP251 本体,付属品部品 ゴムマルパッキン_No.31、BP252MA ホンタイ、フゾクヒン部品 ゴムマルパッキン_No.28、MP2530E-S 本体,付属品部品 ゴムマルパッキン_No.39、BP2521A 付属品部品 ゴムマルパッキン_No.7、BP254A 本体 付属品部品 ゴムマルパッキン_No.39、GKP250 本体,付属品部品 ゴムマルパッキン_No.28、GKP252 本体,付属品部品 ゴムマルパッキン_No.31、BP252A ホンタイ、フゾクヒン部品 ゴムマルパッキン_No.28、BEP25 本体部品_No.39、BP252 ホンタイ、フゾクヒン部品 ゴムマルパッキン_No.41、BP2541H 付属品部品 ゴムマルパッキン_No.8、BP254A-1 本体 付属品部品 ゴムマルパッキン_No.39、MP2530EW-K ホンタイ部品_No.51、MP2520E-4M 本体,付属品部品 ゴムマルパッキン_No.41、MP2530E2 本体,付属品部品 ゴムマルパッキン_No.41、MP2530E-K 本体,付属品部品 ゴムマルパッキン_No.40、MP2530EW-M ホンタイ部品_No.51、GKP254E 本体,付属品部品 ゴムマルパッキン_No.39、MLP252E 付属品部品 ゴムマルパッキン_No.8、GKP252E 本体,付属品部品 ゴムマルパッキン_No.32、BP254 本体 付属品部品 ゴムマルパッキン_No.40、MP2530E2SP 本体,付属品部品 ゴムマルパッキン_No.41、BP252MR ホンタイ、フゾクヒン部品 ゴムマルパッキン_No.44、BP254B 本体 付属品部品 ゴムマルパッキン_No.41、BP2521AS 付属品部品 ゴムマルパッキン_No.7、GKP252-1 付属品部品 ゴムマルパッキン_No.8、GKP254E-1 本体,付属品部品 ゴムマルパッキン_No.39、MP2530E-M 本体,付属品部品 ゴムマルパッキン_No.40、ERS-201 付属品5 送水ポンプ-付属品部品_No.7
ヘキサゴンレンチセット
FPC¥15,980税込¥17,5781セット7日以内出荷用途9.5sqヘキサゴンレンチセットです。セット内容3H-4・5・6・8・10・12、ドライバービット(BP-2×75(+)No.2、BF-7×75(-)1×7)、ラチェットハンドル(RH-311)、エクステンションバー(ETB-351)、ドライバー型ハンドル(DH-3001)、ビットホルダー(BH-3)、メタルケース質量(g)1320ケース寸法(mm)300×120×38
フランジボルト(8X60)
BIGM(丸山製作所)¥97税込¥1071個8日以内出荷図解NoGS305E-Hエンジン シリンダヘッド、シリンダバレル部品 フランジボルト(8X60)_No.14、TSW17H エンジン シリンダヘッド、シリンダバレル部品_No.11、BP5040A エンジン シリンダヘッド、シリンダバレル部品 フランジボルト(8X60)_No.11、MLSE30 エンジン(シリンダヘッド・シリンダバレル)部品_No.14、エンジン(HONDA) エンジン(MKW1511DX-H,MBW1511DX-H)シリンダヘッド,シリンダバレル部品_No.14、MKW1210H(JP) シリンダヘッド,シリンダバレル部品_No.11、TSW41H エンジン シリンダヘッド、シリンダバレル部品_No.11、BP8040A エンジン シリンダヘッド、シリンダバレル部品 フランジボルト(8X60)_No.11、TSW12H エンジン シリンダヘッド、シリンダバレル部品_No.11、TSW12H-C エンジン シリンダヘッド、シリンダバレル部品_No.11、MKW728H シリンダヘッド,シリンダバレル部品_No.14、MLKW1511H シリンダヘッド,シリンダバレル部品_No.11、GKSE30 エンジン(シリンダヘッド・シリンダバレル)部品_No.14、GSW15C-H エンジン シリンダヘッド、シリンダバレル部品 フランジボルト(8X60)_No.11
スクリュ、パン 4X8
BIGM(丸山製作所)¥49税込¥541個8日以内出荷図解NoGKP2540H クランクケース,マフラ部品 スクリユ、パン 4X8_No.19、BP2540H エンジン クランクケース、シリンダ部品 スクリユ、パン 4X8_No.19
アーム エキゾーストバルブロッカー
BIGM(丸山製作所)¥919税込¥1,0111個8日以内出荷図解NoAS51ET-20 エンジン(クランクケース,シリンダ)部品 アーム エキゾーストバルブロッカー_No.8、BP2541H エンジン クランクケース、シリンダ部品 アーム エキゾーストバルブロッカー_No.8、GKP2540H クランクケース,マフラ部品 アーム エキゾーストバルブロッカー_No.8、AS51EMR-20 エンジン(クランクケース,シリンダ)部品 アーム エキゾーストバルブロッカー_No.8、HBC254H エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.8、MLSE-30HR エンジン クランクケース、シリンダ部品 アーム エキゾーストバルブロッカー_No.8、AS51TR-20 エンジン(クランクケース,シリンダ)部品 アーム エキゾーストバルブロッカー_No.8、MLSE-51H エンジン クランクケース、シリンダ部品 アーム エキゾーストバルブロッカー_No.8、MS7310H-20 エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.8、AS51TR-50 エンジン(クランクケース,シリンダ)部品 アーム エキゾーストバルブロッカー_No.8、MLSE-51H 100M エンジン クランクケース、シリンダ部品 アーム エキゾーストバルブロッカー_No.8、BCS254H エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.8、MS7300H-20 エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.8、BP2540H エンジン クランクケース、シリンダ部品 アーム エキゾーストバルブロッカー_No.8、BCS254H Y18 エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.8
メカニカルシール
BIGM(丸山製作所)¥4,898税込¥5,3881個8日以内出荷図解NoBP2540H 本体部品 メカニカルシール_No.8、GKP2540H 本体部品 メカニカルシール_No.8、BP2520MA 本体部品 メカニカルシール_No.8、GKP2520E 本体部品 メカニカルシール_No.8、BP2520A 本体部品 メカニカルシール_No.8、BP2520AS(NF) 本体部品 メカニカルシール_No.8、BP2520AS 本体部品 メカニカルシール_No.8
コード
BIGM(丸山製作所)¥1,098税込¥1,2081個8日以内出荷図解NoGSW15C-H エンジン フライホイール、イグニッションコイル、コントロール部品 コード_No.8、TSW41H エンジン フライホイール、イグニッションコイル、コントロール部品_No.8、MLKW1511H フライホイール,イグニッションコイル,コントロール部品_No.8、TSW12H-C エンジン フライホイール、イグニッションコイル、コントロール部品_No.8、BP8040A エンジン フライホイール、イグニッションコイル、コントロール部品 コード_No.8、TSW12H エンジン フライホイール、イグニッションコイル、コントロール部品_No.8、BP5040A エンジン フライホイール、イグニッションコイル、コントロール部品 コード_No.8、TSW17H エンジン フライホイール、イグニッションコイル、コントロール部品_No.8、MKW1210H(JP) フライホイール,イグニッションコイル,コントロール部品_No.8
スペーサ
BIGM(丸山製作所)¥529税込¥5821セット(5個)8日以内出荷規格8.5X12X0.5スペーサ図解NoGKP252-1 本体部品 スペーサ_No.8、BP252MA ホンタイ、フゾクヒン部品 スペーサ_No.8、BP2521A 本体部品 スペーサ_No.8、BP2521AS 本体部品 スペーサ_No.8、BP2521MA 本体部品 スペーサ_No.8、GKP252 本体,付属品部品 スペーサ_No.8、GKP251 本体,付属品部品 スペーサ_No.8、GKP252E 本体,付属品部品 スペーサ_No.8、BP2541H 本体部品 スペーサ_No.9、GKP250 本体,付属品部品 スペーサ_No.8、BP252AS ホンタイ、フゾクヒン部品 スペーサ_No.8、MLP252E 本体部品 スペーサ_No.8
スクリュ(4X8)
BIGM(丸山製作所)¥49税込¥541個8日以内出荷図解NoAS51TR-50 エンジン(クランクケース,シリンダ)部品 スクリユ(4X8)_No.19、AS51TR-20 エンジン(クランクケース,シリンダ)部品 スクリユ(4X8)_No.19、MLSE-51H エンジン クランクケース、シリンダ部品 スクリユ(4X8)_No.19、MS7310H-20 エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.19、AS51ET-20 エンジン(クランクケース,シリンダ)部品 スクリユ(4X8)_No.19、BP2540H エンジン クランクケース、シリンダ部品 スクリユ(4X8)_No.19、MS7300H-20 エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.19、BCS254H Y18 エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.19、GKP2540H クランクケース,マフラ部品 スクリユ(4X8)_No.19、MLSE-30HR エンジン クランクケース、シリンダ部品 スクリユ(4X8)_No.19、BP2541H エンジン クランクケース、シリンダ部品 スクリユ(4X8)_No.19、AS51EMR-20 エンジン(クランクケース,シリンダ)部品 スクリユ(4X8)_No.19、MLSE-51H 100M エンジン クランクケース、シリンダ部品 スクリユ(4X8)_No.19、BCS254H エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.19
スタッドボルト(6X112)
BIGM(丸山製作所)¥449税込¥4941個8日以内出荷図解NoBP5040A エンジン シリンダヘッド、シリンダバレル部品 スタツドボルト(6X112)_No.8、TSW12H エンジン シリンダヘッド、シリンダバレル部品_No.8、TSW41H エンジン シリンダヘッド、シリンダバレル部品_No.8、BP8040A エンジン シリンダヘッド、シリンダバレル部品 スタツドボルト(6X112)_No.8、TSW12H-C エンジン シリンダヘッド、シリンダバレル部品_No.8、TSW17H エンジン シリンダヘッド、シリンダバレル部品_No.8、GSW15C-H エンジン シリンダヘッド、シリンダバレル部品 スタツドボルト(6X112)_No.8、MLKW1511H シリンダヘッド,シリンダバレル部品_No.8、MKW1210H(JP) シリンダヘッド,シリンダバレル部品_No.8