カテゴリ

  • 農業機械(3)
  • 自動車補修部品(2)
  • バイク純正部品(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • エンジン工具(1)

「bpmr6」の検索結果

関連キーワード
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
BPMR6A    スパ - クプラグ 94709 - 00211 YAMAHA(ヤマハ)BPMR6A スパ - クプラグ 94709 - 00211YAMAHA(ヤマハ)(2件のレビュー)
759税込835
1個
当日出荷
スパークプラグ(B~) NGK(日本特殊陶業)スパークプラグ(B~)NGK(日本特殊陶業)(1846件のレビュー)
599税込659特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
標準プラグ(新車組み付け用プラグ)
スパークプラグ No.3 SK11スパークプラグ No.3SK11
999税込1,099
1個
当日出荷
交換用のスパークプラグです。発電機用にお使いいただけるスパークプラグです。
用途交換用スパークプラグ。適合型番:NGK/BPMR6A・チャンピオン/RCJ8Y・デンソー(ND)/W20MPR-U適合機種ヤマハ発電機(EF500S),マキタ発電機(G700),スズキ発電機(SE700A・SD650R),ホンダ発電機(EM400・EX400・ED300)
刈払機用スパークプラグ セフティー3刈払機用スパークプラグセフティー3(12件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
刈払機のメンテナンス用スパークプラグです。チェーンソー・発電機等にも対応しています。
用途刈払機メンテナンス用品。材質
エンジンポンプ ナカトミエンジンポンプナカトミ
19,980税込21,978
1台
当日出荷
持ち運びに便利な小型エンジンポンプ。工場や現場の排水作業や散水のお仕事使い、災害などの排水作業にも活躍。
用途田畑の灌漑、園芸用散水、現場等の排水作業などに種類エンジンポンプ
エンジンブロア 新ダイワエンジンブロア新ダイワ(1件のレビュー)
53,980税込59,378
1台
当日出荷
風量(m3/min)(平均)10最大風速(m/s)63.9仕様フラットノズル付き質量(kg)約3.1寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)325×230×330排気量(mL)21.1使用燃料混合比(レギュラーガソリン:2サイクルエンジンオイル)=50:1乾燥質量(kg)3.1燃料タンク容量(L)0.6スロットル方式トリガーレバー&クルーズコントロールレバースパークプラグBPMR6A始動方式(エンジン)Softスタート(コイルダンパータイプ)
チェーンソー用替プラグ CPシリーズ 伊藤製作所(粉砕機)チェーンソー用替プラグ CPシリーズ伊藤製作所(粉砕機)
1,098税込1,208
1個
8日以内出荷
チェーンソー用替プラグとして。
仕様●交換の目安:100時間または2~3シーズン●タイプ:エンジン刈払機用●仕様:チェーンソー用●プラグ規格:NGK/BPMR-F、CHAMPION/CJ7Y・CJ6Yアズワン品番68-4144-45