カテゴリ
- 農業機械(21)
- 自動車補修部品(3)
絞り込み
ブランド
「bpmr7」の検索結果

スパークプラグ BPMR7A
BIGM(丸山製作所)¥1,598税込¥1,7581個8日以内出荷規格BPMR7A図解NoBL4500HA-A エンジン(TEX45D-FG20) シリンダ、クランクケース、リコイルスタータ部品_No.32、BL4500HA-A エンジン(TEX45D-EG22) シリンダ、クランクケース、リコイルスタータ部品_No.34、GD4000 エンジン クランクケース、シリンダ、スタータ部品 スパークプラグ BPMR7A_No.30、GKD4000クランクケース,シリンダ,スタータ部品スパークプラグBPMR7A_No.30、MDJ4000-13 エンジンTJ035E-AG20クランクケース,シリンダ,スタータ部品_No.30、GD401 エンジン クランクケース、シリンダ、スタータ部品 スパークプラグ BPMR7A_No.30、MDJ4000G-23 エンジンTJ035E-AG20クランクケース,シリンダ,スタータ部品_No.30
スパークプラグ BPMR7A-9
BIGM(丸山製作所)¥1,598税込¥1,7581個8日以内出荷部品名称スパークプラグ BPMR7A-9図解NoBL8500SP(コクナイ) エンジン シリンダ、クランクケース部品_No.35、MDJ8001G-30 クランクケース,シリンダ,スタータ部品_No.35、MDJ6500G-26 クランクケース,シリンダ,スタータ部品_No.35、MDJ8000G-30-1 クランクケース,シリンダ,スタータ部品_No.35
スパークプラグ BPMR7A(NGK)
BIGM(丸山製作所)¥1,598税込¥1,7581個8日以内出荷図解NoMDJ4000-13 エンジンTJ035E-KG20クランクケース,シリンダ,スタータ部品_No.28、MDJ4001G-23-1 クランクケース,シリンダ,スタータ部品_No.28、GKD4001-15クランクケース,シリンダ,スタータ部品スパークプラグBPMR7A(NGK)_No.28、MDJ4000G-23 エンジンTJ035E-KG20クランクケース,シリンダ,スタータ部品_No.28、MLD4000-15 エンジン(クランクケース,シリンダ,スタータ)部品_No.28、MLD4000-23 エンジン(クランクケース,シリンダ,スタータ)部品_No.28、MDJ4001G-23 クランクケース,シリンダ,スタータ部品_No.28、GKD4001-23クランクケース,シリンダ,スタータ部品スパークプラグBPMR7A(NGK)_No.28、MDJ4001-13 クランクケース,シリンダ,スタータ部品_No.28
刈払機用スパークプラグ
セフティー3(12件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷刈払機のメンテナンス用スパークプラグです。チェーンソー・発電機等にも対応しています。用途刈払機メンテナンス用品。材質鉄
刈払機用スパークプラグ
セフティー3(1件のレビュー)¥999税込¥1,0991個当日出荷刈払機のメンテナンス用スパークプラグです。チェーンソー・発電機等にも対応しています。用途刈払機メンテナンス用品材質鉄
ドリームパワー エンジンチェーンソー
ナカトミ¥19,980~税込¥21,978~1台当日出荷から5日以内出荷小型&軽量のトップハンドルタイプのチェーンソー。始動がしやすいスターター(スムーズに引けるダンパー付きスターター)。用途材木、丸太の切断、枝払いに。エンジンチェンソーとして。切断 伐採 丸太 枝 園芸 ガーデニング 剪定材質樹脂/スチール使用燃料潤滑油混合ガソリンエンジンタイプ空冷2サイクルガソリンエンジン始動方式リコイルスターター(ダンパー付き)給油方式自動保証期間1年点火プラグNGK BPMR7A
エンジンオーガー ドリル1本セット 排気量32.6ml 出力0.9kW
ナカトミ(7件のレビュー)¥38,980税込¥42,8781個当日出荷から5日以内出荷ビニールハウスの柱、杭打ちの埋設用、穴掘りや作物等の穴肥に最適な掘削機。お得なドリル1本付属セット。用途農業、土木用の杭・支柱の埋設、植樹・植林・施肥などの下穴掘りに。質量(kg)8.5排気量(mL)32.6寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)560×350×240使用燃料潤滑油混合ガソリン25:1騒音値(dB)97燃料タンク容量(L)0.8エンジンタイプ空冷2サイクルガソリンエンジン回転速度(min-1[r.p.m])【ドリル】200、【エンジン】6000始動方式ダンパー付リコイルスターターエンジン定格出力(kW[PS]/min-1)0.9(1.2)/7500点火プラグTORCH:L7RTC (NGK BPMR7A互換)オイル量(mL)100(ギアオイル:SAE80W-90)取付軸径(Φmm)【ドリル】200
エンジンチェンソー(135 Mark II )
ハスクバーナ¥37,980税込¥41,7781台当日出荷小木の伐採や薪つくりに時々チェンソーを使用する一般のユーザーの方向けのガーデンチェンソー。 堅牢なつくりで、信頼性があり、使いやすいチェンソー。サイドチェンテンショナーでチェン張りも楽に行え、始動性もよく、簡単に取り扱うことができます。バーサイズは14"。用途薪割、剪定、日曜大工質量(kg)4.7排気量(mL)38スパークプラグNGK BPMR7Aチェーン形式3/8[S93G]、52コマ
ドリームパワー エンジンオーガー
ナカトミ¥35,980税込¥39,5781台当日出荷ビニールハウスの柱、杭打ちの埋設用、穴掘りや作物等の穴肥、単管パイプの埋設作業、枝受け支柱の設置作業などに最適な掘削機。今まで苦労していた下穴掘りがラクラク。垂直・斜め・横穴など様々な角度の穴掘りが可能。ドリルの交換は工具不要。差込ピン1本で簡単に行えます。左右非対称ハンドル形状で、安定した作業ができ長時間作業でも疲れません。ウォームギア採用:ドリルが土に食い込んだ際、本店を逆転させながら簡単に引き抜くことができます。用途ビニールハウスの柱、杭打ちの埋設用、穴掘りや作物等の穴肥、単管パイプの埋設作業、枝受け支柱の設置作業などに。穴掘り機/穴掘機/穴掘り器/穴掘器/エンジン式ドリル/エンジンドリル/穴掘りドリル/井戸掘りドリル/杭穴ドリル/杭穴掘り機/ビニールハウス穴掘り機/らせん穴掘り器/軽量/アウトドア用品/園芸用品/農業用品/農業機械/庭/農用/ガーデン用具/ガーデニング/フェンスポストの穴/木の植え付け/土の回転/掘削/灌漑作業/樹木/野菜減速比30:1質量(kg)8.5排気量(mL)32.6使用燃料潤滑油混合ガソリン (無鉛ガソリン:2サイクルエンジン専用オイル 25:1)騒音値(dB)約97(1m四方平均値)適合ドリル径(mm)Φ20~150燃料タンク容量(L)0.8回転速度(min-1[r.p.m])ドリル:200(エンジン回転数6000min-1)エンジン形式空冷2サイクルガソリンエンジン寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)56×35×24出力(kW[PS])0.9[1.2]/7500min-1点火プラグTORCH:L7RTC(NGK:BPMR7A互換)オイル量(mL)100(ギヤオイルSAE80W-90取付軸径(Φmm)ドリル:20
エンジンチェーンソー
EARTH MAN(6件のレビュー)¥24,980税込¥27,4781台当日出荷使用燃料潤滑油混合ガソリン始動方式リコイルスターター給油方式自動給油式点火プラグNGK BPMR7A(CHAMPION RCJ7Yも使用可)混合比25(無鉛ガソリン):1(2サイクル専用オイル)エンジン型式単気筒空冷2サイクルガソリンエンジン
エンジンチェンソー(440e II )
ハスクバーナ¥69,980税込¥76,9781台欠品中非常に簡単に始動して、巧みに操作ができるチェンソーをお探しの方に、理想的な次世代の軽量高効率のオールラウンドソーです。ゆっくりとした始動操作でも簡単に始動し、ボディはさらにスリムになり、燃料キャップはフリップアップ式を採用しています。低燃費と排気ガスの排出量の削減を実現するX-TORQ(R)エンジンを搭載しています。また、スマートスタート(R)機能を備え、プライマポンプとチョーク一体型ストップスイッチにより、簡単に始動することが可能です。さらに、ツールレスチェーンテンショナーにより取り扱いが簡単になりました。用途枝払い、造園業、薪割、剪定質量(kg)4.4排気量(mL)40.9スパークプラグNGK BPMR7A、チャンピオン RCJ7Yチェーン形式0.325"[21BPX]、64コマ
エンジンチェンソー(445e II )
ハスクバーナ¥99,980税込¥109,9781台4日以内出荷オールラウンドチェンソーは、使用頻度は少なくとも、強度や高い信頼性を求める品質志向のユーザーに最適なモデルです。X-Torq(R)エンジンは、燃料消費量を削減し、排気量を低減させます。オートリターン ・ストップスイッチ、ツールレステンショニング、燃料の残量を確認できる透明な燃料ラベルなどの機能を搭載し、より扱いやすい設計となっています。また、スマートスタート(R)やパージポンプにより、さらに始動性を高めました。用途枝払い、造園業、薪割、剪定質量(kg)5.1排気量(mL)45.7スパークプラグチャンピオン RCJ7Y、NGK BPMR7Aチェーン形式0.325"[21BPX]、72コマ
ゼノア エンジンチェーンソー GZ381 部品 シリンダーピストン
ゼノア¥629税込¥6921個4日以内出荷ゼノア エンジンチェーンソー GZ381 部品 シリンダーピストン用途部品の交換に仕様部品グループ:シリンダーピストン適合本体GZ381
エンジン刈払機(226RJ)ループハンドル
ハスクバーナ¥49,980税込¥54,9781台4日以内出荷パワフルな使用感で、平地から傾斜地までハードな雑草刈りにオールマイティに活躍します。ループハンドル。10"チップソー付。用途雑草の刈払い仕様(刈刃)10インチチップソー質量(kg)4.4タンク容量(L)0.75排気量(mL)25.5スパークプラグNGK BPMR7Aハンドル形状ループハンドル肩掛けバンド肩掛タイプ
エンジンチェンソー(353 18RT)
ハスクバーナ¥99,800税込¥109,7801台欠品中軽量、ハイパワー、タフボディ。 広いパワーバンドで、パワフルに多用途で活躍します。造園土木や、公園管理作業に用途間伐・伐採・枝払い・造園業・薪割・剪定・防災・解体仕様電極ギャップ:0.5 mm質量(kg)本体:5出力(kW)2.4最大トルク(N・m)2.7排気量(mL)51.7スパークプラグチャンピオン、RCJ7Y, NGK BPMR7A燃料消費量(kg/h)1.26、531g/kWhポンプMax12 mL/min、Min5 mL/minバー全長(mm)450振動(m/s2)(ahv , eq) 前 ハンドル3.1、 (ahv , eq) リアハンドル3.2回転速度(r/min)最大電力:9000 、アイドリング:2700チェーン形式0.325”[H25:21BPX]
エンジン刈払機(226RS)両手ハンドル
ハスクバーナ¥49,980税込¥54,9781台5日以内出荷パワフルな使用感で、平地でのハードな雑草刈りに威力を発揮します。両手ハンドル。10"チップソー付。用途雑草の刈払い仕様(刈刃)10インチチップソー質量(kg)4.8タンク容量(L)0.75排気量(mL)25.5スパークプラグNGK BPMR7Aハンドル形状両手ハンドル肩掛けバンド両肩タイプ
スパークプラグ
BIGM(丸山製作所)¥1,698税込¥1,8681個8日以内出荷備考BPMR7A部品名称スパークプラグ図解NoBL5100SP エンジン シリンダ、クランクケース、部品_No.29、MDJ8000G-30 クランクケース,シリンダ,スタータ部品_No.30、BL8100SP エンジン シリンダ、クランクケース、部品_No.30、BL8100JP-A エンジン シリンダ、クランクケース、部品_No.30