カテゴリ

  • 農業機械(27)
  • 自動車補修部品(2)
  • 作業工具(1)
  • エンジン工具(1)

「bpmr7a」の検索結果

関連キーワード
31件中 131
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スパークプラグ(B~) NGK(日本特殊陶業)スパークプラグ(B~)NGK(日本特殊陶業)(1843件のレビュー)
599税込659特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
標準プラグ(新車組み付け用プラグ)
スパークプラグ BPMR7A BIGM(丸山製作所)スパークプラグ BPMR7ABIGM(丸山製作所)
1,298税込1,428
1個
7日以内出荷
規格BPMR7A関連資料展開図1(1.06MB) 展開図2(1.06MB) 展開図3(1.24MB) 展開図4(1.06MB)図解NoBL4500HA-A エンジン(TEX45D-FG20) シリンダ、クランクケース、リコイルスタータ部品_No.32、BL4500HA-A エンジン(TEX45D-EG22) シリンダ、クランクケース、リコイルスタータ部品_No.34、GD4000 エンジン クランクケース、シリンダ、スタータ部品 スパークプラグ BPMR7A_No.30、GKD4000クランクケース,シリンダ,スタータ部品スパークプラグBPMR7A_No.30、MDJ4000-13 エンジンTJ035E-AG20クランクケース,シリンダ,スタータ部品_No.30、GD401 エンジン クランクケース、シリンダ、スタータ部品 スパークプラグ BPMR7A_No.30、MDJ4000G-23 エンジンTJ035E-AG20クランクケース,シリンダ,スタータ部品_No.30
スパークプラグ BPMR7A-9 BIGM(丸山製作所)スパークプラグ BPMR7A-9BIGM(丸山製作所)
1,198税込1,318
1個
7日以内出荷
部品名称スパークプラグ BPMR7A-9関連資料展開図1(1.09MB) 展開図2(0.99MB) 展開図3(1.2MB) 展開図4(0.95MB)図解NoBL8500SP(コクナイ) エンジン シリンダ、クランクケース部品_No.35、MDJ8001G-30 クランクケース,シリンダ,スタータ部品_No.35、MDJ6500G-26 クランクケース,シリンダ,スタータ部品_No.35、MDJ8000G-30-1 クランクケース,シリンダ,スタータ部品_No.35
スパークプラグ BPMR7A(NGK) BIGM(丸山製作所)スパークプラグ BPMR7A(NGK)BIGM(丸山製作所)
1,198税込1,318
1個
8日以内出荷
関連資料展開図1(1.04MB) 展開図2(1.04MB) 展開図3(0.81MB) 展開図4(0.81MB) 展開図5(0.74MB) 展開図6(0.82MB) 展開図7(0.82MB)図解NoMDJ4000-13 エンジンTJ035E-KG20クランクケース,シリンダ,スタータ部品_No.28、MDJ4001G-23-1 クランクケース,シリンダ,スタータ部品_No.28、GKD4001-15クランクケース,シリンダ,スタータ部品スパークプラグBPMR7A(NGK)_No.28、MDJ4000G-23 エンジンTJ035E-KG20クランクケース,シリンダ,スタータ部品_No.28、MLD4000-15 エンジン(クランクケース,シリンダ,スタータ)部品_No.28、MLD4000-23 エンジン(クランクケース,シリンダ,スタータ)部品_No.28、MDJ4001G-23 クランクケース,シリンダ,スタータ部品_No.28、GKD4001-23クランクケース,シリンダ,スタータ部品スパークプラグBPMR7A(NGK)_No.28、MDJ4001-13 クランクケース,シリンダ,スタータ部品_No.28
スパークプラグ 4626 NGK NTK(日本特殊陶業)スパークプラグ 4626 NGKNTK(日本特殊陶業)(1件のレビュー)
499税込549
1個
当日出荷
刈払機用スパークプラグ セフティー3刈払機用スパークプラグセフティー3(12件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
刈払機のメンテナンス用スパークプラグです。チェーンソー・発電機等にも対応しています。
用途刈払機メンテナンス用品。材質
ドリームパワー エンジンチェーンソー ナカトミドリームパワー エンジンチェーンソーナカトミ
19,980税込21,978
1台
当日出荷から6日以内出荷
小型&軽量のトップハンドルタイプのチェーンソー。始動がしやすいスターター(スムーズに引けるダンパー付きスターター)。
用途材木、丸太の切断、枝払いに。エンジンチェンソーとして。切断 伐採 丸太 枝 園芸 ガーデニング 剪定材質樹脂/スチール使用燃料潤滑油混合ガソリンエンジンタイプ空冷2サイクルガソリンエンジン始動方式リコイルスターター(ダンパー付き)給油方式自動保証期間1年点火プラグNGK BPMR7A
エンジンチェンソー(135 Mark II ) ハスクバーナエンジンチェンソー(135 Mark II )ハスクバーナ
37,980税込41,778
1台
当日出荷
小木の伐採や薪つくりに時々チェンソーを使用する一般のユーザーの方向けのガーデンチェンソー。 堅牢なつくりで、信頼性があり、使いやすいチェンソー。サイドチェンテンショナーでチェン張りも楽に行え、始動性もよく、簡単に取り扱うことができます。バーサイズは14"。
用途薪割、剪定、日曜大工スパークプラグNGK BPMR7A質量(kg)4.7排気量(mL)38チェーン形式3/8[S93G]、52コマ
エンジンチェーンソー EARTH MANエンジンチェーンソーEARTH MAN(6件のレビュー)
24,980税込27,478
1台
当日出荷
点火プラグNGK BPMR7A(CHAMPION RCJ7Yも使用可)使用燃料潤滑油混合ガソリン始動方式リコイルスターター給油方式自動給油式混合比25(無鉛ガソリン):1(2サイクル専用オイル)エンジン型式単気筒空冷2サイクルガソリンエンジン
ドリームパワー エンジンオーガー ナカトミドリームパワー エンジンオーガーナカトミ
33,980税込37,378
1台
当日出荷
ビニールハウスの柱、杭打ちの埋設用、穴掘りや作物等の穴肥、単管パイプの埋設作業、枝受け支柱の設置作業などに最適な掘削機今まで苦労していた下穴掘りがラクラク垂直・斜め・横穴など様々な角度の穴掘りが可能ドリルの交換は工具不要。差込ピン1本で簡単に行えます左右非対称ハンドル形状で、安定した作業ができ長時間作業でも疲れませんウォームギア採用:ドリルが土に食い込んだ際、本店を逆転させながら簡単に引き抜くことができます
用途ビニールハウスの柱、杭打ちの埋設用、穴掘りや作物等の穴肥、単管パイプの埋設作業、枝受け支柱の設置作業などに。穴掘り機/穴掘機/穴掘り器/穴掘器/エンジン式ドリル/エンジンドリル/穴掘りドリル/井戸掘りドリル/杭穴ドリル/杭穴掘り機/ビニールハウス穴掘り機/らせん穴掘り器/軽量/アウトドア用品/園芸用品/農業用品/農業機械/庭/農用/ガーデン用具/ガーデニング/フェンスポストの穴/木の植え付け/土の回転/掘削/灌漑作業/樹木/野菜減速比30:1質量(kg)8.5排気量(mL)32.6使用燃料潤滑油混合ガソリン (無鉛ガソリン:2サイクルエンジン専用オイル 25:1)騒音値(dB)約97(1m四方平均値)適合ドリル径(mm)Φ20~150燃料タンク容量(L)0.8回転速度(min-1[r.p.m])ドリル:200(エンジン回転数6000min-1)エンジン形式空冷2サイクルガソリンエンジン寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)56×35×24出力(kW[PS])0.9[1.2]/7500min-1点火プラグTORCH:L7RTC(NGK:BPMR7A互換)オイル量(mL)100(ギヤオイルSAE80W-90取付軸径(Φmm)ドリル:20
背負式エンジンブロワ ゼノア背負式エンジンブロワゼノア
97,980税込107,778
1台
3日以内出荷
プロ向け62cm3クラスの軽量・ハイパワーな背負い式ブロワ。道路や施設構内等のゴミ・落ち葉の除去に活躍します!
用途除草作業、施設の清掃等に仕様スークプラグ:NGK BPMR7A風量(m3/min)14全長×全幅W×全高(mm)(外形)354×435×495乾燥質量(kg)(本体)9.1燃料タンク容量(L)2始動方式リコイルスタート最大風量(m/s)90排気量(cm3)62
S2315A シリンダー部 シングウ(新宮商行)S2315A シリンダー部シングウ(新宮商行)
599税込659
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
関連資料こちらで図面をご確認ください。(0.19MB)
S2315AH シリンダー部 シングウ(新宮商行)S2315AH シリンダー部シングウ(新宮商行)
599税込659
1個
3日以内出荷
関連資料こちらで図面をご確認ください。(0.19MB)
エンジンチェンソー 日工タナカエンジニアリングエンジンチェンソー日工タナカエンジニアリング
149,800税込164,780
1台
3日以内出荷
チェンブレーキ 緊急時にソーチェンを瞬時に止めます。 デコンプ機能 シリンダ内の圧力を下げリコイルの引き力を軽減。 ソーチェン楽々調整 調整ボルトをサイドに設置。ドライバー1本で簡単調整。
排気量(mL)50.1出力(kW)2.4振動3軸合成値(m/s2)<2.5点火プラグBPMR7A燃料タンク容量(L)0.53オイルタンク(L)0.27バー全長(mm)500寸法(全長×全高×全幅W)(mm)391×294×232質量(kg)5.2(燃料、チェンバー、ソーチェンを含みません)付属品両口ボックススパナチェーン形式20BPX-78E
エンジンチェンソー(445e II ) ハスクバーナエンジンチェンソー(445e II )ハスクバーナ
97,980税込107,778
1台
4日以内出荷
オールラウンドチェンソーは、使用頻度は少なくとも、強度や高い信頼性を求める品質志向のユーザーに最適なモデルです。X-Torq(R)エンジンは、燃料消費量を削減し、排気量を低減させます。オートリターン ・ストップスイッチ、ツールレステンショニング、燃料の残量を確認できる透明な燃料ラベルなどの機能を搭載し、より扱いやすい設計となっています。また、スマートスタート(R)やパージポンプにより、さらに始動性を高めました。
用途枝払い、造園業、薪割、剪定質量(kg)5.1排気量(mL)45.7スパークプラグチャンピオン RCJ7Y、NGK BPMR7Aチェーン形式0.325"[21BPX]、72コマ
エンジンチェンソー(440e II ) ハスクバーナエンジンチェンソー(440e II )ハスクバーナ
69,980税込76,978
1台
4日以内出荷
非常に簡単に始動して、巧みに操作ができるチェンソーをお探しの方に、理想的な次世代の軽量高効率のオールラウンドソーです。ゆっくりとした始動操作でも簡単に始動し、ボディはさらにスリムになり、燃料キャップはフリップアップ式を採用しています。低燃費と排気ガスの排出量の削減を実現するX-TORQ(R)エンジンを搭載しています。また、スマートスタート(R)機能を備え、プライマポンプとチョーク一体型ストップスイッチにより、簡単に始動することが可能です。さらに、ツールレスチェーンテンショナーにより取り扱いが簡単になりました。
用途枝払い、造園業、薪割、剪定質量(kg)4.4排気量(mL)40.9スパークプラグNGK BPMR7A、チャンピオン RCJ7Yチェーン形式0.325"[21BPX]、64コマ
エンジン刈払機(226RJ)ループハンドル ハスクバーナエンジン刈払機(226RJ)ループハンドルハスクバーナ
44,980税込49,478
1台
4日以内出荷
パワフルな使用感で、平地から傾斜地までハードな雑草刈りにオールマイティに活躍します。ループハンドル。10"チップソー付。
用途雑草の刈払い仕様(刈刃)10インチチップソー質量(kg)4.4タンク容量(L)0.75排気量(mL)25.5スパークプラグNGK BPMR7Aハンドル形状ループハンドル肩掛けバンド肩掛タイプ
アースオーガードリル(エンジン式) DENSAN(デンサン/ジェフコム)アースオーガードリル(エンジン式)DENSAN(デンサン/ジェフコム)
68,980税込75,878
1台
4日以内出荷
総排気量 ゆとりの63cc 強力エンジンの搭載で、穴掘りをタフにこなす 始動が簡単なリコイルスターター 刃の着脱は結合ピン1本でOK 安全性重視のON/OFFスイッチ
付属品混合タンク・ろうと・工具セット(ケース付) ※刃と燃料は別売です材質アルミ合金、プラスチック減速比40:1質量(kg)9.2タイプギア:ヘリカルギアシャフト径(Φmm)20回転数(min-1[r.p.m])アイドル:2800~3200タンク容量(L)1.2本体寸法(mm)520×295×350人数操作人員:1人~2人使用燃料混合燃料 25:1(レギュラーガソリン:2サイクル専用オイル)エンジンタイプ単気筒空冷2サイクルエンジンキャブレターダイヤフラム式(プライマポンプ付)クラッチ自動遠心式エンジン定格出力(kW[PS]/min-1)1.8~2.2/ 8000~8500適合径(Φmm)刃:60、100、150、200、250、300点火プラグ付属品 LD/L8RTF、適応推奨品 NGK/BPMR7A関連資料(1.99MB)取扱説明書(1.72MB)排気量(cc)63
ゼノア エンジンチェーンソー GZ381 部品 シリンダーピストン ゼノアゼノア エンジンチェーンソー GZ381 部品 シリンダーピストンゼノア
569税込626
1個
4日以内出荷
ゼノア エンジンチェーンソー GZ381 部品 シリンダーピストン
用途部品の交換に仕様部品グループ:シリンダーピストン適合本体GZ381
ビーバー ショルダー式刈払機 山田機械工業ビーバー ショルダー式刈払機山田機械工業
56,980税込62,678
1台
4日以内出荷
低コストでハイクオリティ !!
仕様スパークプラグ:BPMR7A材質アルミ桿質量(kg)4.4タイプループハンドルタンク容量(L)0.48全長(cm)外形:177エンジンメーカービーバーエンジン全高(cm)外形:25混合比50:1 FC級FD級全幅(cm)外形:24排気量(cc)25.4
ビーバー 背負式刈払機(刃角度固定式桿) 山田機械工業ビーバー 背負式刈払機(刃角度固定式桿)山田機械工業
87,980税込96,778
1台
4日以内出荷
軽量で26ccにおすすめ
仕様OPギヤケース、スパークプラグ:BPMR7A材質アルミ桿質量(kg)桿:2.5、エンジン:4.9タイプループハンドルタンク容量(L)1寸法(Φ×mm)24×2250、伝動軸フレキ:7×2236エンジンメーカービーバーエンジン混合比50:1 FC級 FD級排気量(cc)25.4
ビーバー 背負式刈払機(刃角度可変式桿) 山田機械工業ビーバー 背負式刈払機(刃角度可変式桿)山田機械工業
87,980税込96,778
1台
4日以内出荷
刈面の傾斜に合わせて刃角度が調整できるため楽な姿勢で作業が続けられます。 軽量ロングで作業効率アップ!!
仕様OPギヤケース、スパークプラグ:BPMR7A材質アルミ桿質量(kg)桿:3、エンジン:4.9タイプビーバーグリップタンク容量(L)1寸法(Φ×mm)21×2260、伝動軸フレキ:7×2336エンジンメーカービーバーエンジン混合比50:1 FC級 FD級排気量(cc)25.4
ビーバー 背負式刈払機(刃角度固定式桿) 山田機械工業ビーバー 背負式刈払機(刃角度固定式桿)山田機械工業
87,980税込96,778
1台
4日以内出荷
軽量で26ccにおすすめ
仕様OPギヤケース、スパークプラグ:BPMR7A材質アルミ桿質量(kg)桿:2.8、エンジン:4.9タイプビーバーグリップタンク容量(L)1寸法(Φ×mm)24×2250、伝動軸フレキ:7×2236エンジンメーカービーバーエンジン混合比50:1 FC級 FD級排気量(cc)25.4
ビーバー ショルダー式刈払機 山田機械工業ビーバー ショルダー式刈払機山田機械工業
56,980税込62,678
1台
4日以内出荷
低コストでハイクオリティ !!
仕様スパークプラグ:BPMR7A材質アルミ桿質量(kg)4.3タイプ2グリップタンク容量(L)0.48全長(cm)外形:177エンジンメーカービーバーエンジン全高(cm)外形:25混合比50:1 FC級FD級全幅(cm)外形:24排気量(cc)25.4
ビーバー ショルダー式刈払機 山田機械工業ビーバー ショルダー式刈払機山田機械工業
56,980税込62,678
1台
4日以内出荷
低コストでハイクオリティ !!
仕様スパークプラグ:BPMR7A材質アルミ桿質量(kg)4.8タイプUハンドルタンク容量(L)0.48全長(cm)外形:177エンジンメーカービーバーエンジン全高(cm)外形:38混合比50:1 FC級FD級全幅(cm)外形:61排気量(cc)25.4
ビーバー 背負式刈払機(刃角度可変式桿) 山田機械工業ビーバー 背負式刈払機(刃角度可変式桿)山田機械工業
87,980税込96,778
1台
4日以内出荷
刈面の傾斜に合わせて刃角度が調整できるため楽な姿勢で作業が続けられます。 軽量で扱いやすいノーマルタイプ
仕様OPギヤケース、スパークプラグ:BPMR7A材質アルミ桿質量(kg)桿:3、エンジン:4.9タイプビーバーグリップタンク容量(L)1寸法(Φ×mm)21×2160、伝動軸フレキ:7×2236エンジンメーカービーバーエンジン混合比50:1 FC級 FD級排気量(cc)25.4
エンジンチェンソー(353 18RT) ハスクバーナエンジンチェンソー(353 18RT)ハスクバーナ
99,800税込109,780
1台
4日以内出荷
軽量、ハイパワー、タフボディ。 広いパワーバンドで、パワフルに多用途で活躍します。造園土木や、公園管理作業に
用途間伐・伐採・枝払い・造園業・薪割・剪定・防災・解体仕様電極ギャップ:0.5 mm質量(kg)本体:5出力(kW)2.4最大トルク(N・m)2.7排気量(mL)51.7スパークプラグチャンピオン、RCJ7Y, NGK BPMR7A燃料消費量(kg/h)1.26、531g/kWhポンプMax12 mL/min、Min5 mL/minバー全長(mm)450振動(m/s2)(ahv , eq) 前 ハンドル3.1、 (ahv , eq) リアハンドル3.2回転速度(r/min)最大電力:9000 、アイドリング:2700チェーン形式0.325”[H25:21BPX]
エンジンオーガー ドリル1本セット 排気量32.6ml 出力0.9kW ナカトミエンジンオーガー ドリル1本セット 排気量32.6ml 出力0.9kWナカトミ(7件のレビュー)
38,980税込42,878
1個
5日以内出荷から8日以内出荷
ビニールハウスの柱、杭打ちの埋設用、穴掘りや作物等の穴肥に最適な掘削機。お得なドリル1本付属セット。
用途農業、土木用の杭・支柱の埋設、植樹・植林・施肥などの下穴掘りに。質量(kg)8.5排気量(mL)32.6寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)560×350×240使用燃料潤滑油混合ガソリン25:1騒音値(dB)97燃料タンク容量(L)0.8エンジンタイプ空冷2サイクルガソリンエンジン回転速度(min-1[r.p.m])【ドリル】200、【エンジン】6000始動方式ダンパー付リコイルスターターエンジン定格出力(kW[PS]/min-1)0.9(1.2)/7500点火プラグTORCH:L7RTC (NGK BPMR7A互換)オイル量(mL)100(ギアオイル:SAE80W-90)取付軸径(Φmm)【ドリル】200
エンジン刈払機(226RS)両手ハンドル ハスクバーナエンジン刈払機(226RS)両手ハンドルハスクバーナ
45,980税込50,578
1台
5日以内出荷
パワフルな使用感で、平地でのハードな雑草刈りに威力を発揮します。両手ハンドル。10"チップソー付。
用途雑草の刈払い仕様(刈刃)10インチチップソー質量(kg)4.8タンク容量(L)0.75排気量(mL)25.5スパークプラグNGK BPMR7Aハンドル形状両手ハンドル肩掛けバンド両肩タイプ
スパークプラグ BIGM(丸山製作所)スパークプラグBIGM(丸山製作所)
1,298税込1,428
1個
7日以内出荷
備考BPMR7A部品名称スパークプラグ関連資料展開図1(1.14MB) 展開図2(1.07MB) 展開図3(1.12MB) 展開図4(1.15MB)図解NoBL5100SP エンジン シリンダ、クランクケース、部品_No.29、MDJ8000G-30 クランクケース,シリンダ,スタータ部品_No.30、BL8100SP エンジン シリンダ、クランクケース、部品_No.30、BL8100JP-A エンジン シリンダ、クランクケース、部品_No.30
関連キーワード
ngk bpmr7a特集