「bpmr8y」の検索結果

113件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スパークプラグ(BPMR8Y) BIGM(丸山製作所)スパークプラグ(BPMR8Y)BIGM(丸山製作所)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
備考NGKBPMR8Y部品名称スパークプラグ(BPMR8Y)関連資料展開図1(1.35MB) 展開図2(1.08MB) 展開図3(1.37MB) 展開図4(1.35MB) 展開図5(1.09MB) 展開図6(1.37MB)図解NoMGC-S401EX クランクケース,シリンダ部品_No.58、MGC-S501EX-1 クランクケース,シリンダ部品_No.59、MGC-S501 クランクケース,シリンダ部品_No.58、MGC-S501EX クランクケース,シリンダ部品_No.58、MGC-S401EX-1 クランクケース,シリンダ部品_No.58、MGC-S401 クランクケース,シリンダ部品_No.58
スパークプラグ(B~) NGK(日本特殊陶業)スパークプラグ(B~)NGK(日本特殊陶業)(1846件のレビュー)
599税込659特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
標準プラグ(新車組み付け用プラグ)
点火プラグ BPMR8Y 京セラインダストリアルツールズ点火プラグ BPMR8Y京セラインダストリアルツールズ
1,398税込1,538
1個
4日以内出荷
用途EKM-2300A用パーツ
点火プラグ BPMR8Y 京セラインダストリアルツールズ点火プラグ BPMR8Y京セラインダストリアルツールズ
1,398税込1,538
1個
4日以内出荷
用途EKM-2630A用パーツ
スパークプラグ BPMR8Y BIGM(丸山製作所)スパークプラグ BPMR8YBIGM(丸山製作所)
1,898税込2,088
1個
11日以内出荷
部品名称スパークプラグ BPMR8Y関連資料展開図1(1.1MB) 展開図2(1.1MB)図解NoMKF-A425-JK エンジン(クランクケース,シリンダ,マグネト)部品_No.32、MKF-A425-JS エンジン(クランクケース,シリンダ,マグネト)部品_No.32
刈払機用スパークプラグ セフティー3刈払機用スパークプラグセフティー3(12件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
刈払機のメンテナンス用スパークプラグです。チェーンソー・発電機等にも対応しています。
用途刈払機メンテナンス用品。材質
ゼノア エンジンブロワー HBZ260 部品 エンジン ゼノアゼノア エンジンブロワー HBZ260 部品 エンジンゼノア(1件のレビュー)
569税込626
1個
当日出荷から6日以内出荷
部品の交換に
用途型式・該当箇所をよく確認してからお買い求めください 販売は1個単位になりますので必要個数をよく確認してからお買い求め下さい適合品番HBZ260
エンジン式刈払機 EKM-2630A 京セラインダストリアルツールズエンジン式刈払機 EKM-2630A京セラインダストリアルツールズ
36,980税込40,678
1台
欠品中
●体の中心に近い位置でハンドルを握ることができるので左右に振りやすく腕や腰などの負担も少なく長時間作業でも疲れにくい左右非対称の両手ハンドルを採用した排気量25.6mLのエンジン刈払機です ●リコイルの引きが軽く始動が簡単なKスタートを採用しています ●排出ガス自主3次規制に適合したクリーン50エンジンを採用しているので燃焼ガスの流出を大幅に減少しています ●国内組立の日本製です ●部品点数が少ないシンプルな構造で軽くてメンテナンス性にも優れています
用途畦・庭・山間部の雑草の刈り込み、畦草刈り・家周りの雑草刈り、平面の多い草地での草刈り付属品飛散防護カバー×1・工具袋(ビニール)×1・スパナ×1・ソケットレンチ×1・六角棒レンチ×1・保護メガネ×1・肩掛けバンド×1・刈刃カバー×1・チップソー(外径255mm×刃数40)×1材質パイプ:AL6063-T5・グリップ:EPDM/燃料タンク:HDPE・タンクキャップ:PA66/チップソー:65Mn/YM9質量(kg)5(刈刃・燃料・肩掛バンド・飛散防護カバーを除いた数値)排気量(mL)25.6型番EKM-2630Aハンドル両手ハンドル(非対称)使用燃料混合 50:1 =レギュラーガソリン:2サイクルエンジンオイル (FC級/FD級)燃料タンク容量(L)0.6点火方式電子点火キャブレターダイヤフラム(バタフライ)式電源タイプエンジン式点火プラグBPMR8Y取扱説明書(6.58MB)刈刃外径(Φmm)255
ハンディエンジンブロワ(HBZ260LV) ゼノアハンディエンジンブロワ(HBZ260LV)ゼノア
68,980税込75,878
1台
当日出荷
驚きの風量!驚きの低振動!ストラト・チャージドエンジン搭載で環境にやさしく低燃費。音も静か。さらにS型ボリュート採用で疲れにくい。最強のハンディブロワを求めるならゼノアです。
風量(m3/min)13最大風速(m/s)70仕様(電極ギャップ)0.65mm質量(kg)4.1外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)230×280×350燃料タンク容量(L)0.45スパークプラグNGK BPMR8Y騒音レベル(dB(A))104排気量(cm3)25.4
エンジンチェンソー 新ダイワエンジンチェンソー新ダイワ
37,980税込41,778
1台
4日以内出荷から6日以内出荷
インテンズバー採用。ガイドバー横のピニオンギアからチェン張りが簡単に行えます。燃料タンクとオイルタンク部をスケルトン仕様とすることで残量を認識しやすい仕様としました。カジュアルチェンソーの中でも34.4cm3の高出力エンジンを搭載したハイスペック仕様です。softスタートやバージポンプ、オートリターンチョークによりエンジン始動が容易に行えます。チェンブレーキやチェンキャッチャー、チェン張りサイドアクセスなど、プロ機同様の装備を採用しています。独自のサイクロン技術により細かい粉塵をエンジン外部へ排出する「G-FORCE」システムを採用。これにより、ロングメンテナンスサイクルを可能にしました。
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)386×233×271乾燥質量(kg)3.7燃料タンク容量(L)0.28点火方式フライホイールマグネト始動方式softスタート点火プラグNGK BPMR8Yエンジン総排気量(cm3)34.4振動3軸合成値(m/s2)5オイルタンク容量(L)0.23
エンジンブロワー 京セラインダストリアルツールズエンジンブロワー京セラインダストリアルツールズ
41,980税込46,178
1台
当日出荷
●低燃費・軽量・高耐久・クリーンエンジンで強力吹き寄せができる広い場所での清掃に適したエンジンブロワーです ●リコイルの引き力が軽く始動が楽なKスタートを採用しています ●振動を軽減する防振機構付ハンドルを採用しています ●排出ガス自主3次規制に適合した「クリーン50」エンジンを搭載しています ●空気の取り入れを周囲から行う大型ファンカバーの採用で衣服の吸付きを防止します ●作業時や運搬時に便利な肩掛けバンドを標準装備しており緊急時にはすぐに外せるクイックリリース機能を装備しているので安全です
用途庭先・倉庫の清掃、洗浄後の乾燥作業、ほこり飛ばし付属品肩掛けバンド×1 ・元噴管×1・丸噴管×1・ソケットレンチ(13×19)×1材質ハウジング(ファンケース):PA6+GF/ノズル:HDPE質量(kg)3.8(噴管、燃料を除く)排気量(mL)20.6型番EBLK-2100使用燃料混合50:1(FC/FD級)風量(m3/min)10.5燃料タンク容量(L)0.4点火方式電子点火キャブレターダイヤフラム電源タイプエンジン式点火プラグBPMR8Y取扱説明書(16.52MB)
刈払機 TRZ265W ゼノア刈払機 TRZ265Wゼノア
46,980税込51,678
1個
当日出荷
お得なだけじゃない!操作性と機能性を兼ね備えたTRZ"5"シリーズ!。新型キャブレタ搭載。ハイパワー&信頼性抜群な軽作業向け刈払機。
乾燥質量(kg)4.9全長(cm)183.3燃料タンク容量(L)0.68スパークプラグNGK BPMR8Y全高(cm)38.4ハンドル形状両手ハンドル全幅(cm)61.4排気量(cm3)25.4
高枝プルーナ 新ダイワ高枝プルーナ新ダイワ
85,980税込94,578
1台
当日出荷
約3.5mまでの高所の枝落しに。
質量(kg)4.8寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)2.572×227×238排気量(mL)22.8使用燃料混合比[レギュラーガソリン:2サイクルエンジンオイル]=50:1チェンタイプ90PX-39E燃料タンク容量(L)0.51スロットル方式トリガーレバースパークプラグNGK BPMR8Y始動方式softスタート最大切断径(Φmm)250
エンジンブロワ ハンディタイプ 新ダイワエンジンブロワ ハンディタイプ新ダイワ(1件のレビュー)
63,980税込70,378
1台
当日出荷
別売の送風機ダクトとのセット使用で効率的に送排風できます。
風量(m3/min)12.8最大風速(m/s)76.2寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)324×233×355使用燃料混合比[レギュラーガソリン:2サイクルエンジンオイル]=50:1※やまびこ純正2サイクル専用オイルか、JASO性能分類FCまたはFD乾燥質量(kg)3.6燃料タンク容量(L)0.55スロットル方式トリガーレバー&クルーズコントロールレバースパークプラグBPMR8Y始動方式リコイルスタータ排気量(cm3)25.4
エンジンブロワ 新ダイワエンジンブロワ新ダイワ(1件のレビュー)
44,980税込49,478
1台
3日以内出荷
軽量で大風量 お求め易さを追求した、お手軽ハンディブロワ
風量(m3/min)12.8寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)324×233×355使用燃料混合比[レギュラーガソリン:2サイクルエンジンオイル]=50:1乾燥質量(kg)(本体)3.6燃料タンク容量(L)0.55スロットル方式トリガーレバー&クルーズコントロールレバースパークプラグBPMR8Yブロワ最大風量(m3/min)76.2始動方式リコイルスタータ排気量(cm3)25.4
エンジン背負式刈払機 新ダイワエンジン背負式刈払機新ダイワ(1件のレビュー)
69,980税込76,978
1台
翌々日出荷
背負ったままエンジン始動が出来る「蓄力式Softスタート」搭載
タンク容量(L)1.03付属品チップソー255、保護メガネ、ソケットレンチ、トルクスレンチ、回り止め棒、グリースチューブ、ストラップ草刈刃(Φmm)255使用燃料混合比[レギュラーガソリン:2サイクルエンジンオイル]=50:1スパークプラグBPMR8Yエンジン形式Softスタート(蓄力タイプ)
エンジン草刈機 背負い式 新ダイワエンジン草刈機 背負い式新ダイワ(1件のレビュー)
74,980税込82,478
1台
翌々日出荷
背負ったままエンジン始動が出来る「蓄力式Softスタート」搭載 +20cmロングパイプ仕様
タンク容量(L)1.03付属品チップソー255、保護メガネ、ソケットレンチ、トルクスレンチ、回り止め棒、グリースチューブ、ストラップ材質操作桿:高強度アルミ寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)2900×300×360草刈刃(Φmm)255使用燃料混合比[レギュラーガソリン:2サイクルエンジンオイル]=50:1スロットル方式ツインスロットルスパークプラグBPMR8Yエンジン形式Softスタート(蓄力タイプ)振動3軸合成値(m/s2)3
ベルカッター シングウ(新宮商行)ベルカッターシングウ(新宮商行)
53,980税込59,378
1台
翌々日出荷
スパークプラグNGK BPMR8Y排気量(mL)25.4燃料タンク容量(cc)580使用燃料混合燃料50:1(レギュラーガソリン:2サイクルオイル)レバー形式スロットルレバー:トリオレバー刃の種別標準付属刈刃:チップソー10”(255×40p)
エンジン刈払機 ゼノアエンジン刈払機ゼノア(2件のレビュー)
69,980税込76,978
1台
4日以内出荷から8日以内出荷
用途山林・造園・プロ向け刃の種別10"チップソー(255×40P)キャブレターダイヤフラム式 ロータリーバルブ始動方式EZスタート
エンジン刈払機 RM3127-2TD 新ダイワエンジン刈払機 RM3127-2TD新ダイワ
69,980税込76,978
1台
3日以内出荷
山林の下草刈りに活躍するプロフェッショナルモデル
付属品刈刃(チップソー255mm)、刈刃カバー、保護メガネ、肩掛けバンド、ソケットレンチ、トルクスレンチ適合3軸合成値:4.5(m/s2)、操作桿:軽量ジュラルミン質量(kg)本体乾燥:4.7ハンドル両手ハンドル使用燃料2サイクル混合燃料オイルタンク(L)0.7スロットル方式ツインスロットルスパークプラグBPMR8Y始動方式エンジン:Softスタート(コイルダンパータイプ)寸法(長さ×幅×高さ)(mm)1768×563×413排気量(cm3)25.4
スパークプラグ No.3 SK11スパークプラグ No.3SK11
999税込1,099
1個
翌々日出荷
交換用のスパークプラグです。発電機用にお使いいただけるスパークプラグです。
用途交換用スパークプラグ。適合型番:NGK/BPMR6A・チャンピオン/RCJ8Y・デンソー(ND)/W20MPR-U適合機種ヤマハ発電機(EF500S),マキタ発電機(G700),スズキ発電機(SE700A・SD650R),ホンダ発電機(EM400・EX400・ED300)
刈払機 新ダイワ刈払機新ダイワ
49,980税込54,978
1台
3日以内出荷から5日以内出荷
細部までこだわり抜いた軽量化で気軽に使えるライトモデルです。AVS採用で防振性・再加速度が向上しております。軽量化を図った新しいギアケースは、軽量・小型の樹脂安定板を新たに採用しました。先端重量の削減に貢献します。軽さを追求したマグネシウム製ファンケースには軽量加工を施した、大きな窓が特徴です。耐久性と軽量化を両立しました。伝導軸には中空ドライブシャフトを採用。肉厚を極限まで削ることでグラム単位の軽量化を実現しました。クラッチ一体型のスプリングダンバーがエンジン・刃先から伝わる振動・衝撃を吸収し、作業者への負担を軽減します。
寸法(mm)付属刈刃:230使用燃料混合比(レギュラーガソリン:2サイクルエンジンオイル)=50:1燃料タンク容量(L)0.41スロットル方式ツインスロットルスパークプラグBPMR8Y始動方式エンジン:softスタート(コイルダンパータイプ)操作桿:高強度アルミ適合バンド(付属)シングルバンド排気量(cm3)20.9
NX2600H 点火装置部 シングウ(新宮商行)NX2600H 点火装置部シングウ(新宮商行)
599税込659
1個
3日以内出荷
関連資料こちらで図面をご確認ください。(0.18MB)
エンジン刈払機 RM3127-GTD15 新ダイワエンジン刈払機 RM3127-GTD15新ダイワ
69,980税込76,978
1台
3日以内出荷
山林の下草刈りに活躍するプロフェッショナルモデル標準パイプ+15cmのロングパイプ仕様です。
付属品刈刃(チップソー255mm)、刈刃カバー、保護メガネ、肩掛けバンド、ソケットレンチ、トルクスレンチ適合3軸合成値:5.3(m/s2)、操作桿:軽量ジュラルミン質量(kg)本体乾燥:4.3ハンドル2グリップ使用燃料2サイクル混合燃料オイルタンク(L)0.7スロットル方式ツインスロットルスパークプラグBPMR8Y始動方式エンジン:Softスタート(コイルダンパータイプ)寸法(長さ×幅×高さ)(mm)1918×243×251排気量(cm3)25.4
NX2300 点火装置部 シングウ(新宮商行)NX2300 点火装置部シングウ(新宮商行)
599税込659
1個
3日以内出荷
関連資料こちらで図面をご確認ください。(0.15MB)
NX3000KB 点火装置部 シングウ(新宮商行)NX3000KB 点火装置部シングウ(新宮商行)
599税込659
1個
3日以内出荷
関連資料こちらで図面をご確認ください。(0.13MB)
NX2600 点火装置部 シングウ(新宮商行)NX2600 点火装置部シングウ(新宮商行)
599税込659
1個
3日以内出荷
関連資料こちらで図面をご確認ください。(0.18MB)
NX2110H 点火装置部 シングウ(新宮商行)NX2110H 点火装置部シングウ(新宮商行)
599税込659
1個
3日以内出荷から7日以内出荷
関連資料こちらで図面をご確認ください。(0.1MB)
NX2110 点火装置部 シングウ(新宮商行)NX2110 点火装置部シングウ(新宮商行)
599税込659
1個
3日以内出荷
関連資料こちらで図面をご確認ください。(0.1MB)
NX2600L 点火装置部 シングウ(新宮商行)NX2600L 点火装置部シングウ(新宮商行)
599税込659
1個
3日以内出荷
関連資料こちらで図面をご確認ください。(0.18MB)
NX2300H 点火装置部 シングウ(新宮商行)NX2300H 点火装置部シングウ(新宮商行)
599税込659
1個
3日以内出荷
関連資料こちらで図面をご確認ください。(0.15MB)
エンジン刈払機 RM3127-PTD 新ダイワエンジン刈払機 RM3127-PTD新ダイワ
69,980税込76,978
1台
3日以内出荷
山林の下草刈りに活躍するプロフェッショナルモデル
付属品刈刃(チップソー255mm)、刈刃カバー、保護メガネ、肩掛けバンド、ソケットレンチ、トルクスレンチ適合3軸合成値:6(m/s2)、操作桿:軽量ジュラルミン質量(kg)本体乾燥:4.4ハンドルループハンドル使用燃料2サイクル混合燃料オイルタンク(L)0.7スロットル方式ツインスロットルスパークプラグBPMR8Y始動方式エンジン:Softスタート(コイルダンパータイプ)寸法(長さ×幅×高さ)(mm)1768×243×251排気量(cm3)25.4
エンジン刈払機 RM3127-2RD 新ダイワエンジン刈払機 RM3127-2RD新ダイワ
69,980税込76,978
1台
3日以内出荷
山林の下草刈りに活躍するプロフェッショナルモデル
付属品刈刃(チップソー255mm)、刈刃カバー、保護メガネ、肩掛けバンド、ソケットレンチ、トルクスレンチ適合3軸合成値:4.7(m/s2)、操作桿:軽量ジュラルミン質量(kg)本体乾燥:4.6ハンドル両手ハンドル使用燃料2サイクル混合燃料オイルタンク(L)0.7スロットル方式トリガーレバースパークプラグBPMR8Y始動方式エンジン:Softスタート(コイルダンパータイプ)寸法(長さ×幅×高さ)(mm)1768×558×438排気量(cm3)25.4
エンジン刈払機 RM3125-GTD30 新ダイワエンジン刈払機 RM3125-GTD30新ダイワ
65,980税込72,578
1台
3日以内出荷
軽さとパワーを兼ね備えたジュラルミンモデル!標準パイプ+30cmのロングパイプ仕様です。
付属品刈刃(チップソー255mm)、刈刃カバー、保護メガネ、肩掛けバンド、ソケットレンチ、トルクスレンチ適合3軸合成値:5.7(m/s2)、操作桿:軽量ジュラルミン質量(kg)本体乾燥:4.3ハンドル2グリップ使用燃料2サイクル混合燃料オイルタンク(L)0.58スロットル方式ツインスロットルスパークプラグBPMR8Y始動方式エンジン:Softスタート(コイルダンパータイプ)寸法(長さ×幅×高さ)(mm)2068×243×242排気量(cm3)22.8
エンジン刈払機 RM3125-GTD15 新ダイワエンジン刈払機 RM3125-GTD15新ダイワ
64,980税込71,478
1台
3日以内出荷
軽さとパワーを兼ね備えたジュラルミンモデル!標準パイプ+15cmのロングパイプ仕様です。
付属品刈刃(チップソー255mm)、刈刃カバー、保護メガネ、肩掛けバンド、ソケットレンチ、トルクスレンチ適合3軸合成値:4.9(m/s2)、操作桿:軽量ジュラルミン質量(kg)本体乾燥:4.2ハンドル2グリップ使用燃料2サイクル混合燃料オイルタンク(L)0.58スロットル方式ツインスロットルスパークプラグBPMR8Y始動方式エンジン:Softスタート(コイルダンパータイプ)寸法(長さ×幅×高さ)(mm)1918×243×242排気量(cm3)22.8
エンジン刈払機 RM3125-GTD 新ダイワエンジン刈払機 RM3125-GTD新ダイワ
62,980税込69,278
1台
3日以内出荷
軽さとパワーを兼ね備えたジュラルミンモデル!
付属品刈刃(チップソー255mm)、刈刃カバー、保護メガネ、肩掛けバンド、ソケットレンチ、トルクスレンチ適合3軸合成値:4.3(m/s2)、操作桿:軽量ジュラルミン質量(kg)本体乾燥:4.2ハンドル2グリップ使用燃料2サイクル混合燃料オイルタンク(L)0.58スロットル方式ツインスロットルスパークプラグBPMR8Y始動方式エンジン:Softスタート(コイルダンパータイプ)寸法(長さ×幅×高さ)(mm)1768×243×242排気量(cm3)22.8
エンジン刈払機 RM3125-2TD 新ダイワエンジン刈払機 RM3125-2TD新ダイワ
62,980税込69,278
1台
3日以内出荷
軽さとパワーを兼ね備えたジュラルミンモデル!
付属品刈刃(チップソー255mm)、刈刃カバー、保護メガネ、肩掛けバンド、ソケットレンチ、トルクスレンチ適合3軸合成値:3.8(m/s2)、操作桿:軽量ジュラルミン質量(kg)本体乾燥:4.6ハンドル両手ハンドル使用燃料2サイクル混合燃料オイルタンク(L)0.58スロットル方式ツインスロットルスパークプラグBPMR8Y始動方式エンジン:Softスタート(コイルダンパータイプ)寸法(長さ×幅×高さ)(mm)1768×563×413排気量(cm3)22.8
エンジン刈払機 RM3127-GTD 新ダイワエンジン刈払機 RM3127-GTD新ダイワ
69,980税込76,978
1台
3日以内出荷
山林の下草刈りに活躍するプロフェッショナルモデル
付属品刈刃(チップソー255mm)、刈刃カバー、保護メガネ、肩掛けバンド、ソケットレンチ、トルクスレンチ適合3軸合成値:6.7(m/s2)、操作桿:軽量ジュラルミン質量(kg)本体乾燥:4.2ハンドル2グリップ使用燃料2サイクル混合燃料オイルタンク(L)0.7スロットル方式ツインスロットルスパークプラグBPMR8Y始動方式エンジン:Softスタート(コイルダンパータイプ)寸法(長さ×幅×高さ)(mm)1768×243×251排気量(cm3)25.4
エンジン刈払機 RM3125-PTD15 新ダイワエンジン刈払機 RM3125-PTD15新ダイワ
64,980税込71,478
1台
3日以内出荷
軽さとパワーを兼ね備えたジュラルミンモデル!標準パイプ+15cmのロングパイプ仕様です。
付属品刈刃(チップソー255mm)、刈刃カバー、保護メガネ、肩掛けバンド、ソケットレンチ、トルクスレンチ適合3軸合成値:4.9(m/s2)、操作桿:軽量ジュラルミン質量(kg)本体乾燥:4.9ハンドルループハンドル使用燃料2サイクル混合燃料オイルタンク(L)0.58スロットル方式ツインスロットルスパークプラグBPMR8Y始動方式エンジン:Softスタート(コイルダンパータイプ)寸法(長さ×幅×高さ)(mm)1918×243×242排気量(cm3)22.8
エンジン刈払機 RM3125-2TD15 新ダイワエンジン刈払機 RM3125-2TD15新ダイワ
64,980税込71,478
1台
3日以内出荷
軽さとパワーを兼ね備えたジュラルミンモデル!標準パイプ+15cmのロングパイプ仕様です。
付属品刈刃(チップソー255mm)、刈刃カバー、保護メガネ、肩掛けバンド、ソケットレンチ、トルクスレンチ適合3軸合成値:4(m/s2)、操作桿:軽量ジュラルミン質量(kg)本体乾燥:4.7ハンドル両手ハンドル使用燃料2サイクル混合燃料オイルタンク(L)0.58スロットル方式ツインスロットルスパークプラグBPMR8Y始動方式エンジン:Softスタート(コイルダンパータイプ)寸法(長さ×幅×高さ)(mm)1918×563×413排気量(cm3)22.8
bpm7特集
  • おすすめ人気ランキング
  • bpm7