カテゴリ
- 油圧機器・油圧ホース(13)
- 卓上消耗品(9)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
- 医療(2)
- 切削工具(2)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
- 事務用品(2)
- 制御機器(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- メカニカル部品(1)
- 清掃用品(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み
ブランド
- ParkerTAIYO(1)
- TRUSCO(1)
- カナフジ電工(1)
- コクヨ(2)
- ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)(13)
- タカチ電機工業(1)
- ホームテイスト(1)
- ラムマウント(2)
- リスパック(9)
- 井筒製作所(1)
- 住友電工ハードメタル(2)
- 小澤物産(OZC)(1)
- 旭精工(1)
- 貝印(2)
エコロジープロダクト
![オスネジ型カプラー[OZ-B] ポリプロピレン 小澤物産(OZC)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono20762062-160622-02.jpg)
オスネジ型カプラー[OZ-B] ポリプロピレン
小澤物産(OZC)¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷から3日以内出荷レバーカップリングはレバー式の工業用継手です レバーを手で締めることで「カプラー」と「アダプター」を接続することができます ホース、バルブ、配管、タンクなどの接続部分に取り付けることで接続作業を軽減できます 呼び径(サイズ)から注文コードをお選びください用途配管などのメスネジ部に取り付けて使用するカプラーです。材質ポリプロピレン接続方式ワンタッチ式
ペイント用刷毛 豚毛金巻き
TRUSCO¥369税込¥4061本当日出荷豚毛のため、コシが強いです。粘土の高いと塗料・接着剤に最適です。用途油性塗料、接着剤の塗布用。形状平全長(mm)205材質(柄部)木材質(毛)豚毛主な用途油性塗料、接着剤の塗布用玉厚(mm)4
プランジャー付生検トレパン BPPシリーズ
貝印1箱(20本)翌々日出荷押し出し機構により、パイプに詰まった組織が取り出し易いです。特殊刃先仕上げにより、切れ味が優れています。用途生体組織検査材質ブレード・バネ/ステンレス鋼、ハンドル/PP(ポリプロピレン)、プランジャー/ポリカーボネート医療機器承認・認証・届出番号医療機器承認番号:21900BZX01212000一般的名称単回使用組織生検用針医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク高



バタフライオープンタイプ ペダルゴミ箱32L
ホームテイスト¥2,498税込¥2,7481個5日以内出荷バタフライオープンタイプのペダルゴミ箱32リットル。蓋が両開きタイプなので、上方向へスペースを取らず、棚の下に置いて使用していただけます。シンプルなフォルムとアースカラーが主張しすぎず、お部屋によく馴染みます。ゴミ箱上食器棚などと相性抜群です。開く時はペダルを踏むタイプなので、直接触れることがないので衛生的。もし汚れた場合でもさっと拭きとっていただけるので、お手入れも簡単です。用途キッチン、給湯室等のゴミ箱、ダストボックスとして。キッチンのにおい対策にも。容量(L)32幅(cm)22.8寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(約)22.8×48×48.5奥行き(cm)48質量(kg)商品重量約2、梱包重量約2材質ポリプロピレン形状角形サイズ(cm)梱包サイズ(約)W49×D23×H50フタの種類バタフライ商品タイプ本体+フタ
バイオ ハクリア 17-OCA
リスパック¥1,798税込¥1,9781袋(50点)5日以内出荷サラダ・フルーツに。環境対応素材。フタは別売り。サラダ・フルーツ容器史上最薄で新時代、始まる。材質バイオPET寸法(mm)172×172×14質量(g)8.3
サラダ容器 バイオ ハクリア 17-37B 黒 リスパック
リスパック¥1,798税込¥1,9781袋(50点)5日以内出荷サラダ・フルーツに。環境対応素材。フタは別売り。サラダ・フルーツ容器史上最薄で新時代、始まる。材質バイオPET寸法(mm)172×172×37容量(mL)[満杯]500、[首下]360質量(g)9.5
サラダ容器 バイオ ハクリア 17-37B リスパック
リスパック¥1,798税込¥1,9781袋(50点)5日以内出荷サラダ・フルーツに。環境対応素材。フタは別売り。サラダ・フルーツ容器史上最薄で新時代、始まる。材質バイオPET寸法(mm)172×172×37容量(mL)[満杯]500、[首下]360質量(g)9.5
バイオ ハクリア 17-OC
リスパック¥1,798税込¥1,9781袋(50点)5日以内出荷サラダ・フルーツに。環境対応素材。フタは別売り。サラダ・フルーツ容器史上最薄で新時代、始まる。材質バイオPET寸法(mm)172×172×20
バイオ ハクリア 16-OCA
リスパック¥1,598税込¥1,7581袋(50点)5日以内出荷サラダ・フルーツに。環境対応素材。フタは別売り。サラダ・フルーツ容器史上最薄で新時代、始まる。材質バイオPET寸法(mm)157×157×14
サラダ容器 バイオ ハクリア 17-42B リスパック
リスパック¥1,898税込¥2,0881袋(50点)5日以内出荷サラダ・フルーツに。環境対応素材。フタは別売り。サラダ・フルーツ容器史上最薄で新時代、始まる。材質バイオPET寸法(mm)172×172×42容量(mL)[満杯]600、[首下]410
サラダ容器 バイオ ハクリア 18-37B リスパック
リスパック¥1,898税込¥2,0881袋(50点)5日以内出荷サラダ・フルーツに。環境対応素材。フタは別売り。サラダ・フルーツ容器史上最薄で新時代、始まる。材質バイオPET寸法(mm)182×182×37容量(mL)[満杯]600、[首下]390質量(g)10
サラダ容器 バイオ ハクリア 17-42B 黒 リスパック
リスパック¥1,898税込¥2,0881袋(50点)5日以内出荷サラダ・フルーツに。環境対応素材。フタは別売り。サラダ・フルーツ容器史上最薄で新時代、始まる。材質バイオPET寸法(mm)172×172×42容量(mL)[満杯]600、[首下]410
サラダ容器 バイオ ハクリア 18-37B 黒 リスパック
リスパック¥1,898税込¥2,0881袋(50点)5日以内出荷サラダ・フルーツに。環境対応素材。フタは別売り。サラダ・フルーツ容器史上最薄で新時代、始まる。材質バイオPET寸法(mm)182×182×37容量(mL)[満杯]600、[首下]390質量(g)10
KAI生検トレパン(プランジャー付)
貝印1箱(20本)8日以内出荷から9日以内出荷詰まった組織が容易に取り出せるプランジャー付きの生検トレパンです。皮膚科治療・皮膚組織検査などに使用します。ディスポーザブルタイプ。EOG滅菌済。材質メス:ステンレス鋼区分(滅菌区分)該当有効期限(滅菌)製造日より5年一般的名称(薬事)単回使用組織生検用針医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク高
2穴バインダー(KOKUYO ME)B5
コクヨ¥579税込¥6371冊翌々日出荷あなたを今より、私らしくKOKUYOMEシリーズのバインダーノート。ルーズリーフと書類を一緒に収容できます。ルーズリーフも抜き差ししやすい2穴&まっすぐリング。表紙が折り目つきで持ちやすく、大きく開いて閲覧しやすい。薄い背幅なのに100枚+5山見出し収容可能。太いリングで用紙の穴との隙間が狭く、用紙が表紙からはみ出しにくい。穴をあける前の書類や未使用のルーズリーフを一時保管できる内ポケット付き。セット内容中紙(B5サイズ)10枚・PP製見出しシート(B5サイズ)5枚材質表紙:R-PP色フラジャイル ミントサイズB5外形寸法(mm)(高さ・幅・背幅)267・225・21※とじ具を含んだ最大幅穴数2穴最大収納枚数(枚)100色(表紙)フラジャイル ミント
2穴バインダー(KOKUYO ME)B5
コクヨ¥579税込¥6371冊翌々日出荷あなたを今より、私らしくKOKUYOMEシリーズのバインダーノート。ルーズリーフと書類を一緒に収容できます。ルーズリーフも抜き差ししやすい2穴&まっすぐリング。表紙が折り目つきで持ちやすく、大きく開いて閲覧しやすい。薄い背幅なのに100枚+5山見出し収容可能。太いリングで用紙の穴との隙間が狭く、用紙が表紙からはみ出しにくい。穴をあける前の書類や未使用のルーズリーフを一時保管できる内ポケット付き。セット内容中紙(B5サイズ)10枚・PP製見出しシート(B5サイズ)5枚材質表紙:R-PP色トープローズサイズB5外形寸法(mm)(高さ・幅・背幅)267・225・21※とじ具を含んだ最大幅穴数2穴最大収納枚数(枚)100色(表紙)トープローズ
SUS316L ブッシング
井筒製作所¥2,498~税込¥2,748~1個6日以内出荷PTねじ低圧ブッシングです。異なるサイズのPTねじを接続する際に使用し、配管径の変換を容易に行います。SUS316L製のため耐食性に優れ、油圧・空圧設備、各種産業機械、化学プラントなど幅広い用途でご使用いただけます。材質SUS316L流体水・空気・油・溶液最高使用圧力(MPa)2.00以下(-20℃~40℃)対応材質SUS316LRoHS指令(10物質対応)対応
トヨポンプ HBPP 可変容量形ピストンポンプ VB2V 0.75Kw
ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)¥239,800~税込¥263,780~1個40日以内出荷から50日以内出荷電動機に直接ポンプを取付け一体にしたものです。 ポンプと電動機の取付台の加工や、軸の芯出し作業がいりません。 据付面積が小さく、コンパクトです。 電動機にポンプを直結しているためカップリングがいりません。(軸連結部がグリース封入構成のため潤滑維持により耐磨耗性が向上) ポンプ取替時の芯出し作業がいりません。質量(kg)24.6種類ピストンポンプ電動機の極数4:4極吐出口径Rc1/2(FHPP-04PT)、1/2(FHPP-04WE)電動機出力(kW)0.75
トヨポンプ HBPP 可変容量形ピストンポンプ VB2V 2.2Kw
ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)¥299,800~税込¥329,780~1個45日以内出荷から50日以内出荷電動機に直接ポンプを取付け一体にしたものです。 ポンプと電動機の取付台の加工や、軸の芯出し作業がいりません。 据付面積が小さく、コンパクトです。 電動機にポンプを直結しているためカップリングがいりません。(軸連結部がグリース封入構成のため潤滑維持により耐磨耗性が向上) ポンプ取替時の芯出し作業がいりません。質量(kg)39.1種類ピストンポンプ電動機の極数4:4極吐出口径Rc1/2(FHPP-04PT)、1/2(FHPP-04WE)電動機出力(kW)2.2
トヨポンプ HBPP 可変容量形ピストンポンプ VB2V 1.5Kw
ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)¥269,800~税込¥296,780~1個45日以内出荷から50日以内出荷電動機に直接ポンプを取付け一体にしたものです。 ポンプと電動機の取付台の加工や、軸の芯出し作業がいりません。 据付面積が小さく、コンパクトです。 電動機にポンプを直結しているためカップリングがいりません。(軸連結部がグリース封入構成のため潤滑維持により耐磨耗性が向上) ポンプ取替時の芯出し作業がいりません。質量(kg)31.1種類ピストンポンプ電動機の極数4:4極吐出口径Rc1/2(FHPP-04PT)、1/2(FHPP-04WE)電動機出力(kW)1.5
トヨポンプ HBPP 可変容量形ピストンポンプ VC2V 5.5Kw
ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)¥459,800~税込¥505,780~1個45日以内出荷から50日以内出荷電動機に直接ポンプを取付け一体にしたものです。 ポンプと電動機の取付台の加工や、軸の芯出し作業がいりません。 据付面積が小さく、コンパクトです。 電動機にポンプを直結しているためカップリングがいりません。(軸連結部がグリース封入構成のため潤滑維持により耐磨耗性が向上) ポンプ取替時の芯出し作業がいりません。質量(kg)76.5種類ピストンポンプ電動機の極数4:4極吐出口径Rc3/4(FHPP-06PT)、3/4(FHPP-06WE)電動機出力(kW)5.5
トヨポンプ HBPP 可変容量形ピストンポンプ VC2V 2.2Kw
ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)¥319,800~税込¥351,780~1個45日以内出荷から50日以内出荷電動機に直接ポンプを取付け一体にしたものです。 ポンプと電動機の取付台の加工や、軸の芯出し作業がいりません。 据付面積が小さく、コンパクトです。 電動機にポンプを直結しているためカップリングがいりません。(軸連結部がグリース封入構成のため潤滑維持により耐磨耗性が向上) ポンプ取替時の芯出し作業がいりません。質量(kg)43.5種類ピストンポンプ電圧(V)AC200/220電動機の極数4:4極吐出口径Rc3/4(FHPP-06PT)、3/4(FHPP-06WE)電動機出力(kW)2.2
トヨポンプ HBPP 可変容量形ピストンポンプ VC2V 1.5Kw
ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)¥299,800~税込¥329,780~1個45日以内出荷から50日以内出荷電動機に直接ポンプを取付け一体にしたものです。 ポンプと電動機の取付台の加工や、軸の芯出し作業がいりません。 据付面積が小さく、コンパクトです。 電動機にポンプを直結しているためカップリングがいりません。(軸連結部がグリース封入構成のため潤滑維持により耐磨耗性が向上) ポンプ取替時の芯出し作業がいりません。質量(kg)35.5種類ピストンポンプ電動機の極数4:4極吐出口径Rc3/4(FHPP-06PT)、3/4(FHPP-06WE)電動機出力(kW)1.5
トヨポンプ HBPP 可変容量形ピストンポンプ VD2V 2.2Kw
ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)¥399,800~税込¥439,780~1個45日以内出荷から50日以内出荷電動機に直接ポンプを取付け一体にしたものです。 ポンプと電動機の取付台の加工や、軸の芯出し作業がいりません。 据付面積が小さく、コンパクトです。 電動機にポンプを直結しているためカップリングがいりません。(軸連結部がグリース封入構成のため潤滑維持により耐磨耗性が向上) ポンプ取替時の芯出し作業がいりません。質量(kg)54.5種類ピストンポンプ電動機の極数4:4極吐出口径Rc1 1/4(FHPP-10PT)、1 1/4(FHPP-10WE)電動機出力(kW)2.2
トヨポンプ HBPP 可変容量形ピストンポンプ VD2V 7.5Kw
ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)¥659,800~税込¥725,780~1個45日以内出荷から50日以内出荷電動機に直接ポンプを取付け一体にしたものです。 ポンプと電動機の取付台の加工や、軸の芯出し作業がいりません。 据付面積が小さく、コンパクトです。 電動機にポンプを直結しているためカップリングがいりません。(軸連結部がグリース封入構成のため潤滑維持により耐磨耗性が向上) ポンプ取替時の芯出し作業がいりません。質量(kg)98.5種類ピストンポンプ電動機の極数4:4極吐出口径Rc1 1/4(FHPP-10PT)、1 1/4(FHPP-10WE)電動機出力(kW)7.5
トヨポンプ HBPP 可変容量形ピストンポンプ VD2V 5.5Kw
ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)¥529,800~税込¥582,780~1個45日以内出荷から50日以内出荷電動機に直接ポンプを取付け一体にしたものです。 ポンプと電動機の取付台の加工や、軸の芯出し作業がいりません。 据付面積が小さく、コンパクトです。 電動機にポンプを直結しているためカップリングがいりません。(軸連結部がグリース封入構成のため潤滑維持により耐磨耗性が向上) ポンプ取替時の芯出し作業がいりません。質量(kg)92.5種類ピストンポンプ電動機の極数4:4極吐出口径Rc1 1/4(FHPP-10PT)、1 1/4(FHPP-10WE)電動機出力(kW)5.5
トヨポンプ HBPP 可変容量形ピストンポンプ VD2V 3.7Kw
ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)¥449,800~税込¥494,780~1個45日以内出荷から50日以内出荷電動機に直接ポンプを取付け一体にしたものです。 ポンプと電動機の取付台の加工や、軸の芯出し作業がいりません。 据付面積が小さく、コンパクトです。 電動機にポンプを直結しているためカップリングがいりません。(軸連結部がグリース封入構成のため潤滑維持により耐磨耗性が向上) ポンプ取替時の芯出し作業がいりません。質量(kg)64.5種類ピストンポンプ電動機の極数4:4極吐出口径Rc1 1/4(FHPP-10PT)、1 1/4(FHPP-10WE)電動機出力(kW)3.7
トヨポンプ HBPP 可変容量形ピストンポンプ VC2V 7.5Kw
ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)¥569,800~税込¥626,780~1個45日以内出荷から50日以内出荷電動機に直接ポンプを取付け一体にしたものです。 ポンプと電動機の取付台の加工や、軸の芯出し作業がいりません。 据付面積が小さく、コンパクトです。 電動機にポンプを直結しているためカップリングがいりません。(軸連結部がグリース封入構成のため潤滑維持により耐磨耗性が向上) ポンプ取替時の芯出し作業がいりません。質量(kg)87.5種類ピストンポンプ電動機の極数4:4極吐出口径Rc3/4(FHPP-06PT)、3/4(FHPP-06WE)電動機出力(kW)7.5
トヨポンプ HBPP 可変容量形ピストンポンプ VC2V 3.7Kw
ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)¥349,800~税込¥384,780~1個45日以内出荷から50日以内出荷電動機に直接ポンプを取付け一体にしたものです。 ポンプと電動機の取付台の加工や、軸の芯出し作業がいりません。 据付面積が小さく、コンパクトです。 電動機にポンプを直結しているためカップリングがいりません。(軸連結部がグリース封入構成のため潤滑維持により耐磨耗性が向上) ポンプ取替時の芯出し作業がいりません。質量(kg)53.5種類ピストンポンプ電動機の極数4:4極吐出口径Rc3/4(FHPP-06PT)、3/4(FHPP-06WE)電動機出力(kW)3.7
トヨポンプ HBPP 可変容量形ピストンポンプ VC2V 0.75Kw
ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)¥269,800~税込¥296,780~1個45日以内出荷電動機に直接ポンプを取付け一体にしたものです。 ポンプと電動機の取付台の加工や、軸の芯出し作業がいりません。 据付面積が小さく、コンパクトです。 電動機にポンプを直結しているためカップリングがいりません。(軸連結部がグリース封入構成のため潤滑維持により耐磨耗性が向上) ポンプ取替時の芯出し作業がいりません。質量(kg)29種類ピストンポンプ電動機の極数4:4極吐出口径Rc3/4(FHPP-06PT)、3/4(FHPP-06WE)電動機出力(kW)0.75
チップ SCMT-SU (AC8000Pシリーズ)
住友電工ハードメタル¥16,980税込¥18,6781箱(10個)翌日出荷から3日以内出荷絶対的な安定加工を実現する鋼旋削の新材種・AC8000Pシリーズ。高速切削~断続切削まで、あらゆるシーンで絶対的な安定加工を実現。AC8015P:抜群の耐摩耗性で軟鋼の高速連続加工に最適。切りくず擦過によるクレータ損傷を抑制 耐クレータ摩耗性2倍。AC8020P:高硬度材・鍛造材の高能率加工において、耐摩耗性・耐欠損性を両立。アルミナ層の更なる高強度化によりチッピングを抑制。耐チッピング性2.5倍以上。AC8025P:圧倒的な信頼性を誇る、第一推奨材種。表面平滑処理により溶着・チッピングを大幅に抑制。耐溶着欠損性2倍以上。AC8035P:断続加工における欠損を抑制。特殊表面処理によりコーティング膜中の引張残留応力を低減し、欠損を大幅に抑制。耐欠損性能2倍以上。用途鋼旋削加工形状正方形90°勝手勝手なしブレーカSU逃げ角(°)7
防水ワイヤレス充電パック Qi2(最大15W出力)
ラムマウント¥8,998税込¥9,8981個4日以内出荷電源仕様。動作周波数:360kHz。待機時消費電流:約0.008A / 8mA(5VDC時)。ワイヤレス電力伝送効率:80%以上。USB 2.0 BC1.2 電源供給対応(5V)。Qualcomm QC 2.0 対応USB PD 2.0 対応。 入力電圧。USB:5V / 3A。QC2.0:9V / 2.22A。USB PD 2.0:5~15V / 2A。 出力。BPP:5W。EPP:7.5W。MPP:15W。 出力コネクタ。USB Type-C(オス)+ USB-A アダプター。 動作温度。0℃ ~ +40℃。 保管温度。-20℃ ~ +80℃。 保護機能。過電流保護。短絡(ショート)保護。過温度保護。 環境対応。RoHS対応。WEEE対応。 認証。IP67。SAE J1455。FCC認証。CE認証。Eマーク認証。RCM認証。 電源仕様。動作周波数:360kHz。待機時消費電流:約0.008A / 8mA(5VDC時)。ワイヤレス電力伝送効率:80%以上。USB 2.0 BC1.2 電源供給対応(5V)。Qualcomm QC 2.0 対応USB PD 2.0 対応。 入力電圧。USB:5V / 3A。QC2.0:9V / 2.22A。USB PD 2.0:5~15V / 2A。 出力。BPP:5W。EPP:7.5W。MPP:15W。 出力コネクタ。USB Type-C(オス)+ USB-A アダプター。 動作温度。0℃ ~ +40℃。 保管温度。-20℃ ~ +80℃。 保護機能。過電流保護。短絡(ショート)保護。過温度保護。 環境対応。RoHS対応。WEEE対応。 認証。IP67。SAE J1455。FCC認証。CE認証。Eマーク認証。RCM認証。Qi2規格のワイヤレス充電パック。IP67防水・防塵スペックのため、オートバイなど屋外環境でも使用可能。Type-C編み込みケーブルで高耐久。iPhoneでもAndroid機種でも使用可能。適合【Apple】iPhone12以降のMagSafe対応モデル【その他】ワイヤレス充電対応機種色ブラック質量(g)68ケーブル長(m)1内容1個素材樹脂、磁石
アルミモバイルケース MXAシリーズ(取付ビス プラスビス)
タカチ電機工業¥2,798~税込¥3,078~1台6日以内出荷タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。仕様プラスビスRoHS指令(10物質対応)対応
防水ワイヤレス充電パック&ボールアダプターセット Qi2(最大15W出力) 1インチボール
ラムマウント¥10,980税込¥12,0781個92日以内出荷電源仕様。動作周波数:360kHz。待機時消費電流:約0.008A / 8mA(5VDC時)。ワイヤレス電力伝送効率:80%以上。USB 2.0 BC1.2 電源供給対応(5V)。Qualcomm QC 2.0 対応。USB PD 2.0 対応。 入力電圧。USB:5V / 3A。QC2.0:9V / 2.22A。USB PD 2.0:5~15V / 2A。 出力。BPP:5W。EPP:7.5W。MPP:15W。 出力コネクタ。USB Type-C(オス)+ USB-A アダプター。 動作温度。0℃ ~ +40℃。 保管温度。-20℃ ~ +80℃。 保護機能。過電流保護。短絡(ショート)保護。過温度保護。 環境対応。RoHS対応。WEEE対応。 認証。IP67。SAE J1455。FCC認証。CE認証。Eマーク認証。RCM認証。 電源仕様。動作周波数:360kHz。待機時消費電流:約0.008A / 8mA(5VDC時)。ワイヤレス電力伝送効率:80%以上。USB 2.0 BC1.2 電源供給対応(5V)。Qualcomm QC 2.0 対応。USB PD 2.0 対応。 入力電圧。USB:5V / 3A。QC2.0:9V / 2.22A。USB PD 2.0:5~15V / 2A。 出力。BPP:5W。EPP:7.5W。MPP:15W。 出力コネクタ。USB Type-C(オス)+ USB-A アダプター。 動作温度。0℃ ~ +40℃。 保管温度。-20℃ ~ +80℃。 保護機能。過電流保護。短絡(ショート)保護。過温度保護。 環境対応。RoHS対応。WEEE対応。 認証。IP67。SAE J1455。FCC認証。CE認証。Eマーク認証。RCM認証。Qi2規格のワイヤレス充電パックとラムマウントのボール機構が使用できるボールアダプターとのセット品。IP67防水・防塵スペック。Type-C編み込みケーブルで高耐久。iPhoneでもAndroid機種でも使用可能。特記この商品はBサイズ(1インチボール)規格となります。他のボールサイズとの互換性はありません。適合【Apple】iPhone12以降のMagSafe対応モデル【その他】ワイヤレス充電対応機種色ブラックサイズ1インチボール質量(g)68内容1個素材樹脂、磁石、高強度複合材(High strength composite)
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら





![オスネジ型カプラー[OZ-B] ポリプロピレン 小澤物産(OZC)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono20762062-160622-02.jpg)