カテゴリ

  • 自動車補修部品(6)
  • 農業機械(6)
  • 溶接用品(3)
  • 制御機器(2)
  • 梱包用品(1)
  • 機構部品(1)
  • 切削工具(1)
  • エンジン工具(1)

「bpr4」の検索結果

関連キーワード
21件中 121
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
(065)スパークプラグ,BPR4EY スバル(065)スパークプラグ,BPR4EYスバル
619税込681
1個
5日以内出荷
(065)スパークプラグBPR4HSEY18 スバル(065)スパークプラグBPR4HSEY18スバル
679税込747
1個
5日以内出荷
プラグ(スパーク)BPR4HS BIGM(丸山製作所)プラグ(スパーク)BPR4HSBIGM(丸山製作所)
1,098税込1,208
1個
8日以内出荷
図解NoJH205F エンジン デンソウヒン、スタータ部品_No.16、JH301F エンジン デンソウヒン、スタータ部品_No.16、GS28DX エンジン 冷却装置、電装品、スタータ部品 プラグ(スパーク)BPR4HS_No.16、GS28MX-1 エンジン(FG150)デンソウヒン、スタータ部品 プラグ(スパーク)BPR4HS_No.16、JH250F エンジン デンソウヒン、スタータ部品_No.16、GS205EKA エンジン デンソウヒン、スタータ部品 プラグ(スパーク)BPR4HS_No.16、MS330CNA-F エンジン 冷却装置、電装品、スタータ部品_No.16、GS28MX エンジン(FG150)デンソウヒン、スタータ部品 プラグ(スパーク)BPR4HS_No.16、GS28EKA エンジン(FG150G-AG21)デンソウヒン、スタータ部品 プラグ(スパーク)BPR4HS_No.16、MS330CS-Fクミタテ エンジン 冷却装置、電装品、スタータ部品_No.16、MSW1108-F 電装品,スタータ,ラベル,付属品部品_No.13
(065)S,プラグ BPR4HS-10 スバル(065)S,プラグ BPR4HS-10スバル
999税込1,099
1個
5日以内出荷
リモコン(YC50BPR4)用部品 パナソニックコネクトリモコン(YC50BPR4)用部品パナソニックコネクト
469税込516
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
リモコン(YC300BPR4)用部品 パナソニックコネクトリモコン(YC300BPR4)用部品パナソニックコネクト
469税込516
1個
6日以内出荷
スパークプラグ(B~) NGK(日本特殊陶業)スパークプラグ(B~)NGK(日本特殊陶業)(1857件のレビュー)
379税込417
1個
当日出荷から3日以内出荷
標準プラグ(新車組み付け用プラグ)
スパークプラグ NGK(日本特殊陶業)スパークプラグNGK(日本特殊陶業)(10件のレビュー)
439税込483
1本
当日出荷から6日以内出荷
スパークプラグ No.10 SK11スパークプラグ No.10SK11
699税込769
1個
当日出荷
交換用のスパークプラグです。発電機用にお使いいただけるスパークプラグです。
用途交換用スパークプラグ。適合型番:NGK/BPR-4ES・チャンピオン/RN-16Y・デンソー(ND)/W14EXR-U適合機種ヤマハ発電機(EF1400(1995-)・EF2300/A/S/SE),ヤマハ発電機(EF4000/A・EF5500A・EF6000/E/TE),ヤマハ除雪機(SA560E(1990-)・YT660E/ES・YT970E/ED/ES・YT1080E),ヤマハ除雪機(YT1080ED/EX・YT1211E・YT1290E/EX)
スパークプラグ 7623 NGK NTK(日本特殊陶業)スパークプラグ 7623 NGKNTK(日本特殊陶業)
389税込428
1個
3日以内出荷
適合メーカーSUZUKI主な適合純正品番09482-00136
ステンレスケースプランジャー Oリング付 イマオコーポレーションステンレスケースプランジャー Oリング付イマオコーポレーション
439税込483
1個
5日以内出荷
任意の加工穴に挿入すればOリングの弾性力により、固定されます。
材質(本体)SUS303材質(ボール)SUS420J2耐熱温度(℃)90材質(Oリング)ニトリルゴム(NBR)材質(コイルバネ)SUS301
紙バンド ユタカメイク紙バンドユタカメイク
39,980税込43,978
1箱(5巻)
4日以内出荷
幅(mm)約15.5RoHS指令(10物質対応)対応
ディスクパッド MKカシヤマディスクパッドMKカシヤマ(526件のレビュー)
15,980税込17,578特価
1セット(4枚)
当日出荷から61日以内出荷
多種類の原材料を、長年の蓄積した情報と品質工学などを使い、適切な割合で配合し、車種・用途・市場状況などの要求に合わせ、効き・寿命・鳴き・振動・相手材の攻撃性等の性能を追求した摩擦材の開発を行っています。また、摩擦材に使用する原材料は、ELV、REACHなどの環境規制に対応した、環境負荷の少ないものを選定しています。
LED回転灯 ニコミニ 日恵製作所LED回転灯 ニコミニ日恵製作所(1件のレビュー)
11,980税込13,178特価
1台
当日出荷から7日以内出荷
コンパクト設計で小型機器の表示灯として使用できます。 小型でありながら回転動作します。 多面プリズム使用による煌き効果で視認性が高いです。 豊富な機種を取り揃えています。
種別小型LED回転灯材質(ボディ)ABS樹脂、(グローブ)アクリル樹脂使用温度範囲(℃)-10~50保護構造IP23寸法(直径Φ×高さH)(mm)Φ45×98取付穴径(Φmm)4使用電圧範囲±10%
PLATINUM オイルフィルター AQUA DREAM(アクアドリーム)PLATINUM オイルフィルターAQUA DREAM(アクアドリーム)(5件のレビュー)
1,298税込1,428特価
1個
当日出荷から3日以内出荷
エンジンオイルの循環をろ過面積アップ高性能オイルフィルターを使用することでオイルの汚れを低減AQUA DREAM PLATINUM オイルフィルターは国産車主力車種に対応するラインナップで展開国内市場にマッチングしたオイルフィルターを提携する中国メーカーと綿密な設計試験開発した、信頼性の高い製品をお届けします。高性能フィルターエレメントがエンジンオイルに含まれる不純物(金属摩耗粉スラッジ、カーボン)を除去し、常にオイルを清浄に保ちます。エンジンを常にクリーンにしエンジン性能を発揮させるためにも、オイルフィルターの役割は重要不可欠です。オイルフィルターが正しく機能をすることにより、燃費の向上やエンジンの長寿命化が見込めます。ろ紙(エレメント)の面積を一般市販品より大きなものを採用することで、不純物のろ過性能とフィルター寿命を伸ばします。オイルフィルターに使用するガスケットは耐熱、耐寒性に実績のあるNBR(ニトリルゴム)を採用エンジン停止時にオイルの逆流を防止するアンチドレーン弁(ダイヤフラム)材質は高性能NBR(ニトリルゴム)を採用しています。オイルフィルターは消耗品!交換が必要です。交換目安は5000k走行又は年1回オイル交換毎に交換することが理想です。【オイルフィルター交換について】パッケージに記載します交換手順に従い、正しい交換作業を行なってください。オイルフィルター交換作業の場合必ずフィルター外径に勘合するレンチを使用して下さい。
KOA 金属板抵抗器 BPRシリーズ KOAKOA 金属板抵抗器 BPRシリーズKOA
1,598税込1,758
1袋(10個)
当日出荷から翌々日出荷
プラグ ヤマト産業プラグヤマト産業
2,598税込2,858
1個
当日出荷から8日以内出荷
機器や配管の接続にご使用いただけます。全て禁油禁水処理を行っております。
用途高圧ガス用継手材質(本体)BS最高使用圧力(MPa)20以下
チップ TCMT-SU (AC8000Pシリーズ) 住友電工ハードメタルチップ TCMT-SU (AC8000Pシリーズ)住友電工ハードメタル
6,298税込6,928
1箱(10個)
翌々日出荷から8日以内出荷
絶対的な安定加工を実現する鋼旋削の新材種・AC8000Pシリーズ。高速切削~断続切削まで、あらゆるシーンで絶対的な安定加工を実現。AC8015P:抜群の耐摩耗性で軟鋼の高速連続加工に最適。切りくず擦過によるクレータ損傷を抑制 耐クレータ摩耗性2倍。AC8020P:高硬度材・鍛造材の高能率加工において、耐摩耗性・耐欠損性を両立。アルミナ層の更なる高強度化によりチッピングを抑制。耐チッピング性2.5倍以上。AC8025P:圧倒的な信頼性を誇る、第一推奨材種。表面平滑処理により溶着・チッピングを大幅に抑制。耐溶着欠損性2倍以上。AC8035P:断続加工における欠損を抑制。特殊表面処理によりコーティング膜中の引張残留応力を低減し、欠損を大幅に抑制。耐欠損性能2倍以上。
用途鋼旋削加工形状正三角形60°勝手勝手なしブレーカSU逃げ角(°)7
インバータ発電機 マキタインバータ発電機マキタ
199,800税込219,780
1台
4日以内出荷
イプフレームで質量29kg&高出力。 パソコンや精密機器も安心 電子制御で波形ひずみを抑え、良質な電気を供給。 コンピューター内蔵製品を安心して使用できます。 低燃費&ロングラン運転 エンジンの回転数を自動制御。効率の良い発電が行え、長時間の安定した電気供給と低燃費を実現します。
定格電圧(V)交流:100定格周波数(Hz)交流:50/60(切替式)燃料タンク容量(L)(赤レベル)9長さ(mm)487幅(mm)395高さ(mm)425形式多極回転界磁形コンセント個数交流:15A×2+30A×1定格電流(A)交流:25本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)487×395×425エンジン部総排気量(mL)171冷却方式強制空冷式乾燥質量(kg)29プラグ(キャップ)0.7~0.8潤滑方式強制飛沫式連続運転時間(h)【赤レベル】(1/4負荷~定格負荷):13.2~6.1[エコノミースイッチON時]交流定格出力(kVA)2.5スパークプラグNGK・BPR4ES点火方式CDI点火エアークリーナー半湿式(ウレタンフォーム)エンジン形式4ストローク OHV始動方式リコイル式周波数変動範囲(Hz)0.1%以下(整定)励磁方式自己励磁力電圧調整方式インバータ式力率1駆動方式エンジン直結電圧変動3%以下(整定)過電流保護電子式騒音値(dB(A)/7m)65~68(1エコノミースイッチON時/1/4負荷~定格負荷)エンジンオイル容量(mL)600エンジン使用燃料無鉛ガソリン(自動車用レギュラーガソリン)変速機タイプ電子制御式推奨エンジンオイル4ストロークエンジンオイル(API 分類 SE 級以上)
(252)パッキング B PR400 スバル(252)パッキング B PR400スバル
789税込868
1個
5日以内出荷
プラグ、スパーク BIGM(丸山製作所)プラグ、スパークBIGM(丸山製作所)
1,398税込1,538
1個
8日以内出荷
備考BPR4ES部品名称プラグ、スパーク図解NoFHD-351CM エンジン クランクケース、シリンダヘッド部品_No.27、FHD-350CM エンジン クランクケース、シリンダヘッド部品_No.27、FHD-301CM エンジン、 クランクケース、シリンダヘッド部品_No.27、FHD-300CM エンジン クランクケース、シリンダヘッド部品_No.27