カテゴリ
- エンジン工具(3)
- バイク純正部品(1)
- 自動車補修部品(1)
- 農業機械(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「bpr7es」の検索結果

ドリームパワー エンジン耕運機
ナカトミ(4件のレビュー)¥73,980税込¥81,3781台当日出荷から5日以内出荷家庭菜園に最適な小型タイプ。タイヤ付きで移動が楽々!ハンドル部分は折り畳みできて、収納、持ち運びに便利。土の反転性に優れたナタ爪刃を採用。用途エンジン耕うん機、エンジン式耕運機、耕す、農耕、耕うん機、家庭用耕運機として。
発電機
EARTH POWER¥62,980税込¥69,2781台3日以内出荷汎用性の高いスタンダードモデルです。セルスターターで始動も楽々です。土木工事や建設現場に。DIYや電動工具の使用にも最適。定格2.3kVAの高出力AVRモデル、セルスターター+リコイルスターター標準装備です。移動に便利なホイールキットの装着可能です(オプション別売)。マルチメーター(電圧/運転時間/周波数)、メインブレーカー、コンセントブレーカー、オイルセンサー付。用途様々な用途に対応可能。仕様マルチメーター(電圧・運転時間・周波数表示)、メインブレーカー、コンセントブレーカー、オイルセンサー付定格電圧(V)100方式AVR方式排気量(mL)総:212使用燃料無鉛ガソリン(自動車用レギュラーガソリン)燃料タンク容量(L)13.5エンジンタイプ空冷4ストロークガソリンエンジンスパークプラグTORCH-F7RTC≒互換BPR7ES交流電流(A)コンセント:15×2、30×1始動方式セル+リコイル式
インバーターエンジン発電機
京セラインダストリアルツールズ¥198,800税込¥218,6801台3日以内出荷移動に便利な可動式大型ハンドル&大型キャスター付き 負荷に応じてエンジン回転数を制御する省エネモード 高品質な電気を供給するインバータ制御で、様々な用途に使える 連続運転使用時間 約3.5時間潤滑油4サイクル専用オイル API分類SE級以上 SAE15W-40または10W-30、5W-30定格周波数(Hz)交流:50/60始動方式リコイルスターター(手動)仕様超低騒音型タイプフルカバードタイプ形式多極界磁回転型定格電圧(V)交流:100、直流:12エンジンタイプ空冷4ストローク単気筒OHV相数単相グリーン購入法適合
ドリームパワー インバーター発電機 2.8kw
ナカトミ¥97,980税込¥107,7781台5日以内出荷インバーター発電機なのでパソコンや精密機器にも使用可能。負荷に応じエンジン回転数を制御するエコモードスイッチで燃費・静粛性が向上。スイッチ1つで周波数を切り替えできるので地域を選びません。空冷4サイクルガソリンエンジン。付属充電コードで12Vバッテリーへ充電ができます。現場、日曜大工でも使用出来る余裕の2800W出力。キャリーハンドル付で移動も簡単です。セルスターター付きでラクラク始動。用途屋外での様々な電力供給に。交流定格出力(kVA)2.8使用燃料無鉛ガソリン周波数(Hz)50/60(切替式)騒音値(dB)約78(エコモードスイッチON時約73)質量(kg)約34.5連続運転時間(h)約3~6始動方式リコイル/セルスターター付属品直流バッテリー充電用コード×1、ドライバー×1、プラグレンチ×1、棒ハンドル×1、タイヤセット×2、ゴム脚×2仕様●USB出力端子数:DC5V/2A×2口●交流コンセント数:AC100V15A×4口(合計28Aまで)●発電機交流:出力:2.8kVA、定格電流:28A●発電機直流:定格電流:8A●直流コンセント数:DC12V 8A×1口●騒音値(7m 4方向平均 定格負荷)(dB):約78(エコ約73dB)幅(mm)560高さ(mm)463出力(kW)エンジン:4.2(5.7PS)/3600-1使用温度範囲(℃)-10~40奥行(mm)450定格電圧(V)交流:単相100、直流:12定格電流(A)交流:28、直流:8エンジン部総排気量(mL)212燃料タンク容量(L)6(レベルゲージ位置)バッテリーSOLONG YT7B/互換品 YUASA YT7B-BS本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)560×450×463エンジンタイプ空冷4サイクルガソリンエンジンバッテリー容量(Ah)6.5/10HRバッテリー電圧(V)12出力端子USB:DC5V/2A×2点火プラグTORCH F7RTC/互換品:NGK BPR7ESエンジンオイル容量(mL)500コンセントAC100V/15A×4(合計28Aまで)、DC12V/8A×1