カテゴリ
- 農業機械(27)
- トラック用品・パーツ(5)
- 制御機器(4)
- メカニカル部品(4)
- パソコン/周辺機器(4)
- 防犯用品(3)
- 作業工具(2)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 機構部品(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- 研磨材(1)
絞り込み
ブランド
- Azur(4)
- BIGM(丸山製作所)(27)
- Gigastone(1)
- JA-STYLE(1)
- LINKMAN(1)
- MIYOSHI(小西製作所)(1)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(4)
- PLANET Technology(1)
- SCHMERSAL(3)
- イメージニクス(1)
- カナフジ電工(1)
- スーパーツール(2)
- メディアカバーマーケット(1)
- 三菱電機(3)
- 伊藤機工(1)
- 東亜DKK(東亜ディーケーケー)(1)
エコロジープロダクト
「bps30」の検索結果

アクチュエータ BNS 303 Safety Switch
SCHMERSAL¥1,898~税込¥2,088~1個翌々日出荷から7日以内出荷仕様アクチュエータのタイプ:Magnetic●素材:PlasticRoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスビーズ
伊藤機工¥19,980~税込¥21,978~1袋(4kg)ほか3日以内出荷独自のアトマイズ技術により製造した微細な球状ステンレス粒子用途アルミ、ステンレス製品、金型、小型ばねなどのブラストクリーニング、ショットピーニング、溶射(メタリコン)材料として成分C:0.25%、Si:1.20%、Mn:0.90%、Ni:9.00%、Cr:19.00%材質金属形状球状硬度中硬度(240~350Hv)
リニアクランパ・ズィー - 空気圧 - 常時閉 - ブレーキ機構つき - リニアシャフト用
NBK(鍋屋バイテック会社)¥1,098,000税込¥1,207,8001個5日以内出荷から52日以内出荷材質(本体(上部))A6082相当/アルマイト処理、(本体(下部))SCr415相当/無電解ニッケルメッキ、(コンタクトセクション)特殊ブレーキパッド
NBK リニアクランパ・ズイ
NBK(鍋屋バイテック会社)¥339,800税込¥373,7801個42日以内出荷から47日以内出荷スリムタイプ。 ブレーキ機構つき。 テーブル保持・位置ぎめ・びびり防止にも使用できます。 常時閉(Normally Closed)タイプです。 空気圧供給時:クランプを開放します。 空気圧排出時:ばねの力でリニアガイドウェイのレールをクランプします。 コンパクト設計。 既存システムへの組みつけも容易です。リニアガイドウェイのレールの延長、テーブルサイズの変更など、設計変更は不要です。 緊急用ブレーキとして使用できます。システムのシャットダウン時に空気圧を排出する制御装置と組み合わせてご使用ください。 LBPSには、マグネットセンサ用のセンサスロットがあります。 別売のマグネットセンサMFSを使用することで、クランプ・アンクランプ状態をLEDの点灯状態で確認できます。(但し品番末尾に-Aと記載されている商品に限ります。)仕様(適用レールの呼び) #15~#55/(プラスコネクション) 不可使用温度範囲(℃)-10~70制御方式空気圧・常時閉応答時間(秒)max. 0.06寿命(クランプ寿命)1500万回/(ブレーキ寿命)1 500回圧力(MPa)(開放圧力) 0.55/(最高使用圧力 )0.65
microSD高耐久 UHS-I/class10
Gigastone(2件のレビュー)¥7,798税込¥8,5781枚当日出荷繰り返し書き込みに強いMLC NADA搭載。高耐久、耐衝撃。 付属変換アダプターを使用することでSDカードとしてもご利用いただけます。用途ドライブレコーダー、カーナビ用寸法(mm)15×11×1動作温度(℃)-25~85SDスピードクラスclass10UHSスピードクラスUHS-1
ポータブル溶存酸素計
東亜DKK(東亜ディーケーケー)¥149,800税込¥164,7801台当日出荷用途フィールドのDO測定やBOD測定に。付属品ハンドストラップOTZ00006、単3形アルカリ乾電池(テスト用)(2本)、取扱説明書質量(g)約280(電池含む)消費電力(W)約0.014(電池3V使用時)電源単3形アルカリ乾電池/ニッケル水素電池2本または専用ACアダプタ(6VAオプション)測定方式隔膜式ガルバニ電池法アナログ出力(ch1)出力数/2、項目/測定値、温度プリンタ出力EPS-P30(オプション)接続可温度補償自動外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)68×35×173インターフェース(RS-232C非絶縁)接続機器/パソコンまたは外部プリンタEPS-P30(オプション)、通信仕様/(通信方式)調歩同期式、(ボーレート)19200bps、(キャラクタ長)8ビット、(パリティ)なし、(ストップビット)1ビット電池寿命(時間)約400校正ゼロ・スパン、(温度)1点校正表示範囲【標準隔膜使用時】(溶存酸素)0~22.00mg/L、(飽和率)0~220%【高濃度隔膜使用時】(溶存酸素)0~55.00mg/L、(飽和率)0~550%、(温度)-5~110.0℃繰返し性計器本体/【標準隔膜使用時】(溶存酸素)±0.03mg/L、(飽和率)±2%【高濃度隔膜使用時】(溶存酸素)±0.2mg/L、(飽和率)±2%、(温度)±0.2℃表示器カスタムLCDデータメモリ1000データ使用温湿度範囲0~45℃(オプションのACアダプタ、外部プリンタ使用時0~40℃)出力仕様(溶存酸素/飽和率)0~1V FS(各レンジ)、(温度)0~1V(0~100℃)時計機能有(測定時常時表示)オートホールド有(安定判断値:固定)防水仕様IP67(センサ接続時および外部入出力部マスク時有効)アズワン品番61-8517-69メモリー機能インターバル/有(設定間隔1秒~99分59秒または2分~99時間59分にて任意設定)接続センサー(ch1)溶存酸素補正機能塩分補正、大気圧補正
産業用2ポートRS232/RS422/RS485シリアルデバイスサーバー
PLANET Technology¥59,980税込¥65,9781個翌々日出荷RS232/RS485/RS422対応の2ポートシリアルと2ポートRJ45を搭載した産業用デバイスサーバー。最大921600bpsの高速通信に対応し、TCP/UDPなど多彩な通信モードをサポート。IP30メタル筐体、DINレール取付対応で、-40~75℃の過酷な環境でも安定動作。IPv4/IPv6、Web/Telnet管理、SNMP・Syslog通知、冗長電源設計に対応。仕様【シリアルライン】2kV 絶縁保護|1kV(レベル2)サージ保護|15kV ESD(静電気放電)保護、【ハードウェア】DINレール取付、壁掛け取付|IP30メタル筐体|W32 x D87.8 x H135 mm|477g|LEDインジケーター システム: Power 1(電源1)、Power 2(電源2)、Fault(故障)、SYS(システム)、TPポート: Link/Active(リンク/アクティブ)、シリアルポート: Tx(送信)および Rx(受信)|DC12~48V、逆極性保護付き冗長電源 着脱式6ピン端子台(ピン1/2 は電源1用、ピン3/4 は障害アラーム用、ピン5/6 は電源2用)|消費電力(フル負荷)12VDC:0.419A(5.1W)、24VDC:0.227A(5.4W)、48VDC:0.136A(6.5W)|DIおよびDO 該当なし|アラーム 電源障害時にリレー出力を1つ提供|アラームリレーの電流許容能力:DC24Vで1Aセット内容本体、ユーザーズマニュアル、壁掛けキット、DINレールキット、RJ45ダストキャップ質量(g)477タイプ【ハードウェアバージョン】1、【パティ】奇数、偶数、なし、スペース、マーク規格【シリアル】RS232 / RS422 / 4線式 RS485 / 2線式 RS485ポート数2電源DC12~48V、逆極性保護付き冗長電源適合規格FCCパート15 クラスA、CE認証 クラスA|耐久性試験 IEC60068-2-32(落下試験)、IEC60068-2-27(衝撃試験)、IEC60068-2-6(振動試験)|IEEE 802.3 (10BASE-T)、IEEE 802.3u(100BASE-TX)、IEEE 802.3x(フロー制御およびバックプレッシャー)、RFC 768 UDP、RFC 793 TFTP、RFC 791 IP、RFC 792 ICMP、RFC 854 Telnet、RFC 958 NTP、RFC 1591 DNS(クライアントのみ)、RFC 1908 SNMPv2c、RFC 2068 HTTP、RFC 2131 DHCPクライアント、RFC 2732 URL内のリテラルIPv6アドレスのフォーマット、RFC 3315 DHCPv6クライアント、RFC 3513 IPv6アドレス設計、RFC 3596 DNSv6、RFC 4443 ICMPv6、EIA/TIA RS232/422/485|構成機器IP30メタル消費電力【フル負荷時】12VDC:0.419A(5.1W) / 24VDC:0.227A(5.4W) / 48VDC:0.136A(6.5W)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)32×87.8×135信号形式RS232: TxD、RxD、RTS、CTS、DTR、DSR、DCD、GND|RS422: Tx+、Tx-、Rx+、Rx-、GND|4線式 RS485: Tx+、Tx-、Rx+、Rx-、GND|2線式 RS485: データ A (+)、データ B (-)、GND機能Web管理、Telnetコンソール管理、WindowsベースのVCOMユーティリティによる管理、PLANET Smart Discoveryユーティリティ|IPバージョン IPv4およびIPv6|動作モード:TCPサーバー、TCPクライアント、UDPクライアント、仮想COM(Virtual COM)、RFC2217、Telnetサーバー、ペア接続 - リモート(スレーブ)、ペア接続 - ローカル(マスター)|仮想COMユーティリティ対応プラットフォーム Windowsのみ:Windows XP、Windows Server 2003、Windows 7、Windows Server 2008、Windows 8(最新バージョンのWinPcapのインストールが必要)、Windows Server 2012(最新バージョンのWinPcapのインストールが必要)、Windows 10|アラート:内蔵ブザーおよびRTC|セキュリティ:最大4つのアクセス可能なIPアドレスホスト/レンジを許可|SNMP MIBs:RFC1213 MIB-II、RFC1317 RS232ライクMIBインターフェース【イーサネット】規格 10/100BASE-TX|距離 100m|スイッチアーキテクチャ ストアアンドフォワード方式|アドレステーブル 1Kエントリ|ESD保護 6kV|サージ保護 2kVビット【ストップビット】1、1.5、2、【データビット】5、6、7、8取付け方法DINレール取付、壁掛け取付使用環境条件動作温度:-40 ~ 75℃|保存温度:-40 ~ 85℃|湿度:5 ~ 95%(結露なきこと)電源仕様着脱式6ピン端子台(ピン1/2 は電源1用、ピン3/4 は障害アラーム用、ピン5/6 は電源2用)フローコントロール制御RTS/CTS および DTR/DSR (RS232 のみ)、XON/XOFFRoHS指令(10物質対応)対応ポート2 x DB9 プラグ、2 x RJ45インジケータシステム: Power 1(電源1)、Power 2(電源2)、Fault(故障)、SYS(システム)|TPポート: Link/Active(リンク/アクティブ)|シリアルポート: Tx(送信)および Rx(受信)アラーム(電源障害時にリレー出力を1つ提供) アラームリレーの電流許容能力:DC24Vで1Aデータレート50bps~921Kbpsシリアルインタフェース【規格】RS232 / RS422 / 4線式 RS485 / 2線式 RS485【データレート】50bps~921Kbps【データビット】5、6、7、8【パティタイプ】奇数、偶数、なし、スペース、マーク【ストップビット】1、1.5、2【フロー制御】RTS/CTS および DTR/DSR (RS232 のみ)、XON/XOFF【信号】RS232: TxD、RxD、RTS、CTS、DTR、DSR、DCD、GND / RS422: Tx+、Tx-、Rx+、Rx-、GND【4線式】RS485: Tx+、Tx-、Rx+、Rx-、GND【2線式】RS485: データ A (+)、データ B (-)、GND【シリアルライン保護】2kV 絶縁保護 / 1kV(レベル2)【サージ保護】15kV ESD(静電気放電)保護
Schmersal 安全スイッチ BNS300シリーズ
SCHMERSAL¥33,980~税込¥37,378~1個翌々日出荷から7日以内出荷仕様電源電圧:24 V dcハウジング材質:ガラス繊維強化熱可塑樹脂ターミナルタイプ:ケーブルシリーズ:BNS300IP評価:IP67アクチュエータ含む:なし幅:30 (Dia.)mmEN60947-5-3 standard is only met if entire system consisting of safety sensor (BNS30 with integral evaluation) and magnet (BPS) is used. IEC/EN60947-5-3, BG-GS-ET-14, EN1088. BG, UL, CSA. The actuating magnet is not included with the sensor and must be ordered separately. BNS 300, Coded, Integral Evaluation. Control category 1 to EN954-1 Output function indicated at rear of switch by LED Ideal for lower risk applications, integral evaluation means no additional safety module is required IP67 protection Suitable for food processing industryRoHS指令(10物質対応)対応
アルミ製ツマミ(シルバー 30Φ×15 シャフト6.1Φ)
LINKMAN¥1,298税込¥1,4281個3日以内出荷材質(本体)アルミ外形寸法(mm)Φ30×15固定タイプネジ指標線切込孔径(Φmm)【シャフト】6.1
シートカバー UDトラックス(日産ディーゼル)
Azur¥8,998税込¥9,8981セット4日以内出荷非常に長い時間乗車することが多い商用車。運転手の快適性が通常よりも重要な車です。その重要な部分を考慮し、走りを大切にするドライバーへのサポート性、厳しいコスト意識にも配慮した商品づくりを行いました。用途商用トラック、バン等を専門とした機能性フロントシートカバーです。色ブラックメーカーUDトラックス(日産ディーゼル)
シートカバー UDトラックス(日産ディーゼル)
Azur¥14,980税込¥16,4781セット4日以内出荷非常に長い時間乗車することが多い商用車。運転手の快適性が通常よりも重要な車です。その重要な部分を考慮し、走りを大切にするドライバーへのサポート性、厳しいコスト意識にも配慮した商品づくりを行いました。用途商用トラック、バン等を専門とした機能性フロントシートカバーです。色ブラックメーカーUDトラックス(日産ディーゼル)適合車種コンドル:20/30/35、ワイドキャブ:BPR/BPS/BQR/BQS年式H05.08-H18/12適合シート形状ヘッド 一体型適合キャブワイドキャブ
シートカバー UDトラックス(日産ディーゼル)
Azur¥14,980税込¥16,4781セット4日以内出荷非常に長い時間乗車することが多い商用車。運転手の快適性が通常よりも重要な車です。その重要な部分を考慮し、走りを大切にするドライバーへのサポート性、厳しいコスト意識にも配慮した商品づくりを行いました。用途商用トラック、バン等を専門とした機能性フロントシートカバーです。色ブラックメーカーUDトラックス(日産ディーゼル)適合車種コンドル:20/30/35、ワイドキャブ:BNR/BNS/BPR/BPS年式R.3/4-(2021/4-)適合シート形状ヘッド 一体型適合キャブワイドキャブ
シートカバー UDトラックス(日産ディーゼル)
Azur¥8,998税込¥9,8981セット4日以内出荷非常に長い時間乗車することが多い商用車。運転手の快適性が通常よりも重要な車です。その重要な部分を考慮し、走りを大切にするドライバーへのサポート性、厳しいコスト意識にも配慮した商品づくりを行いました。用途商用トラック、バン等を専門とした機能性フロントシートカバーです。色ブラックメーカーUDトラックス(日産ディーゼル)適合車種コンドル:20/30/35、ワイドキャブ:BNR/BNS/BPR/BPS年式H19/01-H24/10適合シート形状ヘッド 一体型適合キャブワイドキャブ
【互換品】 USB Type C ケーブル 1m USB 3.2 Gen 2 ( USB 3.1 ) シリコンパワー Armor A30 Enclosure 他 対応 スマホ タブレット PC デジカメ 充電 通信 転送 ケーブル
メディアカバーマーケット¥1,198税込¥1,3181本4日以内出荷。USB 3.2 Gen 2 (USB 3.1) USB(A)-Type-Cケーブルの特徴。。ACアダプターやパソコンからスマートフォン、カメラ、イヤホンなどの充電やデータ通信に使用でき、モバイルバッテリーからも充電が可能です。さらに、コネクタはリバーシブルデザインになっており、どちらの向きでも差し込める便利な仕様です。【商品詳細】。規格:USB Type-C 3.2 Gen2 (USB 3.1)。ケーブル長さ:1m。転送速度:最大10Gbps(3m以内)、5Gbps(5m以上)。充電能力:最大5V 3.0A。【Quick Charge 3.0対応】。Qualcomm社のQuick Charge 3.0規格に対応しており、対応するAndroid端末と急速充電器を組み合わせることで、短時間での充電が可能です。Quick Charge 2.0にも対応しており、充電がより効率的に行えます。【56KΩレジスタ実装で安全性を確保】。USB Type-C端子は、従来のUSB Type-A端子に比べて大きな電力を供給できます。しかし、片方がUSB Type-Aの場合は、性能に制限がかかることがあります。そのため、このケーブルには56KΩレジスタが実装されており、安全に適切な電流が流れるようになっています。これにより、デバイスの破損を防ぐことができます。ご安心してお使いください。※ただし、ご使用のデバイスの性能によって供給される電流値は異なります。※USB Power Delivery(USB PD)には対応していません。【対応機種】。シリコンパワー。・ポータブルSSD。Armor A30 Enclosure。SP000HSPHDA30S3K。SP000HSPHDA30S3W。Bolt B75。SP120GBPSDB75SCS。SP128GBPSDB75SCS。SP240GBPSDB75SCS。SP256GBPSDB75SCS。SP480GBPSDB75SCS。SP512GBPSDB75SCS。SP960GBPSDB75SCS。SP010TBPSDB75SCS。SP020TBPSDB75SCS。SP040TBPSDB75SCS。Bolt B75 Pro。SP256GBPSD75PSCK。SP512GBPSD75PSCK。SP010TBPSD75PSCK。SP020TBPSD75PSCK。SP040TBPSD75PSCK。Bolt B75 Pro Enclosure。SP000HSPSD75PSCK。Bolt B80。SP120GBPSDB80SCS。SP240GBPSDB80SCS。SP256GBPSDB80SCS。SP480GBPSDB80SCS。SP512GBPSDB80SCS。SP010TBPSDB80SCS。PC60。SP240GBPSDPC60CK。SP256GBPSDPC60CK。SP480GBPSDPC60CK。SP512GBPSDPC60CK。SP960GBPSDPC60CK。SP010TBPSDPC60CK。SP1K9GBPSDPC60CK。SP020TBPSDPC60CK。すべての対応機種は記載できておりません。色ブラック長さ(m)1コネクタ形状USB(A)(オス)-USBType-C(オス)インターフェースUSB 3.2 Gen 2 (USB 3.1)転送速度(Gbps)最大10変換タイプオス-オス
ワリピン 1.6X10
BIGM(丸山製作所)¥999税込¥1,0991セット(5個)5日以内出荷規格1.6X10部品名称ワリピン 1.6X10図解NoMW3SF30EE-750W 部品_No.30、MW3SF22ELP ULナシ(2004) 部品_No.30、MW3SF05E(ULNV) 部品_No.30、MKW1010-BC-1(2013) ポンプ部品_No.33、MKW22ED-1 ポンプ部品_No.31、MW3SF22E(ULツキ) 部品_No.30、MKW1010-BP 動力噴霧機部品_No.30、MKW22ED-1(2013) ポンプ部品_No.30、MKW1010-BPS-1 動力噴霧機部品_No.29、MW3SF22E(ULNV) 部品_No.30、2SF30E(RR) 工業用ポンプ部品_No.31、MW3SF30E(2005) 部品_No.30、4SF45G118 工業用ポンプ部品_No.38、MW320H2(2004) 部品_No.45、MKW1010-BCR ポンプ部品_No.29、MW3SF29EL(2005) 部品_No.30、MKW1010-BC-1 動力噴霧機部品_No.29、MW550K 工業用ポンプ 本体部部品_No.46、MW2SF30G(SDK)(2004) ポンプ部品_No.29、MW3SF22ELH 本体部品_No.31、MW2SF25G-B 部品_No.29、MKW1010MD(2013) ポンプ部品_No.30、MW3SF30EE(2004) 部品_No.30、MW3SF25G(SDK)W 部品_No.29、MW3SF05E(ULツキ) 部品_No.30、MW320H 工業用ポンプ部品_No.41、2SF35E 工業用ポンプ部品_No.32、MKW1010MD ポンプ部品_No.36、MW3SF22ELP ULツキ(2004) 部品_No.30、MW570 工業用ポンプ部品_No.42、2SF22E(RR) 工業用ポンプ部品_No.31
スリーブ
BIGM(丸山製作所)¥3,998税込¥4,3981個5日以内出荷規格18X14.5部品名称スリーブ図解NoMW3SF05E(ULNV) 部品_No.24、MW3SF22E(ULNV) 部品_No.24、MW2SF30G(SDK)(2004) ポンプ部品_No.23、MKW1010-BC-1 動力噴霧機部品_No.23、MW3SF05ES(ULツキ) 部品_No.24、MW3SF05E(ULツキ) 部品_No.24、2SF30E(RR) 工業用ポンプ部品_No.25、MW3SF30EE-750W 部品_No.24、MKW22ED-1(2013) ポンプ部品_No.24、MW2SFX30GZ 部品_No.25、MKW1010-BCR ポンプ部品_No.23、MKW1513B-F ポンプ部品_No.23、MW3SF22ELS 部品_No.24、2SF35E 工業用ポンプ部品_No.26、MW3SF30EE(2004) 部品_No.24、MW3SF22ES 部品_No.24、MKW1513-SEN2 動力噴霧機部品_No.23、MKW1010-BC-1(2013) ポンプ部品_No.27、MW3SF22ELP ULナシ(2004) 部品_No.24、MKW1010-BP 動力噴霧機部品_No.24、MW2SFX35G 部品_No.24、MW3SF32G 部品_No.23、MW3SF22ELP ULツキ(2004) 部品_No.24、MW3SF22E(ULツキ) 部品_No.24、MKW1010MD(2013) ポンプ部品_No.24、2SF22E(RR) 工業用ポンプ部品_No.25、MKW1513B 動力噴霧機部品_No.23、MW3SF22ELH 本体部品_No.25、MW3SF30E(2005) 部品_No.24、MW3SF25G(SDK)W 部品_No.23、MKW1010-BPS-1 動力噴霧機部品_No.23、MKW22ED-1 ポンプ部品_No.25、MKW1010MD ポンプ部品_No.30、MW2SF25G-B 部品_No.23、MW3SF34G(2004) 部品_No.23
レコーダー
三菱電機¥439,800~税込¥483,780~1個7日以内出荷動画圧縮規格H.265を採用。他社ONVIF(R)対応カメラも接続可能。増設HDDで長時間記録。映像解析アプリケーションを接続可能付属品簡易取扱説明書/保証書、AC電源コード、AC電源コード抜け防止、設置注意シート仕様【パスワード】使用できる機能を3段階のユーザーレベルで管理【再生モード】通常再生、シームレス再生、ちょっと前再生、ライブ中再生 特殊再生:早送り、早戻し、コマ送り、コマ戻し、一時停止、逆再生【再生方法(動画)】本体およびWindows(R) PCでの再生が可能 Windows(R) PC専用の再生S/Wを記録と同時に記録媒体へ保存【外部監視/制御インタフェース】接点14点(入力9点(パルス幅200ms以上)、出力5点)、+12V出力、GND【画面分割数】メインモニター/サブモニター:単画/4分割/9分割/16分割【表示レート】ライブ/再生:最大30fps【暗号化】外部保存時に記録(映像)を暗号化(ON/OFF設定可能)質量(kg)10以下使用温度範囲(℃)+5~+40耐荷重(kg)天面:6.1以下 ※ラック取り付け時は、天面への物置きは不可外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)420×269×101(ゴム足および突起部除く)電源電圧(V)AC100~240記録方式指定区間の記録(映像・音声)×最大カメラ32台分を一括で記録媒体へ保存 スナップショットの記録(静止画)を記録媒体へ保存【記録レート】映像(1chあたり最大)1920×1080:6Mbps/30fps、1280×960:3Mbps/15fps、1280×720:3Mbps/30fps、640×480:3Mbps/15fps、640×360:3Mbps/30fps、1280×480:3Mbps/10fps、640×240:3Mbps/10fps、720×480:3Mbps/30fps 音声(1chあたり)G.711(μ-law)64kbps固定/AAC-LC 64kbps固定【符号化規格】映像:H.265/H.264、音声:G.711(μ-law)/AAC-LC機能【検索機能】アラーム検索、タイムデート検索、サムネイル検索、顔サムネイル検索記録媒体USBメモリ、USB-HDD(外部より電源供給)※FAT32形式でフォーマットアラーム内容故障/アラームの発生状況を画面表示および外部接点出力(指定期間のアラームを無視(連動・通知なし)するアラームマスク機能あり)表示モードメインモニター:ライブ、再生、ライブ中再生、シーケンス サブモニター:ライブ、シーケンス互換性μIIカメラ、DGIIカメラ、MELOOK3カメラ、μ+カメラ※8、MELOOK3同軸カメラ※8を接続可能 ※8 同軸カメラの接続には別途X-9000が必要となります。記録時間カメラの台数と記録ビットレートによる供給電源【カメラ】PoE(IEEE802.3af準拠)※全カメラ合計で最大110W記録モード通常記録、間欠記録、アラーム記録、プリアラーム記録、プログラム記録、リピート記録、スナップショット音声ライブ/再生:任意の1台のカメラ音声を出力音声出力HDMI出力×1系統(メインモニター)映像出力メインモニター:HDMI出力×1系統、サブモニター:HDMI出力×1系統拡張性1カメラ増設端子にPoE HUB※9/X-9000を接続することで、最大16台のカメラを追加可能(NR-9000/02C以外)ただし、全ch合計の記録レートは114Mbps以下(ミラーリング設定時は、95Mbps以下)/最大480fps 2メーカー指定の増設HDD(12TB/24TB)を最大4台接続可能(NR-9000/02C以外) 3無停電電源装置(UPS)を接続可能(NR-9000/02CはUPSシャットダウン連動非対応) 4外部NTPサーバーと時刻同期可能 5他社ONVIF(R)対応カメラを接続可能※10 ※9 動作確認済みPoE HUBについては、販売窓口にお問い合わせください。※10 すべてのカメラの接続を保証するものではありません。事前の接続確認が必要です。接続確認済みカメラについては、販売窓口にお問い合わせください。使用湿度範囲(%RH)20~80(ただし結露なきこと)
屋外固定カメラ
三菱電機¥139,800~税込¥153,780~1個7日以内出荷動画圧縮規格H.265を採用。他社ONVIF(R)対応カメラも接続可能。増設HDDで長時間記録。映像解析アプリケーションを接続可能付属品取扱説明書/保証書、落下防止ワイヤー+取付ネジ(天井/壁側)、取付ネジ、アンカープラグ、アライメントステッカー、防水ケーブルグランド、専用レンチ、サンシェード、サンシェード止めネジ、ケーブルガイド封止剤、落下防止ワイヤー用ネジ(本体側)その他ホワイトバランス(自動/手動/ロック)、上下反転、左右反転、プライバシーマスク、OSD、動き検知、いたずら検知(MELOOK 4レコーダーとの組合せ時は、未サポート)質量(g)815以下使用温度範囲(℃)-30~+50規格【動画圧縮】H.265/H.264/M-JPEG消費電力(W)【PoE】約8.5(赤外線照明点灯時の最大値)(Alternative A/B)約6.0(赤外線照明非点灯時の最大値)(Alternative A/B)電源IEEE802.3af 電力クラス0(0.44W~12.95W)レンズ電動ズームレンズ【フォーカス調整】Auto/Manual(電動)【焦点距離(mm)】f=2.8~12(4.2倍)【画角(°)】水平:94~33±3、垂直:51~19±3外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)92.3×226.5×89.2保護等級衝撃:IK10(Housingのみ)有効画素数1920(H)×1080(V)…約208万画素防塵防水性能IP66撮像素子1/2.9型 CMOSセンサー画像サイズフルHD(1920×1080)、HD(1280×720)、HVGAW(640×360)、320×176使用場所屋外固定デジタルズーム最大12倍(フルHDは最大8倍、320×176は最大5倍)MELOOK4レコーダーとの組合せ時は、2倍/4倍のみネットワークタイプ100BASE-TX、RJ-45コネクタ、最大伝送距離:100m(UTP Cat5e使用時)最低被写体照度(Lux)0.09(カラー、電子増感なし)、0.008(白黒、電子増感なし)、0(白黒、赤外線照明点灯時)フレームレート1,2,3,5,10,15,25,30fps(電源周波数50Hz設定時は、最大25fps)音声なし電子シャッタ方式Auto/Manual(1/5秒~1/32,000秒)対応ブラウザGoogle Chrome(R)(IE、Edgeは未サポート)(ライブ映像・音声出力、カメラ機能設定、SDカード記録などが可能)ダイナミックレンジWDR(OFF/Low/Middle/High)使用湿度範囲(%RH)30~80SDカード記録:microSD/SDHC/SDXC 最大容量128GB(SDカードの付属なし)
ドーム型カメラ
三菱電機¥139,800~税込¥153,780~1個7日以内出荷動画圧縮規格H.265を採用。他社ONVIF(R)対応カメラも接続可能。増設HDDで長時間記録。映像解析アプリケーションを接続可能付属品取扱説明書/保証書、落下防止ワイヤー+取付ネジ(天井/壁側)、取付ネジ、アンカープラグ、アライメントステッカー、防水ケーブルグランド、専用レンチ、乾燥剤、両面テープ(乾燥剤固定用)、ケーブルガイド封止剤、落下防止ワイヤー用ネジ(本体側)その他ホワイトバランス(自動/手動/ロック)、上下反転、左右反転、プライバシーマスク、OSD、動き検知、いたずら検知(MELOOK 4レコーダーとの組合せ時は、未サポート)形状ドーム型質量(g)905以下使用温度範囲(℃)-30~+50規格【動画圧縮】H.265/H.264/M-JPEG消費電力(W)【PoE】約8.0(赤外線照明点灯時の最大値)(Alternative A/B)約6.0(赤外線照明非点灯時の最大値)(Alternative A/B)電源IEEE802.3af 電力クラス0(0.44W~12.95W)レンズ電動ズームレンズ【フォーカス調整】Auto/Manual(電動)【焦点距離(mm)】f=2.8~12(4.2倍)【画角(°)】水平:94~33±3、垂直:51~19±3保護等級衝撃:IK10防塵防水性能IP66撮像素子1/2.9型 CMOSセンサー使用場所屋内・屋外デジタルズーム最大12倍(フルHDは最大8倍、320×176は最大5倍)MELOOK4レコーダーとの組合せ時は、2倍/4倍のみネットワークタイプ100BASE-TX、RJ-45コネクタ、最大伝送距離:100m(UTP Cat5e使用時)最低被写体照度(Lux)0.09(カラー、電子増感なし)、0.008(白黒、電子増感なし)、0(白黒、赤外線照明点灯時)フレームレート1,2,3,5,10,15,25,30fps(電源周波数50Hz設定時は、最大25fps)音声符号化規格:G.711(μ-law)64kbps固定、音声入力:内蔵マイク電子シャッタ方式Auto/Manual(1/5秒~1/32,000秒)対応ブラウザGoogle Chrome(R)(IE、Edgeは未サポート)(ライブ映像・音声出力、カメラ機能設定、SDカード記録などが可能)ダイナミックレンジWDR(OFF/Low/Middle/High)使用湿度範囲(%RH)30~80SDカード記録:microSD/SDHC/SDXC 最大容量128GB(SDカードの付属なし)
ロツカカバーガスケット
BIGM(丸山製作所)¥699税込¥7691個8日以内出荷部品名称ロツカカバーガスケット図解NoMKW1010-BC-1 クランクケース,ピストン,スターティング,エレクトリックデバイス部品_No.30、MKW1010-BCR クランクケース,ピストン,スターティング,エレクトリックデバイス部品_No.30、MKW1010-BC-1(2013) クランクケース,ピストン,エレクトリックデバイス部品_No.30、MKW1010-BPS-1 クランクケース,ピストン,スターティング,エレクトリックデバイス部品_No.30、MKW1010-BP クランクケース,ピストン,スターティング,エレクトリックデバイス部品_No.30、スマッシャー21 エンジン クランクケース部品_No.24
ニードルバルブ
BIGM(丸山製作所)¥2,298税込¥2,5281個8日以内出荷図解NoGKP254E-1 キャブレタ,マフラ,フューエルタンク部品 ニードルバルブ_No.44、GKP401E キャブレタ,マフラ,フューエルタンク部品 ニードルバルブ_No.44、MFH-P260 エンジン フューエル、ルーブリカント部品_No.30、MKW1010-BC-1(2013) フューエル,ルーブリカント部品_No.33、GKP254E キャブレタ,マフラ,フューエルタンク部品 ニードルバルブ_No.44、スマッシャー21 エンジン フューエル、ルーブリカント部品_No.30、GKP400E キャブレタ,マフラ,フューエルタンク部品 ニードルバルブ_No.44、MKW1010-BC-1 フューエル,ルーブリカント部品_No.33、MFH-G352-1 エンジン フューエル、ルーブリカント部品_No.30、MKW1010-BPS-1 フューエル,ルーブリカント部品_No.33、MKW1010-BP フューエル,ルーブリカント部品_No.33、MKW1010-BCR フューエル,ルーブリカント部品_No.33
ニードルベンツマミ
BIGM(丸山製作所)¥2,498税込¥2,7481個8日以内出荷部品名称ニードルベンツマミ図解NoMKW1010-BC-1(2013) ポンプ部品_No.48、MKW1010-BC-1 動力噴霧機部品_No.44、MKW1010-BPS-1 動力噴霧機部品_No.45、MW2SF30G(SDK)(2004) ポンプ部品_No.46、MW2SF25G-B 部品_No.71
エアーヌキバルブ
BIGM(丸山製作所)¥11,980税込¥13,1781個8日以内出荷備考43~46フクム部品名称エアーヌキバルブ図解NoMKW1010-BPS-1 動力噴霧機部品_No.43、MW2SF30G(SDK)(2004) ポンプ部品_No.44、MKW1010-BC-1(2013) ポンプ部品_No.46、MKW1010-BC-1 動力噴霧機部品_No.42、MW2SF25G-B 部品_No.69
タツピングボルト
BIGM(丸山製作所)¥91税込¥1001個8日以内出荷図解NoGKW12B インテーク,エキゾースト部品_No.30、MKW1010-BC-1 インテーク,エキゾースト部品_No.8、GKP800E インテーク,エグゾースト部品 タツピングボルト_No.30、GKW15B インテーク,エキゾースト部品_No.30、MKW1010-BPS-1 インテーク,エキゾースト部品_No.8、MP2530E-S キャブレタ,マフラ,フューエルタンク部品 タツピングボルト_No.21、MKW1511DX-S インテーク,エキゾースト部品_No.31、MFH-P260 エンジン インテーク、エキゾースト部品_No.43、MKW1513-SEN2 インテーク,エキゾースト部品_No.2、GKP410E インテーク,エグゾースト部品 タツピングボルト_No.30、GKP801E インテーク,エグゾースト部品 タツピングボルト_No.31、GKP254E キャブレタ,マフラ,フューエルタンク部品 タツピングボルト_No.21、MKW1210B インテーク,エキゾースト部品_No.30、TSW41 エンジン インテーク、エキゾースト部品_No.30など
ホースオネジ
BIGM(丸山製作所)¥2,898税込¥3,1881個8日以内出荷規格PT1/8部品名称ホースオネジ図解NoMKW1010-BP 動力噴霧機部品_No.48、MKW1010-BCR ポンプ部品_No.46、MW2SF25G-B 部品_No.73、MW2SF30G(SDK)(2004) ポンプ部品_No.48、MKW1010-BPS-1 動力噴霧機部品_No.47、MKW1010-BC-1(2013) ポンプ部品_No.50、MKW1010-BC-1 動力噴霧機部品_No.46
ピストンボウマトメ
BIGM(丸山製作所)¥6,698税込¥7,3681個8日以内出荷規格SUS303部品名称ピストンボウマトメ図解NoMW3SF30EE-750W 部品_No.20、MW3SF25G(SDK)W 部品_No.19、MKW1010-BP 動力噴霧機部品_No.20、MW2SF30G(SDK)(2004) ポンプ部品_No.19、MKW1010-BCR ポンプ部品_No.19、MW3SF22E(ULNV) 部品_No.20、MKW1010-BC-1(2013) ポンプ部品_No.23、MW3SF22ELH 本体部品_No.21、2SF35E 工業用ポンプ部品_No.22、MW3SF05E(ULNV) 部品_No.20、MW3SF30EE(2004) 部品_No.20、MW2SF25G-B 部品_No.19、MKW1010-BPS-1 動力噴霧機部品_No.19、MW3SF30E(2005) 部品_No.20、MW3SF05E(ULツキ) 部品_No.20、2SF30E(RR) 工業用ポンプ部品_No.21、MKW1010-BC-1 動力噴霧機部品_No.19、2SF22E(RR) 工業用ポンプ部品_No.21、MW3SF22E(ULツキ) 部品_No.20
ケイチガイニツプル PT3/8XPF3/8
BIGM(丸山製作所)¥3,198税込¥3,5181個8日以内出荷規格PT3/8XPF3/8部品名称ケイチガイニツプル PT3/8XPF3/8図解NoMKW728H ポンプ部品_No.56、MKW728B ポンプ部品_No.59、MW3SF25G(SDK)W 部品_No.45、MW2SF25G-B 部品_No.74、MKW1010-BC-1 動力噴霧機部品_No.47、MKW1010-BC-1(2013) ポンプ部品_No.51、MKW1010-BCR ポンプ部品_No.47、MKW1116B ポンプ部品_No.57、MKW1010-BP 動力噴霧機部品_No.49、MKW1010-BPS-1 動力噴霧機部品_No.48、MW2SF30G(SDK)(2004) ポンプ部品_No.49
マニホルドA
BIGM(丸山製作所)¥21,980税込¥24,1781個8日以内出荷部品名称マニホルドA図解NoMW3SF22E(ULツキ) 部品_No.31、MW3SF30EE(2004) 部品_No.31、MW3SF22ELP ULナシ(2004) 部品_No.31、MW3SF25G(SDK)W 部品_No.30、MW3SF34G(2004) 部品_No.30、MW2SF25G-B 部品_No.30、MW2SFX30GZ 部品_No.31、MKW1513B-F ポンプ部品_No.29、MKW1010-BC-1 動力噴霧機部品_No.30、MW3SF05E(ULツキ) 部品_No.31、2SF22E(RR) 工業用ポンプ部品_No.32、MKW1010-BP 動力噴霧機部品_No.31、MKW1010MD ポンプ部品_No.37、MKW22ED-1(2013) ポンプ部品_No.31、MW3SF30E(2005) 部品_No.31、2SF35E 工業用ポンプ部品_No.33、MKW1010MD(2013) ポンプ部品_No.31、MW3SF29EL(2005) 部品_No.31、MW2SF30G(SDK)(2004) ポンプ部品_No.30、MKW1513-SEN2 動力噴霧機部品_No.29、2SF30E(RR) 工業用ポンプ部品_No.32、MKW1010-BPS-1 動力噴霧機部品_No.30、MW3SF22E(ULNV) 部品_No.31、MW3SF22ELP ULツキ(2004) 部品_No.31、MW3SF05E(ULNV) 部品_No.31、MW3SF22ELH 本体部品_No.32、MKW22ED-1 ポンプ部品_No.32、MW2SFX35G 部品_No.30、MKW1010-BC-1(2013) ポンプ部品_No.34、MKW1010-BCR ポンプ部品_No.30、MKW1513B 動力噴霧機部品_No.29、MW3SF32G 部品_No.29、MW3SF30EE-750W 部品_No.31
パイプウケカナグ
BIGM(丸山製作所)¥2,198税込¥2,4181個8日以内出荷部品名称パイプウケカナグ図解NoMKW22ED-1(2013) ポンプ部品_No.34、MKW1513B-F ポンプ部品_No.32、2SF30E(RR) 工業用ポンプ部品_No.35、MKW1010-BPS-1 動力噴霧機部品_No.33、MW3SF30E(2005) 部品_No.35、MW3SF25G(SDK)W 部品_No.33、MKW1010-BCR ポンプ部品_No.33、MKW1010-BC-1(2013) ポンプ部品_No.37、MW3SF22E(ULツキ) 部品_No.34、MW3SF05E(ULツキ) 部品_No.34、MKW1010MD ポンプ部品_No.42、MW3SF22ELH 本体部品_No.35、MW3SF22ELP ULツキ(2004) 部品_No.35、MW3SF30EE(2004) 部品_No.35、MW2SFX30GZ 部品_No.34、MKW1010-BC-1 動力噴霧機部品_No.33、MW2SF30G(SDK)(2004) ポンプ部品_No.34、MKW1010-BP 動力噴霧機部品_No.34、MW3SF22ELP ULナシ(2004) 部品_No.35、2SF35E 工業用ポンプ部品_No.36、MW3SF34G(2004) 部品_No.34、MKW1513B 動力噴霧機部品_No.33、MW2SF25G-B 部品_No.33、2SF22E(RR) 工業用ポンプ部品_No.35、MKW1010MD(2013) ポンプ部品_No.35、MW3SF30EE-750W 部品_No.35、MW3SF32G 部品_No.32、MKW1513-SEN2 動力噴霧機部品_No.33、MKW22ED-1 ポンプ部品_No.35
ベンホンタイ
BIGM(丸山製作所)¥5,898税込¥6,4881個8日以内出荷部品名称ベンホンタイ図解NoMW2SF25G-B 部品_No.70、MKW1010-BCR ポンプ部品_No.43、MKW1010-BC-1(2013) ポンプ部品_No.47、MKW1010-BC-1 動力噴霧機部品_No.43、MW2SF30G(SDK)(2004) ポンプ部品_No.45、MKW1010-BP 動力噴霧機部品_No.45、MKW1010-BPS-1 動力噴霧機部品_No.44
Oリング
BIGM(丸山製作所)¥1,198税込¥1,3181個8日以内出荷規格S112部品名称Oリング図解NoMKW1010-BP 動力噴霧機部品_No.11、2SF30E(RR) 工業用ポンプ部品_No.12、MW2SFX35G 部品_No.11、MW3HP681K 部品_No.10、MKW1010MD ポンプ部品_No.15、MW3HP60B(2004) 部品_No.10、MW3HP40B(2004) 部品_No.10、MKW728B ポンプ部品_No.9、MKW1010-BPS-1 動力噴霧機部品_No.11、MW2SFX30GZ 部品_No.12、MKW22ED-1 ポンプ部品_No.12、MKW22ED-1(2013) ポンプ部品_No.12、MKW1010-BCR ポンプ部品_No.10、MW3HP80B-FT(2005) 部品_No.10、MW2SF25G-B 部品_No.10、MW3HP80B 部品_No.10、2SF35E 工業用ポンプ部品_No.15、MW3HP611B(2004) 部品_No.10、MW3HP40B-S 部品_No.10、2SF22E(RR) 工業用ポンプ部品_No.12、MW2SF30G(SDK)(2004) ポンプ部品_No.10、MKW728H ポンプ部品_No.9
プラグマトメ
BIGM(丸山製作所)¥1,298税込¥1,4281個8日以内出荷備考6フクム部品名称プラグマトメ図解NoMKW1513B 動力噴霧機部品_No.5、MW3SF05E(ULNV) 部品_No.6、MW3SF29EL(2005) 部品_No.6、MKW1513-SEN2 動力噴霧機部品_No.5、MKW1010-BC-1 動力噴霧機部品_No.5、MW3SF22E(ULNV) 部品_No.6、MKW1010MD(2013) ポンプ部品_No.6、MW3SF29EL(HP) 部品_No.6、MW3SU79G(チョウアツベンナシ)(2004) 部品_No.6、MKW1513B-F ポンプ部品_No.5、MW3SF30EE(2004) 部品_No.6、MKW1010-BC-1(2013) ポンプ部品_No.9、MW3SF30E(2005) 部品_No.6、MW3SF30EE-750W 部品_No.6、MKW1010-BPS-1 動力噴霧機部品_No.5、MKW1010MD ポンプ部品_No.7、MKW1515H ポンプ部品_No.5、MKW1010-BCR ポンプ部品_No.5、MW3SF29EL(2005) 部品_No.6A、MKW1010-BP 動力噴霧機部品_No.5、MW3SF34G(2004) 部品_No.6、MKW22ED-1(2013) ポンプ部品_No.6