カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1,600)
  • 科学研究・開発用品(8)
  • 卓上消耗品(6)
  • 機構部品(6)
  • 家電(6)
  • 制御機器(5)
  • 自動車補修部品(5)
  • 物流用品(4)
  • オフィス家具(4)
  • 自動車純正部品(4)
  • 切削工具(4)
  • 油圧機器・油圧ホース(4)
  • パソコン/周辺機器(3)
  • トラック純正部品(3)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • 鈑金・塗装(2)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(2)
  • 事務用品(2)
  • 救急・衛生(1)
  • バッテリー・電装(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「bq-2」の検索結果

1,674件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • RLQシリーズ用オートスイッチ取付金具 SMC

    RLQシリーズ用オートスイッチ取付金具

    SMC
    199税込219
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    付属品ナット、ビス、(スペーサ)含む
  • ソフトプラグ用ジャック MAC8(マックエイト)

    ソフトプラグ用ジャック

    MAC8(マックエイト)
    1,998税込2,198
    1袋(10個)
    当日出荷から33日以内出荷
    パネルに取付けられるジャックです。 BJ-2シリーズの相手として御使用下さい。
    材質金属部:黄銅、樹脂部:本体、取付ブラケット:PPE(UL94V-1)使用温度範囲(℃)-40~+125定格電流(A)10絶縁抵抗(MΩ)500以上取付穴径(Φmm)7適合プラグBJ-2シリーズRoHS指令(10物質対応)対応取付可能板厚(mm)1.2~3.0絶縁耐圧(V)1000(AC,DC1分間)
  • 石英ビーカー アズワン

    石英ビーカー

    アズワン
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
  • ショックアブソーバ ショートタイプ (RBQ~) SMC

    ショックアブソーバ ショートタイプ (RBQ~)

    SMC
    5,198税込5,718
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ・無調整で適切なエネルギー吸収 オリフィス設計の工夫により高速低荷重から低速高荷重まで、 小さなエネルギーから大きなエネルギーまで、広範囲に無調整で 適切なエネルギー吸収が可能です。 ・外部ストッパなしでの使用可能 直接位置決めが可能な強力ボディ。
  • リアルタイムPCR用チューブ 1箱 8連/12セット×10袋入 MB-Qシリーズ アズワン

    リアルタイムPCR用チューブ 1箱 8連/12セット×10袋入 MB-Qシリーズ

    アズワン
    12,100税込13,310
    1箱(10袋×12セット)
    翌々日出荷
    研究者間のコンタミネーション防止のために小分けにパッケージされています。肉薄で良好な熱伝導率を実現しています。透明度の高いキャップは全て同じ光透過率となるよう製造されています。
    材質PP(米国薬局方 Class VI)
  • M6 x 50mm 丸カンボルト(ステンレス製) エスコ

    M6 x 50mm 丸カンボルト(ステンレス製)

    エスコ
    1,210税込1,331
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA638BQ-22材質ステンレス(SUS304)材質(本体)ステンレス(SUS304)種類ボルト・スクリュー内径(Φmm)30ねじ径M6線径(Φmm)5使用荷重(kg)50ねじ長さ(mm)50リング内径(Φmm)30
  • リアルタイムPCR 8連チューブ&8連フラットキャップ 0.2ml ナチュラル MB-Q200シリーズ GUNSTER

    リアルタイムPCR 8連チューブ&8連フラットキャップ 0.2ml ナチュラル MB-Q200シリーズ

    GUNSTER
    59,980税込65,978
    1セット(4個×960本)
    4日以内出荷
    リアルタイムPCR対応チューブ 0.2ml & フラットキャップ。リアルタイムPCR用のエコノミカルなチューブ。肉薄のため優れた熱伝導性。使いやすい小分け包装(チューブは8連×12ストリップで1パック)。ナンバリング(キャップ:A~H、チューブ:1~8)が刻印されており、ハンドリングミスの軽減。未滅菌
    仕様●オートクレーブ不可●DNase, RNase, endotoxin Free●材質:P.P●色:ナチュラル●遠心耐性:5,000RCF(xg)●温度耐性:-40℃~121℃
  • RBQ - ショックアブソーバ: ショートタイプ SMC

    RBQ - ショックアブソーバ: ショートタイプ

    SMC
    6,698税込7,368
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    形式(-) 基本形
  • M4 x 35mm 丸カンボルト(ステンレス製) エスコ

    M4 x 35mm 丸カンボルト(ステンレス製)

    エスコ
    860税込946
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA638BQ-21材質ステンレス(SUS304)材質(本体)ステンレス(SUS304)種類ボルト・スクリュー内径(Φmm)25ねじ径M4線径(Φmm)3使用荷重(kg)20ねじ長さ(mm)35リング内径(Φmm)25
  • M8 x 70mm 丸カンボルト(ステンレス製) エスコ

    M8 x 70mm 丸カンボルト(ステンレス製)

    エスコ
    1,700税込1,870
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA638BQ-23材質ステンレス(SUS304)材質(本体)ステンレス(SUS304)種類ボルト・スクリュー内径(Φmm)50ねじ径M8線径(Φmm)7使用荷重(kg)80ねじ長さ(mm)70リング内径(Φmm)50
  • セミマイクロセル Starna Scientific Ltd. (英国スターナ、スタルナ)

    セミマイクロセル

    Starna Scientific Ltd. (英国スターナ、スタルナ)
    68,980税込75,878
    1個
    翌日出荷から70日以内出荷
    容量は標準セルの50%以下。オープントップ、PTFEカバー付き。二面透明。底板肉厚3mm。標準セルホルダーで使用可
  • アトレスケア 傷跡ケア専用テープ 25×50mm 30枚入 skinix

    アトレスケア 傷跡ケア専用テープ 25×50mm 30枚入

    skinix
    2,798税込3,078
    1箱(30枚)
    翌々日出荷
    気になる手術後の傷跡にテープを伸ばして貼ることで、傷跡部分に寄せる力を加えることができます。貼り方が分かりやすく、患者さんでも指導通りに使用できます。入浴可能な防水性があり、ムレやつっぱりなどの皮膚ストレスを抑える極薄フィルムです。帝王切開や乳房再建手術など「傷跡」のケアに
    用途抜糸後の傷跡(浸出液や血等がなく創面が塞がっている状態)の被覆保護材質基材/ウレタンフィルム、粘着剤/アクリル系寸法(mm)25×50テープ幅(mm)25アズワン品番4-820-01
  • 父の日フルリールミニブーケ HEADS(ヘッズ)

    父の日フルリールミニブーケ

    HEADS(ヘッズ)
    3,198税込3,518
    1パック(20個)
    5日以内出荷
    黄色のバラをブーケにした父の日ギフト用造花です。ボックスギフトやかご盛りギフトに添えるだけで父の日ギフトを華やかに演出。しっかり存在感のある大きさでセットギフトのかさましにもなり、ギフト単価もアップできます。キャンペーンなどのお配り用のノベルティとしてもおすすめの父の日の造花です。
    用途ギフトラッピングイエロー寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)55×40×150パターン1輪素材造花(布)/OPP
  • R Series(RB) SMC

    R Series(RB)

    SMC
    6,298税込6,928
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
  • PTFE栓付きマイクロセル Starna Scientific Ltd. (英国スターナ、スタルナ)

    PTFE栓付きマイクロセル

    Starna Scientific Ltd. (英国スターナ、スタルナ)
    109,800税込120,780
    1個
    翌日出荷から70日以内出荷
    容量は標準セルの20%以下。オープントップ、PTFE栓付き。二面透明。底板肉厚3mm。標準セルホルダーで使用可
  • 保温弁当箱 THERMOS(サーモス)

    保温弁当箱

    THERMOS(サーモス)
    3,998税込4,398
    1個
    3日以内出荷
    大人でも使いやすい落ち着いた雰囲気のミッキーデザイン。ごはんを保温、おかずは常温でセットで持ち運べるお弁当箱です。各容器・フタ・ハシ・ハシケースは食洗機対応。
    材質【保温ケース】ステンレス鋼(アクリル樹脂塗装) / 【ごはん容器】本体:ポリプロピレン / フタ:ポリプロピレン(発泡ポリプロピレン内蔵) / 【おかず容器】本体:ポリプロピレン / フタ:シリコーンゴム / 【ハシ】飽和ポリエステル樹脂 / 【ハシケース】ABS樹脂 / 【ポーチ】外生地・内生地:ポリエステル / クッション(断熱材):発泡ポリエチレンライトベージュ容量(L)おかず:0.19×2/ごはん:0.25寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)195×95×105保温効力(℃)(ポーチなし)50以上(6時間) / (ポーチあり)53以上(6時間)
  • マーレスボードPTプレミアムテクスチャー AICA(アイカ工業)

    マーレスボードPTプレミアムテクスチャー

    AICA(アイカ工業)
    10,980税込12,078
    1枚
    4日以内出荷
    長さ(mm)2430幅(mm)1220厚さ(mm)2.5木目
  • リアルタイムPCR 8連チューブ&8連フラットキャップ 0.2ml ホワイト MB-Q200Wシリーズ GUNSTER

    リアルタイムPCR 8連チューブ&8連フラットキャップ 0.2ml ホワイト MB-Q200Wシリーズ

    GUNSTER
    79,980税込87,978
    1セット(4個×960本)
    4日以内出荷
    リアルタイムPCR対応チューブ 0.2ml & フラットキャップ。リアルタイムPCR用のエコノミカルなチューブ。肉薄のため優れた熱伝導性。使いやすい小分け包装(チューブは8連×12ストリップで1パック)。ナンバリング(キャップ:A~H、チューブ:1~8)が刻印されており、ハンドリングミスの軽減。未滅菌
    仕様●オートクレーブ不可●DNase, RNase, endotoxin Free●材質:P.P●色:ホワイト●遠心耐性:5,000RCF(xg)●温度耐性:-40℃~121℃アズワン品番65-3835-30
  • ショックアブソーバ RBQ20 SMC

    ショックアブソーバ RBQ20

    SMC
    5,198税込5,718
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    ・ショートタイプショックアブソーバ ・無調整で適切なエネルギー吸収 オリフィス設計の工夫により高速低荷重から低速高荷重まで、 小さなエネルギーから大きなエネルギーまで、広範囲に無調整で 適切なエネルギー吸収が可能です。 ・外部ストッパなしでの使用可能 直接位置決めが可能な強力ボディ。
    型式基本形
  • 3/8" x90mm 丸カンボルト(ステンレス製) エスコ

    3/8" x90mm 丸カンボルト(ステンレス製)

    エスコ
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    エスコ品番EA638BQ-26材質ステンレス(SUS304)材質(本体)ステンレス(SUS304)種類ボルト・スクリュー内径(Φmm)50ねじ径W-3/8”線径(Φmm)9使用荷重(kg)150ねじ長さ(mm)90リング内径(Φmm)50
  • PTFE栓付セミマイクロセル Starna Scientific Ltd. (英国スターナ、スタルナ)

    PTFE栓付セミマイクロセル

    Starna Scientific Ltd. (英国スターナ、スタルナ)
    92,980税込102,278
    1個
    翌日出荷から70日以内出荷
    容量は標準セルの50%以下。PTFE栓付き。二面透明。底板肉厚3mm。標準セルホルダーで使用可
  • マイクロセル Starna Scientific Ltd. (英国スターナ、スタルナ)

    マイクロセル

    Starna Scientific Ltd. (英国スターナ、スタルナ)
    77,980税込85,778
    1個
    翌日出荷から70日以内出荷
    容量は標準セルの20%以下。オープントップ、PTFEカバー付き。二面透明。底板肉厚3mm。標準セルホルダーで使用可
  • どんぶり容器 バイオ 勝盛重 160BA いつくし紺 リスパック リスパック

    どんぶり容器 バイオ 勝盛重 160BA いつくし紺 リスパック

    リスパック
    2,298税込2,528
    1袋(50点)
    5日以内出荷
    お重にぴったり。環境対応素材です。主役のトンカツなど具材を目立たせて 魅せるお重容器。※フタ別売りです。
    材質バイオPPF寸法(mm)173×160×33
  • どんぶり容器 バイオ 勝盛重 160BA RBS リスパック リスパック

    どんぶり容器 バイオ 勝盛重 160BA RBS リスパック

    リスパック
    1,798税込1,978
    1袋(50点)
    5日以内出荷
    お重にぴったり。環境対応素材です。主役のトンカツなど具材を目立たせて 魅せるお重容器。※フタ別売りです。
    材質バイオPPF寸法(mm)173×160×33
  • どんぶり容器 バイオ 勝盛重 160BA風格赤 リスパック リスパック

    どんぶり容器 バイオ 勝盛重 160BA風格赤 リスパック

    リスパック
    2,298税込2,528
    1袋(50点)
    5日以内出荷
    お重にぴったり。環境対応素材です。主役のトンカツなど具材を目立たせて 魅せるお重容器。※フタ別売りです。
    材質バイオPPF寸法(mm)173×160×33
  • どんぶり容器 バイオ 勝盛重 160BA風格金 リスパック リスパック

    どんぶり容器 バイオ 勝盛重 160BA風格金 リスパック

    リスパック
    2,298税込2,528
    1袋(50点)
    5日以内出荷
    お重にぴったり。環境対応素材です。主役のトンカツなど具材を目立たせて 魅せるお重容器。※フタ別売りです。
    材質バイオPPF寸法(mm)173×160×33
  • どんぶり容器 バイオ 勝盛重 160BA 黒 リスパック リスパック

    どんぶり容器 バイオ 勝盛重 160BA 黒 リスパック

    リスパック
    1,798税込1,978
    1袋(50点)
    5日以内出荷
    お重にぴったり。環境対応素材です。主役のトンカツなど具材を目立たせて 魅せるお重容器。※フタ別売りです。
    材質バイオPPF寸法(mm)173×160×33
  • どんぶり容器 バイオ 勝盛重 160BA みめよし朱 リスパック リスパック

    どんぶり容器 バイオ 勝盛重 160BA みめよし朱 リスパック

    リスパック
    2,298税込2,528
    1袋(50点)
    5日以内出荷
    お重にぴったり。環境対応素材です。主役のトンカツなど具材を目立たせて 魅せるお重容器。※フタ別売りです。
    材質バイオPPF寸法(mm)173×160×33
  • (SBQ24)COVER,LOCK,B/R LID トヨタ

    (SBQ24)COVER,LOCK,B/R LID

    トヨタ
    4,188税込4,607
    1個
    3日以内出荷
  • 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CBQ2B~) SMC

    薄形シリンダ CQ2シリーズ(CBQ2B~)

    SMC
    1,298税込1,428
    1個
    3日以内出荷から17日以内出荷
    ・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
  • チェック弁(ハイテグラシステム:積層型) ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)

    チェック弁(ハイテグラシステム:積層型)

    ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
    24,980税込27,478
    1個
    5日以内出荷から31日以内出荷
    ハイテグラシステム(積層型)で、サイズ的にも025型~06型までシリーズUP致しました。
    バルブ種類方向制御弁
  • (36770)スイッチ ホンダ

    (36770)スイッチ

    ホンダ
    22,980税込25,278
    1個
    4日以内出荷
  • マーレスボードPTプレミアムテクスチャー AICA(アイカ工業)

    マーレスボードPTプレミアムテクスチャー

    AICA(アイカ工業)
    54,980税込60,478
    1セット(10枚)
    9日以内出荷
    長さ(mm)1820幅(mm)910厚さ(mm)2.5木目
  • 薄形エンドロックシリンダ(オートスイッチ付) CDBQ2L SMC

    薄形エンドロックシリンダ(オートスイッチ付) CDBQ2L

    SMC
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    ・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
    作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
  • 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDBQ2A32-1~) SMC

    薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDBQ2A32-1~)

    SMC
    4,498税込4,948
    1個
    当日出荷から18日以内出荷
    ・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
    作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)32
  • BEL POWER SOLUTIONS INC 絶縁DC-DCコンバータ BEL POWER SOLUTIONS INC

    BEL POWER SOLUTIONS INC 絶縁DC-DCコンバータ

    BEL POWER SOLUTIONS INC
    91,980税込101,178
    1個
    7日以内出荷
  • ロジックFグリップ ブロック TGTBQ-JHP イスカル

    ロジックFグリップ ブロック TGTBQ-JHP

    イスカル
    47,980税込52,778
    1本
    4日以内出荷
    高圧クーラント対応、スクエアブレード対応です。
    用途溝入れ、突っ切り加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
...