カテゴリ

  • 卓上消耗品(6)
  • 家電(6)
  • 自動車補修部品(5)
  • 制御機器(4)
  • 物流用品(4)
  • オフィス家具(4)
  • 切削工具(4)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
  • 油圧機器・油圧ホース(3)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • 鈑金・塗装(2)
  • 事務用品(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「bq-2」の検索結果

53件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ソフトプラグ用ジャック MAC8(マックエイト)

    ソフトプラグ用ジャック

    MAC8(マックエイト)
    1,998税込2,198
    1袋(10個)
    当日出荷から33日以内出荷
    パネルに取付けられるジャックです。 BJ-2シリーズの相手として御使用下さい。
    材質金属部:黄銅、樹脂部:本体、取付ブラケット:PPE(UL94V-1)使用温度範囲(℃)-40~+125定格電流(A)10絶縁抵抗(MΩ)500以上取付穴径(Φmm)7適合プラグBJ-2シリーズRoHS指令(10物質対応)対応取付可能板厚(mm)1.2~3.0絶縁耐圧(V)1000(AC,DC1分間)
  • 石英ビーカー アズワン

    石英ビーカー

    アズワン
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
  • 3/8" x90mm 丸カンボルト(ステンレス製) エスコ

    3/8" x90mm 丸カンボルト(ステンレス製)

    エスコ
    2,320税込2,552
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    エスコ品番EA638BQ-26材質ステンレス(SUS304)材質(本体)ステンレス(SUS304)種類ボルト・スクリュー内径(Φmm)50ねじ径W-3/8”線径(Φmm)9使用荷重(kg)150ねじ長さ(mm)90リング内径(Φmm)50
  • M6 x 50mm 丸カンボルト(ステンレス製) エスコ

    M6 x 50mm 丸カンボルト(ステンレス製)

    エスコ
    1,210税込1,331
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA638BQ-22材質ステンレス(SUS304)材質(本体)ステンレス(SUS304)種類ボルト・スクリュー内径(Φmm)30ねじ径M6線径(Φmm)5使用荷重(kg)50ねじ長さ(mm)50リング内径(Φmm)30
  • M4 x 35mm 丸カンボルト(ステンレス製) エスコ

    M4 x 35mm 丸カンボルト(ステンレス製)

    エスコ
    860税込946
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA638BQ-21材質ステンレス(SUS304)材質(本体)ステンレス(SUS304)種類ボルト・スクリュー内径(Φmm)25ねじ径M4線径(Φmm)3使用荷重(kg)20ねじ長さ(mm)35リング内径(Φmm)25
  • M8 x 70mm 丸カンボルト(ステンレス製) エスコ

    M8 x 70mm 丸カンボルト(ステンレス製)

    エスコ
    1,700税込1,870
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA638BQ-23材質ステンレス(SUS304)材質(本体)ステンレス(SUS304)種類ボルト・スクリュー内径(Φmm)50ねじ径M8線径(Φmm)7使用荷重(kg)80ねじ長さ(mm)70リング内径(Φmm)50
  • 父の日フルリールミニブーケ HEADS(ヘッズ)

    父の日フルリールミニブーケ

    HEADS(ヘッズ)
    3,198税込3,518
    1パック(20個)
    5日以内出荷
    黄色のバラをブーケにした父の日ギフト用造花です。ボックスギフトやかご盛りギフトに添えるだけで父の日ギフトを華やかに演出。しっかり存在感のある大きさでセットギフトのかさましにもなり、ギフト単価もアップできます。キャンペーンなどのお配り用のノベルティとしてもおすすめの父の日の造花です。
    用途ギフトラッピングイエロー寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)55×40×150パターン1輪素材造花(布)/OPP
  • 保温弁当箱 THERMOS(サーモス)

    保温弁当箱

    THERMOS(サーモス)
    3,998税込4,398
    1個
    3日以内出荷
    大人でも使いやすい落ち着いた雰囲気のミッキーデザイン。ごはんを保温、おかずは常温でセットで持ち運べるお弁当箱です。各容器・フタ・ハシ・ハシケースは食洗機対応。
    材質【保温ケース】ステンレス鋼(アクリル樹脂塗装) / 【ごはん容器】本体:ポリプロピレン / フタ:ポリプロピレン(発泡ポリプロピレン内蔵) / 【おかず容器】本体:ポリプロピレン / フタ:シリコーンゴム / 【ハシ】飽和ポリエステル樹脂 / 【ハシケース】ABS樹脂 / 【ポーチ】外生地・内生地:ポリエステル / クッション(断熱材):発泡ポリエチレンライトベージュ容量(L)おかず:0.19×2/ごはん:0.25寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)195×95×105保温効力(℃)(ポーチなし)50以上(6時間) / (ポーチあり)53以上(6時間)
  • マーレスボードPTプレミアムテクスチャー AICA(アイカ工業)

    マーレスボードPTプレミアムテクスチャー

    AICA(アイカ工業)
    10,980税込12,078
    1枚
    4日以内出荷
    長さ(mm)2430幅(mm)1220厚さ(mm)2.5木目
  • どんぶり容器 バイオ 勝盛重 160BA いつくし紺 リスパック リスパック

    どんぶり容器 バイオ 勝盛重 160BA いつくし紺 リスパック

    リスパック
    2,298税込2,528
    1袋(50点)
    5日以内出荷
    お重にぴったり。環境対応素材です。主役のトンカツなど具材を目立たせて 魅せるお重容器。※フタ別売りです。
    材質バイオPPF寸法(mm)173×160×33
  • どんぶり容器 バイオ 勝盛重 160BA RBS リスパック リスパック

    どんぶり容器 バイオ 勝盛重 160BA RBS リスパック

    リスパック
    1,798税込1,978
    1袋(50点)
    5日以内出荷
    お重にぴったり。環境対応素材です。主役のトンカツなど具材を目立たせて 魅せるお重容器。※フタ別売りです。
    材質バイオPPF寸法(mm)173×160×33
  • どんぶり容器 バイオ 勝盛重 160BA風格赤 リスパック リスパック

    どんぶり容器 バイオ 勝盛重 160BA風格赤 リスパック

    リスパック
    2,298税込2,528
    1袋(50点)
    5日以内出荷
    お重にぴったり。環境対応素材です。主役のトンカツなど具材を目立たせて 魅せるお重容器。※フタ別売りです。
    材質バイオPPF寸法(mm)173×160×33
  • どんぶり容器 バイオ 勝盛重 160BA風格金 リスパック リスパック

    どんぶり容器 バイオ 勝盛重 160BA風格金 リスパック

    リスパック
    2,298税込2,528
    1袋(50点)
    5日以内出荷
    お重にぴったり。環境対応素材です。主役のトンカツなど具材を目立たせて 魅せるお重容器。※フタ別売りです。
    材質バイオPPF寸法(mm)173×160×33
  • どんぶり容器 バイオ 勝盛重 160BA 黒 リスパック リスパック

    どんぶり容器 バイオ 勝盛重 160BA 黒 リスパック

    リスパック
    1,798税込1,978
    1袋(50点)
    5日以内出荷
    お重にぴったり。環境対応素材です。主役のトンカツなど具材を目立たせて 魅せるお重容器。※フタ別売りです。
    材質バイオPPF寸法(mm)173×160×33
  • どんぶり容器 バイオ 勝盛重 160BA みめよし朱 リスパック リスパック

    どんぶり容器 バイオ 勝盛重 160BA みめよし朱 リスパック

    リスパック
    2,298税込2,528
    1袋(50点)
    5日以内出荷
    お重にぴったり。環境対応素材です。主役のトンカツなど具材を目立たせて 魅せるお重容器。※フタ別売りです。
    材質バイオPPF寸法(mm)173×160×33
  • チェック弁(ハイテグラシステム:積層型) ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)

    チェック弁(ハイテグラシステム:積層型)

    ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
    24,980税込27,478
    1個
    5日以内出荷から31日以内出荷
    ハイテグラシステム(積層型)で、サイズ的にも025型~06型までシリーズUP致しました。
    バルブ種類方向制御弁
  • マーレスボードPTプレミアムテクスチャー AICA(アイカ工業)

    マーレスボードPTプレミアムテクスチャー

    AICA(アイカ工業)
    54,980税込60,478
    1セット(10枚)
    9日以内出荷
    長さ(mm)1820幅(mm)910厚さ(mm)2.5木目
  • BEL POWER SOLUTIONS INC 絶縁DC-DCコンバータ BEL POWER SOLUTIONS INC

    BEL POWER SOLUTIONS INC 絶縁DC-DCコンバータ

    BEL POWER SOLUTIONS INC
    91,980税込101,178
    1個
    7日以内出荷
  • ロジックFグリップ ブロック TGTBQ-JHP イスカル

    ロジックFグリップ ブロック TGTBQ-JHP

    イスカル
    47,980税込52,778
    1本
    4日以内出荷
    高圧クーラント対応、スクエアブレード対応です。
    用途溝入れ、突っ切り加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
  • ロジックFグリップ ブロック TGTBQ-JHP-RIB イスカル

    ロジックFグリップ ブロック TGTBQ-JHP-RIB

    イスカル
    47,980税込52,778
    1本
    4日以内出荷
    高圧クーラント対応、スクエアブレード対応です。
    用途溝入れ、突っ切り加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
  • ロジックFグリップ ブロック TGTBQ-JHP-MC イスカル

    ロジックFグリップ ブロック TGTBQ-JHP-MC

    イスカル
    47,980税込52,778
    1本
    4日以内出荷
    スクエアブレード対応です。
    用途溝入れ・突っ切り加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
  • ロジックFグリップ ブロック TGTBQ-ECD-JHP イスカル

    ロジックFグリップ ブロック TGTBQ-ECD-JHP

    イスカル
    47,980税込52,778
    1本
    4日以内出荷
    スクエアブレード対応です。
    用途溝入れ、突っ切り加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
  • 関西ペイント PG80調色 自動車用純正色 PROST's

    関西ペイント PG80調色 自動車用純正色

    PROST's
    13,980税込15,378
    1個(2kg)
    5日以内出荷
    クライスラー純正色 国内一流メーカーの関西ペイントPG80(2液型)で調色致します。 国内全メーカーの新車塗装ラインに入っているので調色データーも豊富!! 関西ペイントPG80 2液ウレタン塗料を小分けで販売しております。 無地缶に詰め替えてのお届けとなります。
    用途PG80 自動車専用 調色塗料使用方法1.塗料に硬化剤を混入して、良く攪拌してください。2.シンナーで希釈後良く攪拌し、ストレーナーでろ過してから塗装します。3.仕上げにクリヤーを塗装します。メーカークライスラー危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
  • STSシリーズ ガイド付シリンダ(STS-BQ~) CKD

    STSシリーズ ガイド付シリンダ(STS-BQ~)

    CKD
    39,513税込43,464
    1個
    8日以内出荷から17日以内出荷
    作動方式複動・落下防止形
  • STLシリーズ ガイド付シリンダ(STL-BQ~) CKD

    STLシリーズ ガイド付シリンダ(STL-BQ~)

    CKD
    44,763税込49,239
    1個
    8日以内出荷
    作動方式複動・落下防止形
  • 電磁操作弁 ダイキン工業

    電磁操作弁

    ダイキン工業
    43,980税込48,378
    1個
    3日以内出荷から61日以内出荷
  • STR2シリーズ スーパーツインロッドシリンダ CKD

    STR2シリーズ スーパーツインロッドシリンダ

    CKD
    28,975税込31,873
    1個
    当日出荷から27日以内出荷
  • エネループ(スタンダードモデル)充電器セット Panasonic(パナソニック)

    エネループ(スタンダードモデル)充電器セット

    Panasonic(パナソニック)(4件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷
    充電池:十分なくり返し回数に加え、より大きな容量を備えた、バランスのすぐれたエネループ「スタンダードモデル」の4本セット。電池容量アップでさらに長もち 充電器:電池を1本ずつセンサーを用いて状態を判別・制御する「センシング機能」搭載 エネループ、充電式エボルタの両方の充電池に対応した「充電器 BQ-CC83」のセット。単3形×2本を約3.5時間で充電可能、単4形×2本を約2時間で充電可能 4本同時充電が可能な、ベーシック充電器。 はじめて使う方へ。ベーシックモデル 充電時間(目安):約3.5時間(スタンダードモデル単3形1~2本充電時) 単3形1~4本、単4形1~4本の合わせて4本まで充電可能 エネループ、充電式エボルタ、両対応充電器 海外・国内両用(AC100~240V) センサーを用いて1本ずつ電池の状態を判別し、制御するセンシング充電機能。それぞれの電池に最適な充電を行う機能に「予備充電機能」が加わって、充電池がさらに快適に使えるようになりました。 予備充電機能:電池の状態を診断し、過放電によってダメージを受けた電池をLEDの2回点滅でお知らせ。 微弱電流で予備充電し、電池の状態を改善して充電をスムースに進行します。 乾電池充電防止機能:乾電池などの充電できない電池が装填されたことを判断して充電を停止します。 スマートチャージ機能:電池1本ごとに満充電状態をいち早く検知して、充電時間と消費電力のムダを省きます。 クイック自動診断機能:充電器に充電池が装填された瞬間に、電池ごとに診断を行い、診断結果に基づき、それぞれの電池に最適な充電モードを選択します。 つぎ足し充電機能:使った分だけ充電する機能。過充電にならないように制御するので、電池に悪い影響を与えません。
    寸法(mm)約68×120×28(本体外寸)質量(g)約110(電池別)電圧(V)1.2本数4本
  • エネループ(スタンダードモデル)急速充電器セット Panasonic(パナソニック)

    エネループ(スタンダードモデル)急速充電器セット

    Panasonic(パナソニック)
    4,498税込4,948
    1個
    当日出荷
    充電池:十分なくり返し回数に加え、より大きな容量を備えた、バランスのすぐれたエネループ「スタンダードモデル」の4本セット。電池容量アップでさらに長もち 充電器:3色LED搭載の急速充電モデル。センシング機能搭載(予備充電機能、買い替え目安診断機能、残量チェック機能) エネループ、充電式エボルタの両方の充電池に対応した「急速充電器 BQ-CC85」のセット。単3形または単4形×2本を約1.5時間で急速充電可能 メーカーラインアップNo.1の充電スピード(2本充電時)を実現。 充電時間(目安):約1.5時間(スタンダードモデル単3形1~2本充電時) 単3形1~4本、単4形1~4本の合わせて4本まで充電可能 エネループ、充電式エボルタ、両対応充電器 海外・国内両用(AC100~240V) センサーを用いて1本ずつ電池の状態を判別し、制御するセンシング充電機能。それぞれの電池に最適な充電を行う機能に「予備充電機能」が加わって、充電池がさらに快適に使えるようになりました。 予備充電機能:電池の状態を診断し、過放電によってダメージを受けた電池をLEDの2回点滅でお知らせ。微弱電流で予備充電し、電池の状態を改善して充電をスムースに進行します。 残量チェック機能:充電池の電池残量と、充電の進行状態をLEDの色でお知らせ。LEDが赤・黄・緑の3色変化で、充電池1本ごとの充電(電池残量)状態がひと目でわかります。 買い替え目安診断機能:充電池の買い替え時期の目安を、LEDの点滅でお知らせ。充電完了後、LEDが黄色点滅したら、買い替え目安のサイン。寿命がきた電池はLEDが赤色点滅になります。 スマートチャージ機能:電池1本ごとに満充電状態をいち早く検知して、充電時間と消費電力のムダを省きます。 クイック自動診断機能:充電器に充電池が装填された瞬間に、電池ごとに診断を行い、診断結果に基づき、それぞれの電池に最適な充電モードを選択します。 つぎ足し充電機能:使った分だけ充電する機能。過充電にならないように制御するので、電池に悪い影響を与えません。 乾電池充電防止機能:乾電池などの充電できない電池が装填されたことを判断して充電を停止します。
    寸法(mm)約68×120×28(本体外寸)質量(g)約120(電池別)電圧(V)1.2本数4本
  • カラー封筒50枚パック キングコーポレーション

    カラー封筒50枚パック

    キングコーポレーション(4件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1セット(50枚)
    当日出荷
    豊富なカラーで人気のHiソフトカラー封筒です。
    仕様テープのり付きテープあり2018年トラスコ掲載ページ10 0388窓枠なし
  • 単3形充電式電池用 サイズ変換スペーサー 2本入 Panasonic(パナソニック)

    単3形充電式電池用 サイズ変換スペーサー 2本入

    Panasonic(パナソニック)(16件のレビュー)
    449税込494
    1パック(2本)
    当日出荷
    単3電池からのサイズ変換スペーサー。 充電式EVOLTA、eneloop両対応スペーサー。
  • sound earcuffs サウンドイヤーカフ 有線モデル ambie

    sound earcuffs サウンドイヤーカフ 有線モデル

    ambie
    4,273税込4,700
    1個
    当日出荷
    耳をふさがないながら聴きイヤホンambieの有線モデルリニューアル。耳をふさがないイヤカフ型。外音を遮断しないイヤカフ型が閉塞感をなくし、あなただけに聴こえるスピーカーが耳元に寄り添うような、これまでにない音楽体験を生み出します。車の接近、駅のアナウンス、電話の着信、大切な音や会話もしっかりキャッチしながら、快適にお気に入りの音楽を楽しむことができます。独自構造とソニーの音響技術を活用し、スピーカーと同じエアダクション(空気伝導)でありながら音の指向性をコントロールするため音漏れの心配もありません。長時間つけても痛くなりにくく、マイク付きでオンライン会議にも対応、充電切れも有線タイプでは心配いりません。
    付属品シリコンポーチ、取扱説明書質量(g)約5.2(ケーブル含まず)形式ダイナミックプラグ金メッキI型4極ミニプラグ保証期間購入から1年間ケーブル約1.2m、Y型(リモコン/マイク付き)インピーダンス(Ω)16(1kHzにて)ドライバーユニット(Φmm)9、ドーム型(CCAWボイスコイル)最大入力(mW)100
  • タイマー式コンパクト充電器 Panasonic(パナソニック)

    タイマー式コンパクト充電器

    Panasonic(パナソニック)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    エネループ、充電式エボルタの両方の充電池に対応したお手軽なタイマー式充電器 BQ-CC52 単3形・単4形合わせて2本まで6時間で充電可能 ※ハイエンドモデル・スタンダードモデルは充電可能ですが、1回の充電で満充電できません。2回の充電が必要です。 タイマー充電(お手軽モデルにオススメ) 充電LED表示2個付(6時間保護タイマーの動作状態を表示):充電中はLEDが点灯、充電終了時は消灯。異常を検知したら、LED点滅でお知らせ。 海外対応(100V-240V/50-60 Hzに対応)※海外でご使用の場合は、国や地域に合わせて別途プラグアダプターをお買い求めください。 コンパクトモデルで持ち運びやすい
    寸法(mm)約50×120×27(本体外寸)タイプ充電器(海外対応)
  • 【互換品】 USB 2.0 ケーブル A-Bタイプ 1.8m LG モニター 対応 通信ケーブル プリンターケーブル メディアカバーマーケット

    【互換品】 USB 2.0 ケーブル A-Bタイプ 1.8m LG モニター 対応 通信ケーブル プリンターケーブル

    メディアカバーマーケット
    799税込879
    1本
    当日出荷
    。 USB2.0対応のUSBケーブル(A to Bタイプ)特徴。。【幅広い互換性】。USB(Aタイプ)端子を持つパソコンとUSB2.0(Bタイプ)端子を持つプリンター、スキャナ、複合機、外付けハードディスクドライブ、デジカメなどの周辺機器の接続に使用できます。USB 1.1(12 Mbps)およびUSB 1.0(1.5 Mbps)と下位互換性があります。すべてのUSB Bデバイスと互換性があり、標準のType-Aオスコネクタをコンピュータに接続し、Type-Bコネクタを他のデバイスに接続するだけで、初心者でも簡単に使いこなせるようになっています。【高速データ転送】。USB2.0規格に対応し、最大480Mbpsのスピードでデータ転送が可能です。サビや信号劣化の心配がない金メッキピンを使用しています。プリンター等の無線接続(Wi-Fi)が繋がらない時や不安定な場合は、有線(USBケーブル)を接続することで安定した通信が可能です。【対応機種】。【TOSHIBA 東芝 ハードディスク】。THD-250D2。THD-250T1A。THD-450T1A。THD-500D2。THD-600D3。【SONY ソニー】。★コンポーネントオーディオ。HAR-LH500。PS-HX500。PS-LX300USB。PS-LX310BT。TA-DA5700ES。TA-DA5800ES。TA-ZH1ES。★システムステレオ。CMT-C7NT。CAS-1。CMT-M333NT。CMT-SE7。CMT-SE9。CMT-SX7。LAM-1。LAM-10。LAM-Z03。LAM-Z1。MAP-S1。MDS-SE9。。★アクティブスピーカーシステム。CAS-1。SRS-X88。SRS-X9。SRS-X99。SRS-ZR7。★デジタルスチルカメラ。DSC-T1。DSC-T100。DSC-T3。DSC-T33。★デジタルフォトフレーム。DPF-A72。DPF-A72N。DPF-A73。DPF-D72。DPF-D72N。DPF-D75。DPF-D85。DPF-D92。DPF-D95。DPF-E73。DPF-X1000。DPF-X75。DPF-X800。DPP-F700。★デジタルフォトプリンター/関連商品。DPP-FP30。DPP-FP35。DPP-FP50。DPP-FP55。DPP-FP70。DPP-FP75。DPP-FP90。DPP-FP95。DPP-FP97。【marantz マランツ】。マイクロホン。MPM-1000UJ。MPM-2000UJ。Pod Pack 1J。。【富士通 FUJITSU】。ScanSnap iX1600。FI-IX1600A。FI-IX1600ABK。ScanSnap iX1400。FI-IX1400A。ScanSnap iX1300。FI-IX1300A。FI-IX1300ABK。ScanSnap iX100。FI-IX100B。FI-IX100BW。ScanSnap SV600。ScanSnap FI-SV600B。Image Scanner fi-7800。Image Scanner fi-7900。。【Technics】。★アンプ。SC-C500。SU-C700。SU-G30。SU-G700。SU-G700M2。SU-R1000。★オーディオコントロールプレーヤー。ST-C700。SU-R1。★ミニコンポ/スピーカーシステム。SC-PM37MD。SC-PM57MD。SC-PM77MD。SC-PMX100。SC-PMX150。SC-PMX80。SC-PMX90。SC-PMX900。SC-SV1。★ディスプレイ。TH-49XF1HTJ。TH-65BQ1J。TH-75BQ1J。★フォトプリンター。KX-PX1。KX-PX10。KX-PX100。KX-PX2。KX-PX20。KX-PX30。SV-AP10。SV-AP30。★電子ピアノ。SX-NP10。。【OHM/オーム電機】。レコードプレーヤー。RDP-B200N。【LG】。★モニター。27UQ850-W。28MQ780-B。32SQ780S-W。34WQ75C-B。【プリンストン】。スピーカー。S880DB。ハイレゾUSBキャプチャーオーディオユニット。PCA-HACU。実物投影機 フルHD対応ドキュメントカメラ。PDP-FHD10。PDP-FHD10A。デジ像実物投影機 4K対応ドキュメントカメラ。PDP-4K13。PDP-4K17。【JVC ビクター】。★ホームオーディオ。NX-PS1。UX-WD70。★ハイファイコンポーネント。AX-D311。AX-D701。【ELECOM エレコム】。★USB切替器。U2SW-Tシリーズ。U2SW-T2。USS2-Wシリーズ。USS2-W2。USS2-W4。★マイク。HS-MC12UBK。など。すべてのメーカーと対応機種を記載できておりません。
    ブラックケーブル長(m)1.8コネクタ形状USB(A)オス - USB(B)オスプラグ金メッキ転送速度(Mbps)最大480USBタイプUSB2.0対応 USBケーブル(A-Bタイプ)変換タイプオス-オス
  • 水中ポンプ用部品 ポンプケーシング 鶴見製作所

    水中ポンプ用部品 ポンプケーシング

    鶴見製作所
    79,980税込87,978
    1個
    3日以内出荷
    (株)鶴見製作所(ツルミポンプ)の製品に使用する部品です。
    用途(株)鶴見製作所(ツルミポンプ)の製品に使用する部品取替用。
  • M5Stack LLM630 Compute Kit (AX630C) M5Stack

    M5Stack LLM630 Compute Kit (AX630C)

    M5Stack
    18,980税込20,878
    1個
    3日以内出荷
    デュアルCortex A53、3.2TOPS NPUを搭載したAX630C SoCを採用 4GB LPDDR4メモリ、32GB eMMCを搭載 microSDカードスロット ネットワーク機能-有線:ギガビットイーサネット(JL2101B)、無線:2.4GHz帯Wi-Fi(ESP32-C6) 2つのUSBType-Cポート:データ転送用ポート(USB-UARTブリッジ接続)、Host/Deviceクラスポート(USB 2.0 OTG対応) 2.4GHz Wi-Fiアンテナ接続用SMAコネクタ(アンテナ同梱) マイクおよび外部スピーカー端子(基板上にD級アンプ実装) 2つのGroveポート:I2Cポート(PortA)とUARTポート(PortC) 6軸IMUセンサ(BMI270) MIPI DSI:2レーン ディスプレイインターフェース MIPI CSI:4レーン カメラインターフェース Li-Po電池充電制御(AW32001ECSR)、バッテリー検出(BQ27220YZF) 1.25mmピッチコネクタでLi-Poバッテリーを接続可能 8P FUNCヘッダで電源管理用ピンやI2C信号を取り出し可能
    付属品SMA 2.4GHz Wi-Fiアンテナ ×1、ヒートシンク ×1、EVAフォームフットパッド(底面につけるパッド) ×4容量【RAM】4GB LPDDR4(2GB:システム+2GB:ハードウェアアクセラレーション)質量(g)22.9寸法90.3×31.6×12.0mmスイッチ【プッシュスイッチ】2(電源、ユーザー)電源Li-Po電池充電制御(AW32001ECSR)、バッテリー検出(BQ27220YZFR)入力【USB電源】5V/2Aセンサー6軸IMU(BMI270)インターフェース【ディスプレイ】MIPI DSI 2レーン ×1 (1080p、30fps 最大)1.25mmピッチ コネクタ【カメラ】MIPI CSI 4レーン ×1 (4K、30fps 最大)1.25mmピッチ コネクタバッテリー【端子】1.25mmピッチコネクタ使用CPUSoC:AX630C @デュアルコアArm Cortex-A53、1.2GHz、NPU:最大12.8TOPS(INT4)、3.2TOPS(INT8)コネクタ【Grove】Port A(I2C)、Port C(UART)端子【外部拡張】8ピンFUNCヘッダ(1.25mmピッチ)、ウェイクアップ、電源管理、I2Cなどアンテナ【端子】SMAコネクタ適合バッテリー3.7V Li-ion/Li-Po電池USBポートUSB Type-Cコネクタ ×2 (データ転送用、USB OTG用)、USB-UART:CH9102F、USB-OTG:USB 2.0 ホストまたはデバイスクラス動作温度範囲(℃)0~+40ストレージ32GB eMMC5.1、microSDカードスロット有線LANギガビットイーサネット(JL2101B-N040C)対応無線LAN2.4GHz Wi-Fi6に対応(ESP32-C6)オーディオ【端子】マイクおよび外部スピーカー端子(5P 1.25mmピッチ)
  • Tuflong EN (欧州規格対応) アイドリングストップ対応 バッテリー エナジーウィズ(旧昭和電工マテリアルズ)

    Tuflong EN (欧州規格対応) アイドリングストップ対応 バッテリー

    エナジーウィズ(旧昭和電工マテリアルズ)
    37,980税込41,778
    1個
    3日以内出荷
    国産車、輸入車のどちらにも搭載可 また、通常車にも対応可能であり、様々な車両への搭載が。可能なマルチタイプです。Tuflong ENアイドリングストップ車対応高性能バッテリー。ISS車対応のENバッテリー。Tuflong ENシリーズにISS車対応。国産車、輸入車のどちらにも搭載可。また、通常車にも対応可能であり、様々な車両への搭載が可能なマルチタイプです。日本の気候風土に適合した設計。補水可能、白色の電槽、液面レベルの確認可能
    箱高(mm)190
  • ブレーキディスク brembo

    ブレーキディスク

    brembo
    15,045税込16,550
    1箱(1枚)
    4日以内出荷から5日以内出荷
    BREMBO ブレーキディスク UV
    用途UVコーティングで高い耐腐食性を実現。・カーボンを多く含む鋳鉄を使用することで高強度で振動減。・特許取得済みのピラーベンチシステムにより冷却能力UP
  • ブレーキパッド brembo

    ブレーキパッド

    brembo
    9,860税込10,846
    1箱
    4日以内出荷から5日以内出荷
    BREMBO ブレーキパッド プライムセラミック
    用途ホイールが汚れにくい高性能な低ダスト プライムセラミックパッド。・より低ダスト化された磨材を使用し、ダスト量を低減。・日本車/米国車純正採用されているNAO材を使用。・振動と騒音を最小化。・快適性とパフォーマンスを向上。・アクセサリー部品の同梱で作業時間を短縮。・環境影響を配慮した原材料。・性能の高い製品レベルを維持(焼入れ処理を実施)