フレックスラック 1200X600XH1500
棚板は表・裏両面使え、ワンタッチブッシュの採用で組み立ても簡単です。
- 用途
- 工場・倉庫・店舗等
工具や書類などの収納・保管に。
- トラスコ品番
- 411-7961
- 寸法(mm)
- こぼれ止め高さ:50
- 色
- ホワイト
- 高さ(mm)
- 1500
- 材質(本体)
- スチール
- 奥行(mm)
- 600
- 間口(mm)
- 1200
- 段数
- 4
- 支柱径(Φmm)
- 25.4
- 均等積載量(kg/段)
- 100
- 最大積載量(kg/台)
- 100
- 棚板調整ピッチ(mm)
- 25
- 内容量
- 1台
注意
※提供不可:chemSHERPA、SDS、ミルシート※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥2,500/税込¥2,750 |
| 北海道地方 | 数量1につき | ¥3,750/税込¥4,125 |
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
ワゴン の新着商品
カテゴリ



























