カテゴリ

  • バイク部品(235)
  • パソコン/周辺機器(17)
  • 船舶用品・漁業資材(11)
  • カー用品(10)
  • 作業服(10)
  • 自動車補修部品(9)
  • 学童・教育用品(9)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(7)
  • 作業工具(7)
  • 建築金物(6)
  • 家電(6)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(5)
  • 防災用品(5)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(5)
  • バイク純正部品(4)
  • 清掃用品(4)
  • 測定用品(4)
  • トラック用品・パーツ(4)
  • 厨房用品(3)
  • 空調・照明・電設資材(3)
  • 電気材料(3)
  • 安全用品(3)
  • 防犯用品(3)
  • 切削工具(3)
  • 配管・水廻り設備部材(3)
  • フォークリフト・産機・建機用品(3)
  • 制御機器(2)
  • 店舗什器・備品(2)
  • メカニカル部品(2)
  • オフィス家具(2)
  • 研磨材(2)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(2)
  • 自転車部品(2)
  • 事務用品(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 梱包用品(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 安全標識(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 介護用品(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • 空圧工具(1)

「br-108」の検索結果

関連キーワード
407件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • エンドキャップ横穴 シロクマ

    エンドキャップ横穴

    シロクマ(24件のレビュー)
    399税込439
    1個
    当日出荷
    抗菌エンドキャップです。
    付属品A3.5×16×D6仕様抗菌材質亜鉛合金
  • エンドキャップ横穴 ABR-108 シロクマ

    エンドキャップ横穴 ABR-108

    シロクマ
    599税込659
    1個
    4日以内出荷
    用途屋外用材質亜鉛合金適合径(Φmm)35
  • 止め輪 BR形 NTN(エヌティーエヌ)

    止め輪 BR形

    NTN(エヌティーエヌ)
    259税込285
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
  • 面ファスナー バリバリテープロング 激強力 WAKI(和気産業)

    面ファスナー バリバリテープロング 激強力

    WAKI(和気産業)
    3,598税込3,958
    1巻
    3日以内出荷
    A面とB面を貼り合わせて使用する面ファスナ-です。A面(フック面)はマッシュルームタイプなので超強力な係合力を発揮します。激強力な係合力に負けない超強力な粘着剤を使用しています。係合力が激強力のため、繰り返しの耐久力は低下します。ハサミで好みのサイズにカットして使用できます
    用途小物などの固定に材質本体:ナイロン / 粘着剤:ゴム系形状B面長さ(m)5
  • エンドキャップ横穴 シロクマ

    エンドキャップ横穴

    シロクマ(1件のレビュー)
    389税込428
    1個
    当日出荷
    バリアフリー推奨品、らくらく取付け、らくらく取替えが可能です。
    用途玄関、トイレ、廊下、階段などの室内用手すりに。トラスコ品番183-3913材質亜鉛合金全長(mm)40アンティークゴールド適合パイプ径(Φmm)35径(mm)35
  • エンドキャップ横穴 シロクマ

    エンドキャップ横穴

    シロクマ
    399税込439
    1個
    3日以内出荷
    用途手すり棒のキャップ
  • ボーリングバーバイト TBR1 タンガロイ

    ボーリングバーバイト TBR1

    タンガロイ
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • B108 高負荷伝道ベルト(レッドVベルト) エスコ

    B108 高負荷伝道ベルト(レッドVベルト)

    エスコ
    5,600税込6,160
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。 高馬力伝動用に適し、耐熱、耐油、難燃、静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格にすべて合格)などの優れた性能を持っています。
    エスコ品番EA967BR-108種類ポリマックスベルトベルト高さ(mm)2ベルト上幅(mm)3寸法a(mm)3角度(°)60有効長(mm)325寸法b(mm)2材質(ベルト)熱硬化性ポリウレタン使用限界温度(℃)-30/+90最大速度(m/sec)40最小プーリ径(mm)17ベルト形B
  • エンドキャップ横穴 シロクマ

    エンドキャップ横穴

    シロクマ
    389税込428
    1個
    当日出荷
    バリアフリー推奨品、らくらく取付け、らくらく取替えが可能です。
    用途玄関、トイレ、廊下、階段などの室内用手すりに。手すり棒のキャップ付属品頭部焼付塗装 A3.5×16×D6トラスコ品番197-8114材質亜鉛合金全長(mm)36AG(アンティークゴールド)高さ(mm)25適合パイプ径(Φmm)32径(mm)36
  • INSTAX mini アルバム108 ブラック 富士フイルム

    INSTAX mini アルバム108 ブラック

    富士フイルム
    1,898税込2,088
    1個
    7日以内出荷
    INSTAX mini アルバム108 ブラック。108枚収納の本体カラーに合わせたアルバムです。
    質量(g)約143寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)115×28×190
  • オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    オイルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(228件のレビュー)
    2,060税込2,266
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用オイルエレメントです。
  • エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    エアーフィルター(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(108件のレビュー)
    5,990税込6,589
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用エアーエレメントです。
  • フューエルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    フューエルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(74件のレビュー)
    2,290税込2,519
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    産業機械用フューエルエレメントです。
  • アルミスライド玉の柄2 OGK(大阪漁具)

    アルミスライド玉の柄2

    OGK(大阪漁具)
    2,798税込3,078
    1本
    9日以内出荷
    長さ調節ができる軽量アルミ玉の柄。長さ調節可能なアルミ玉の柄。自由に長さの調節が可能なフリーレングスシステム採用。108~200cmの間で調節できる2段200、62~150cmとコンパクトな3段150、79~200cmの3段200の3サイズをラインナップ。シャフトは軽量なアルミ製。ウィットネジ1/2のネジ規格対応。
    材質アルミ先径(mm)23.5
  • ディスプレイケース深型・フラットタイプ 和泉化成

    ディスプレイケース深型・フラットタイプ

    和泉化成(1件のレビュー)
    960税込1,056
    1個
    当日出荷
    深型で背の高い作品も飾れるフラットタイプ。作品の入る最大寸法:210×103×108mm。材質:スチロール樹脂。サイズ:223×115×126mm。セット内容:本体×1
    用途図工・美術の授業や絵画・デザイン・造形活動やクラフト・ワークショップに。材質スチロール樹脂寸法(mm)223×115×126、作品の入る最大:210×103×108サイズ深型タイプフラット包装形態
  • 建設機械用オイルフィルター KSフィルター

    建設機械用オイルフィルター

    KSフィルター(30件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
  • ロードメジャー R500 タジマツール(TJMデザイン)

    ロードメジャー R500

    タジマツール(TJMデザイン)
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷
    見やすい大型カウンター仕様です。3段伸縮ハンドルで、48~108cmに自在調整できます。
    用途距離測定用ロードメジャー車輪径(Φmm)159材質(車輪)ABS樹脂、PVC外形寸法(mm)縦478×横140×奥160本体質量(g)525材質(柄部)アルミ測定距離10cm~9999m90cm(10cm単位)カウンタ5桁全縮(mm)480誤差実際長の±1%伸長(m)1080
  • 有線 USBキーボード オーム電機

    有線 USBキーボード

    オーム電機
    1,379税込1,517
    1個
    当日出荷
    高級感あふれるシャープなヘアライン調デザイン。キーストロークが深めで、しっかりとしたタッチ感のメンブレン方式を採用。日本語108キー+5ファンクションキー。テンキー付きフルキーボードで作業効率アップ。専用ドライバなどのインストール不要、USBポートに挿すだけでパソコン接続。19mmキーピッチ、3mmキーストローク。本体カラーはブラック
    付属品保証書付取扱説明書仕様キースイッチ:メンブレン質量(g)約423対応OSWindows11・10・8.1・8・7、MacOSX(10.12以降)コネクタ形状USBType-A接続方式有線対応機種USBポートを搭載したWindowsパソコンとMacシリーズ外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(約)430×23×117キー数日本語108キー+5ファンクションキーキー配列日本語108キー+5ファンクションキーキーストローク(mm)3キーピッチ(mm)19
  • 無線 ワイヤレスキーボード オーム電機

    無線 ワイヤレスキーボード

    オーム電機
    2,179税込2,397
    1個
    当日出荷
    高級感あふれるシャープなヘアライン調デザイン。キーストロークが深めで、しっかりとしたタッチ感のメンブレン方式を採用。日本語108キー+5ファンクションキー。テンキー付きフルキーボードで作業効率アップ。専用ドライバなどのインストール不要、USBポートに挿すだけでパソコン接続。19mmキーピッチ、3mmキーストローク。本体カラーはブラック
    付属品保証書付取扱説明書仕様キースイッチ:メンブレン幅(mm)430ブラック高さ(mm)23質量(g)約423奥行(mm)117電源単4アルカリ乾電池×2本対応OSWindows11・10・8.1・8・7、MacOSX(10.12以降)コネクタ形状USBType-A接続方式無線対応機種USBポートを搭載したWindowsパソコンとMacシリーズ外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(約)430×23×117キー数日本語108キー+5ファンクションキーキー配列日本語108キー+5ファンクションキーキー方式メンブレンキーストローク(mm)3キーピッチ(mm)19電波周波数(GHz)2.4キーの有無テンキー:あり
  • マルチカラーショート 六角レンチ ボールポイント 9PC ミリ DAYTONA(デイトナ)

    マルチカラーショート 六角レンチ ボールポイント 9PC ミリ

    DAYTONA(デイトナ)
    1,998税込2,198
    1セット
    当日出荷
    カラフルなレインボーカラーでサイズが一目でわかる九本セットのミリサイズ六角レンチ。片側は108度のショートタイプになっており、高さが出にくいため、奥まった狭い場所でも使いやすく設計。さらに、ボールポイント仕様で斜めからの作業もスムーズに行えます。サイズは1.5mmから10.0mmまで幅広く揃っており、バイクや機械のメンテナンスに便利です。
    用途カラフルなレインボーカラーで、サイズがひと目で判別可能な六角レンチセット(ミリ規格)。片側108度のショートタイプ設計で、奥まった狭所にも入りやすい形状。ボールポイント仕様で、斜め方向からの作業もスムーズに対応。バイクや機械のメンテナンスなど、さまざまな整備作業に便利セット内容1.5、2.0、2.5、3.0、4.0、5.0、6.0、8.0、10.0mm
  • マルチカラーショート 六角レンチ ボールポイント 9PC インチ DAYTONA(デイトナ)

    マルチカラーショート 六角レンチ ボールポイント 9PC インチ

    DAYTONA(デイトナ)
    1,998税込2,198
    1セット
    当日出荷
    カラフルなレインボーカラーでサイズが一目でわかる9本セットのインチサイズ六角レンチ。片側は108度のショートタイプになっており、高さが出にくいため、奥まった狭い場所でも使いやすく設計。さらに、ボールポイント仕様で斜めからの作業もスムーズに行えます。サイズは1/16インチから3/8インチまで幅広く揃っており、アメリカンバイクなどの整備に対応。
    用途カラフルなレインボーカラーで、サイズがひと目で判別可能な六角レンチセット(インチ規格)。片側108度のショートタイプ設計で、奥まった狭所にも入りやすい形状。ボールポイント仕様で、斜め方向からの作業もスムーズに対応。バイクや機械のメンテナンスなど、さまざまな整備作業に便利セット内容1/16、5/64、3/32、1/8、5/32、3/16、1/4、5/16、3/8インチ
  • ハイドリックエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    ハイドリックエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(20件のレビュー)
    6,898税込7,588
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • マルテラート シリコンモルド リトモ Marttellato

    マルテラート シリコンモルド リトモ

    Marttellato
    4,998税込5,498
    1個
    翌々日出荷
    出来上がり寸法:128×36×33。出来上がり容量:約108cc。フレンチサイズ(600×400)の天板に4枚同時に使用できます。
    寸法(縦×横)(mm)297×176
  • 瞬感スポッと 徳武産業

    瞬感スポッと

    徳武産業
    6,898税込7,588
    1足
    4日以内出荷
    最大の魅力は「かがまずに履ける」こと。〇履きやすい。 履きやすくサポートする新設計のハードカウンター(かかと部の硬いパーツ)で足入れしやすい。〇脱げにくい。 甲とかかとのクッションが足にフィット。〇脱ぎやすい。 靴底の突起で脱ぎやすい。〇アーチサポート付インソール。〇耐久性があり屈曲性も高く外出でも履ける靴底
    用途素材。表:ポリエステル100%。内:ポリエステル108%。底材:EVA樹脂ネイビーサイズM
  • プレゼントお絵かきペン立て アーテック[学校教材・教育玩具]

    プレゼントお絵かきペン立て

    アーテック[学校教材・教育玩具]
    437税込481
    1個
    当日出荷
    イラストや写真を入れてプレゼントしよう。作画サイズ70×108mm 絵をかくだけでオリジナルのペン立てに。材質:PS,ABS,紙。サイズ:本体:140×70×100mm、透明板:70×110mm
    用途絵を描く・色を塗るなどのお絵かき・描画活動やクラフト・ワークショップに。材質本体:PS、フォトフレーム部:ABS寸法(mm)本体:140×70×100、画紙:70×108、透明板:70×110
  • 救急箱セット3 イワツキ

    救急箱セット3

    イワツキ
    9,998税込10,998
    1個
    翌々日出荷
    内容:スノータイL6.2cm×4.5m。伸長スノータイM5cm×4.5m。伸長ホームケアサージカルテープ12mm×9m。不織布製マスク5枚。綿棒108本。三角巾105×105×150cm。ホームガーゼ30cm×1m。ホームコットン8×16cm。ハサミ中130mm。PCハンドル毛抜き・ピンセット各1個。オーキューバンエコM26枚。救急アルミックシート125×225cm。包帯止め10個
    寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)270×155×150
  • 泡沫横水栓 カクダイ

    泡沫横水栓

    カクダイ
    9,498税込10,448
    1個
    4日以内出荷
    節水固定コマ仕様(一般地・寒冷地共用)。796-108-13付き(取付ネジG1/2)
    アンティークゴールドJIS規格JIS B 2061
  • PLLポータブルラジオ AM/FM/ラジオNIKKEI ワイドFM対応 2電源 オーム電機

    PLLポータブルラジオ AM/FM/ラジオNIKKEI ワイドFM対応 2電源

    オーム電機
    4,898税込5,388
    1個
    当日出荷
    デジタルでかんたん選局、高感度 3バンドラジオ。AM/FM/ラジオNIKKEIが受信できます。AM/FM各3局をお気に入りボタンに登録、ワンタッチで選局できます。オートスキャンで受信可能な放送局を一括でメモリー登録(AM/FM各22局まで登録可能)。デジタル時計付き、アラーム(スヌーズ機能付き)とスリープ(自動電源OFF)設定もできます。AUX外部音声入力端子付きで外部機器を接続してスピーカーとしても使用できます。バックライト付きで見やすいディスプレイ。乾電池と家庭用電源の2電源対応。イヤホン端子付き。ワイドFM(FM補完放送)対応。受信周波数。AM…522-1710kHz 9kHzステップ。FM…76~108MHz 0.1MHzステップ(FM補完放送「ワイドFM」対応)。ラジオNIKKEI(第1)…3.925MHz、6.055MHz、9.595MHz。ラジオNIKKEI(第2)…3.945MHz、6.115MHz、9.760MHz
    付属品専用電源コード、保証書付取扱説明書質量(g)722(乾電池含まず)電源(V)AC100 50/60Hz、DC6(単1形乾電池×4本 別売)消費電力(W)5最大出力(W)0.95外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)238×149×66(突起物含まず)入力端子【外部音声】Φ3.5mmステレオミニジャック電池寿命AM:145時間、FM:139時間、ラジオNIKKEI:145時間スピーカー口径7.6cm×1(4Ω)端子【イヤホン】Φ3.5mmステレオミニジャックアンテナAM:内蔵フェライトバーアンテナ、FM・ラジオNIKKEI:ロッドアンテナ時間精度月差30秒以内
  • 大理石調ダイニング5点セット ホームテイスト

    大理石調ダイニング5点セット

    ホームテイスト
    20,980税込23,078
    1セット
    翌日出荷
    綺麗な大理石調のシートが部屋にオシャレさとクールな雰囲気を演出する大理石調ダイニング5点セット!。スタイリッシュなブラック脚と大理石調WH、GYの天板で高級感あります。テーブル幅108cmの4人掛けでカップルやファミリーの方におすすめです。テーブル、チェアは耐荷重100kgで丈夫でしっかりしています。テーブル脚にはアジャスターが付いているので。ガタツキなど調整できます。
    用途事務所の休憩スペース、商談スペースのテーブルチェアセット・ダイニングセットとして。セット内容テーブル×1台、チェア×4台材質主材:スチール MDF寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)テーブル:(約)108×68×72、イス:(約)40×30×43材質(表面)加工:粉体塗装 PVC
  • IC-4300/DJ-P221/FTH-314用 1ピン防水ねじ込み式イヤホンマイク WED-EPM-YSO 特定小電力トランシーバー インカム イヤホン マイク ウェッジ

    IC-4300/DJ-P221/FTH-314用 1ピン防水ねじ込み式イヤホンマイク WED-EPM-YSO 特定小電力トランシーバー インカム イヤホン マイク

    ウェッジ
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    特定小電力トランシーバー IC-4300/IC-4350、DJ-P221、CL120、FTH-314等に対応しています。こちらは”耳掛け無し”タイプの販売ページとなります。お好みに合わせてお選びください。イヤホンマイクで一番多い故障である断線を解消すべく、メーカー従来品と比べて高品質で丈夫なケーブルを採用いたしました。製造工場で厳しい品質テストを行い、クリアした商品だけ皆様にお届けされるようになっております。品質テスト項目:「断線検査」「コネクタと本体コネクタの脱着テスト」「外観検査」「ボタン耐久度検査」「クリップの開閉検査」。対応機種:。【防水ねじこみ型1ピンタイプ】。アイコム(ICOM):IC-4300/IC-4350 等。アルインコ(ALINCO):DJ-P22/DJ-P221/DJ-DPS70/DJ-M10 等。スタンダード(STANDARD):FTH-107/FTH-108/FTH-208/FTH-307 FTH-308/FTH-314 等。モトローラ(MOTOROLA):CL40/CL45/CL70/CL120。等のトランシーバーに対応しています。
  • ハイパワーサイレン2 ユニット ワンダーキット

    ハイパワーサイレン2 ユニット

    ワンダーキット(2件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1本
    欠品中
    発音体の中に発振回路基板が内蔵されているので、電源を接続するだけで、すぐに音を鳴らすことができます。DC12V時で約108db(自動車の警笛を前方2mの位置で聞くのと同じくらい)の大音量を発生させることができます。
    種類その他外形寸法(mm)Φ33×H33(突起物含まず)電源電圧(V)DC12(DC1.5~14可)動作電流(mA)約110(DC12V時)音声出力約108(±3)db(DC12V時)※電源電圧が下がると出力は低下します
  • 12.7sq.ホイールナット専用5ポジショントルクレンチ Pro-Auto

    12.7sq.ホイールナット専用5ポジショントルクレンチ

    Pro-Auto
    21,980税込24,178
    1本
    翌々日出荷
    自動車ホイールナット専用のトルクレンチ。85、103、108、120、138N・mの5段階のトルク値での締付を目的に設計。エンド部を引っ張り、時計回りに回して設定トルクを調整。
    寸法(mm)ケース:W655×D70×H60全長(mm)500質量(kg)1.9締付トルク(N・m)85・103・108・120・138差込角(sq.)12.7
  • 監視・ドームカメラポールマウントブラケット固定スタンド取り付け金具108x105mm【白】 bitstrong(ビットストロング)

    監視・ドームカメラポールマウントブラケット固定スタンド取り付け金具108x105mm【白】

    bitstrong(ビットストロング)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    監視・ドームカメラポールマウントブラケット固定スタンド取り付け金具108x105mm。サイズは画像図面を参照。同梱品はありません。材質:iron+spray paint 。商品重量:225g カラー:ホワイト 耐荷重:7kg。Model名;small panel bracket。。ステンレスバンド(別途購入が必要)で穴あけ、ビス止め不要!、屋内、屋外、壁、天井の両方にしっかり固定できます。格子状のベランダやフェンスなどへの取り付けにも使用できます。ドームカメラに取り付け可能。防水加工されておりませんので屋内外で長時間使用すると錆びることがあります。ポール/コーナマウントにて取り付け可能。壁は、カメラとブラケットの総商品重量の3倍以上の商品重量を支えられる必要があります。
    用途設置場所。オフィス、事務所。駐車場、駐輪場。お寺、神社。自治体、公共施設。店舗 etcホワイト質量(g)225耐荷重(kg)7
  • Bluetooth FMトランスミッター 多摩電子

    Bluetooth FMトランスミッター

    多摩電子
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷
    最大20W(単体使用時)のUSB PD対応USB Type-C充電ポートと最大18W(単体使用時)のUSB-A充電ポート搭載。スマートフォンやデジタルオーディオプレーヤーのBluetooth接続または、USBメモリー※からの音楽をFM送信。手軽に音楽を自動車でお楽しみいただけます。※32GBまでのUSBメモリーに対応。ワイドFM(76MHz~108MHzの周波数帯)送信対応。7色のイルミネーション機能搭載。
    ブラック電流(A)USB Type-C出力電圧:5V/3、9V2.2、USB-A出力電圧:5V/3、9V2入力電圧(V)DC12~24(国産車に限る)対応USBメモリー:32GB以下、送信方式:マルチプレックスステレオ方式周波数範囲(MHz)送信:76MHz~108MHz入力端子USBメモリー専用ポート対応フォーマット再生:FAT16/FAT32/exFAT出力端子USB-A充電ポート、USB Type-C充電ポートBluetoothBluetooth Ver5.3再生可能ファイル形式mp3、WAV、WMA、FLAC、APE(16bit / 8-48kHz)対応コーデック転送:HFP/A2DP/AVRCP対応プロファイルSBC
  • 多機能 防災ラジオ RABLISS

    多機能 防災ラジオ

    RABLISS
    8,998税込9,898
    1台
    当日出荷
    ソーラー充電&手回し充電。太陽光で充電が可能ですので、災害などの緊急時に役立ちます。手回し充電や単4乾電池(別売)でも使用可能ですから、災害などの緊急時にも対応が可能です。USB充電。モバイルバッテリーとしてスマホを充電する事が可能です。災害などの緊急時にもスマホのバッテリーを充電できます。iPhone、Android、各種スマートフォンへの充電に対応していますが、対応できない機種等もあります。4000mAhの大容量バッテリー。4000mAh大容量バッテリーを採用しているので、ラジオやLEDライトを使用することが可能です。他社のバッテリーは2000mAhが多い中、メーカーのバッテリーはその2倍の4000mAhを搭載しています。LEDライト。夜間や停電時に便利なLEDライトを搭載しています。LEDライトを読書灯等として利用する事で、普段使いも使用ができます。AM/FMラジオ。AM/FMラジオ(AM:76~108、FM:522~1620)に合わせることが出来ます。災害時に一番大切なのは、現状把握と情報確保ですので、ラジオ機能はかかせません。普段のラジオ鑑賞にも使用できるのでとても便利です。自動選局機能が付いており、選局ボタンを長押しする事で、自動でチャンネルを合わす事が可能です。アンテナを伸ばす事により、電波をより受信しやく、調整する事が可能です。ワイドFM(FM補完放送)。ワイドFMにも対応しているので、災害時にも役立ちます。ワイドFMとは、AM放送局の放送エリアにおいて、難聴対策や災害対策のために従来のFM放送用の周波数(76~90MHz)に加え新たに割当てられた周波数(90.1~95MHz)を用いてAM番組を放送します。デジタル表示。デジタル表示のため、画面が見やすく操作がしやくなっています。ボタン操作で使用できるので、簡単に操作できます。SOSアラーム。非常時にスイッチを切り替える事により、SOSライトと、大音量のサイレン音がなります。SOSアラームにより、災害時などには自分の居場所を伝える事に役立ちます。防水機能。IPX3相当の防水加工を行っていますので、急な雨でも安心です。IPX3は防雨形の防水ですので、製品を水没させないで下さい。音楽プレイヤー。オーディオケーブルを接続することでオーディオ端末のスピーカーとして利用出来ます。スマホ等の機種によって使用できない場合があります。コンパクトサイズ。コンパクトサイズですので、どんな場所にでも収納できます。520gの重量なので、とても軽量で持ち運びも簡単です。日本語説明書&保証書付。安心の1年保証、日本語説明書付きで、日本語説明書付きだから操作も簡単に行う事ができます。電気用品安全法(PSE)適合商品です。
    セット内容本体、マイクロUSBケーブル、オーディオケーブル、日本語説明書及び保証書寸法(mm)202×90×80質量(g)520電源リチウムイオンバッテリー周波数FM 76~108MHz、AM 522~1620KHz、ワイドFM(FM補完放送)対応使用時間ラジオ(中音量):18~20時間、音楽プレイヤー(中音量):30~35時間、LEDライト:18~20時間、(1分間手回し充電)LEDライト:15~20分間、ラジオ:5~10分間、スマホ通話:3~5分間充電時間(ソーラー)約65~70時間、(USB)約6~7時間バッテリー電圧(V)3.7定格作動電圧(V)2.7~4.2バッテリー容量(mAh)4000防水性IPX3 ※日常生活防水。水の中には入れられません。USB出力:5V/1A
  • 監視・CCTVカメラABSブラケット角度調整可能多機能CCTVスタンド 134x84mm【白】 bitstrong(ビットストロング)

    監視・CCTVカメラABSブラケット角度調整可能多機能CCTVスタンド 134x84mm【白】

    bitstrong(ビットストロング)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    監視・CCTVカメラABSブラケット角度調整可能多機能CCTVスタンド 134x84mm。サイズは画像図面を参照。ネジ(M6 8)x1、ネジ(M3 6)、(M3 9)、 (M4 8)、 ナット(M3)、(M4)x各3、中空壁・石膏ボードアンカー(直径7mm/長さ25mm)、。タッピングネジ(直径3mm/長さ27mm)x各2、 壁面用貼り付け用粘着テープ金具固定ネジ付き(10cmx5.7cm)。材質:ABS プラスチック製 。商品重量:80g カラー:ホワイト 耐荷重:4kg。Model名:108 Multifunctional plastic bracket 。軽量なので取付部の負荷が低減されます。角度調整。180度の調節可能(画像参照)。。CCTVカメラに取り付け可能。壁、ウォールマウントに取り付け可能。マウントは平らな面に取り付ける必要があります。壁は、カメラとブラケットの総商品重量の3倍以上の商品重量を支えられる必要があります。
    用途設置場所。オフィス、事務所。駐車場、駐輪場。 (いずれも屋内使用を推奨)。自治体、公共施設。店舗 etcホワイト質量(g)80耐荷重(kg)4
  • Bluetooth FM トランスミッター フレキタイプ 多摩電子

    Bluetooth FM トランスミッター フレキタイプ

    多摩電子
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    最大20WのUSB PD対応USB Type-C充電ポートと最大2.4AのUSB-A充電ポート搭載。スマートフォンやデジタルオーディオプレーヤーのBluetooth接続または、USBメモリー※からの音楽をFM送信。手軽に音楽を自動車でお楽しみいただけます。※32GBまでのUSBメモリーに対応。ワイドFM(76MHz~108MHzの周波数帯)送信対応。FM送信、AUX出力に対応。角度調整が可能なフレキシブルアームを採用。9種パターンのイルミネーション機能搭載。電圧表示機能搭載。
    ブラック電流(A)USB Type-C出力電圧:5V/3、9V2.2、USB-A出力電圧:5V/2.4入力電圧(V)DC12~24(国産車に限る)対応USBメモリー:32GB以下、送信方式:マルチプレックスステレオ方式周波数範囲(MHz)送信:76~108入力端子USBメモリー専用ポート対応フォーマット再生:FAT16/FAT32/exFAT出力端子USB-A充電ポート、USB Type-C充電ポート、Φ3.5mmステレオミニジャックBluetoothBluetooth Ver5.0対応コーデック転送:HFP/A2DP/AVRCP対応プロファイルSBC
  • EVA エアリークッションサンダル TAIGASHOJI(大河商事)

    EVA エアリークッションサンダル

    TAIGASHOJI(大河商事)
    3,998税込4,398
    1足
    翌々日出荷
    機能インソールが歩行をサポート。軽やかにどんどん歩ける一足です。・S サイズ片足わずか108g の軽量設計。・柔らかなEVA 素材。・歩行をサポートする立体インソール。気負わず履けるミニマムでデザイン。足に吸い付くような軽やかな履き心地で、ちょっとそこから旅先まで幅広く活躍します。
    用途オフィス、アウトドア、旅行、スペアシューズ材質EVAヒール(cm)4
  • 4WAY大容量10000mAh多機能防災ラジオ ファミリー・ライフ

    4WAY大容量10000mAh多機能防災ラジオ

    ファミリー・ライフ
    7,998税込8,798
    1台
    当日出荷
    10000mAh容量防災ラジオ。充電方法が3種類から選択可能(ソーラー充電、USB充電、手回し充電)。大容量バッテリー10,000mAh(携帯電話等を充電可能)。FM/AMラジオ対応(FM76~108MHz/AM530~1600KHz)。ラジオは自動選局有り(自動選局・手動選局どちらも可能)。ライトは3種類から選択可能(1:スポットライト、2:広角ライト、3:1,2同時点灯)。救助や防犯用に有効な緊急時サイレンを搭載。電源として乾電池(単4電池×3本)も使用可能(※本体内部充電池か乾電池を選択可能)。読書灯付き。液晶画面表示。取り外しできる取っ手付き。6ヶ月間保証書付き
    材質ABS樹脂、リチウムイオンバッテリー質量(kg)(約)0.5オレンジ寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)(約)16.8×5.8×9.6
  • テンシヨナアツシ 12048-0108 Kawasaki

    テンシヨナアツシ 12048-0108

    Kawasaki
    18,980税込20,878
    1個
    5日以内出荷
    メーカー名:カワサキ。メーカー品番:12048-0108