面ファスナー バリバリテープロング 激強力

面ファスナー バリバリテープロング 激強力 - WAKI(和気産業)面ファスナー バリバリテープロング 激強力 - WAKI(和気産業)面ファスナー バリバリテープロング 激強力 - WAKI(和気産業)面ファスナー バリバリテープロング 激強力 - WAKI(和気産業)面ファスナー バリバリテープロング 激強力 - WAKI(和気産業)面ファスナー バリバリテープロング 激強力 - WAKI(和気産業)面ファスナー バリバリテープロング 激強力 - WAKI(和気産業)面ファスナー バリバリテープロング 激強力 - WAKI(和気産業)

A面とB面を貼り合わせて使用する面ファスナ-です
A面(フック面)はマッシュルームタイプなので超強力な係合力を発揮します
激強力な係合力に負けない超強力な粘着剤を使用しています
係合力が激強力のため、繰り返しの耐久力は低下します
ハサミで好みのサイズにカットして使用できます

用途
小物などの固定に
材質
本体:ナイロン / 粘着剤:ゴム系
形状
B面
長さ(m)
5
内容量
1巻
注意
※本品はB面のみの商品です。
※A面は別途お買い求めください。
※フッ素処理面、シリコン、軟質塩ビ、PP、PE、ザラザラ面には接着できません
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
BR106L 8232814082328140BR106L25
オープン
¥2,198
¥2,418(税込)
3日以内出荷
返品不可
BR108L 8232816782328167BR108L50
オープン
¥3,598
¥3,958(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「面ファスナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする