カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(34)
  • 切削工具(20)
  • バイク部品(18)
  • パソコン/周辺機器(13)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(10)
  • 自動車補修部品(9)
  • カー用品(8)
  • バイク純正部品(6)
  • 制御機器(6)
  • 測定用品(5)
  • 配管・水廻り設備部材(5)
  • 空調・照明・電設資材(4)
  • オフィス家具(4)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
  • 自転車部品(4)
  • 家電(4)
  • 学童・教育用品(4)
  • トラック用品・パーツ(4)
  • 接着剤・補修材(3)
  • 機構部品(3)
  • 安全保護具(3)
  • 作業工具(3)
  • テープ(2)
  • 厨房用品(2)
  • 溶接用品(2)
  • 建築金物(2)
  • 梱包用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 電気材料(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 清掃用品(1)
  • 安全用品(1)
  • 防犯用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 介護用品(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 医療(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • 作業服(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 事務用品(1)
  • 農具(1)
  • 農業・園芸資材(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「br-121」の検索結果

198件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • E形コーナーエルボ BR-121 シロクマ

    E形コーナーエルボ BR-121

    シロクマ
    1,898税込2,088
    1個
    4日以内出荷
    付属品A3.5×40、A3.5×16×D6仕様抗菌材質亜鉛合金形状コーナーエルボ耐荷重水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体耐久性60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)
  • アネロイド型気圧計 三商

    アネロイド型気圧計

    三商
    29,980税込32,978
    1個
    当日出荷
    hPaとmmHg両目盛の汎用タイプ。。駆動エネルギー不要。。温度補償付の高精度タイプ。。検査証付取扱説明書付。
    材質本体:真鍮、アルミニウムケース:鉄(焼付け塗装)精度±2hPa以内(at+20℃)最小目盛1Pa/1mmg測定範囲(hPa)905~1055(680~790mmHg)温度誤差3hPa以内(0~+30℃)
  • E型コーナーエルボ35Φ シロクマ

    E型コーナーエルボ35Φ

    シロクマ
    1,898税込2,088
    1個
    4日以内出荷
    抗菌ブラケットです。
    材質亜鉛合金形状コーナーエルボ適合パイプ径(Φmm)35
  • SEC-PBバイト ホルダ 住友電工ハードメタル

    SEC-PBバイト ホルダ

    住友電工ハードメタル
    15,980税込17,578
    1個
    翌日出荷から3日以内出荷
    用途極小径部品加工用。クランプスクリューオン式寸法LF(mm)140適合インサート[ブランク]PBVX1102R/L-NB・PBVX1102R/L-SB・PBVX1102R/L-BB、[前挽き用]PBVFW1102R/L・PBVFN1102R/L、[後挽き用]PBVBW1102R/L・PBVBN1102R/L、[溝入れ用]PBVG1102R/L-030・PBVG1102R/L-050・PBVG1102R/L-100、[突切り用]PBVC1102R/L-50、[ねじ切り用]PBVTF1102R/L・PBVTB1102R/L
  • ホルダ 住友電工ハードメタル

    ホルダ

    住友電工ハードメタル
    8,298税込9,128
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    勝手右勝手
  • 軸付ベアリングローラ(Rローラ) 椿本チエイン

    軸付ベアリングローラ(Rローラ)

    椿本チエイン
    5,898税込6,488
    1個
    5日以内出荷から42日以内出荷
    ローラ形式Rローラ
  • センターボルト ナカノ NAKANO

    センターボルト ナカノ

    NAKANO
    799税込879
    1個
    3日以内出荷
  • 60x20mmパッチン(ステンレス製) エスコ

    60x20mmパッチン(ステンレス製)

    エスコ
    1,570税込1,727
    1個
    翌日出荷
    耐環境特性が優れています。
    仕様バレル研磨仕上げ材質SUS304サイズ(mm)全長:54 掛け幅:20 穴径:4.5
  • CoroTurn(R) Primeシャンクツール 旋削加工用 サンドビック

    CoroTurn(R) Primeシャンクツール 旋削加工用

    サンドビック
    17,980税込19,778
    1個
    当日出荷から20日以内出荷
    外径、端面、ぬすみの加工がすべて行え、従来方向の旋削加工だけでなく、プライムターニングでの大幅な高送り加工を可能とする革新的な工具です。
    用途旋削加工用。
  • CoroTurn 107内径用ホルダひし形チップ対応 サンドビック

    CoroTurn 107内径用ホルダひし形チップ対応

    サンドビック
    17,980税込19,778
    1個
    当日出荷から20日以内出荷
  • 外径用ホルダ JSTBR/L タンガロイ

    外径用ホルダ JSTBR/L

    タンガロイ
    9,298税込10,228
    1本
    3日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ホルダ 京セラ

    ホルダ

    京セラ
    7,498税込8,248
    1個
    翌日出荷から3日以内出荷
    適合チップひし形35°勝手チップ逃げ角(°)5クランプシステムスクリュークランプ方式
  • 外径用ホルダ JSXBR/L タンガロイ

    外径用ホルダ JSXBR/L

    タンガロイ
    9,298税込10,228
    1個
    3日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応クランプシステムスクリューオン式
  • CoroTurn(R) Prime QS(TM) シャンクバイト 旋削加工用 サンドビック

    CoroTurn(R) Prime QS(TM) シャンクバイト 旋削加工用

    サンドビック
    40,980税込45,078
    1個
    翌々日出荷から20日以内出荷
  • ホルダ 京セラ

    ホルダ

    京セラ
    7,398税込8,138
    1個
    翌日出荷
    適合チップひし形35°勝手切込み角Kr(°)93チップ逃げ角(°)5クランプシステムスクリュークランプ方式
  • ホルダ 京セラ

    ホルダ

    京セラ
    8,698税込9,568
    1個
    翌日出荷
    適合チップひし形35°勝手切込み角Kr(°)93チップ逃げ角(°)5クランプシステム背面クランプ方式
  • 外径用ホルダ JSVJBR/L タンガロイ

    外径用ホルダ JSVJBR/L

    タンガロイ
    9,298税込10,228
    1個
    3日以内出荷
    適合チップひし形35°RoHS指令(10物質対応)対応切込み角Kr(°)93チップ逃げ角(°)5クランプシステムスクリューオン式
  • ホルダ 三菱マテリアル

    ホルダ

    三菱マテリアル
    6,398税込7,038
    1本
    翌々日出荷
    用途前挽き[外径用]
  • 外径用ホルダ JSVJ2BR/L タンガロイ

    外径用ホルダ JSVJ2BR/L

    タンガロイ
    9,298税込10,228
    1本
    3日以内出荷
    適合チップひし形35°RoHS指令(10物質対応)対応切込み角Kr(°)93クランプシステムスクリューオン式
  • CoroTurn(R) 107 旋削加工用QS(TM) シャンクバイト サンドビック

    CoroTurn(R) 107 旋削加工用QS(TM) シャンクバイト

    サンドビック
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • 外径用ホルダ JSVJBR-F タンガロイ

    外径用ホルダ JSVJBR-F

    タンガロイ
    16,980税込18,678
    1本
    3日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ビニロンロープ まつうら工業

    ビニロンロープ

    まつうら工業
    53,980税込59,378
    1個
    10日以内出荷
    汚れが目立たないブラック色。手触りが良く、滑りにくく、耐候性・強度に優れるロープです。国産ビニロン使用
    用途各種作業ロープに
  • 外径用ホルダ JSDJ2CR/L-F (高圧クーラントノズル付) タンガロイ

    外径用ホルダ JSDJ2CR/L-F (高圧クーラントノズル付)

    タンガロイ
    34,980税込38,478
    1本
    3日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ホルダ 外径旋削用 京セラ

    ホルダ 外径旋削用

    京セラ
    28,980税込31,878
    1本
    翌々日出荷から6日以内出荷
  • SVJBシャンクホルダー スクリュークランプ ワルター

    SVJBシャンクホルダー スクリュークランプ

    ワルター
    15,980税込17,578
    1個
    9日以内出荷
    ISO外径旋削ホルダーです。
    用途旋削加工。材質スチールRoHS指令(10物質対応)対応
  • セーフティゴーグル(オートクレーブ対応) TRUSCO

    セーフティゴーグル(オートクレーブ対応)

    TRUSCO(1件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    クリーンルーム用です。121℃、20分のオートクレープ(滅菌処理)が可能です。メガネ・マスク併用可能です。
    仕様通気孔付(上下ベンチレーター付)トラスコ品番365-8520形状ゴーグル型幅(mm)165高さ(mm)82.4質量(g)55規格ANSI規格品(Z87.1)レンズ色クリアフレーム色クリアレンズ静電気防止加工レンズ機能メガネ・マスク併用可能材質(フレーム)熱可塑性ゴム(TPR)材質(レンズ)ポリカーボネートレンズ厚さ(mm)1.6材質(バンド)耐油性合成ゴム(ネオブレン)
  • 高機能瞬間接着剤 4211 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    高機能瞬間接着剤 4211

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]
    39,980税込43,978
    1箱(20g×10本)
    5日以内出荷
    耐熱性と低アウトガス性を目的として開発された製品です。121℃×1000時間での熱老化性は高温のままでも、およそ70%、室温に戻すとおよそ90%の強度を維持します。耐熱性、低アウトガス性を目的として開発 。121℃×1000時間での熱老化製は高温のままでも70%、室温で90%の強度を維持
    用途耐熱、耐衝撃、冷熱性を有するアプリケーションに使用トラスコ品番412-9424材質シアノアクリレート系使用温度範囲(℃)-55~120容量(g)20粘度(mPa・s)1700~3450危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.00001mL特性耐熱固着時間(秒)210危険物の性状非水溶性
  • モーションセンサー付照明 マグネットナイトスター121灯 トレードワン

    モーションセンサー付照明 マグネットナイトスター121灯

    トレードワン
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    ソーラー充電式なので電源を必要とせず手軽に設置できる人感センサー搭載のライトです。背面マグネットで取付も簡単、さらにハンドル付きなので、緊急時・非常時にさっと取り外して非常灯としても役立ちます。121灯の強力な光が人感センサーで明るく照らすので、住まう人には安心の光、不審者にとっては威嚇の光となり防犯対策にも有効です。
    付属品粘着シール、固定用ネジ2本、ボードアンカー2本材質ABS質量(g)約210寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)113×50×183
  • ディテールブラシ Vikan(ヴァイカン)

    ディテールブラシ

    Vikan(ヴァイカン)(10件のレビュー)
    899税込989
    1個
    当日出荷
    狭い場所にも使いやすいディティールブラシです。食品工場や厨房などに必要とされる異物混入対策、衛生管理に最適です。ヴァイカンツールはISO9001承認の工場で生産されています。5色のカラーバリエーションを用意していますので、清掃区域や調理する食材毎に色分けし、洗浄区域を明確にすることができます。人間工学に基づいて設計されています。握り易く作業し易い大きさに計算されていますので、作業効率がよく、長時間の作業でも疲れにくくできています。ブラシボディはソリッドタイプのポリプロピレンを使用しているため頑丈で破損などによる異物混入の危険性を軽減できます。フィラメントはポリエステルをステンレススチールの金具でしっかりと留めていますので、抜けにくい構造になっています。ポリエステルは水分の吸収率が低く、水切れが早いのでバクテリアの繁殖を防ぎ衛生的です。耐熱温度は121度、酸・アルカリ・油にも強く使用する場所を選びません。
    仕様HACCP対応材質(ボディ部)ポリプロピレン、(フィラメント)ポリエステル質量(g)30タイプハード外形寸法(mm)200×22×35毛丈(mm)16耐熱温度(℃)121線径(mm)0.5
  • PPディスカップ サンプラテック

    PPディスカップ

    サンプラテック(17件のレビュー)
    21税込23
    1個ほか
    当日出荷
    実験・研究室での試料の撹拌・調合に便利なPP製のディスポーザブルカップです。ポリプロピレン製ですので、耐薬品性、耐熱性(121℃)にも優れ、透明性も優れています。本体はバランスのとれた肉厚ですのでコシがあり、持ち易い設計になっています。
    材質PP目盛あり
  • オートクレーブ対応ゴーグル ゴールドウイン

    オートクレーブ対応ゴーグル

    ゴールドウイン
    8,598税込9,458
    1個
    3日以内出荷
    劣化しにくい防曇加工レンズです。メガネの着用に対応した、新設計フレームを採用。着脱し易くワンタッチアジャスタにより、フレーム汚染を防ぎます。別売りのレンズを利用し定期的な交換が可能です。121℃、20分でオートクレーブの使用可能(但し、条件により耐久性は変わります。)
    TGK品番285-87-03-01材質(レンズ)ポリカーボネート、(フレーム・バンド)シリコン形状ゴーグル型質量(g)約120機能防曇加工レンズ、レンズ交換可RoHS指令(10物質対応)対応
  • 高機能瞬間接着剤 4210 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    高機能瞬間接着剤 4210

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]
    39,980税込43,978
    1箱(20g×10本)
    5日以内出荷
    耐熱性と低アウトガス性を目的として開発された製品です。121℃×1000時間での熱老化性は高温のままでも、およそ70%、室温に戻すとおよそ90%の強度を維持します。耐熱性、低アウトガス性を目的として開発しました。121℃×1000時間での熱老化製は高温のままでも70%、室温で90%の強度を維持します。
    用途耐熱、耐衝撃、冷熱性を有するアプリケーションに。トラスコ品番128-5983材質シアノアクリレート系使用温度範囲(℃)-55~120容量(g)20粘度(mPa・s)110~210危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.00001mL特性耐熱危険物の性状非水溶性
  • PP製組立試験管立て 三商

    PP製組立試験管立て

    三商
    999税込1,099
    1個
    当日出荷から31日以内出荷
    組立式なので収納時に場所を取りません。オートクレーブ(121℃)が可能です。
    外寸法(mm)250×105×70
  • 盤用マルチキー JEFCOM(ジェフコム)

    盤用マルチキー

    JEFCOM(ジェフコム)
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    200番キーにも対応(5タイプのカギに対応) コンパクトで携帯に便利。配電盤、分電盤用の合鍵。・200番キー使用のシリンダー錠や平面ハンドルに使用できる。吊り下げ用リング付。現行型:配電盤メーカーの引込ボックスに使用できます。(現行の日東工業、河村電器産業など)。・タキゲンA-121-H型。・タキゲン0061型。旧型:1990年以前の引込ボックスに多く使用できます。新たに対応!
    仕様1個口材質キー、ネジ:スチール、フレーム:アルミ寸法(mm)110×27×16質量(g)72キー番号200番
  • SPボトル 三商

    SPボトル

    三商(1件のレビュー)
    56税込62
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    耐薬品性に優れ、中栓無しで作業性もUP。キャップ内側のシールリングが斜めになった口のエッジに密着して液もれを防止。深いねじ山で密閉性を高めています。オートクレーブ滅菌可能(121℃、20分)。従来のPPボトルには不向きだった低温保存(-40℃まで)可能。目盛は付いておりません。
    材質(本体)PPCO(ポリプロピレン共重合体)材質(キャップ)PP(ポリプロピレン)
  • フッ素樹脂テフロンPTFE製粘着テープ(手切れグレーフィルムタイプ) 中興化成工業

    フッ素樹脂テフロンPTFE製粘着テープ(手切れグレーフィルムタイプ)

    中興化成工業
    2,298税込2,528
    1巻
    当日出荷
    ハサミやカッターを使用せずにカットすることができます。PEコアのためクリーンルーム内でも使用可能です。同メーカー製品ASF-121FRに手切れ性を付与した製品です。
    用途ふっ素樹脂粘着テープを手でカットしたい環境に。各種コイル、ハーネスの耐熱結束に。シュート、ホッパーの滑り助長に。ヒートシールバーの保護に。材質基材:フッ素樹脂(PTFE)、粘着剤:シリコーン系厚さ(mm)0.13グレー長さ(m)10使用温度範囲(℃)-60~200粘着力(N/10mm)3.6粘着力(N/25mm)9破壊電圧(kV)13RoHS指令(10物質対応)対応
  • アイビス ピペットチップ アイビス

    アイビス ピペットチップ

    アイビス(2件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1ケース(1000本)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    底の深いチューブや細いチューブを使用するピペッティングに適しています。オートクレーブ可(121℃、20min以下)。外形:I-200・500シリーズ/エッペンドルフタイプ、I-700シリーズ/ピペットマン(ギルソン)タイプ。ビニール梱包(バルクパック)
    材質PP(ポリプロピレン)
  • アネロイド気圧計 Sunoh

    アネロイド気圧計

    Sunoh(2件のレビュー)
    74,980税込82,478
    1セット
    30日以内出荷
    温度補償機能付きの高精度な気圧計です。 hPaとmmHg両目盛の汎用タイプ
    測定範囲(℃)-30~50最小目盛1hPa・1mmHg・1℃測定範囲(hPa)905~1055測定範囲(mmHg)680~790温度誤差0.1hPa以内(0~30℃)
  • PP製異型太径コネクター 三商

    PP製異型太径コネクター

    三商
    1,498税込1,648
    1セット(10個)ほか
    当日出荷から8日以内出荷
    シリコン・タイゴン等の軟質チューブ用です。オートクレーブ(+121℃)可能ですが、γ線・EOG滅菌をおすすめします。接続チューブ脱落防止のためにチューブバンドの併用をおすすめします。
  • ミニフィッティング 三商

    ミニフィッティング

    三商
    1,698税込1,868
    1セット(10個)
    当日出荷から8日以内出荷
    ポリエチレン、PTFE等の柔軟性のないチューブ用。オートクレーブ(+121℃)可能ですが、γ線滅菌・EOG滅菌をおすすめします。
    材質ポリプロピレン