カテゴリ

  • 制御機器(29)
  • バイク部品(19)
  • パソコン/周辺機器(15)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(14)
  • 介護用品(13)
  • 学童・教育用品(11)
  • カー用品(8)
  • バイク純正部品(7)
  • 空調・照明・電設資材(7)
  • 切削工具(7)
  • メカニカル部品(5)
  • オフィス家具(5)
  • 建築金物(5)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(5)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(4)
  • トラック用品・パーツ(4)
  • 保管用品(3)
  • 防犯用品(3)
  • 研磨材(3)
  • 自転車部品(3)
  • 家電(3)
  • 作業工具(3)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 溶接用品(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 医療(2)
  • 安全保護具(2)
  • 物流用品(1)
  • 電気材料(1)
  • 機構部品(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 安全用品(1)
  • 測定用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 作業服(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • 事務用品(1)
  • 農具(1)
  • 農業機械(1)
  • 農業・園芸資材(1)
絞り込み

「br-122」の検索結果

202件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • E形ブラケット通 BR-122 シロクマ

    E形ブラケット通 BR-122

    シロクマ
    1,098税込1,208
    1個
    4日以内出荷
    付属品取付ビス:A3.5×40、A3.5×16×D6仕様抗菌材質亜鉛合金形状直通耐荷重水平/垂直120kg/910mm(ベターリビング:歩行補助手すり基準に相当)
  • 金柄ワイヤブラシ KTC

    金柄ワイヤブラシ

    KTC(16件のレビュー)
    349税込384
    1個
    当日出荷
    針金ブラシには真鍮めっきを施し耐久性がアップしました。 握り部の木柄(パーム)は間伐材です。自然環境保護も考慮しています。
    トラスコ品番807-0824形状直(頭部)寸法(mm)67(ブラシ)全長(mm)260質量(g)87タイプ金柄ワイヤブラシ線径(Φmm)0.25材質(ブラシ部)柄の形状材質(柄部)スチール
  • J型チャンネルブラシ KTC

    J型チャンネルブラシ

    KTC
    679税込747
    1個
    当日出荷
    針金ブラシには真鍮めっきを施し耐久性がアップしました。 握り部の木柄(パーム)は間伐材です。自然環境保護も考慮しています。
    トラスコ品番373-9384材質(ブラシ)鋼、(柄)スチール形状(柄・頭部)曲寸法(mm)85(ブラシ)全長(mm)235質量(g)62線径(Φmm)0.25ヘッド形状J型
  • A型チャンネルブラシ KTC

    A型チャンネルブラシ

    KTC(2件のレビュー)
    609税込670
    1個
    当日出荷
    針金ブラシには真鍮めっきを施し耐久性がアップしました。 握り部の木柄(パーム)は間伐材です。自然環境保護も考慮しています。
    トラスコ品番807-0825材質(ブラシ)鋼、(柄)スチール形状(柄・頭部)直寸法(mm)65(ブラシ)全長(mm)215線径(Φmm)0.25ヘッド形状A型
  • ブレーキリテーナーレンチ KOTO

    ブレーキリテーナーレンチ

    KOTO
    7,898税込8,688
    1本
    当日出荷
    最小径Φ12~Φ20mmまでのリテーナーリングを掴めます。 ハブに隠れたリテーナーも脱着作業が行えます。
    全長(mm)180質量(g)150適合車種軽~普通車
  • 旋削形ニードルベアリング BR IKO(日本トムソン)

    旋削形ニードルベアリング BR

    IKO(日本トムソン)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状針状ころ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • サーマロイDタイプ 標準素材 大同メタル工業

    サーマロイDタイプ 標準素材

    大同メタル工業(1件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    青銅ベース金属中に固体潤滑剤(黒鉛)を微細で均一に分散させた金属系無給油軸受です。 Dタイプは広範な使用条件で使用できるサーマロイの一般グレードです。 無潤滑下で低摩擦係数と耐摩耗特性を持ちます。 異物の侵入に強い軸受です。 耐食性に優れています。 使用可能温度範囲が広範囲です。 電気伝導性に優れています。
  • バー 中央精機

    バー

    中央精機
    1,198税込1,318
    1本
    3日以内出荷
    材質ステンレス(SUS303)、黒外装RoHS指令(10物質対応)対応
  • CoroTurn 107内径用ホルダひし形チップ対応 サンドビック

    CoroTurn 107内径用ホルダひし形チップ対応

    サンドビック
    19,980税込21,978
    1本
    当日出荷から20日以内出荷
  • 作業台(四段) エスコ

    作業台(四段)

    エスコ
    111,700税込122,870
    1台
    当日出荷から翌日出荷
    アルミ合金製 縞板天板
  • 軸付ベアリングローラ(Rローラ) 椿本チエイン

    軸付ベアリングローラ(Rローラ)

    椿本チエイン
    5,898税込6,488
    1個
    5日以内出荷から42日以内出荷
    ローラ形式Rローラ
  • B122 高負荷伝道ベルト(レッドVベルト) エスコ

    B122 高負荷伝道ベルト(レッドVベルト)

    エスコ
    6,670税込7,337
    1個
    翌日出荷
    心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。 高馬力伝動用に適し、耐熱、耐油、難燃、静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格にすべて合格)などの優れた性能を持っています。
    エスコ品番EA967BR-122種類ポリマックスベルトベルト高さ(mm)2ベルト上幅(mm)3寸法a(mm)3角度(°)60有効長(mm)387寸法b(mm)2材質(ベルト)熱硬化性ポリウレタン使用限界温度(℃)-30/+90最大速度(m/sec)40最小プーリ径(mm)17ベルト形B
  • 整備関連のぼり 傷へこみ直します ツルハタ(服部)

    整備関連のぼり 傷へこみ直します

    ツルハタ(服部)
    1,498税込1,648
    1枚
    5日以内出荷
    用途お店のアピールに仕様四辺ヒートカット種別整備関連材質ポンジ(ポリエステル)取付(チチ)上・左 3×5加工防炎加工なし寸法(cm)60×180印刷方式インクジェットダイレクト
  • M1-BR異径竹の子 築地製作所

    M1-BR異径竹の子

    築地製作所
    3,198税込3,518
    1個
    4日以内出荷
    用途ホース継手仕様ネジ小×竹の子大材質RoHS指令(10物質対応)対応
  • ガスケット テンショナケース 4BR-12213-00 YAMAHA(ヤマハ)

    ガスケット テンショナケース 4BR-12213-00

    YAMAHA(ヤマハ)
    419税込461
    1個
    3日以内出荷
  • Coromant Capto(R) ブレードアダプタ サンドビック

    Coromant Capto(R) ブレードアダプタ

    サンドビック
    99,980税込109,978
    1個
    翌々日出荷から20日以内出荷
  • 整備関連のぼり 傷へこみ直します  (防炎加工有) ツルハタ(服部)

    整備関連のぼり 傷へこみ直します (防炎加工有)

    ツルハタ(服部)
    1,898税込2,088
    1枚
    5日以内出荷
    屋内やガソリンスタンドなどで使用可能の防炎加工。仕立ては、L字三巻加工で耐久性アップ。印刷もインクジェット転写で、裏抜けもバッチリ!
    用途お店のアピールに仕様2辺L字3巻き加工種別整備関連材質ポンジ(ポリエステル)取付(チチ)上・左 3×5加工防炎あり寸法(cm)60×180印刷方式インクジェットダイレクト
  • RBR122G-24VUC Interface relay R600 2c/o ABB

    RBR122G-24VUC Interface relay R600 2c/o

    ABB
    6,298税込6,928
    1個
    7日以内出荷
    仕様●コイル電圧:24V ac/dc●入力電圧 Max:24V ac/dc●接点構成:DPDT●取り付けタイプ:DINレール●定格電流:8A●シリーズ:RBR122G●コード番号:237-3109アズワン品番65-8092-58
  • スプリングドアクローザー 5613型 LAMP(スガツネ工業)

    スプリングドアクローザー 5613型

    LAMP(スガツネ工業)(9件のレビュー)
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷
    簡単に後付けができるドアクローザーです。屋内用の5613-01と屋外用の5613-85の2種類があります。スプリングにより自動的にドアが閉まります。軽量ドア用です。(最大ドア質量 40 kg)。ドアブレーキ0122-01、0222-01と組み合わせて使用すると、扉は静かに閉まります。推奨扉開き角度は110°です。本製品の取り付け位置により、開き角度が若干変わります。製品取り付け前に、現品で扉の開き角度をご確認ください。
    用途軽量ドア用付属品十字穴付皿タッピンねじST3.5×16(2本)十字穴付皿タッピンねじST4.2×25(2本)材質アルミ合金/鋼/ステンレス鋼(SUS304)種類その他開き角度(度)110適合扉質量(kg)最大40
  • 1.2m延長ポール GoPro

    1.2m延長ポール

    GoPro
    6,198税込6,818
    1個
    当日出荷
    360度映像にも従来のビデオ撮影にも使えるプレミアムな延長ポール。25cm~122cmに伸縮が可能な延長ポール。セルフィーはもちろん、アクションを上からまたは近くで撮影するのに便利です。360度カメラに装着して使用すると、映像からポールを消すことができるため、他撮り風自撮りショットの撮影が可能です。
    その他延長ポール、マウントフィンガーアダプター、リストランヤード、サムスクリュー
  • 瞬感スポッと 徳武産業

    瞬感スポッと

    徳武産業
    6,898税込7,588
    1足
    4日以内出荷
    最大の魅力は「かがまずに履ける」こと。〇履きやすい。 履きやすくサポートする新設計のハードカウンター(かかと部の硬いパーツ)で足入れしやすい。〇脱げにくい。 甲とかかとのクッションが足にフィット。〇脱ぎやすい。 靴底の突起で脱ぎやすい。〇アーチサポート付インソール。〇耐久性があり屈曲性も高く外出でも履ける靴底
    用途素材。表:ポリエステル100%。内:ポリエステル122%。底材:EVA樹脂冷感ブルーサイズM
  • 折りたたみコンテナー F-BOX112G 岐阜プラスチック工業(RISU/リス)

    折りたたみコンテナー F-BOX112G

    岐阜プラスチック工業(RISU/リス)
    2,398税込2,638
    1個ほか
    翌々日出荷
    折りたたむと約1/5サイズ高さになります。F-BOX122は、F-BOX112の2倍のサイズで相互嵌合が可能です。
    材質PP有効内寸(mm)335×255×153外寸(mm)355×275×165内寸(mm)335×255×160折りたたみ寸法(mm)355×275×35.5圧縮荷重(N[kgf])5100[520]フタの有無なし
  • 手作り時計キット アーテック[学校教材・教育玩具]

    手作り時計キット

    アーテック[学校教材・教育玩具](2件のレビュー)
    364税込400
    1セット
    当日出荷
    オリジナルの時計が作れる。文字盤をつくってパーツを取り付けるだけ文字盤厚み4mm以下、穴Φ8mm以下対応。材質:アルミ、ABS。サイズ:時針70mm、分針94mm、秒針:122mm。セット内容:ムーブメント、ナット、ワッシャー、ゴムパッキン、吊り金具、時針、分針、秒針
    用途図工・工作の授業や自由研究、手作り作品づくりやクラフト・ワークショップに。仕様(1個梱包形態)スライドブリスターセット内容ムーブメント、ナット、ワッシャー、ゴムパッキン、吊り金具、時針、分針、秒針材質アルミ、ABS寸法(mm)時針70、分針94、秒針:122
  • APC RS 550VA Sinewave Battery Backup 100V シュナイダーエレクトリック

    APC RS 550VA Sinewave Battery Backup 100V

    シュナイダーエレクトリック
    28,980税込31,878
    1台
    翌日出荷
    クライアントPC、エントリーNAS、POSシステムなどの電源保護に最適な正弦波出力UPS。出力容量 550VA/330W、ラインインタラクティブUPS、サージ保護+バックアップコンセント(3)、サージ保護のみコンセント(3)、リセット可能入力サーキットブレーカー、長寿命バッテリー(期待寿命4~5年:周囲温度25℃)、10/100/1000Base-T ネットワーク回線サージ保護、電源管理ソフトウェア PowerChute Personal Edition バンドル、3年間の無償保証。交換用バッテリキット:APCRBC122J
    運転方式ラインインタラクティブ容量(VA)550出力容量(VA/W)最大:550
  • 折りたたみコンテナー F-BOX122G1 岐阜プラスチック工業(RISU/リス)

    折りたたみコンテナー F-BOX122G1

    岐阜プラスチック工業(RISU/リス)
    4,598税込5,058
    1個ほか
    翌々日出荷
    折りたたむと約1/5サイズ高さになります。F-BOX122は、F-BOX112の2倍のサイズで相互嵌合が可能です。
    材質PP有効内寸(mm)530×335×149外寸(mm)550×355×165内寸(mm)530×335×155折りたたみ寸法(mm)550×355×36.5圧縮荷重(N[kgf])7000[720]フタの有無なし
  • 高画質バックカメラ・ナイトビュー BRIDGE[自動車用品]

    高画質バックカメラ・ナイトビュー

    BRIDGE[自動車用品]
    8,898税込9,788
    1セット
    当日出荷
    好感度イメージセンサーにより有効画素数122万画素。夜間でも鮮明に後方確認できます。IP67
    用途自動車用後方確認用汎用カメラ質量(g)44(コード類含む)電圧(V)12外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)23×31×23(突起物除く)有効画素数1280(水平)×960(垂直)約122.8万画素照度(Lx)0.0001映像素子COMS 1/3イメージセンサー動作温度(℃)-20 -80防水仕様IP67設置形態バックビュ―画角水平170°垂直150°映像出力NTSC
  • 台車 折りたたみチェア用 サンワダイレクト

    台車 折りたたみチェア用

    サンワダイレクト
    37,980税込41,778
    1台
    翌々日出荷
    150-SNC122シリーズなどの折り畳みチェアを収納できる台車です。サイズが合えば他社製の折りたたみチェアも収納可能です。丈夫なスチールフレーム製です。150-SNC122シリーズで最大20台収納可能。キャスター付きで移動もらくらく。ストッパーも付いています。耐荷重200kg
    付属品スパナ、六角レンチ仕様個口数:1個口材質スチール(粉体塗装)ホワイト使用工具手袋キャスターあり材質(キャスター)ナイロン最大奥行(mm)約425形態出荷形態:ノックダウン組立式組立時間30分入数1総耐荷重(kg)約200六角レンチ(mm)5組立人数1
  • MX121 / TECH-3 ブレーキレバー DIA-COMPE

    MX121 / TECH-3 ブレーキレバー

    DIA-COMPE
    2,898税込3,188
    1ペア
    5日以内出荷から6日以内出荷
    オールド BMX名品の復刻ブレーキレバー。MX122 よりもハンドル-レバー間が広く取れる。ハンドルクランプ径は22.2mmと23.8mmから選択可能。リーチアジャスター付き。#94Aアウターキャップ付。アルミ鍛造
    質量(g)100
  • セレクタスイッチ A22NS omron(オムロン)

    セレクタスイッチ A22NS

    omron(オムロン)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷から76日以内出荷
    保護構造IP66
  • タイラップ メッキ 180mm 5本  303-122M KIJIMA(キジマ)

    タイラップ メッキ 180mm 5本 303-122M

    KIJIMA(キジマ)
    1,298税込1,428
    1個
    5日以内出荷
    メーカー名:キジマ。メーカー品番:303-122M。色[カラー]:メッキ。サイズ:幅4.5mm。内容量[数量]:5本SET。全長:180
    幅(mm)4.5全長(mm)180メッキ内容5本SET
  • スポーク(インナ),170MMX160D  41029-0122 Kawasaki

    スポーク(インナ),170MMX160D 41029-0122

    Kawasaki
    279税込307
    1個
    4日以内出荷
    メーカー名:カワサキ。メーカー品番:41029-0122
  • チャージングホース(アンモニア用)122cm イチネンTASCO

    チャージングホース(アンモニア用)122cm

    イチネンTASCO
    18,980税込20,878
    1本
    翌々日出荷
    アンモニア冷媒専用仕様・3/8″フレア。両端鉄ローレット。常用圧力…3.5MPa。破壊圧力…17.2MPa。長さ(cm)…122
    長さ(cm)122
  • ボルト  92002-1221 Kawasaki

    ボルト 92002-1221

    Kawasaki
    469税込516
    1個
    5日以内出荷
    メーカー名:カワサキ。メーカー品番:92002-122
  • Corpo シリーズ レインジャケット BLK 802071 AKRAPOVIC (アクラポビッチ)

    Corpo シリーズ レインジャケット BLK 802071

    AKRAPOVIC (アクラポビッチ)
    27,980税込30,778
    1個
    4日以内出荷
    メーカー名:アクラポビッチ。メーカー品番:802071。アクラポビッチ製のオフィシャルフード付きレインジャケットです。耐水圧10,000mmでありながら透湿効果も備えられ、雨・雪の日でも快適な着心地を保ちます。販売備考:素材:ポリエステル100%。色[カラー]:ブラック。サイズ:XL。材質[素材]:ポリエステル100%。型番:Corpo Rain Jacket Black Mens。商品区分:アパレル。性別:メンズ。胸囲:122。ウエスト:120
    材質ポリエステル100%ブラックサイズXL区分アパレル胸囲(cm)122型番Corpo Rain Jacket Black Mensウエスト(cm)120性別メンズ
  • ステンレス異材用溶接棒 TRUSCO

    ステンレス異材用溶接棒

    TRUSCO(4件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1パック(11本)ほか
    当日出荷
    25%Cr-12%Niの組織が得られるオーステナイト系ステンレス鋼溶接棒です。スラグ剥離性、アーク安定性が良好で、スパッタも少なく、ビード外観も優れています。また、ステンレス用溶接棒の欠点である棒焼け性についても良好です。
    用途ステンレス鋼(22%Cr-12%Ni)の溶接。ステンレス鋼と炭素鋼または低合金鋼との異材溶接。適合SUS309・異母材用質量(g)500JIS規格JIS Z 3211D309-16
  • ガ-ド,FR,RH               55020-0122 Kawasaki

    ガ-ド,FR,RH 55020-0122

    Kawasaki
    12,980税込14,278
    1個
    5日以内出荷
    メーカー名:カワサキ。メーカー品番:55020-0122
  • タイラップ ブラック 303-122B KIJIMA(キジマ)

    タイラップ ブラック 303-122B

    KIJIMA(キジマ)
    299税込329
    1個
    6日以内出荷
    メーカー名:キジマ。メーカー品番:303-122B。色[カラー]:ブラック。サイズ:幅4.5mm。内容量[数量]:10本SET。全長:180
    幅(mm)4.5全長(mm)180ブラック内容10本SET
  • Hammond, ABS樹脂, 高さ:36 mm, 奥行き:122 mm 1591XXGSBK HAMMOND

    Hammond, ABS樹脂, 高さ:36 mm, 奥行き:122 mm 1591XXGSBK

    HAMMOND
    1,198税込1,318
    1個
    7日以内出荷
    材質 = ABS樹脂。奥行き = 122 mm。高さ = 36 mm。幅 = 94 mm。外形寸法 = 122 x 94 x 36mm。範囲 = 1591。色 = Black。蓋色 = 黒。フランジ = なし。シールド = なし。シリーズ = 1591。重量 = 100g。RALコード = RAL 9005
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ダンパ  92161-0122 Kawasaki

    ダンパ 92161-0122

    Kawasaki
    189税込208
    1個
    5日以内出荷
    メーカー名:カワサキ。メーカー品番:92161-0122
  • スプリングドアクローザー5613型 LAMP(スガツネ工業)

    スプリングドアクローザー5613型

    LAMP(スガツネ工業)
    7,998税込8,798
    1個
    4日以内出荷
    簡単に後付けができるドアクローザーです。屋内用の5613-01と屋外用の5613-85の2種類があります。スプリングにより自動的にドアが閉まります。軽量ドア用です。(最大ドア質量:40kg)。ドアブレーキ0122-01、0222-01と組み合わせて使用すると、扉は静かに閉まります。
    トラスコ品番225-0292開き角度(度)推奨扉:110