カテゴリ
- バイク部品(10)
- 制御機器(10)
- トラック用品・パーツ(8)
- 物流用品(6)
- 自動車補修部品(6)
- 科学研究・開発用品(4)
- フォークリフト・産機・建機用品(3)
- バイク純正部品(2)
- 船舶用品・漁業資材(2)
- 建材・エクステリア(2)
- 切削工具(2)
- 自転車部品(2)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- テープ(1)
- メカニカル部品(1)
- 清掃用品(1)
- 測定用品(1)
- 介護用品(1)
- 整備工具・収納(1)
- バッテリー・電装(1)
- ガレージ機器・整備設備(1)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み
ブランド
- EPCOS(9)
- 雅(8)
- KITO(キトー)(6)
- エスアンドエスサイクル(5)
- UNION(ユニオン産業)(3)
- EFFEX(エフェックス)(3)
- KSフィルター(3)
- ホンダ(2)
- JTC(2)
- HARVARD(2)
- DIA-COMPE(2)
- フォレストリンク(2)
- GBRacing (ジービーレーシング)(2)
- アズワン(1)
- omron(オムロン)(1)
- サンドビック(1)
- 三立機器(1)
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(1)
- ノガ(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「br-2001」の検索結果

防炎 断熱 遮光1級カーテン
フォレストリンク¥7,998~税込¥8,798~1枚当日出荷から12日以内出荷消防法対応の防炎加工が施されており、証明の防炎ラベル付きです。国産のオーダー縫製工場にて製造しているので高品質。用途断熱率は約54%。外からの熱気をシャットアウトして中の空気を外に逃がしにくいエアコン効率を考えたカーテンです。付属品防炎ラベル付、タッセル(カーテンを止めるオビ)機能遮光1級、ウオッシャブル素材ポリエステル100%![ポータブルナビゲーションアダプターケーブル BRIDGE[自動車用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono35503203-101213-02.jpg)
ポータブルナビゲーションアダプターケーブル
BRIDGE[自動車用品](2件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281本7日以内出荷パーキングブレーキのアース解除が可能な配線コードです。面倒なパーキングブレーキ部への配線が不要で、簡単にナビを取り付けることができます。走行中にテレビ視聴やナビ操作が可能になります。
コロカットMB 端面溝入れ加工用超硬ヘッド(325)
サンドビック¥57,980税込¥63,7781箱(10個)翌日出荷から20日以内出荷MBのシャープな刃先は、高い品質が要求される、低送りでの低速での内径加工に最適です。工具とチップの両方の交換とセットアップが簡単に行え、機械のダウンタイムを最小限に抑制します。用途端面溝入れ加工用。材種1025
金属箔
アズワン¥7,049税込¥7,7541個6日以内出荷から24日以内出荷全長(mm)1000材質C2680R-H (相当)成分Cu/64~68%、Pb/0.05%以下、Fe/0.05%以下、残部Zn
防炎カーテン cu1015
フォレストリンク¥7,998~税込¥8,798~1枚7日以内出荷から10日以内出荷天然素材風で触感がサラッとしている、消防検査基準をクリアする品質を保証する防炎ラベル付きのカーテンです。このカーテンは、自然由来の素材をイメージさせる優しい風合い見た目が特徴です。日々の生活に安心と安全を提供し、インテリアとの調和を考慮したデザインはプロフェッショナルな環境に適しています。洗濯機で洗えますので清潔感を保ちやすく、日常のメンテナンスも簡単です。美しさと機能性を兼ね備えたカーテンです。用途窓回りや間仕切りにお使いいただけます。カーテンレールなどにすぐ取り付けられるフック付付属品カーテンタッセル、カーテンフック付材質ポリエステル100%機能防炎、ウオッシャブル
DC988 カンチブレーキ 前後セット
DIA-COMPE¥6,698税込¥7,3681セット欠品中ロープロファイル形状のカンチブレーキ。デュアルスプリングテンションアジャスター。OPC-12 PAD付。2001チドリ付。アルミ冷間鍛造アーム色SL質量(g)192(1Wheel)前後区分前後セット
CR-Xレーシングカンチ カンチブレーキ
DIA-COMPE¥12,190税込¥13,4091セット6日以内出荷ブレーキシューを固定したまま上下左右に1.2mm 調整可能なマイクロアジャスター機構をはじめ、左右 2mmアーレンキーでスプリング調整可能なデュアルスプリングアジャスター、調整ネジ付きインナー止め、ブレーキシュー角度調整機構など、GC999 を基本ベー。スとしたレーシングカンチブレーキ。CR-X PAD。2001チドリ付。アルミ冷間鍛造アーム質量(g)149(1Wheel)前後区分前後セット
クラシックティアドロップ エアクリーナーキット クローム 170-0303B
エスアンドエスサイクル¥54,980税込¥60,4781個欠品中メーカー名:エスアンドエスサイクル。メーカー品番:170-0303B。2001-17年HD純正EFIビッグツイン(スロットルバイワイヤーおよびCVOを除く)モデルに適合します。販売備考:CARB認証エアクリーナーです。BIG TWINケーブル2本引き車に適合。適合情報:。ハーレー[HARLEY] ダイナファミリー 06-17。ハーレー[HARLEY] ソフテイルファミリー 01-17。ハーレー[HARLEY] ツーリングファミリー 01-13。タイプ:クラシックティアドロップ。色[カラー]:クローム。材質[素材]:アルミ。仕上げ(表面処理):クロームメッキ。付属品:バックプレート、蛇腹コットンガーゼフィルターエレメント、クロームティアドロップカバー、アダプタープレート、ハードウェア、説明書。オプション:品番:17-0045,106-4724,50-5009-S。リペア:品番:106-4722。関連商品:品番:17-0071,17-0378, 17-0004,170-0384A付属品バックプレート、蛇腹コットンガーゼフィルターエレメント、クロームティアドロップカバー、アダプタープレート、ハードウェア、説明書材質アルミ色クロームタイプクラシックティアドロップ表面処理クロームメッキ関連規格【品番】17-0071,17-0378, 17-0004,170-0384A関連部品【品番】106-4722
サーモカット ステンレスデュワー瓶
THERMOS(サーモス)(4件のレビュー)¥4,898~税込¥5,388~1個当日出荷振動・衝撃に強く、破損しにくいです。ステンレス製二重構造で、その二重壁間は高真空に保持されており、断熱効果は抜群です。特殊脱ガス処理により、断熱性能が高く経年劣化が少ないです。個体を収容しやすいよう広口設計になっています。胴部に支持用突起が設けられており、トラップに使用するときなどに支持しやすく非常に便利です。投込ヒーターなどと一緒にオイルバス等の高温用にも使用可能です。液体窒素使用可。D-1001、D-1001W、D-2001、D-3001、D-6001には、運搬に便利な取り外し可能なステンレス製把手が付属しています。D-1001、D-1001W、D-2001には、内筒内側に計量線が入っていますので、内容物注入に便利です。使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
ビニールテープ 一般用途用
ストロングホールド¥2,390~税込¥2,629~1袋(10巻)当日出荷電気配線工事における電気絶縁や色識別に最適です。日曜大工などにもおすすめです。屋内外用。UL適合品(600V、80℃以下)。UL510適合品。2000/53/EC and RoHS 2001/65/EU directives 適合品。鉛フリー用途電気配線工事における600Vまでの一次電気絶縁用に。各種配線の結束、固定、識別に。材質PVC伸び(%)200粘着力(N/10mm)1.6~1.8引張強度(N/10mm)25RoHS指令(10物質対応)対応特性絶縁
カムチェーンテショナーボルトセット 190-2001
PMC¥5,498税込¥6,0481個6日以内出荷メーカー名:ピーエムシー。メーカー品番:190-2001。適合情報:。ホンダ[HONDA] CB750F [RC04] 。ホンダ[HONDA] CB900F
高耐久・抗菌シャワーホース
アラミック¥4,398税込¥4,8381個当日出荷から5日以内出荷抗菌・防カビ・高耐久シャワーホースでいつでも清潔に使用。工具不要の簡単取付。アダプター付属でほとんどのメーカーでご使用いただけます。【そのままで使用可能】KAKUDAI、LIXIL(INAX)、MYM、SAN-EI、YuKo(2001年以降製造品) 。【アダプター使用】KVK、TOTO(細ホース・太ホース・樹脂エルボ)、リンナイ(一部)、東京ガス、大阪ガス、ミズタニ、YuKo(2001年以前製造品)用途シャワーホースの交換、グレードアップに。日本製/ホース/シャワーホース/交換/防カビ/抗菌/風呂/バスグッズ/180cm/バス用品セット内容ホース本体、保証登録はがき、アダプター4個、パッキン1枚材質PVC長さ(m)1.8ホース長さ(m)1.8
Epcos フィルムコンデンサ,450V ac,10μF,±5%
EPCOS¥1,698税込¥1,8681個欠品中静電容量 = 10μF。電圧 = 450V ac。実装タイプ = スタッドマウント。許容差 = ±5%。シリーズ = B32332。高さ = 68mm。寸法 = 30 (Dia.) x 68mm。温度特性 = ポリプロピレン。末端仕様 = スタッド取り付け。動作温度 Min = -25℃。IEC 60252-1 2001-02、EN 60252 2001、UL 810. B32332シリーズのポリプロピレンフィルムコンデンサ. EPCOS製のB32332シリーズのフィルムコンデンサはメタライズドポリプロピレンフィルム製で、プラスチックキャップ付きのアルミ缶に密閉されています。 これらのフィルムコンデンサは、低い損失係数と優れた自己回復特性が特長で、高い絶縁抵抗を発揮し、過圧遮断器として機能します。 B32332フィルムコンデンサは、正弦波の用途やモータ駆動用途に最適です。. ダブルファストン端子 連続運転用 オプションのねじ込みスタッドRoHS指令(10物質対応)対応
EPCOS フィルムコンデンサ,450V ac,60μF,±5%
EPCOS¥3,698税込¥4,0681個当日出荷静電容量 = 60μF。電圧 = 450V ac。実装タイプ = スタッドマウント。許容差 = ±5%。シリーズ = B32332。高さ = 103mm。寸法 = 45 (Dia.) x 103mm。温度特性 = ポリプロピレン。末端仕様 = スタッド取り付け。動作温度 Min = -25℃。IEC 60252-1 2001-02、EN 60252 2001、UL 810. B32332シリーズのポリプロピレンフィルムコンデンサ. EPCOS製のB32332シリーズのフィルムコンデンサはメタライズドポリプロピレンフィルム製で、プラスチックキャップ付きのアルミ缶に密閉されています。 これらのフィルムコンデンサは、低い損失係数と優れた自己回復特性が特長で、高い絶縁抵抗を発揮し、過圧遮断器として機能します。 B32332フィルムコンデンサは、正弦波の用途やモータ駆動用途に最適です。. ダブルファストン端子 連続運転用 オプションのねじ込みスタッドRoHS指令(10物質対応)対応
バックプレート ガスケット 106-6022
エスアンドエスサイクル¥1,398税込¥1,5381個欠品中メーカー名:エスアンドエスサイクル。メーカー品番:106-6022。純正CVキャブレター搭載1993-2006年モデル、ケーブル式デルファイEFI搭載2001-16年モデル用バックプレートガスケット。タイプ:ステルスエアクリーナー。備考:OEM:29062-95B備考OEM:29062-95Bタイプステルスエアクリーナー
高効率工業用真空掃除機 JXシリーズVer.3(電動バキュームクリーナー)
三立機器(2件のレビュー)¥179,800税込¥197,7801台3日以内出荷微粉塵には抜群の強さ。数々の実績で証明済み。1本1本簡単に分解清掃、交換ができ水洗浄ができます。導電性があり静電気対策も考慮しています。耐久性は布の4倍。真空度マイナス30kPaを超える性能は2001年から搭載。これも三立が先駆者。最大マイナス31.4kPa(3200mmH2O)の吸引力は従来品の28%アップです。合わせて吸引風力も23%アップ。吸引ホースも長くでき、重いもの、粘度のあるもの等、吸引範囲が拡大しました。台車とタンクが別々に、しかし普段は一緒。台車からタンクが外せる。堅牢な台車、車輪は台車の内側に配してコンパクト設計。狭い通路や段差も楽々クリア。押すだけではありません、引いて便利な構造です。用途食品工場:きな粉・抹茶・小麦粉・コーンスターチ等の微粉~食用油・洗浄水~卵の殻・崩れた豆腐・おから~割れたアメ・おかきの屑~ミンチ肉・コーヒー豆の搾りかす~グリストラップの汚泥まで。産業工場:トナー・顔料・セメント・消火剤の粉・研磨粉塵・鉄粉等の微粉~油・スラッジ・金属の切削屑・油混じりの金属屑~ペレット・グリッド等電圧(V)単相100タンク容量(L)30集塵容量(L)30吸込仕事率(W)390質量(kg)18付属品ホース(Φ38×2.5m)金具付、インテーク、ハンドルV6、ハンドルV7、スキメグチ、マスターノズル、ノブボルト、ブラシツール、スキージーツルー、ラバーバンパートラスコ品番303-5751幅(mm)400高さ(mm)790奥行(mm)500寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×500×790騒音値(dB)77最大風量(m3/min)2.9運転音(dB)77最大吸引圧(kPa)29.4(3000mmH2O)アズワン品番7-5623-11
エアーポンプシリンダー
JTC¥48,555税込¥53,4111個5日以内出荷エアー式で楽々ジャッキアップ!用途今お使いのエンジンクレーンのスピードアップ 。JTC1009CN/JTC1009CNWJTC2001C/JTC2001CW用。使用空気圧:0.8MPa以下 。サイズは詳細でご確認下さい。
ブイクレスBIO
ニュートリー¥5,098税込¥5,5061ケース4日以内出荷乳酸菌「E.フェカリス(EF-2001)」を加熱殺菌菌体で6,000億個配合。乳アレルギーの方にもお飲みいただけます。用途1本(125mL)で、12種類のビタミン(※摂取基準の平均2~3倍)と亜鉛、セレンなどのミネラルを配合。積極的な栄養管理をサポートします。内容量(mL)125/本 30本/ケース
スーパーバーEuropean
EFFEX(エフェックス)¥18,980税込¥20,8781個4日以内出荷メーカー名:エフェックス。メーカー品番:EBX1302SK-5SET。販売備考:【受注生産品】5本SET販売(※単品売り不可)。受注生産品の為、納期は4ヶ月程。 汎用品ですので、取付にはスイッチ穴加工やケーブル交換等を伴う場合があります。純正バーエンドは使用不可。形状はハリケーンHB0071相当。適合情報:。ホンダ[HONDA] CB1300SF [SC54] 2010-2016。ホンダ[HONDA] CB1300SB [SC54] 2010-2016。ホンダ[HONDA] CB400SB [NC39] 2005-2007。ホンダ[HONDA] CB400SF [NC39] 2005-2007。ホンダ[HONDA] HORNET250 [ホーネット250] 2003-2007(MC31後期)。ホンダ[HONDA] VTR250 2003-2017。カワサキ[KAWASAKI] ZRX1200R 2001-2008。カワサキ[KAWASAKI] ZRX1200 DAEG [ダエグ] 2009-2016。カワサキ[KAWASAKI] ZEPHYR1100 [ゼファー1100] 1992-2007。カワサキ[KAWASAKI] ZEPHYR χ [ゼファーχ] 1996-2008材質スチール色ブラックメッキ
スーパーバーDaytona
EFFEX(エフェックス)¥19,980税込¥21,9781個4日以内出荷メーカー名:エフェックス。メーカー品番:EBX1203SK-5SET。販売備考:【受注生産品】5本SET販売(※単品売り不可)受注生産品の為、納期は4ヶ月程。 汎用品ですので、取付にはスイッチ穴加工やケーブル交換等を伴う場合があります。純正バーエンドは使用不可。形状はハリケーンHB0047相当。適合情報:。ホンダ[HONDA] CB1300SF [SC54] 2010-2016。ホンダ[HONDA] CB1300SB [SC54] 2010-2016。ホンダ[HONDA] CB400SB [NC39] 2005-2007。ホンダ[HONDA] CB400SF [NC39] 2005-2007。ホンダ[HONDA] HORNET250 [ホーネット250] 2003-2007(MC31後期)。カワサキ[KAWASAKI] ZRX1200R 2001-2008。カワサキ[KAWASAKI] ZRX1200 DAEG [ダエグ] 2009-2016。カワサキ[KAWASAKI] ZEPHYR1100 [ゼファー1100] 1992-2007。カワサキ[KAWASAKI] ZEPHYR χ [ゼファーχ] 1996-2008。カワサキ[KAWASAKI] BALIUS-2 [バリオス-2] 1997-2007材質スチール色ブラックメッキ
スーパーバーDaytona
EFFEX(エフェックス)¥20,980税込¥23,0781個4日以内出荷メーカー名:エフェックス。メーカー品番:EBX1207SK-5SET。販売備考:【受注生産品】5本SET販売(※単品売り不可)。受注生産品の為、納期は4ヶ月程。 汎用品ですので、取付にはスイッチ穴加工やケーブル交換等を伴う場合があります。純正バーエンドは使用不可。形状はハリケーンHB0068相当。適合情報:。ホンダ[HONDA] CB1300SF [SC54] 2010-2016。ホンダ[HONDA] CB1300SB [SC54] 2010-2016。ホンダ[HONDA] CB400SB [NC39] 2005-2007。ホンダ[HONDA] CB400SF [NC39] 2005-2007。ホンダ[HONDA] HORNET250 [ホーネット250] 2003-2007(MC31後期)。ホンダ[HONDA] VTR250 2003-2017。カワサキ[KAWASAKI] ZRX1200R 2001-2008。カワサキ[KAWASAKI] ZRX1200 DAEG [ダエグ] 2009-2016。カワサキ[KAWASAKI] ZEPHYR1100 [ゼファー1100] 1992-2007。カワサキ[KAWASAKI] ZEPHYR χ [ゼファーχ] 1996-2008材質スチール色ブラックメッキ
夢屋 17 オシアジガー MAXスプール
SHIMANO(シマノ)¥11,980税込¥13,1781個8日以内出荷オシアジガー 2000NRシリーズ対応!トンジギスペシャルスプール。 。オシアジガー2000番シリーズに対応する、最大限に糸巻量を増やした夢屋 17オシアジガー 2000MAXスプールが登場。純正スプールの4号-300mに対し、4号-400mのラインキャパシティを確保。人気の高いトンジギ(ビンチョウ狙いのジギング)に最適で、不意に訪れる大型キハダにも余裕を持って対応できる仕様です。取付可能機種 。17オシアジガー 2000NRHG/2001NRHG/2000NRPG/2001NRPG、19オシアジガー Fカスタム2000NRHG/2001NRHG、21オシアジガー 2000NRMG/2001NRMG 。21オシアジガー 2000NRXG/2001NRXG には 取り付けできません。 。PE3号以上専用のスプールです。幅(mm)スプール:26径(Φmm)スプール:60ベアリング1自重(g)57ローラーローラー糸巻き量(号-m)PE:3-530、 4-400、 5-320
ACサーボモータ スマートステップ2(パルス列入力タイプ)
omron(オムロン)¥69,980~税込¥76,978~1台翌々日出荷から6日以内出荷材質(放熱板)Al種類サーボモーター取付方式フランジ取付保護構造IP65(軸貫通部除く)電源交流定格連続適合規格(EC指令)(低電圧指令)IEC60034-5:2001(UL規格)UL1004 File No.E179189<>br(cUL規格)cUL 22.2 , No.100構造全閉自冷型最大回転数(min-1[r.p.m])5000絶縁抵抗(MΩ)動力端子とFG間:20以上(DC500V メガ)使用周囲温度(℃)0~+40(結露がないこと)寿命(ブレーキ)1000万回以上保存温湿度範囲-20~+65℃、85%RH以下(結露がないこと)使用周囲湿度85%RH以下(結露がないこと)絶縁階級B種雰囲気腐食性ガスなどがないことオイルシール無し運転全方向耐電圧(V/min)動力端子とFG間:AC1500(50/60Hz)バックラッシュ±1 °振動階級V-15
TRAVELISTサングラス 曇り止めレンズ
Hug Ozawa¥1,998税込¥2,1981個3日以内出荷曇り止めレンズ加工あり。TRAVELISTサングラス。現場で使い慣れた保護メガネと同形状。顔をグルっとカバー+強力曇り止めレンズ用途サングラス。レンズ性能:くもり止めレンズ。レンズ形状:スクエア&保護メガネタイプ。可視光線透過率:25%。偏光機能なし長さ(mm)テンプル:147フレーム幅(mm)146フレーム高さ(mm)45再生材使用使用
AirStinger エアスティンガーステルス エアクリーナーキット グロスブラック 170-0722A
エスアンドエスサイクル¥59,980税込¥65,9781個4日以内出荷メーカー名:エスアンドエスサイクル。メーカー品番:170-0722A。エアスティンガーは、既存の高流量ステルスエアクリーナー方式を用いながら、スティンガー整流形状と同じ形状を持つフィルターエレメントに換えています。エアースティンガーのフィルターはステルスフィルターと同様に洗浄可能で、長く使用できるように設計されています。2001年から現在までのほとんどのHDモデルに適合します。適合情報:。ハーレー[HARLEY] ダイナファミリー 99-17。ハーレー[HARLEY] ソフテイルファミリー 99-15。ハーレー[HARLEY] ツーリングファミリー 99-07。タイプ:エアスティンガーステルス。色[カラー]:グロスブラック。材質[素材]:カバー:アルミ。仕上げ(表面処理):塗装。付属品:カバー、フィルター×2、バックプレート、ハードウェア。備考:プリフィルター設定あり。オプション:品番:170-0127,170-0747,170-0748,。リペア:品番:170-0723A,。関連商品:品番:170-0502,170-0502-B,170-0502-BL,170-0502-G,170-0502-OR,170-0502-R,170-0687,170-0686,付属品カバー、フィルター×2、バックプレート、ハードウェア色グロスブラック備考プリフィルター設定ありタイプエアスティンガーステルス表面処理塗装材質(カバー)アルミ関連規格【品番】170-0502,170-0502-B,170-0502-BL,170-0502-G,170-0502-OR,170-0502-R,170-0687,170-0686,関連部品【品番】170-0723A,
AirStinger エアスティンガーステルス エアクリーナー アルミリング ナチュラルフィニッシュ 170-0714A
エスアンドエスサイクル¥38,980税込¥42,8781個4日以内出荷メーカー名:エスアンドエスサイクル。メーカー品番:170-0714A。エアスティンガーは、既存の高流量ステルスエアクリーナー方式を用いながら、スティンガー整流形状と同じ形状を持つフィルターエレメントに換えています。広面積のフィルター表面は、M8の純正フィルターに比べ55%増加させます。エアースティンガーのフィルターはステルスフィルターと同様に洗浄可能で、長く使用できるように設計されています。2001年から現在までのほとんどのHDモデルに適合します。適合情報:。ハーレー[HARLEY] ソフテイルファミリー 18-21。ハーレー[HARLEY] ツーリングファミリー 17-21。タイプ:エアスティンガーステルス。色[カラー]:シルバー。材質[素材]:リング:アルミ。仕上げ(表面処理):ポリッシュ。付属品:カバー、フィルター×2、バックプレート、ハードウェア。備考:プリフィルター設定あり。オプション:品番:170-0127,170-0747,170-0748,。リペア:品番:170-0723A,。関連商品:品番:170-0502,170-0502-B,170-0502-BL,170-0502-G,170-0502-OR,170-0502-R,170-0687,170-0686,付属品カバー、フィルター×2、バックプレート、ハードウェア材質リング:アルミ色シルバー備考プリフィルター設定ありタイプエアスティンガーステルス表面処理ポリッシュ関連規格【品番】170-0502,170-0502-B,170-0502-BL,170-0502-G,170-0502-OR,170-0502-R,170-0687,170-0686,関連部品【品番】170-0723A,
定量送液ポンプ ペリスタルティックチューブポンプ 低流量
EYELA(アイラ/東京理化器械)¥139,800税込¥153,7801台5日以内出荷チューブポンプのスタンダード、安定した流量。吐出圧が高く流量安定性の高いローラーセット。チューブケースはネジによる締込み調整式と固定幅の溝式をご用意しました。ローラーセットは一体型で着脱が簡単に行なえます。チューブケース両端のストッパーにロック機構を設けました。セット時にロックしておけるのでチューブの移動、掛替えが容易に行なえます。チューブケースを追加、変更することにより幅広い特性を得ることができます。正転・逆転の回転方向をスイッチ1つで簡単に切替えられます。吐出精度が高く流量の再現性に優れています。微量の送液にも適しています。オプションで消耗品のチューブを交換しながら使用できるようにチューブアダプターと専用の短いチューブをご用意しています。外径3~6.1mmまでのチューブがMP-2110型は4径路掛けられ、同時に4箇所へ送液できます。チューブケースの交換により、MP-2001型シリーズ(スプリング式チューブケース)への変更が可能です。性能流量範囲:0.5~72.5mL/h×4、流量精度:±2%以内(繰返し精度±1%以内)、最大吐出圧:196kPa(2kg/cm2)、最大吸引圧:9.8kPa(0.1kg/cm2)、使用液粘度・温度:Max.2Pa・s(2000cP)・0~60℃(氷結不可)質量(kg)約3.5タイプ低流量規格チューブ掛数:4本、チューブケース段数:2段、使用可能チューブ材質:シリコン、タイゴン(R)、バーシロン(フルラン(R))、ファーメド(R)、使用可能チューブ径:外径3~6.1mm方式【チューブ押え方式】ネジ可変式機能回転設定:ボリューム設定、送液方向:正逆切替可能構成モータ:ACスピードコントロール・インダクションモータ 出力15W、駆動回路:スピードフィードバック制御、チューブケース:PET 樹脂、安全機能:サーマルプロテクター、ヒューズコード252640使用環境温度(℃)0~40(結露不可)入力電源AC100(50/60Hz)0.4A/40VAアズワン品番65-0583-44外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)137(166)×145(164)×206(219)






![ポータブルナビゲーションアダプターケーブル BRIDGE[自動車用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono35503203-101213-02.jpg)