カテゴリ
- 制御機器(77)
- バイク部品(63)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(56)
- 防犯用品(49)
- 医療(29)
- パソコン/周辺機器(16)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(13)
- 科学研究・開発用品(11)
- 建築金物(9)
- 家電(9)
- バイク純正部品(8)
- 配管・水廻り設備部材(8)
- 店舗什器・備品(6)
- 安全用品(6)
- 自動車純正部品(6)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(5)
- 事務用品(5)
- 農業機械(5)
- オフィス家具(4)
- カー用品(4)
- 手袋(4)
- 切削工具(4)
- 自転車部品(4)
- 船舶用品・漁業資材(3)
- 自動車補修部品(3)
- 学童・教育用品(3)
- ねじ・ボルト・釘(2)
- 卓上消耗品(2)
- 厨房用品(2)
- 溶接用品(2)
- 空調・照明・電設資材(2)
- 電気材料(2)
- 機構部品(2)
- 清掃用品(2)
- 安全標識(2)
- 防災用品(2)
- 測定用品(2)
- 整備工具・収納(2)
- バッテリー・電装(2)
- 研磨材(2)
- ポンプ・送風機・電熱機器(2)
- 自転車整備工具・アクセサリー(2)
- 電動工具(2)
- 保管用品(1)
- 物流用品(1)
- 梱包用品(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 建材・エクステリア(1)
- 介護用品(1)
- ヘルスケア(1)
- 安全保護具(1)
- 印刷用紙/インク/印刷機(1)
- トラック純正部品(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- ニッタ(50)
- 太陽技研(44)
- KIJIMA(キジマ)(41)
- 松吉医科器械(28)
- RS PRO(14)
- bitstrong(ビットストロング)(14)
- MURATA(村田製作所)(13)
- omron(オムロン)(10)
- STMicro(10)
- EFFEX(エフェックス)(8)
- VISHAY(8)
- メディアカバーマーケット(8)
- プロト(7)
- MAZDA(マツダ)(6)
- ウェッジ(6)
- コクゴ(5)
- FCT - A MOLEX COMPANY(5)
- カクダイ(4)
- Kawasaki(4)
- ブランドをもっと見る
「br-201」の検索結果

町野式カップリング オスメスセット
報商製作所(2件のレビュー)¥5,898税込¥6,4881組当日出荷から5日以内出荷町野式カップリングは、はめるだけで装着ができる使いやすいカップリングです。差込式カップリング、ワンタッチカップリングと呼ばれることもあります。 パッキンはUパッキンが入っており(女側のみ)、内部に水が満たされる事により膨張し止水します。用途散水用材質CAC203形状カップリングRoHS指令(10物質対応)対応圧力(MPa)1.6
単相100V型コードリール
ハタヤリミテッド¥45,980~税込¥50,578~1台当日出荷から31日以内出荷安全作業を守る漏電遮断器付タイプ。巻取ドラムは耐衝撃性のすぐれたABS樹脂を採用、高い本体絶縁性を持つ安全型です。フル機能装備の上に、ワンタッチ操作のブレーカーカバー、コンセント形状が一目で確認できる透明防塵キャップも装着したハイレベルのプロ仕様ブレーカーリールです。種別100V型タイプ(屋内型)漏電遮断器仕様漏電過負荷短絡保護兼用型限度電流(A)15使用場所屋内
シール形極超小形基本スイッチ D2HW
Aratas(旧:omron)(5件のレビュー)¥179~税込¥197~1個当日出荷から111日以内出荷業界最小サイズにして、しっかりON/OFFできるロングストロークタイプ。本体部寸法は従来体積比で78%、機構品の小型化に貢献。レバーなしでも使いやすいロングストローク仕様(OT参考値:1.4mm)。環境に有害な物質を排除、リード線タイプも鉛フリーを実現。耐電圧同極端子間:AC600V 50/60Hz 1min、充電金属部とアース間、各端子と非充電金属部間:AC1500V 50/60Hz 1min絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V絶縁抵抗計にて)使用周囲湿度95%RH以下(+5~+35℃にて)耐振動(誤動作)周波数10~55Hz 複振幅1.5mm機械的耐久性100万回以上(30回/min)最小適合負荷DC5V 1mA許容操作速度1mm~500mm/s(ピン押ボタン形の場合)電気的耐久性10万回以上(20回/min)接点仕様クロスバ許容操作頻度(回/min)30材質(接点)金合金接点間隔(mm)0.5
ブレーカーリール
ハタヤリミテッド¥42,980税込¥47,2781台翌々日出荷から26日以内出荷漏電遮断器付(接地付)タイプのコードリールです。巻き取りドラムは絶縁性に優れた樹脂ドラムを採用。巻き線中心部の熱を逃がす放熱孔付。ワンタッチで開く透明ブレーカーカバーは外から動作状況が確認できます。また、ブレーカーへの粉塵の侵入を防ぐ役割をしています。コンセント防塵キャップ:油やホコリが原因で起こるコンセントの火災(発火)や故障を防止します。ブレーキストッパー(ドラム空転止め):優美で堅牢なダイキャスト成形品でピストル操作によりワンタッチ脱着。移動時のコードのたるみをなくし使用中のコードのからみを解消します。社名、住所、購入年月日を記載したり、持ち込み許可ラベルが貼れる便利なネームプレート付。電圧(V)100コンセント個数3コンセント定格2P、15A、125V接地付コンセント形状標準型電線太さ(mm2)2電線仕様-種別ソフトンケーブルVCT心数(C)3
ジュラコン(R) スペーサー(丸型)ネジ込み接着固定/BR-WE
廣杉計器¥1,998税込¥2,1981袋(50個)当日出荷仕様カドミウム含有量75ppm(オネジ)形状丸型材質(本体)ジュラコン(R)(POM)ねじ径M2(0.4)ねじ長さ(mm)5外径(Φmm)4熱変形温度(℃)(1.82Mpa)110色(本体)乳白色UL規格UL94-HB(材料)RoHS指令(10物質対応)対応材質(オネジ)快削黄銅(C3604BD)表面処理(オネジ)ニッケルメッキ(Ni)
面ファスナー バリバリベルトPRO 台車用
WAKI(和気産業)¥1,598税込¥1,7581巻3日以内出荷台車運搬時の荷崩れ防止に。想定台車サイズ:幅60cm奥行90cm以内。手触りの良い柔らかい素材です。バックルを使用してしっかり締め付けできます用途台車の荷崩れ防止に材質本体:ナイロン / 金具:鉄幅(mm)50長さ(m)2.68
町野式カップリング メス×異径竹の子ローレット
報商製作所¥3,198税込¥3,5181個当日出荷町野式カップリングは、はめるだけで装着ができる使いやすいカップリングです。差込式カップリング、ワンタッチカップリングと呼ばれることもあります。 パッキンはUパッキンが入っており、内部に水が満たされることにより膨張し止水します。 女側は内径サイズを御確認ください。用途散水用形状カップリング呼び径(Φmm)20RoHS指令(10物質対応)対応圧力(MPa)1.6
ソーラー/乾電池/充電池式手回し充電ラジオライト
STAR&LIGHT(1件のレビュー)¥6,598税込¥7,2581個当日出荷手回し充電機能搭載(ダイナモ内蔵)、サイレン音有り(赤色灯点滅)、ラジオ機能:AM/FM(ワイドFM)対応、スピーカー内蔵 ソーラーパネル内蔵、ランタン(読書灯)有り、外部への給電可能付属品USBケーブル、取扱説明書材質ABS樹脂寸法(mm)約229×88×150質量(g)約616電源2モード:単三乾電池×3本(別売)、内蔵充電池リチウムイオン機能LEDライト、FM/AMラジオ、サイレン機能バッテリー電圧(V)3.7スピーカー内蔵受信周波数AM:530~1600kHz、FM76~108MHz(ワイドFM対応)バッテリー容量(mAh)2000アンテナAM:内蔵フェライトバーアンテナ、FM:ロッドアンテナLED使用数(個)白色9灯充電端子USB TYPE-C給電端子USB-A
アスラックス200R
Bulls(ブルズ)¥43,980~税込¥48,378~1ケース(4枚)5日以内出荷抗菌仕様の化粧ケイ酸カルシウム板 優れた抗菌作用があり、SIAAマークを取得しています。 耐水性・耐汚染性に優れています。用途内装水廻り全般/クリーンルーム/トイレ/手術室内装/食品工場内装/病院(病室内装)仕様【基板】1.0 けい酸カルシウム板(1.0FK)タイプ標準材質(表面)特殊アクリルウレタン系樹脂塗料認定番号【不燃認定】NM-4227グリーンマーク認定![ポータブルナビゲーションアダプターケーブル BRIDGE[自動車用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono35503203-101213-02.jpg)
ポータブルナビゲーションアダプターケーブル
BRIDGE[自動車用品](2件のレビュー)¥999税込¥1,0991本7日以内出荷パーキングブレーキのアース解除が可能な配線コードです。面倒なパーキングブレーキ部への配線が不要で、簡単にナビを取り付けることができます。走行中にテレビ視聴やナビ操作が可能になります。
CoroTurn(R) Primeシャンクツール 旋削加工用
サンドビック¥24,980税込¥27,4781個当日出荷から20日以内出荷外径、端面、ぬすみの加工がすべて行え、従来方向の旋削加工だけでなく、プライムターニングでの大幅な高送り加工を可能とする革新的な工具です。用途旋削加工用。
理容室・美容室のぼり 髪にやさしい白髪染め
ツルハタ(服部)¥1,898~税込¥2,088~1枚6日以内出荷用途お店のアピールに仕様【仕立】四辺ヒートカット、【チチ】上・左:3×5種別理容室・美容室材質ポンジ(ポリエステル)寸法(mm)60×180印刷インクジェットダイレクト
町野式カップリング オス×異径竹の子
報商製作所¥2,698税込¥2,9681個5日以内出荷町野式カップリングは、はめるだけで装着ができる使いやすいカップリングです。差込式カップリング、ワンタッチカップリングと呼ばれることもあります。 男側は外径サイズを御確認ください。用途散水用形状カップリング呼び径(Φmm)20RoHS指令(10物質対応)対応圧力(MPa)1.6
CB-201 BR コンビニバッグ ブラウン
Kawasumi(川住製作所)¥899税込¥9891枚3日以内出荷持ち運びに便利なコンビニバッグ。ナスカン付きでかばんやベルトループに付けて持ち運び。コンビニ弁当も傾けずにすっぽり入る!!。撥水生地で汚れにくい。コンパクトに収納可能。用途材質:ポリエステル100%、はっ水(水をはじきやすい)。本体サイズ:(約)幅22.5×長さ29×マチ(9/9)【持ち手含まず】cm。重量:(約)35g色ブラウン
HY Electronic Corp ショットキーバリアダイオード, コモンカソード, スルーホール
HY Electronic Corp¥3,998税込¥4,3981セット(50個)7日以内出荷種別チューブ式構成コモンカソードピン数(ピン)3実装タイプスルーホール1チップ当たりのエレメント数2ピーク逆繰返し電圧(V)100
ルートボーイ伸縮キャリー301型
ルート工業¥8,598~税込¥9,458~1台当日出荷から6日以内出荷寸法自在の箱台車!。コンテナ、ダンボールの搬送に抜群!。201の底面積を広くしたタイプ。コンテナをより安定させます。種別コンテナ・箱台車タイプ201の底面積を広くしたタイプ。キャスター自在キャスター4コ材質(キャスター)ナイロン最大積載量(kg)300キャスター径(Φmm)75
L字(直角)長孔201ステンレスジョイント金具
bitstrong(ビットストロング)¥189~税込¥208~1本当日出荷【高さ】32~100mm。【奥行】50~100mm。【厚さ】3(mm)。【幅】19(mm)。【長孔径】6(mm)。【長孔穴数】2。【長孔高さ】16~84mm。【長孔奥行】33~84mm。【耐荷重】20(Kg)。【材質】201ステンレス。【重量】24~60(g)。【色】銀用途・取り付け穴にネジを固定して簡単に取り付けできます。・素材:201ステンレス。・椅子やベッド、机、本棚、窓など、さまざまな場所の補強にご活用いただけます。材質201ステンレス幅(mm)19厚さ(mm)3色銀径(Φmm)【長孔】6耐荷重(kg)20穴数【長孔】2![テープカッター 替刃 PLUS(プラス)[文具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono31513143-180810-02.jpg)
テープカッター 替刃
PLUS(プラス)[文具](11件のレビュー)¥93税込¥1021個当日出荷プラスのテープカッターTC-101E/TC-201/TC-301用替刃。粘着物の付着などで、切れ味が落ちたと思ったら替え時です。刃の交換時は、マイナスドライバー、又はペンチを用いて本体から刃を上方向に引き抜いて下さい。GPNエコ商品ねっと掲載商品適合TC-101E、201、301用材質シリコンアズワン品番65-0431-04繰り返し・詰め替え対応![テープカッター プーリー PLUS(プラス)[文具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono31513152-201030-02.jpg)
テープカッター プーリー
PLUS(プラス)[文具](11件のレビュー)¥199税込¥2191個当日出荷TC-201/301用。2種のテープが保持できる、テープカッター用プーリーです。内側と外側を使用して、1型(約25mm)と3型(約75mm)のテープを保持できる便利な2WAYテープカッター用プーリー。適合TC-201・TC-301材質HIPSテープ種類大巻/小巻両用アズワン品番65-0431-03繰り返し・詰め替え対応
I字(フラット)長孔201ステンレスジョイント金具
bitstrong(ビットストロング)¥269~税込¥296~1本当日出荷【幅】19(mm)。【長さ】127、157(mm)。【厚さ】3(mm)。【長孔径】6(mm)。【長孔穴数】2。【長孔長さ_1】50、63mm。【長孔長さ_2】50、63mm。【耐荷重】20(Kg)。【材質】201ステンレス。【重量】38、46(g)。【色】銀用途・取り付け穴にネジを固定して簡単に取り付けできます。・素材:201ステンレス。・椅子やベッド、机、本棚、窓など、さまざまな場所の補強にご活用いただけます。材質201ステンレス幅(mm)19厚さ(mm)3色銀径(Φmm)【長孔】6耐荷重(kg)20穴数【長孔】2
L字(直角)201ステンレスジョイント金具
bitstrong(ビットストロング)¥249~税込¥274~1本当日出荷から6日以内出荷【幅】19(mm)。【奥行】50~100(mm)。【高さ】50~100(mm)。【厚さ】3(mm)。【穴径】5.5(mm)。【材質】201ステンレス。【重量】35.1~72.7(g)。【耐荷重】20(Kg)。【穴数】4~6。【色】黒、銀用途・取り付け穴にネジを固定して簡単に取り付けできます。・素材:201ステンレス。・椅子やベッド、机、本棚、窓など、さまざまな場所の補強にご活用いただけます。材質201ステンレス幅(mm)19厚さ(mm)3耐荷重(kg)20穴径(mm)5.5入数(本)1
ケンウッド UBZ-LS20/LP20/UTB-10用 イヤホンマイク 耳掛けタイプ DEMITOSS デミトス WED-EPM-KE 特定小電力トランシーバー インカム イヤホン マイク
ウェッジ¥1,798税込¥1,9781個当日出荷ケンウッド 特定小電力トランシーバー UBZ-LS20/UBZ-LS27R/UBZ-LP20/UTB-10等に対応しています。こちらは”耳掛けあり”タイプの販売ページとなります。お好みに合わせてお選びください。イヤホンマイクで一番多い故障である断線を解消すべく、メーカー従来品と比べて高品質で丈夫なケーブルを採用いたしました。製造工場で厳しい品質テストを行い、クリアした商品だけ皆様にお届けされるようになっております。品質テスト項目:「断線検査」「コネクタと本体コネクタの脱着テスト」「外観検査」「ボタン耐久度検査」「クリップの開閉検査」。対応機種:。【ケンウッド用2ピンタイプ】。UBZ-LS20/UBZ-LS27R。TCB-U700/TCP-101/TCP-201/ TCP-U80 /UBZ-BG20R。TCP-U90F ※同時通話では使用できません。UBZ-BH47FR ※同時通話では使用できません。UBZ-BM20R/UBZ-EA20R/UBZ-LM20/UBZ-LP20/UBZ-LP27R。UBZ-S20/UBZ-S27/UBZ-S700/UTB-10 等
ケンウッド UBZ-LS20/LP20/UTB-10用 イヤホンマイク DEMITOSS デミトス WED-EPM-KO 特定小電力トランシーバー インカム イヤホン マイク
ウェッジ¥1,798税込¥1,9781個当日出荷ケンウッド 特定小電力トランシーバー UBZ-LS20/UBZ-LS27R/UBZ-LP20/UTB-10等に対応しています。こちらは”耳掛け無し”タイプの販売ページとなります。お好みに合わせてお選びください。イヤホンマイクで一番多い故障である断線を解消すべく、メーカー従来品と比べて高品質で丈夫なケーブルを採用いたしました。製造工場で厳しい品質テストを行い、クリアした商品だけ皆様にお届けされるようになっております。品質テスト項目:「断線検査」「コネクタと本体コネクタの脱着テスト」「外観検査」「ボタン耐久度検査」「クリップの開閉検査」。対応機種:。【ケンウッド用2ピンタイプ】。UBZ-LS20/UBZ-LS27R。TCB-U700/TCP-101/TCP-201/ TCP-U80 /UBZ-BG20R。TCP-U90F ※同時通話では使用できません。UBZ-BH47FR ※同時通話では使用できません。UBZ-BM20R/UBZ-EA20R/UBZ-LM20/UBZ-LP20/UBZ-LP27R。UBZ-S20/UBZ-S27/UBZ-S700/UTB-10 等
Vishay 汎用 整流ダイオード, 3A, 1000V スルーホール, 2-Pin DO-201AD シリコンジャンクション 1.2V
VISHAY¥689税込¥7581袋(10個)当日出荷実装タイプ スルーホール。パッケージタイプ DO-201AD。最大連続 順方向電流 3A。ピーク逆繰返し電圧 1000V。ダイオード構成 シングル。整流タイプ 汎用。ダイオードタイプ 整流器。ピン数 2。最大順方向降下電圧 1.2V。1チップ当たりのエレメント数 1。ダイオードテクノロジー シリコンジャンクション。直径 5.3mm。ピーク非繰返し順方向サージ電流 200A。Vishay 1N5400-1N5408汎用プラスチック整流器. Vishayの1N5400-1N5408は、汎用整流器のシリーズです。成形エポキシボディを備えたこのシリーズの整流器は、DO-201ADパッケージサイズです。. 特長:. 高い前向きサージを管理できます。 このデバイスは、低い順方向電圧降下を特長としています。 低アース漏洩電流 +245 ℃で最大10秒間はんだ付けを行います。 難燃性: IEC92.1 UL94VO >; 標準回復時間: 500 ns 広い動作温度範囲: -50 +150 つや消しスズめっきリード、J-STD-002とJESDに準拠のはんだ付け性 カラーバンドでカソード端を表示. 用途:. Vishay AS1Fx 標準アバランシェ表面実装整流器は、電源、インバータ、コンバータ、還流ダイオードの汎用的な整流に最適です。RoHS指令(10物質対応)対応
ハンディ水質計アクアブ
SIBATA(柴田科学)¥51,980~税込¥57,178~1台(1台)当日出荷・AQ-201は、DPD法を用いた残留塩素測定器で、2.00mg/Lまでの残留塩素濃度の測定が可能です。・AQ-202は、ヨウ素法を採用しており、300mg/Lまでの高濃度の総残留塩素が測定可能な有効塩素濃度計です。・AQ-201P、AQ-202Pはそれぞれ試料セルの材質がPETのタイプで、ガラスを持ち込めない食品工場等でご使用いただけます。(AQ-201/202の試料セルはガラス製です)。・コンパクトで取り扱いが簡単ですので、測定現場での使用に適しています。・このクラスでは大型で見やすいオリジナル液晶ディスプレイ。・測定値を99個まで保存できるメモリ機能を備えています。・自動的に電源を切るオートオフ機能を備えています。用途・AQ-201/201Pは、ビル・マンション・学校・工場・プール・娯楽施設等、生活環境での水の残留塩素測定に利用できます。・AQ-202/202Pは、食品の衛生管理、理髪・理容業のタオル等の衛生管理、医療器具の衛生管理、疫病感染防御 など、幅広い分野で次亜塩素酸ナトリウム溶液や次亜塩素酸水(酸性電解水など)等の殺菌水の管理に利用できます。・末尾にPの付く、AQ-201P/202Pは、試料セルがPET製で、ガラスを持ち込めない食品工場などでご利用いただけます。質量(g)約250電源アルカリ乾電池 単4×4本再現性±0.01mg/L寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70×142×63測定時間ゼロ点認識・濃度測定ともに約2秒機能キー操作終了120秒後自動電源OFF(手動も可)記憶データ数99点
スライドバーラック
ムラテックKDS¥419,800~税込¥461,780~1台41日以内出荷重量のある長尺物を天井クレーンを使用しながら吊り下げて荷捌き易くしますので、材料取り出し時間の大幅な短縮につながります。 最小限のスペースで効率よく長尺物が保管できます。 収納する長尺物の量によって片面タイプと両面タイプの2種類から選択が可能になります。 各段ピッチは50mmで上下に変更が出来ます。 独自のベアリング機構により人手で簡単にスライド可能です。用途長尺物で床面を多く使用されている工場に、長尺物の置き場所にお困りの工場にセット内容アンカーボルト付き、ライナー付き材質スチール高さ(mm)2020奥行(mm)960
Arduino Uno R4 WiFi
Arduino¥7,198税込¥7,9181台当日出荷Arduino UNO R4 WiFiは、ルネサスRA4M1マイクロコントローラの演算性能とEspressif ESP32-S3ワイヤレス接続機能を組み合わせたマイコンボードです。その他、12×8ドットのLEDマトリックス、Qwiicコネクタ(I2C)、リアルタイムクロックなどを備え、次なるプロジェクトで必要となるニーズをすべてカバーすることができます。既存のプロジェクトを簡単にアップグレードし、ワイヤレス接続機能を追加できるだけでなく、初めてのプロジェクトについても創造力を発揮するために必要なものがすべて揃っています。※TELEC認証(技適)取得済み:(工事設計認証)201-230385。 ※ESP32-S3-MINI-1モジュールとして認証取得仕様動作速度:【ESP32-S3】最大240MHz【RA4M1】48MHz寸法(幅W×奥行D)(mm)68.85×53.34メモリー【ESP32-S3】384KB ROM、512KB RAM【RA4M1】256KB ROM、32KB RAMピン数(ピン)14xデジタルI/O、6xアナログ入力、1xDAC、6xPWMロジック供給電圧(V)(RA4M1)5、(ESP32)3.3入力電圧範囲(V)(VIN)6~24通信インターフェースUART、I2C、SPI、CAN 各1系統コントローラルネサスエレクトロニクス RA4M1USBUSB-C(電源/プログラミング両用)
チェックセル AQ-201/AQ-201P用
SIBATA(柴田科学)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷アクアブシリーズ本体の正常動作を確認できる感度確認用チェックセルです。AQ-201/AQ-201P用とAQ-202/AQ-202P用の2種類があります(カラーマーカーの色で識別します)。仕様基準濃度:1.35~1.65mg/L色カラーマーカー:赤再現性±0.01mg/L
L字(直角)201ステンレスジョイント金具
bitstrong(ビットストロング)¥299~税込¥329~1個当日出荷から5日以内出荷【幅】19(mm)。【奥行】50~100(mm)。【高さ】50~100(mm)。【厚さ】3(mm)。【穴径】5.5(mm)。【材質】201ステンレス。【重量】35.1~73.0(g)。【耐荷重】20(Kg)。【穴数】4~6。【色】黒、銀用途・取り付け穴にネジを固定して簡単に取り付けできます。・素材:201ステンレス。・椅子やベッド、机、本棚、窓など、さまざまな場所の補強にご活用いただけます。材質201ステンレス幅(mm)19厚さ(mm)3耐荷重(kg)20穴径(mm)5.5
...
















![ポータブルナビゲーションアダプターケーブル BRIDGE[自動車用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono35503203-101213-02.jpg)













![テープカッター 替刃 PLUS(プラス)[文具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono31513143-180810-02.jpg)
![テープカッター プーリー PLUS(プラス)[文具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono31513152-201030-02.jpg)