WAKI(和気産業)
面ファスナー バリバリベルトPRO 台車用
台車運搬時の荷崩れ防止に
想定台車サイズ:幅60cm奥行90cm以内
手触りの良い柔らかい素材です
バックルを使用してしっかり締め付けできます
用途
台車の荷崩れ防止に
材質
本体:ナイロン / 金具:鉄
幅(mm)
50
長さ(m)
2.68
内容量
1巻
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82328201
BR201P
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
3日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください