カテゴリ
- パソコン/周辺機器(4,611)
- 制御機器(1,713)
- メカニカル部品(605)
- 空調・照明・電設資材(541)
- 家電(509)
- カー用品(484)
- 船舶用品・漁業資材(434)
- バイク部品(406)
- 測定用品(400)
- 電気材料(372)
- 作業工具(362)
- 機構部品(354)
- 学童・教育用品(335)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(317)
- 事務用品(300)
- 油圧機器・油圧ホース(266)
- オフィス家具(240)
- 作業服(228)
- 切削工具(219)
- 清掃用品(206)
- 科学研究・開発用品(189)
- 建築金物(186)
- バイク純正部品(185)
- 日用品(184)
- 配管・水廻り設備部材(165)
- 厨房用品(163)
- 医療(150)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(144)
- 保管用品(137)
- 店舗什器・備品(137)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(134)
- 防犯用品(131)
- 物流用品(117)
- 電動工具(109)
- 介護用品(108)
- 農業・園芸資材(84)
- 肥料・農薬・除草剤・種(80)
- 自転車部品(74)
- 防災用品(72)
- 建材・エクステリア(72)
- 梱包用品(69)
- 安全用品(66)
- 卓上消耗品(64)
- 安全靴・作業靴(58)
- 自動車補修部品(56)
- 接着剤・補修材(55)
- 塗装・養生・内装用品(55)
- 住設機器(55)
- FA担当者のオススメ新商品(54)
- 自転車整備工具・アクセサリー(54)
- 溶接用品(53)
- 自動車用オイル・ケミカル(53)
- 農業機械(50)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(48)
- 印刷用紙/インク/印刷機(48)
- バッテリー・電装(42)
- 安全保護具(42)
- 縫製用品(38)
- ヘルスケア(37)
- 研磨材(37)
- 洗剤・除去剤(35)
- 自動車純正部品(34)
- 塗料(33)
- 測量用品(土木/建設)(33)
- ねじ・ボルト・釘(32)
- 洗車・清掃(32)
- トラック用品・パーツ(31)
- スプレー・オイル・グリス(25)
- 救急・衛生(25)
- はんだ関連・静電気対策用品(24)
- 測定関連サービス(24)
- ポンプ・送風機・電熱機器(22)
- 手袋(20)
- フォークリフト・産機・建機用品(19)
- テープ(16)
- 完成車(15)
- トラック輸送・安全用品(15)
- クリーンルーム用品(13)
- 農具(13)
- 理美容(12)
- 整備工具・収納(12)
- 鈑金・塗装(12)
- 空圧工具(12)
- バイク用オイル・ケミカル・洗車(11)
- 食品・飲料(11)
- エンジン工具(9)
- マスク(8)
- 安全標識(6)
- タイヤ・足回り(5)
- ガレージ機器・整備設備(5)
- 現場の困った スッキリ解決 掲示編(4)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(3)
- 自転車用グリス・オイル・ケミカル(3)
- 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
- 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(1)
- 自動車補修のお困りごと解決 マスキングテープ編(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(10)
- AIS (エイ・アイ・エス)(79)
- BEST(ベスト)[金物](79)
- C’ultiva(カルティバ)(171)
- JPN[油圧機器・油圧ホース](181)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(88)
- onsemi(236)
- Panasonic(パナソニック)(201)
- RS PRO(1,195)
- SMC(90)
- StarTech.com(358)
- VISHAY(288)
- YAMAZEN(山善)(78)
- アーテック[学校教材・教育玩具](308)
- エレコム(170)
- スズキ(126)
- メディアカバーマーケット(4,173)
- 伊東電機(131)
- 明工社(82)
- 明石スクールユニフォームカンパニー(166)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
価格
価格で絞り込む

Pro-G グラススクイジーBR-30
CONDOR(山崎産業)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷適度な重量バランスで水切れ抜群 ビルメンプロ御用達の真鍮製材質グリップ/真鍮、合成ゴム、受け・ゴムホルダー・ストッパー/真鍮、ゴム/合成ゴム幅(cm)約30繰り返し・詰め替え対応
スクイジー BR 30/4 C 300mm 耐油性
ケルヒャー¥14,980税込¥16,4781個当日出荷BR 30/4 C、BR 30/4 C Bp専用の耐油ゴムのスクイジーセットです。幅:300mm。 。 長さ (mm):300。 マシン1台あたりの必要数量 (個):2。 入数 (個):1。 色:灰。 デザイン:ストレート。 梱包重量 (kg):0.1。 適合機種:BR 30/4 C、BR 30/4 C Bp。
カーペットクリーニングキット BR 30/4 C
ケルヒャー¥36,980税込¥40,6781個4日以内出荷BR 30/4 C, BR 30/4 C Bp をカーペット洗浄に使うクリーニング用キット。 内訳:カーペット用吸引リップ 2 個、青色ローラーブラシ 1 個、洗浄剤: RM 764 ( 0.5L )、洗浄剤: RM 769 (スプレーボトル 0.5L )
Pro-G グラススクイジーBR-30 スペア
CONDOR(山崎産業)¥729税込¥8021個5日以内出荷プロも納得の水切れ性能材質ゴム/合成ゴム幅(cm)約30商品タイプスペア繰り返し・詰め替え対応
BR 30/1 C Bp バッテリーパワーセット
ケルヒャー¥169,800税込¥186,7801個4日以内出荷ゴミを回収しながら床拭き清掃ができる、ハンディタイプの床洗浄機。モップによる水拭き清掃と比べ乾燥時間が最大60%短縮され、より少人数で広い床面積の清掃が可能になります。18ボルトのバッテリーと急速充電器が付属した特別セットです。用途オフィス、診療所、受付、ホテル、レストラン、飲食店、学校、幼稚園、保育園、病院などの床清掃。仕様推進動力:ブラシの回転によるアシスト質量(kg)(バッテリー込み)6.1回転数(min-1[r.p.m])ブラシ:通常モード/ブーストモード(rpm):500/650タンク容量(L)清水/汚水:1 / 0.7寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)340×305×1200清掃幅(集塵幅)(mm)300騒音値(dB)55連続使用時間(分)満充電時:48清掃能力(m2/h)200駆動方式バッテリー式ブラシ面圧(g/cm2)40
ダクトバンドリール(TA631BR-30)用クランプ
イチネンTASCO¥9,398税込¥10,3381個4日以内出荷仕様使用用途…ダクトバンドリール(TA631BR-30)用クランプ 締め付けは、ドライバー1本だけ(プラス・マイナス両方可)で可能です。 ニッケルメッキ(ねじ部のみ亜鉛メッキ) クランプ(50個入り)
ケルヒャー(KARCHER) 業務用 床洗浄機 BR 30/1 C Bp (1.783-052.0)
ケルヒャー¥139,800税込¥153,7801台欠品中今までのモップ清掃に代わる、床の除菌清掃に最適な世界最小・最軽量クラスの床洗浄機です。マイクロファイバーローラー技術を搭載したこの製品は、清水を出しつつ常に汚水を回収しているため、今までのモップによる水拭き清掃と違い、汚れを引き延ばしません。除菌洗浄剤RM 732を使用すれば、床面の除菌清掃に最適です。 本製品はバッテリー、充電器は付属されていません。 モップ清掃に比べ最大20%優れた清掃効果と60%早い乾燥、清掃時間を最大50%削減。 独自の洗浄剤の併用で床拭き掃除と同時に除菌まで 1.床清掃の時間短縮 掃除機がけの時間で、ゴミを回収しながら床拭き掃除が可能です。モップによる水拭き清掃と比べ、乾燥時間が最大60%短縮。 1~2分で乾燥するので清掃時間が短縮でき、生産性が向上します。 2.高い衛生面 常にきれいな水で床を清掃するので、従来のモップ清掃のように汚れや雑菌を広げません。 メーカーの洗浄・除菌クリーナーを使用していただくと、床清掃をより効果的にを高め、除菌まで一度に作業することができます。 3.静音性・安全性 騒音値55dBの静音性とコードレスの安全性で、病院や飲食店などのお客様のいらっしゃる時間帯の清掃も可能です。 お客様がこぼされた飲み物も、手軽に清掃できます。 4.清掃コスト削減 モップ清掃では清掃中もバケツの水の交換や、モップ自体も20~25m2で交換が必要になり、その分沢山の水と洗浄剤が必要になります。 ケルヒャー BR 30/1 C Bpは、最大200平方メートルの床面を衛生的に清掃できる業務用コードレスフロアクリーナーです。粗いゴミや髪の毛などを簡単に拾い、床を拭くことができ、その際に乾燥時間を短縮することができます。 ケルヒャー BR 30/1 C Bpは、2-in-1システムにより、清掃に最適です。粗いゴミや髪の毛はもちろん、2つのローラーで床を拭き取るので、掃除機がけをする手間を省けます。その性能は、折り紙つき。 マイクロファイバーローラー技術により、手動の床掃除に比べ最大20%の清掃効果を発揮します。コードレス・フロアクリーナー BR 30/1 C Bpを使えば、掃除機がけをする時間を削減します。粗い汚れの回収と拭き取りを効果的に組み合わせることで、清掃時間を最大50%短縮。さらには、標準的なモップと比較して約60%向上した乾燥性能により、約2分後には再び床を歩くことができます。 騒音レベルも55dBと非常に静かで、業務に支障をきたすことはありません。さらに、頑丈でコンパクトなデザインも特長的で、モーターも長寿命化されています。バッテリー駆動のため、BR 30/1 C Bpは、既存の電源コンセントとは関係なく使用することができます。このコードレス・フロアクリーナーは、あらゆる種類の床に対応し、病院、介護施設、美容院、カフェ、レストラン、その他の小規模事業所や小売店での業務用使用に適しています。 モップよりも洗浄力が最大20%向上し、乾燥が最大60%速くなります。 1000mlの清水タンクには、水と洗浄剤を簡単に入れることができます。 プレスイープ機能は、回収した汚水から粗ゴミをかきとります。 1時間の充電で60分の駆動時間(3.0Ahバッテリー使用時) フレキシブルジョイントにより、家具の下も簡単に掃除でき、本体の高さが低いため、手の届きにくい場所も楽に掃除できます。 わずか55dBの動作音量で、営業中の店舗でも動作音が気になりません。 ケルヒャーの業務用製品は、信頼性の高い堅牢な設計と800~1000時間という長いモーター耐用年数が特長です。 あらゆる床面で効果的に汚れを落とします。 濡れたマイクロファイバーローラーは床に接触しないので、コーティングを傷めず、デリケートな床にも水シミを残しません。そのため、ローラーはより速く乾燥することができます。 自立機能付きスタンディングポジション:スタンディングポジションでは、濡れたローラーと床が接触しません。マイクロファイバーローラーは速乾性です。 リチウムイオンバッテリー:ケルヒャーバッテリーユニバースの18Vバッテリープラットフォームの製品に対応。長時間駆動、短時間充電、継ぎ足し充電が可能。コード付きの機械に比べて最大25%の生産性向上。 プレスイープ機能によって、髪の毛などの細かなゴミも拾うことができます:ホコリ取りや掃除機がけ(除塵)の必要性を減らし、さらには無くすこともできます。片付けまで含めた掃除時間全体にて最大50%短縮。総オペレーションコストと清掃コストを最大50%削減。 コンパクトで頑丈なデザイン:金属製の高品質で耐久性のある部品を採用。高い性能と低いメンテナンスコストを実現。 除菌洗浄剤 RM732を使って床の除菌に最適:保育園、介護施設、医療施設などの高い衛生管理が必要な現場に対し、効率的な床清掃を実現させます。衛生的で清潔な環境を作ることができます。職場の衛生状態を向上させることで、病気による欠勤日数を減らすことができます。※バッテリー、充電器は別売りです。用途カフェ、サロン、診療所、ショップなど、床はいつも清潔に。 面積200m2までのあらゆるタイプの床に適しています。 床の種類:硬質床(セラミック、磁器、コンクリート)、石材床(大理石、テラゾー、御影石、ライムストーン)、軟質床(ビニール、PVC、リノリウム、エポキシなど)、木質床(ハードウッド、ラミネート)。 モップよりも高い衛生度、快適性、速乾性を必要とするあらゆる床表面のメンテナンスクリーニングに。 わずか55dB(A)という極めて低い騒音レベルのため、コードレス・フロアクリーナーBR 30/1 C Bpは、時間や場所を選ばず使用することができます。 ホスピタリティ業界:ホテル客室、ロビー、浴室、更衣室、厨房、レストラン、朝食会場 バーやレストラン:ファーストフードチェーン、小規模レストラン、カフェ、ケータリング、ベーカリー 小売業:小規模事業者、セレクトショップ、コンビニエンスストア、薬局 公共の建物:学校、教会 医療の現場:ロビー、廊下、病室、浴室、更衣室、医院、歯科医院など オフィス:ロビー、食堂、浴室、更衣室付属品バリアント:バッテリーと充電器は含まれていません、2タンク方式、ローラーブラシ仕様清掃幅:300mm、理論清掃能力(サイドブラシ1個使用時)200m2/h、バッテリータイプ:取り外し可能なリチウムイオンバッテリー、電圧:18V、必要なバッテリーの数:1個、使用時間(一回の充電):最大60分、充電時間(急速充電アダプター):39分/65分、充電器用電源:100-240V/50-60Hz、ブラシ回転数:500-650rpm、ブラシ面圧:40g/cm2、使用水量:30mL/min質量(kg)6.1許容荷重(kg)11シリーズケルヒャータンク容量(L)清水タンク/汚水タンク:1L/0.7L寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)340×305×1200騒音値(dB)55バッテリー36V バッテリープラットフォームバッテリー容量(Ah)2.5駆動方式バッテリー
スクイジー BR30/4 C 300mm BR30/4C Bp 用・標準300mm
ケルヒャー¥9,998税込¥10,9981個当日出荷スクイジーセットです。仕様●仕様:BR30/4C(Bp)用・標準300mm●情報:ストレートスクイジーアズワン品番67-5808-46
コイン形リチウム電池
Panasonic(パナソニック)(169件のレビュー)¥319税込¥3511個当日出荷正極に二酸化マンガンを使用し、比較的大電流・低温での放電性能に優れております。用途カメラ、電卓、ゲームなどの一般機器にタイプコイン形リチウム電池電圧(V)3
ケルヒャー(KARCHER) 業務用 床洗浄機 BR 30/4 C Bp (1.783-234.0)
ケルヒャー¥339,800税込¥373,7801台8日以内出荷最小・最軽量となるコンパクトなハンディタイプのバッテリー式床洗浄機です。バッテリータイプのため、電源の確保が難しい現場や、人の出入りが多い場所や時間帯でも、清掃中に足を引っ掛けたりする心配がなく、必要な時に、手軽に床洗浄作業が行えます。 選ばれたクリーニング性能 片手でラクラク操作できる画期的な床洗浄機 高圧洗浄機・掃除機のバッテリーモデルと互換性を持つ新バッテリーにリニューアル 公共施設や店舗など、お客様の足や椅子・テーブルにコードを引っ掛ける心配がないため安全に作業できます。また、電源の確保や差し替えの必要が無く、場所を選ばず手軽に床洗浄が可能です。 ブラシやスクイジー・タンクなどを工具を使わず着脱できるため、メンテナンス時間を短縮します。清掃から後片付けまで、トータルの作業時間を短縮します。 バッテリーの発火や接続部の破損など、バッテリー製品の課題をクリアにした高性能・高機能バッテリーと、それを搭載するコードレスモデルを実現しました。 新開発のバッテリーパワープラス バッテリーは、36V電圧の製品で共通使用が可能になります。今後ケルヒャー バッテリーユニバースとして、バッテリーを共有できる新製品を展開予定です。 高速ローラーブラシ:手動洗浄の10倍の接触圧。ローラーブラシは、構造化された表面や隙間もきれいにします。ローラーは前方への移動を補助し、簡単に掃除できます。 すぐに乾く:柔らかいサクションリップが水分を後方と前方に取り除きます。集中的な清掃のために、フットペダルを介して吸引をオフにすることができます。※バッテリー、充電器は別売りです。用途コンビニや店舗の床洗浄に、レストランやファストフード店の床洗浄に付属品バリアント:バッテリーと充電器は含まれていません、移動用キャスター、2タンク方式、ローラーブラシ、スクイジー(2本)仕様清掃幅:300mm、吸引幅:300mm、理論清掃能力(サイドブラシ1個使用時)200m2/h、実用清掃能力:150m2/h、必要なバッテリーの数:1個、使用時間(一回の充電):最大35分、ブラシ回転数:1270rpm、ブラシ面圧100g/cm2、使用水量:1L/min質量(kg)13シリーズケルヒャータンク容量(L)清水タンク/汚水タンク:4L/4L騒音値(dB)72.4バッテリー36V バッテリープラットフォーム駆動方式バッテリーアズワン品番65-2356-77
ボールポイント六角棒レンチ(標準タイプ)
TRUSCO(6件のレビュー)¥229税込¥2521本当日出荷材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)形状L型タイプ標準硬度HRC52~56表面処理黒染め先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
リチウムイオンバッテリーBR30/4CBp T9/1用
ケルヒャー¥89,980税込¥98,9781個欠品中BR 30/4 C Bp用 リチウムイオンバッテリーです。バッテリーは旧仕様モデル向けのバッテリーとなり、新仕様のBR 30/4 C Bpではご利用いただけません。 。 電圧: 36V容量:7.5Ah、バッテリー種類:充電式リチウムイオン電池、適合機種:BR 30/4 C Bp (※旧バッテリー仕様モデルのみ)
ボールポイント六角棒レンチ(ミリ・T型)
TRUSCO(5件のレビュー)¥599税込¥6591本当日出荷機械メンテナンス、保全修理に適しています。 ボールポイント部は片角約25°まで傾斜させて作業ができますので、手の届きにくい狭い場所で威力を発揮します。 T型ハンドル仕様の握りやすい形状です。 表面処理は黒染め加工です。 硬度はHRC50~57です。用途機械メンテナンス、保全修理に適しています。形状T型先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ![ピット用シートカバー BRIDGE[自動車用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono62938227-240322-02.jpg)
ピット用シートカバー
BRIDGE[自動車用品](2件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981枚当日出荷布製のため繰り返し使用でき、整備の際にユーザー様のシートを汚れから守ります。 ヘッドレストにかける部分が袋状になっています。用途お車の整備の際にご利用ください。他店との差別化にもなります。材質ポリエステル幅(mm)700色橙長さ(cm)130
樹脂コートベアリング ベストローラー 軽荷重用
TRUSCO(5件のレビュー)¥429~税込¥472~1個当日出荷剥離防止特殊形状ベアリングと重層構造のウレタンゴムを一体化し、ベアリングとウレタン部の剥離を防止したのが、ベストローラー軽荷重用(BRシリーズ)です。用途自動倉庫、各種搬送装置、エスカレーター、エレベーター、動く歩道、立体駐車場、自動ドア、各種ガイドローラー、フォークリフト、健康機器、壁面作業機、工作機械、アミューズメント施設種別軽荷重用ベアリングウレタンローラー材質ウレタンゴム![レザーフロアマット(整備用) BRIDGE[自動車用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono25311949-230419-02.jpg)
レザーフロアマット(整備用)
BRIDGE[自動車用品]¥1,298税込¥1,4281枚当日出荷レザータイプでペーパーよりも耐久抜群。ピット作業時使用すことにより他店と差別化できます。用途整備用足マット材質PVC寸法(mm)530×420RoHS指令(10物質対応)対応
ベストローラー BRタイプ
CCTYベアリングジャパン(9件のレビュー)¥469税込¥5161個当日出荷剥離防止特殊形状ベアリングと重層構造のウレタンゴムを一体化し、ベアリングとウレタン部の剥離を防止。 ウレタン部分は硬度の異なる良質ウレタンゴムの重層構造です。特殊成形方法による外輪部(タイヤ部)・内輪部(ホイール部)の一体化により、静穏性と耐久性を実現しました。 耐水性・耐摩耗性・弾性に優れたウレタンゴム材質を採用。種別軽荷重用材質熱可塑性ウレタンゴムRoHS指令(10物質対応)対応
アクティブリピーターケーブル
サンワサプライ¥5,998税込¥6,5981個当日出荷USB2.0の約10倍(5Gbps)の転送速度に対応したUSB3.2 Gen1(USB3.1/3.0)アクティブリピーターケーブルです。 USB3.2 Gen1(USB3.1/3.0)のスーパースピードモード(5Gbps)[規格値]に対応しています。 USB3.2 Gen1(USB3.1/3.0)信号を5m延長することができます。内部にリピーター機能を持つICを内蔵しているため安定した延長伝送が可能です。バスパワーでの動作も可能です。※接続環境・機器によってはACアダプタが必要です。最大3本まで連結(デイジーチェーン)接続すれば、最大17m (5m+5m+5m+2m)まで延長できます。※1※1・・全ての機器での動作を保証するものではありません。<ご購入前にご確認ください>※安定した動作・認識をするために接続するUSB周辺機器はセルフパワーで動作する機器を推奨します。※2本連結時などに消費電力の大きいバスパワー動作の周辺機器を接続した場合、機器を認識しない場合があります。(ポータブルHDDなど)※本製品は、USB3.2 Gen1規格に対応しておりますが、USB3.2 Gen1の理論値(5Gbps)の転送速度を保証するものではありません。※本製品のUSB AポートにはUSB2.0/1.1規格の機器を接続できますが、転送速度はUSB2.0/1.1の転送速度になります。※全てのUSB機器で動作を保障するものではありません。※USB3.2 Gen2には対応していません。※USB3.2 Gen1はUSB-IF(USB Implementers Forum)によりUSB3.1 Gen1/3.0が名称変更されたもので同じ規格です。セット内容ACアダプタ(5V 2.0A)、ケーブル長約1.5m色ブラック電源セルフパワー/バスパワーケーブル長(m)5コネクタ形状USB3.2 Gen1(USB3.1/3.0)Aコネクタ メス×1(ダウンストリーム)、USB3.2 Gen1(USB3.1/3.0)Aコネクタ オス×1(アップストリーム)延長ケーブル(m)17 ※最大3本まで連結(デイジーチェーン)接続可能(5m+5m+5m+2m)インターフェイスUSB仕様 Ver.3.2 Gen1(USB3.1 Gen1/USB3.0)準拠(USB Ver.2.0/1.1上位互換)
ブリッジリーマ
岡崎精工¥49,980税込¥54,9781個当日出荷から6日以内出荷リーマ代が大きい場合に使用 MCO材(コバルト高速度鋼)を使用 MCO材は従来のハイス(SKH9)に比べ硬度・耐熱性・耐摩耗性に優れた威力を発揮。材質MCO材(コバルト高速度鋼)刃形ストレートシャンクMT(モールステーパー)シャンク略号BRねじれ角直刃コーティングノンコート食付角(°)55(先端)
床洗浄機 BR 30/4 C (1.783-222.0)
ケルヒャー(1件のレビュー)¥379,800税込¥417,7801台33日以内出荷コンパクトな設計で高い移動性と収納性を誇る床洗浄機です。タンクやブラシの脱着がワンタッチで行え、手軽にメンテナンスが行えます。軽量ボディーなので、思い立った時にすぐ床洗浄ができます。コンパクト設計で高い移動性と収納性を誇ります。操作がシンプルなので、作業者を選ばずだれでも簡単に床洗浄ができます。タンクやブラシの脱着は、ワンタッチで行えます。高さわずか7cmのボディーヘッドなので、奥まった場所や設置物の下の床洗浄も可能です。圧力(kg/cm2)(ブラシ面)100水量(L/min)使用:0.3電源(V)単相100給水方式自吸(タンク)質量(kg)総重量(水、アクセサリー含む)12.0付属品ローラーブラシ、スクイジートラスコ品番452-3202消費電力(W)650回転数(min-1[r.p.m])1450タンク容量(L)4寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)390×335×1180寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)390×390×1180騒音値(dB)70.5作業能力(m2/h)200
セーバーソー ハヤギレ 解体用 5本入
ダイヤテック(DIATECH)¥3,298税込¥3,6281パック(5本)当日出荷から8日以内出荷バイメタル使用 解体作業向けの曲がりにくい刃厚1.3mmだから力強く切断できる用途鉄ステンレス・合成樹脂・木材等使用機械セーバーソ―
ダクトバンドリール
オリエント¥9,298税込¥10,2281巻当日出荷様々な種類の口径のダクトに対応できます。 ケースの周囲に各サイズが記してますので、ガイドで長さを測り、ジャストサイズでカットできます。 持ち運び便利で在庫管理も軽減できます。用途ダクト用締めバンドトラスコ品番759-7291材質ステンレス(SUS430)幅(mm)9厚さ(mm)0.6質量(kg)1.52長さ(m)30引張強度(N/mm2)450
真鍮メッシュ
くればぁ¥15,980税込¥17,5781枚当日出荷から5日以内出荷適度な強度と展延性を持ち、鋳造・加工が容易です。加工が必要な方は、別商品の「かんたんオーダー加工」へ(本商品は加工できません)。形から選べる早見表はこちら(PDF)用途液体のろ過や異物除去などのフィルターに。
マグネットホルダー
菱小¥3,398税込¥3,7381台当日出荷から7日以内出荷新設計により今までにない強磁力を発揮 背部のネジに治具を取り付けて広範囲に使用できる 薄板に今までにない強磁力を発揮(KBR25~50)用途スケール保持、小物部品の吸着、搬送として使用
関連キーワード
...
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら
























![ピット用シートカバー BRIDGE[自動車用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono62938227-240322-02.jpg)





![レザーフロアマット(整備用) BRIDGE[自動車用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono25311949-230419-02.jpg)