カテゴリ
- パソコン/周辺機器(4,224)
- カー用品(461)
- 船舶用品・漁業資材(441)
- 空調・照明・電設資材(424)
- 家電(408)
- バイク部品(405)
- 制御機器(294)
- 事務用品(231)
- 作業工具(227)
- 測定用品(222)
- 学童・教育用品(188)
- 建築金物(179)
- 電気材料(168)
- オフィス家具(149)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(141)
- 切削工具(128)
- 厨房用品(114)
- 配管・水廻り設備部材(112)
- メカニカル部品(105)
- 作業服(100)
- 清掃用品(94)
- 日用品(87)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(84)
- 科学研究・開発用品(82)
- 防犯用品(76)
- 機構部品(75)
- 電動工具(75)
- 自転車部品(71)
- 医療(66)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(65)
- 農業・園芸資材(65)
- 肥料・農薬・除草剤・種(56)
- 安全用品(52)
- 店舗什器・備品(51)
- 油圧機器・油圧ホース(50)
- 介護用品(48)
- 溶接用品(47)
- 保管用品(46)
- 物流用品(45)
- 住設機器(44)
- 安全靴・作業靴(44)
- 自転車整備工具・アクセサリー(44)
- 印刷用紙/インク/印刷機(44)
- 防災用品(43)
- FA担当者のオススメ新商品(43)
- 塗装・養生・内装用品(42)
- 自動車補修部品(41)
- 接着剤・補修材(40)
- 卓上消耗品(38)
- バッテリー・電装(38)
- 安全保護具(36)
- 縫製用品(35)
- 農業機械(34)
- 測量用品(土木/建設)(33)
- 建材・エクステリア(33)
- 自動車用オイル・ケミカル(33)
- 研磨材(31)
- トラック用品・パーツ(29)
- ねじ・ボルト・釘(27)
- 洗車・清掃(27)
- 塗料(26)
- 洗剤・除去剤(23)
- 救急・衛生(22)
- バイク純正部品(18)
- 自動車純正部品(18)
- スプレー・オイル・グリス(17)
- ヘルスケア(17)
- 手袋(16)
- はんだ関連・静電気対策用品(13)
- 梱包用品(13)
- フォークリフト・産機・建機用品(13)
- バイク用オイル・ケミカル・洗車(12)
- トラック輸送・安全用品(12)
- 農具(10)
- 空圧工具(10)
- 整備工具・収納(9)
- 鈑金・塗装(9)
- エンジン工具(9)
- 理美容(8)
- テープ(7)
- 食品・飲料(7)
- 安全標識(6)
- ポンプ・送風機・電熱機器(5)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(4)
- クリーンルーム用品(4)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(3)
- タイヤ・足回り(3)
- 自転車用グリス・オイル・ケミカル(3)
- 現場の困った スッキリ解決 掲示編(2)
- マスク(2)
- 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
- 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(1)
- 自動車補修のお困りごと解決 マスキングテープ編(1)
- 完成車(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(6)
- メディアカバーマーケット(4,038)
- StarTech.com(354)
- C’ultiva(カルティバ)(171)
- Panasonic(パナソニック)(144)
- アーテック[学校教材・教育玩具](117)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(85)
- 明工社(83)
- BEST(ベスト)[金物](79)
- Qlight(68)
- オーム電機(67)
- サンワサプライ(63)
- AIS (エイ・アイ・エス)(62)
- マリンテック(61)
- YAMAZEN(山善)(55)
- LAMP(スガツネ工業)(48)
- ATEN(48)
- DAYTONA(デイトナ)(46)
- プロトブレンボ(45)
- モートーン(45)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
価格
価格で絞り込む
「br-30」の検索結果

カーペットクリーニングキット BR 30/4 C
ケルヒャー¥36,980税込¥40,6781個4日以内出荷BR 30/4 C, BR 30/4 C Bp をカーペット洗浄に使うクリーニング用キット。 内訳:カーペット用吸引リップ 2 個、青色ローラーブラシ 1 個、洗浄剤: RM 764 ( 0.5L )、洗浄剤: RM 769 (スプレーボトル 0.5L )
Pro-G グラススクイジーBR-30
CONDOR(山崎産業)¥3,998税込¥4,3981個5日以内出荷適度な重量バランスで水切れ抜群 ビルメンプロ御用達の真鍮製材質グリップ/真鍮、合成ゴム、受け・ゴムホルダー・ストッパー/真鍮、ゴム/合成ゴム幅(cm)約30繰り返し・詰め替え対応
Pro-G グラススクイジーBR-30 スペア
CONDOR(山崎産業)¥729税込¥8021個5日以内出荷プロも納得の水切れ性能材質ゴム/合成ゴム幅(cm)約30商品タイプスペア繰り返し・詰め替え対応
ダクトバンドリール(TA631BR-30)用クランプ
イチネンTASCO¥9,398税込¥10,3381個4日以内出荷仕様使用用途…ダクトバンドリール(TA631BR-30)用クランプ 締め付けは、ドライバー1本だけ(プラス・マイナス両方可)で可能です。 ニッケルメッキ(ねじ部のみ亜鉛メッキ) クランプ(50個入り)
コイン形リチウム電池
Panasonic(パナソニック)(165件のレビュー)¥319税込¥3511個当日出荷正極に二酸化マンガンを使用し、比較的大電流・低温での放電性能に優れております。用途カメラ、電卓、ゲームなどの一般機器にタイプコイン形リチウム電池電圧(V)3
ケルヒャー(KARCHER) 業務用 床洗浄機 BR 30/4 C Bp (1.783-234.0)
ケルヒャー¥339,800税込¥373,7801台8日以内出荷最小・最軽量となるコンパクトなハンディタイプのバッテリー式床洗浄機です。バッテリータイプのため、電源の確保が難しい現場や、人の出入りが多い場所や時間帯でも、清掃中に足を引っ掛けたりする心配がなく、必要な時に、手軽に床洗浄作業が行えます。 選ばれたクリーニング性能 片手でラクラク操作できる画期的な床洗浄機 高圧洗浄機・掃除機のバッテリーモデルと互換性を持つ新バッテリーにリニューアル 公共施設や店舗など、お客様の足や椅子・テーブルにコードを引っ掛ける心配がないため安全に作業できます。また、電源の確保や差し替えの必要が無く、場所を選ばず手軽に床洗浄が可能です。 ブラシやスクイジー・タンクなどを工具を使わず着脱できるため、メンテナンス時間を短縮します。清掃から後片付けまで、トータルの作業時間を短縮します。 バッテリーの発火や接続部の破損など、バッテリー製品の課題をクリアにした高性能・高機能バッテリーと、それを搭載するコードレスモデルを実現しました。 新開発のバッテリーパワープラス バッテリーは、36V電圧の製品で共通使用が可能になります。今後ケルヒャー バッテリーユニバースとして、バッテリーを共有できる新製品を展開予定です。 高速ローラーブラシ:手動洗浄の10倍の接触圧。ローラーブラシは、構造化された表面や隙間もきれいにします。ローラーは前方への移動を補助し、簡単に掃除できます。 すぐに乾く:柔らかいサクションリップが水分を後方と前方に取り除きます。集中的な清掃のために、フットペダルを介して吸引をオフにすることができます。※バッテリー、充電器は別売りです。用途コンビニや店舗の床洗浄に、レストランやファストフード店の床洗浄に付属品バリアント:バッテリーと充電器は含まれていません、移動用キャスター、2タンク方式、ローラーブラシ、スクイジー(2本)仕様清掃幅:300mm、吸引幅:300mm、理論清掃能力(サイドブラシ1個使用時)200m2/h、実用清掃能力:150m2/h、必要なバッテリーの数:1個、使用時間(一回の充電):最大35分、ブラシ回転数:1270rpm、ブラシ面圧100g/cm2、使用水量:1L/min質量(kg)13シリーズケルヒャータンク容量(L)清水タンク/汚水タンク:4L/4L騒音値(dB)72.4バッテリー36V バッテリープラットフォーム駆動方式バッテリーアズワン品番65-2356-77
ボールポイント六角棒レンチ(標準タイプ)
TRUSCO(6件のレビュー)¥229税込¥2521本当日出荷材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)形状L型タイプ標準硬度HRC52~56表面処理黒染め先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
リチウムイオンバッテリーBR30/4CBp T9/1用
ケルヒャー¥89,980税込¥98,9781個4日以内出荷BR 30/4 C Bp用 リチウムイオンバッテリーです。バッテリーは旧仕様モデル向けのバッテリーとなり、新仕様のBR 30/4 C Bpではご利用いただけません。 。 電圧: 36V容量:7.5Ah、バッテリー種類:充電式リチウムイオン電池、適合機種:BR 30/4 C Bp (※旧バッテリー仕様モデルのみ)
ボールポイント六角棒レンチ(ミリ・T型)
TRUSCO(5件のレビュー)¥599税込¥6591本当日出荷機械メンテナンス、保全修理に適しています。 ボールポイント部は片角約25°まで傾斜させて作業ができますので、手の届きにくい狭い場所で威力を発揮します。 T型ハンドル仕様の握りやすい形状です。 表面処理は黒染め加工です。 硬度はHRC50~57です。用途機械メンテナンス、保全修理に適しています。形状T型先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
樹脂コートベアリング ベストローラー 軽荷重用
TRUSCO(5件のレビュー)¥399~税込¥439~1個当日出荷から9日以内出荷剥離防止特殊形状ベアリングと重層構造のウレタンゴムを一体化し、ベアリングとウレタン部の剥離を防止したのが、ベストローラー軽荷重用(BRシリーズ)です。用途自動倉庫、各種搬送装置、エスカレーター、エレベーター、動く歩道、立体駐車場、自動ドア、各種ガイドローラー、フォークリフト、健康機器、壁面作業機、工作機械、アミューズメント施設種別軽荷重用ベアリングウレタンローラー材質ウレタンゴム![ピット用シートカバー BRIDGE[自動車用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono62938227-240322-02.jpg)
ピット用シートカバー
BRIDGE[自動車用品](2件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981枚当日出荷布製のため繰り返し使用でき、整備の際にユーザー様のシートを汚れから守ります。 ヘッドレストにかける部分が袋状になっています。用途お車の整備の際にご利用ください。他店との差別化にもなります。材質ポリエステル幅(mm)700色橙長さ(cm)130![レザーフロアマット(整備用) BRIDGE[自動車用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono25311949-230419-02.jpg)
レザーフロアマット(整備用)
BRIDGE[自動車用品]¥1,298税込¥1,4281枚当日出荷レザータイプでペーパーよりも耐久抜群。ピット作業時使用すことにより他店と差別化できます。用途整備用足マット材質PVC寸法(mm)530×420RoHS指令(10物質対応)対応
ベストローラー BRタイプ
CCTYベアリングジャパン(9件のレビュー)¥469税込¥5161個当日出荷から4日以内出荷剥離防止特殊形状ベアリングと重層構造のウレタンゴムを一体化し、ベアリングとウレタン部の剥離を防止。 ウレタン部分は硬度の異なる良質ウレタンゴムの重層構造です。特殊成形方法による外輪部(タイヤ部)・内輪部(ホイール部)の一体化により、静穏性と耐久性を実現しました。 耐水性・耐摩耗性・弾性に優れたウレタンゴム材質を採用。種別軽荷重用材質熱可塑性ウレタンゴムRoHS指令(10物質対応)対応
アクティブリピーターケーブル
サンワサプライ¥5,998税込¥6,5981個当日出荷USB2.0の約10倍(5Gbps)の転送速度に対応したUSB3.2 Gen1(USB3.1/3.0)アクティブリピーターケーブルです。 USB3.2 Gen1(USB3.1/3.0)のスーパースピードモード(5Gbps)[規格値]に対応しています。 USB3.2 Gen1(USB3.1/3.0)信号を5m延長することができます。内部にリピーター機能を持つICを内蔵しているため安定した延長伝送が可能です。バスパワーでの動作も可能です。※接続環境・機器によってはACアダプタが必要です。最大3本まで連結(デイジーチェーン)接続すれば、最大17m (5m+5m+5m+2m)まで延長できます。※1※1・・全ての機器での動作を保証するものではありません。<ご購入前にご確認ください>※安定した動作・認識をするために接続するUSB周辺機器はセルフパワーで動作する機器を推奨します。※2本連結時などに消費電力の大きいバスパワー動作の周辺機器を接続した場合、機器を認識しない場合があります。(ポータブルHDDなど)※本製品は、USB3.2 Gen1規格に対応しておりますが、USB3.2 Gen1の理論値(5Gbps)の転送速度を保証するものではありません。※本製品のUSB AポートにはUSB2.0/1.1規格の機器を接続できますが、転送速度はUSB2.0/1.1の転送速度になります。※全てのUSB機器で動作を保障するものではありません。※USB3.2 Gen2には対応していません。※USB3.2 Gen1はUSB-IF(USB Implementers Forum)によりUSB3.1 Gen1/3.0が名称変更されたもので同じ規格です。セット内容ACアダプタ(5V 2.0A)、ケーブル長約1.5m色ブラック電源セルフパワー/バスパワーケーブル長(m)5コネクタ形状USB3.2 Gen1(USB3.1/3.0)Aコネクタ メス×1(ダウンストリーム)、USB3.2 Gen1(USB3.1/3.0)Aコネクタ オス×1(アップストリーム)延長ケーブル(m)17 ※最大3本まで連結(デイジーチェーン)接続可能(5m+5m+5m+2m)インターフェイスUSB仕様 Ver.3.2 Gen1(USB3.1 Gen1/USB3.0)準拠(USB Ver.2.0/1.1上位互換)
ブリッジリーマ
岡崎精工¥49,980税込¥54,9781個当日出荷から6日以内出荷リーマ代が大きい場合に使用 MCO材(コバルト高速度鋼)を使用 MCO材は従来のハイス(SKH9)に比べ硬度・耐熱性・耐摩耗性に優れた威力を発揮。材質MCO材(コバルト高速度鋼)刃形ストレートシャンクMT(モールステーパー)シャンク略号BRねじれ角直刃コーティングノンコート食付角(°)55(先端)
床洗浄機 BR 30/4 C (1.783-222.0)
ケルヒャー(1件のレビュー)¥379,800税込¥417,7801台33日以内出荷コンパクトな設計で高い移動性と収納性を誇る床洗浄機です。タンクやブラシの脱着がワンタッチで行え、手軽にメンテナンスが行えます。軽量ボディーなので、思い立った時にすぐ床洗浄ができます。コンパクト設計で高い移動性と収納性を誇ります。操作がシンプルなので、作業者を選ばずだれでも簡単に床洗浄ができます。タンクやブラシの脱着は、ワンタッチで行えます。高さわずか7cmのボディーヘッドなので、奥まった場所や設置物の下の床洗浄も可能です。付属品ローラーブラシ、スクイジートラスコ品番452-3202質量(kg)総重量(水、アクセサリー含む)12.0電源(V)単相100消費電力(W)650回転数(min-1[r.p.m])1450タンク容量(L)4寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)390×335×1180圧力(kg/cm2)(ブラシ面)100寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)390×390×1180騒音値(dB)70.5水量(L/min)使用:0.3給水方式自吸(タンク)作業能力(m2/h)200
三相200V型コードリール
ハタヤリミテッド¥72,980税込¥80,2781台当日出荷から3日以内出荷電圧ドロップが小さいので機器の安定したパワーが得られます。複数の機器を同時に使用できるので作業効率がアップします。油やホコリの侵入を防ぐコンセントキャップ付です。種別200V型タイプ(屋内型)コンセント個数2漏電遮断器仕様漏電地絡保護専用型電線太さ(mm2)2.0限度電流(A)15使用場所屋内
セーバーソー ハヤギレ 解体用 5本入
ダイヤテック(DIATECH)¥3,298税込¥3,6281パック(5本)当日出荷から8日以内出荷バイメタル使用 解体作業向けの曲がりにくい刃厚1.3mmだから力強く切断できる用途鉄ステンレス・合成樹脂・木材等使用機械セーバーソ―
ダクトバンドリール
オリエント¥9,298税込¥10,2281巻当日出荷様々な種類の口径のダクトに対応できます。 ケースの周囲に各サイズが記してますので、ガイドで長さを測り、ジャストサイズでカットできます。 持ち運び便利で在庫管理も軽減できます。用途ダクト用締めバンドトラスコ品番759-7291材質ステンレス(SUS430)幅(mm)9厚さ(mm)0.6質量(kg)1.52長さ(m)30引張強度(N/mm2)450
マグネットホルダー
菱小¥3,398税込¥3,7381台当日出荷から7日以内出荷新設計により今までにない強磁力を発揮 背部のネジに治具を取り付けて広範囲に使用できる 薄板に今までにない強磁力を発揮(KBR25~50)用途スケール保持、小物部品の吸着、搬送として使用
...






















![ピット用シートカバー BRIDGE[自動車用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono62938227-240322-02.jpg)



![レザーフロアマット(整備用) BRIDGE[自動車用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono25311949-230419-02.jpg)