カテゴリ

  • 家電(7)
  • 船舶用品・漁業資材(5)
  • 制御機器(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 切削工具(1)
  • トラック純正部品(1)

「br-435/5b」の検索結果

関連キーワード
20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ピン形リチウム電池 Panasonic(パナソニック)ピン形リチウム電池Panasonic(パナソニック)
499税込549
1個
当日出荷
用途電気ウキ質量(g)約0.85電圧(V)3寸法(Φ×mm)4.2×35.9電池ピン型リチウム電池アズワン品番64-8907-93
超高輝度電気ウキ 冨士灯器超高輝度電気ウキ冨士灯器
749税込824
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
超高輝度電気ウキの決定版 実績のある小型電気ウキの決定版、FF-1~5シリーズ。
電池寿命(時間)約15使用電池リチウム電池対象主な対象魚:アジ、サバ、クロダイ(チヌ)、メバル、メジナ(グレ)、etc適合バッテリーFB-03またはBR435(別売)発光体高輝度LED(3m/m)
超高輝度電気ウキ 緑 冨士灯器超高輝度電気ウキ 緑冨士灯器
1,498税込1,648
1個
6日以内出荷
完全自立の高輝度電気ウキ 超高輝度国産LEDを採用した完全自立の高輝度電気ウキです。発行幅が広いトップは、より明るく、より見やすく視認性抜群!自立タイプで遠投性が良く、遠くのポイントも狙えます。
電池寿命(時間)約15使用電池リチウム電池対象主な対象魚:タチウオ、イカ、セイゴ、クロダイ(チヌ)、メバル、etc適合バッテリーFB-03またはBR435(別売)発光体高輝度LED(3m/m)
(MC435)BRACKET, BR 三菱ふそう(MC435)BRACKET, BR三菱ふそう
4,698税込5,168
1個
5日以内出荷
2ハンドル混合栓 カクダイ2ハンドル混合栓カクダイ
46,980税込51,678
1個
3日以内出荷
引棒付き(Φ4mm)
カメラ リチウム電池 Panasonic(パナソニック)カメラ リチウム電池Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
699税込769
1個
当日出荷
使用温度範囲が広く、大電流。 高性能円筒形CR系カメラ用リチウム電池
電圧(V)3
センサー BIG DAISHOWAセンサーBIG DAISHOWA
48,980税込53,878
1個
4日以内出荷
リチウムコイン電池 CR2032 モノタロウリチウムコイン電池 CR2032モノタロウ(390件のレビュー)
139税込153
1個ほか
当日出荷
用途カメラや時計、小型ライト用に厚さ(mm)3.2質量(g)2.9電圧(V)3外径(Φmm)20タイプCR2032
超高輝度電気ウキ 2点発光 冨士灯器超高輝度電気ウキ 2点発光冨士灯器(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
6日以内出荷
2点発光の棒型電気ウキの決定版
電池寿命(時間)約7使用電池リチウム電池対象主な対象魚:タチウオ、スズキ(セイゴ)、イシモチ、イカ、etc適合バッテリーFB-03またはBR435(別売)発光体高輝度LED(3m/m)
超高輝度電気ウキ 緑 冨士灯器超高輝度電気ウキ 緑冨士灯器
799税込879
1個
6日以内出荷
超高輝度電気ウキの決定版 実績のある小型電気ウキの決定版、FF-1~5LGシリーズ。
電池寿命(時間)約15使用電池リチウム電池対象主な対象魚:アジ、サバ、クロダイ(チヌ)、メバル、メジナ(グレ)、etc適合バッテリーFB-03またはBR435(別売)発光体高輝度LED(3m/m)
超高輝度電気ウキ 緑 冨士灯器超高輝度電気ウキ 緑冨士灯器
1,098税込1,208
1個
6日以内出荷
オールマイティータイプ高輝度電気ウキ 超高輝度国産LEDを採用したオールマイティーな普通タイプ高輝度電気ウキです。発行幅の広いトップは、より明るく、より見やすくなっています。スリムボディで抵抗も少ないので、アタリが取りやすく太刀魚・イカに最適な高輝度電気ウキです。
電池寿命(時間)約15使用電池リチウム電池対象主な対象魚:タチウオ、イカ、セイゴ、クロダイ(チヌ)、メバル、etc適合バッテリーFB-03またはBR435(別売)発光体高輝度LED(3m/m)
アルカリ乾電池 ハイパワー 単5形 FDKアルカリ乾電池 ハイパワー 単5形FDK(1件のレビュー)
239税込263
1パック(2本)
当日出荷
ワイドレンジ性能をさらに向上させた高性能アルカリ乾電池。大電流機器から中電流機器に適しています。
タイプ単5形寸法(mm)12.0×30.2質量(g)8.8電圧(V)1.5使用推奨期限2年
バッテリーバックアップ JTCバッテリーバックアップJTC(3件のレビュー)
6,998税込7,698
1セット
当日出荷
バッテリー交換の時のナビ等のメモリーを保持します。OBDⅡ端子に差込むだけ。外車・国産車対応。
セット内容本体 1個9V用配線 1本12V用配線(ワニ口)1本9V電池1個RoHS指令(10物質対応)対応
コイン形リチウム電池 Panasonic(パナソニック)コイン形リチウム電池Panasonic(パナソニック)(165件のレビュー)
289税込318
1個
当日出荷
正極に二酸化マンガンを使用し、比較的大電流・低温での放電性能に優れております。
用途カメラ、電卓、ゲームなどの一般機器にタイプコイン形リチウム電池電圧(V)3
LEDポータブルライト(調色) ELPALEDポータブルライト(調色)ELPA
3,298税込3,628
1個
4日以内出荷
光色を【昼光色→電球色→白色】に切り替えできます 光が均一で見やすいCOBLED搭載 COBLEDとは、影が多重に重ならない特長がある事から、主に照明器具に用いられるLEDです。
保護等級IP54(防塵形/防沫形)質量(g)約557(電池除く)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約184×148×60(最大値)光源COB LED×1灯使用電池単三形アルカリ乾電池×6本(別売)明るさ(Lm)昼光色 330(照度 約120lx) / 電球色 320(照度 約120lx)/ 白色 400(照度 約140lx)※照度は距離1m・中心点照度・電池初期時連続点灯時間(時間)昼光色 約17 / 電球色 約16 / 白色 約15(※アルカリ乾電池使用時)
カメラ用リチウム電池 D 三菱電機カメラ用リチウム電池 D三菱電機(7件のレビュー)
679税込747
1個
当日出荷から6日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
リチウム電池 INAX(LIXIL)リチウム電池INAX(LIXIL)(12件のレビュー)
5,498税込6,048
1個
当日出荷
適合AM-90、AM-90-20、AM-90K、AM-91、AM-91K、AM-130C、AM-130TC、AM-140C、AM-140TC
TE Connectivity金属皮膜 抵抗器 0.6W ±1% 2.4kΩ LR1シリーズ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity金属皮膜 抵抗器 0.6W ±1% 2.4kΩ LR1シリーズTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
47税込52
1袋(10個)
当日出荷
仕様抵抗 = 2.4kΩ 定格電力 = 0.6W 許容差 = ±1% テクノロジー = 金属皮膜 シリーズ = LR1 動作温度 Max = +155℃TE Connectivity 0.6W LR1F シリーズ 10R-1 M0 、アキシャル. TE Connectivity の LR1F シリーズ抵抗器は、優れた品質の金属皮膜を備えたアキシャル抵抗器で、許容差が 1 % で、温度係数が 50 ppm となっています。低抵抗と小型サイズが必要な場合に最適で、抵抗素子は、ニッケルクロム合金の薄膜が熱伝導性の高いセラミック素子の上に蒸着されています。 負荷及び過酷な環境条件下でも優れた安定性の金属皮膜抵抗器です。LR1F シリーズは、汎用用途と産業用途の両方に適しています。. 超低ノイズ電流 低電圧係数 低抵抗で、コンパクトなソリューションが必要な場合に最適 幅広い抵抗値を用意 汎用用途や精密用途に適しています 負荷時や過酷な環境条件でも優れた安定性を発揮 0.25 、 0.6 、 0.75 W の 3 種類のケースサイズが用意されています 自動挿入装置、切断機、曲げ機に対応長さ(mm)125幅(mm)75高さ(mm)15質量(g)3RoHS指令(10物質対応)対応
カメラ用リチウム電池 CR2 モノタロウカメラ用リチウム電池 CR2モノタロウ(33件のレビュー)
359税込395
1個
当日出荷
カメラ用に適しています。
寸法(mm)Φ15.3×26.5質量(g)37タイプCR2電圧(V)3定格容量800mAh
TE Connectivity 金属皮膜 抵抗器 0.6W 10kΩ ±1%, LR1F10K TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 金属皮膜 抵抗器 0.6W 10kΩ ±1%, LR1F10KTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
89税込98
1袋(20個)
当日出荷
シリーズLR1定格電力(W)0.6抵抗10kΩ許容差±1%温度係数±50ppm/℃RoHS指令(10物質対応)対応テクノロジー金属皮膜最小動作温度(℃)-55